22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro Raspberry Pi 3 エンクロージャ、黒 この軽量で Durable な RS Pro エンクロージャは、 Raspberry Pi 3 モデル、ボード、電子機器、及び内部コンポーネントを収納して保護するように設計されています。この組み立てが簡単な Pi ボックスは、キット形式で提供され、堅牢で高品質の Raspberry Pi ケースを構築するために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。 このキットには、 HDMI コネクタと micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネット及び USB コネクタと同じプレーンに移動するためのパッシブエクステンダボードと、必要なねじ、スタンドオフ、プレートが含まれています。Raspberry Pi ケースは、外部にダブテールスロットを備えているので、取り付けブラケットを取り付けて表面に取り付けることができます。RS Pro Raspberry Pi 3 ケースのコンポーネントは、ナイロン、スチール、アルミニウム、アクリルの組み合わせで製造されており、軽量で Durable なエンクロージャで、美観を持っています。さらに、 3 mm アクリル製リアパネルでは、 Pi3 から Bluetooth 及び Wi-Fi 信号を介して通信できるため、 Raspberry Pi は干渉なしに常に高い水準で動作します。 特長と利点 Raspberry Pi 3 モデル用の高品質エンクロージャを構築するための完全なキットです ケースの外付けには、ダブテールスロットがあり、ブラケットを取り付けられます 軽量で Durable なデザインで、美しい外観です HDMI 及び Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネット及び USB コネクタと同じプレーンに移動するためのパッシブエクステンダボードです USB 、 HDMI 、イーサネットなどに適したカットアウトです 黒又はシルバー 用途 Raspberry Pi ケースは、カメラ、配線、基板(プリント回路基板)など、 Raspberry Pi ビルドの内部電子部品及びコンポーネントを収容及び保護するように特別に設計されたエンクロージャの一種です。Raspberry Pi エンクロージャには、 USB 、 HDMI 、イーサネットポートを収納できるカットアウトが付いている傾向があります。 RS Pro 産業用 Raspberry Pi エンクロージャには、 HDMI 及び Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネット及び USB コネクタと同じプレーンに移動するための受動エクステンダボードが付属しています。銀又は黒色陽極酸化仕上げを用意しています。オプションの取り付けラグを用意 よくある質問 移動用のパッシブエクステンダボードを備えた産業用 Raspberry Pi エンクロージャ HDMI コネクタと Micro USB コネクタは、と同じプレーンに配置されています Raspberry Pi イーサネット及び USB このボックスは、取り付け可能な側面のダブテールスロットを備えています 表面実装用ブラケット 付属品 8 x M3x10 5mmねじ M3 x 5 ねじ x 14 4 x 12 mm スタンドオフ 3 x 8 mm スタンドオフ アルミ製エンドプレート x 1 HDMI エクステンダ基板 x 1 アルミ製キャリアプレート x 1 アルミ押出成形 x 1 - 長さ 86.5 mm アクリルエンドプレート x 1 Raspberry Pi は含まれていますか いいえ、 Raspberry Pi 3 を保護して収納するための外部エンクロージャを構築するためのキットにすぎません。 どのような色がありますか. RS Pro Raspberry Pi 3 エンクロージャには、ブラック又はシルバーを用意しています 黒(: 1951528 ) : 1951528 シルバー(: 1951532 ) : 1951532
仕様併用可能製品 = Raspberry Piシリーズ = Pi 3 Enclosure外形寸法 = 108.50 x 108.50 x 30mm材質 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 125mmポートの接続 = G 3/8クッションタイプ = クッション付き寸法 = 299 x 94 x 94mm高さ = 94mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 125mmポートの接続 = G 3/8クッションタイプ = クッション付き寸法 = 283 x 74 x 74mm高さ = 74mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmボア = 63mm動作 = ダブル長さ = 82.5mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 82.5 x 78.5 x 78.5mm幅 = 78.5mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 78.5mm動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 125mmポートの接続 = G 1/4クッションタイプ = クッション付き寸法 = 260 x 54 x 54mm高さ = 54mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 100mmボア = 80mm動作 = ダブル長さ = 164mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 164 x 98 x 98mm幅 = 98mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 98mm動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 125mmポートの接続 = G 1/2クッションタイプ = クッション付き寸法 = 314.5 x 111 x 111mm高さ = 111mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 50mmボア = 50mm動作 = ダブル長さ = 103mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 103 x 68 x 68mm幅 = 68mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 68mm動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmボア = 40mm動作 = ダブル長さ = 77mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 77 x 55 x 55mm幅 = 55mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 55mm動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 80mmボア = 63mm動作 = ダブル長さ = 137.5mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 137.5 x 78.5 x 78.5mm幅 = 78.5mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 78.5mm動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 50mmボア = 63mm動作 = ダブル長さ = 107.5mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 107.5 x 78.5 x 78.5mm幅 = 78.5mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 78.5mm動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmボア = 80mm動作 = ダブル長さ = 89mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 89 x 98 x 98mm幅 = 98mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 98mm動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 125mmボア = 50mm動作 = ダブル長さ = 178mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 178 x 68 x 68mm幅 = 68mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 68mm動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 100mmボア = 40mm動作 = ダブル長さ = 152mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 152 x 55 x 55mm幅 = 55mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 55mm動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmボア = 100mm動作 = ダブル長さ = 102mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 102 x 120 x 120mm幅 = 120mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 120mm動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 125mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = クッション付き寸法 = 245 x 46 x 46mm幅 = 46mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 125mmポートの接続 = G 1/4クッションタイプ = クッション付き寸法 = 268 x 64 x 64mm高さ = 64mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 50mmボア = 80mm動作 = ダブル長さ = 114mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 114 x 98 x 98mm幅 = 98mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 98mm動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 80mmボア = 80mm動作 = ダブル長さ = 144mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 144 x 98 x 98mm幅 = 98mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 98mm動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 125mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 234mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 125mmポートの接続 = M22 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 30 Dia. x 265mm直径 = 30mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様動作 = ダブルmmポートの接続 = M22 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 27 Dia. x 256mm長さ = 256mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷