「ダボ 6mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro 銀スチールロッド、 1 m x 6 mm 外径高品質ロッドは、独自の工具製品を製造するために不可欠なコンポーネントです。この汎用銀スチールロッドは、 BS1407 シルバースチール組成規格に適合し、外径が 6 mm の長さ 1 m のタイプが用意されています。 銀スチールは、高レベルのカーボンとクロムを含有しており、顕著な頑丈さとその名を示す特性を兼ね備えています。このため銀めっきスチールは、パンチ、ピニオン、ゲージでの使用に最適です。さらに、このロッドは +0/-0.015 mm の非常に厳密な公差に研磨されているため、シャフト、スピンドル、ダボなどの精度が要求される用途に最適です。 RS Pro シリーズには、最高水準の一貫性と品質が得られるように、この汎用性の高い金属ロッドがストリングテストされていることが確認できます。エンジニアリング環境では、このような金属ロッドが頻繁に使用されています。特長と利点.汎用性の高い金属ロッド .銀鋼材料 . BS1407 (シルバースチールの組成)に適合 . +0/-0.015 mm の非常に厳密な公差レベル .長さ 1 m のタイプを用意 .外径は 6 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = ロッド材料 = シルバースチール長さ = 1mロッド径 = 6mm引張強度 = 35.50MPA硬さ = 180~285 HB熱伝導率 = 429W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ボア = 16mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 134mm長さ = 134mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様動作 = ダブルmmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 189mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 100mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 209mm長さ = 209mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 125mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 234mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 160mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 269mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 50mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 159mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 200mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 309mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
関連キーワード