321件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80動作温度範囲 = -50 → +150 ℃グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979&#x27;) 7943979/、< 7943982&#x27;) 7943982/、< 7943998&#x27;) 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973&#x27;) 7943973/、< 7943985&#x27;) 7943985/、< 7943991&#x27;) 7943991 、PETコーティング(< 7943989&#x27;) 7943989/、< 7943995&#x27;) 7943995 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,550 税込1,705
当日出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 13W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979&#x27;) 7943979/、< 7943982&#x27;) 7943982/、< 7943998&#x27;) 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973&#x27;) 7943973/、< 7943985&#x27;) 7943985/、< 7943991&#x27;) 7943991 、PETコーティング(< 7943989&#x27;) 7943989/、< 7943995&#x27;) 7943995 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,360 税込2,596
当日出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.16mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 13W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979&#x27;) 7943979/、< 7943982&#x27;) 7943982/、< 7943998&#x27;) 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973&#x27;) 7943973/、< 7943985&#x27;) 7943985/、< 7943991&#x27;) 7943991 、PETコーティング(< 7943989&#x27;) 7943989/、< 7943995&#x27;) 7943995 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,360 税込2,596
当日出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.16mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 10W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = Y最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979&#x27;) 7943979/、< 7943982&#x27;) 7943982/、< 7943998&#x27;) 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973&#x27;) 7943973/、< 7943985&#x27;) 7943985/、< 7943991&#x27;) 7943991 、PETコーティング(< 7943989&#x27;) 7943989/、< 7943995&#x27;) 7943995 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,088 税込3,397
当日出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 10W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = Y最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80動作温度範囲 = -50 → +150 ℃グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979&#x27;) 7943979/、< 7943982&#x27;) 7943982/、< 7943998&#x27;) 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973&#x27;) 7943973/、< 7943985&#x27;) 7943985/、< 7943991&#x27;) 7943991 、PETコーティング(< 7943989&#x27;) 7943989/、< 7943995&#x27;) 7943995 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,660 税込2,926
当日出荷

RS Pro M8 パネル取り付けケーブルコネクタ、 500 mm 生産環境及び製造環境でのパネル取り付けに最適な RS Pro M8 ケーブルコネクタシリーズをご紹介します。このコネクタは、 M8 ねじインターフェイスを備え、業界標準 A コーディングでミスかん合を防止します。つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸型コネクタは IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタには、 M8 丸形ねじインターフェイスと業界標準 A コーディングが採用されているため、ミスかん合を防止します 耐久性が非常に高いコネクタには、黄銅ニッケルめっきハウジングと IP67 等級のネオプレン O リングシールが採用されており、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされたり、化学薬品やオイルと接触したりする可能性がある厳しい環境での使用に最適です ねじ終端により、すばやく簡単に取り付けられるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、パネルに最も適しています 産業環境でのセンシング及びオートメーションシステムへの取り付け 絶縁抵抗は 100 メガオーム未満です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数 = 4実装タイプ = 前面取り付けコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = クランプシリーズ = CPF08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro のスリム RJ45 Cat6 フロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 コネクタ . Cat6 .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用 .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8318) : 218-8318 . FM SLIM FT Ca6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8321) : 218-8321CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat6実装タイプ = パネルマウント極数 = 8P8Cシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

USB C-USB C ケーブル。長さは1メートルです。オス - オスコネクタ。最大転送速度 10 Gbps の USB 3.1。HDMI 、 DisplayPort 、 Thunderbolt 3 インターフェイスに対応。USB 2.0 及び 3.0 との後方互換性あり。
長さ(m)1 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB C(オス) - USB C(オス) プラグニッケルメッキ USBタイプUSB 3.1 コネクタBジェンダーオス コネクタAジェンダーオス 変換タイプオス - オス
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

RS Pro オス USB A- オス DB9 RS232 シリアルアダプタ、黒色 1.2 この RS Pro の汎用シリアルアダプタは、オス USB タイプコネクタとオス RS232 シリアルコネクタを備え、タイプ ポートと 極 RS232 ポートを併用することで、周辺機器を簡単に接続できます。このシリアルアダプタは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組シールド、ホイルシールド、及びニッケル構造とストレインリリーフを備えたコネクタを備えており、 Durable で信頼性の高い接続を実現します。また、ケーブルは PVC 被覆で密閉されているため、耐久性と保護性能がさらに向上しています。RS Pro のこの汎用シリアルアダプタは、 PC やラップトップでシリアルポートが使用できない場合でも、 USB 接続を介してシリアルデバイスを接続するのに最適です。 特長と利点 シリアルデバイスを USB に簡単に接続 USB バス電源により、電源を追加しなくてもアダプタに給電可能 RS-232シリアルインターフェイスをサポート Mbps 以上の転送速度を提供 優れた耐食性と耐久性を備えた PVC シース リモートウェイクアップ及び電源管理をサポート Windows XP Vista Windows で、ドライバを必要とせずにすばやく簡単にインストールできます 用途 RS232-USB シリアルアダプタを使用すると、シリアルデバイスをコンピュータやその他のデバイスに USB 経由で接続できます。 このタイプのシリアルアダプタは、古い RS232 シリアルデバイスを最新のコンピュータシステムに接続するための産業用途で一般的に使用されています。小売や産業 IT 環境などの分野で一般的に使用されています。 よくある質問 どのようなオペレーティングシステムと互換性がありますか? このシリアルアダプタは、 Windows 98SE 2000 ME XP Vista Windows 32 64 ビットに対応しています。 達成可能な転送速度は? このシリアルアダプタは、 Mbps を超える転送速度を実現できます。 電源は必要ですか? いいえ。 USB バスから給電されるため、 USB 経由でケーブルに給電できます。
仕様長さ = 1.2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = 9ピンD-subUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RS Pro USB 3.0 A-B 金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB A-B フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した USB 接続を必要とする産業用途や娯楽用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB A-B コネクタは、主に次のようなデバイスの接続に使用されています。 ラップトップ PC ハードドライブ オプティカルドライブ プリンタ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0IP保護等級 = IP40ポート数 = 1定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0メス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ.タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっきバリエーション. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8305) : 218-8305. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8306) : 218-8306仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.5 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0メス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ .タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっきバリエーション. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8305) : 218-8305 . USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8306) : 218-8306仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.5 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0 A-Aメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ A-A コネクタを幅広くご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ .タイプ A 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .内側オーバーモールディング: PE+PVC .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.5 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cバリエーション. USB 2.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8307) : 218-8307 . USB 2.0 A - プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8308) : 218-8308よくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

RS Pro のスリム RJ45 Cat6 フロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 コネクタ. Cat6.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8318) : 218-8318. FM SLIM FT Ca6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8321) : 218-8321CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ベースについては、品番 ; 144-1609 144-1609 を参照. RS Pro RFTシリーズDPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ2極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 特長と利点. 2極5 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り
仕様コイル電圧 = 110V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 30V dc最大スイッチング電流 AC = 5 A長さ = 29mmコイル抵抗 = 5500Ωコイル電力 = 530mW動作温度 Min = -40℃最大スイッチング電源 AC = 1VA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷


RS Pro フィードスルーミニディスプレイRS Pro XLR パネル取り付けフィードスルーミニディスプレイポートは、定格電圧 250 ac 、定格電流 15 です。ハウジング材質は金属製です。このポートは、業務用 家庭用オーディオ、放送、産業用途など、さまざまな用途で使用できます。ポートは別の性別 と物理的に互換性がありますE.オス又はメスで、信頼性が高く長寿命の構造です。23 mm 又は 25 mm ピッチのセンターに取り付けることができます特長と利点ねじ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷


1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:インターフェイスリレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
700 税込770
7日以内出荷

キットの分類 = インターフェイスボード。キット名 = VGA und 3.5mm Connector。。VGA+3.5 基板ユニット. VGA 及び 3.5 mm PC オーディオの AV 設備に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
仕様許容入力 = 7.5 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 19.3 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全体の幅 = 190mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
仕様許容入力 = 5.5 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 14.3 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全体的な深さ = 197mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
仕様許容入力 = 3.7 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 10.1 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありコントロールパネル = ありインターフェイス = PTCmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷

RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
仕様許容入力 = 1.5 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 5.6 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全長 = 118mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
仕様許容入力 = 0.75 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 4.2 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御実装タイプ = DIN レールフィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全長 = 118mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 25コネクタタイプ = D-サブ取り付けタイプ = DINレールマウント定格電圧 = 50 V定格電流 = 1AケーブルCSA = 4mm2寸法 = 90 x 70 x 62mm深さ = 62mm長さ = 90mm最低使用温度 = -20℃D Subminiature. Screw terminal interface modules with connectors suitable for interfacing electrical cabling to I/O cards and electronic equipment. Designed to mount on standard BS 5584:1978 &#x27;DIN&#x27; rail. Orange polyamide 6.6 housings with gold plated connector contacts. Temperature range -20 to +50℃ Height 62mm, Width 70mm Length: 9-way (45mm), 15-way (65mm), 25-way (90mm), 37-way (110mm) Suitable CSA: (Flexible)2.5mm2, (Solid)4 mm2
1個
13,760 税込15,136
7日以内出荷

RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
仕様許容入力 = 2.2 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 7.3 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御実装タイプ = DINレールフィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全体的な深さ = 144mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 1mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 4W/m・K材料 = 非シリコーン最低動作温度 = -40℃最高動作温度 = +125℃硬さ = ショアOO 30動作温度範囲 = -40 → +125 ℃RS熱伝導ノンシリコンゲルパッド. このゲルタイプノンシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、熱伝導率や厚さの異なるさまざまなタイプが揃っています。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 低い接触抵抗 低分子量シロキサンなし スーパーソフト 高圧縮性 非常に優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード - 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,020 税込7,722
7日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 2mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 60カラー = グレーRS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,410 税込30,151
7日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 2mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,010 税込17,611
7日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 1mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,888 税込8,677
翌々日出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 2mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 3.5W/m・K材料 = ファイバーグラス最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 20動作温度範囲 = -55 → +200 ℃RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,988 税込7,687
7日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.8mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80動作温度範囲 = -50 → +150 ℃グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979&#x27;) 7943979/、< 7943982&#x27;) 7943982/、< 7943998&#x27;) 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973&#x27;) 7943973/、< 7943985&#x27;) 7943985/、< 7943991&#x27;) 7943991 、PETコーティング(< 7943989&#x27;) 7943989/、< 7943995&#x27;) 7943995 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様バスタイプ = USBコネクタ A = USB Cコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = USB Microコネクタ B ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
7日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,688 税込5,157
翌々日出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 3.5W/m・K材料 = ファイバーグラス最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 20動作温度範囲 = -55 → +200 ℃RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,570 税込3,927
翌々日出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.06mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 2.5W/m・K自己接着 = N最低動作温度 = -45℃最高動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -45 → +125 ℃RSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: <I>素材シート</I> 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 <I>抵抗パッド</I> 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 <I>ペースト</I> 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,120 税込3,432
7日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.8mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 13W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979&#x27;) 7943979/、< 7943982&#x27;) 7943982/、< 7943998&#x27;) 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973&#x27;) 7943973/、< 7943985&#x27;) 7943985/、< 7943991&#x27;) 7943991 、PETコーティング(< 7943989&#x27;) 7943989/、< 7943995&#x27;) 7943995 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,360 税込2,596
翌々日出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 2W/m・K材料 = 非シリコーン最低動作温度 = -40℃最高動作温度 = +125℃硬さ = ショアOO 30動作温度範囲 = -40 → +125 ℃RS熱伝導ノンシリコンゲルパッド. このゲルタイプノンシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、熱伝導率や厚さの異なるさまざまなタイプが揃っています。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 低い接触抵抗 低分子量シロキサンなし スーパーソフト 高圧縮性 非常に優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード - 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,720 税込2,992
7日以内出荷