4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックタイプ = コンビネーション南京錠。シャックル径 = 7mm。シャックル長さ = 57mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮、 スチール。色 = 真鍮製。ボディ幅 = 53mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製、スチール製南京錠、 53このコンビネーション南京錠は、実績のある RS Pro シリーズでは割れが非常に困難です。4 桁のキーコードでは、 10 、 000 通りの組み合わせから選択できます。 切断と切断を防ぐために硬化スチール製のシャックルがあります。直径 7 mm のこのシャックルは、ほとんどの用途に適合します。さらに、この組み合わせの南京錠のボディは 53 mm 幅で、高品質の黄銅製で、腐食に対する優れた耐性を備えています。このため屋内外の用途に適しています。このオールイン方式の南京錠は、 Durable and long-long-long-long-long 型で、ほとんどすべての環境でプロパティを固定するために使用できます。 信頼性を保証するために厳しいテストが実施されており、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。ジムのロッカーやバイクのチェーンから、頑丈なボックス、荷物まで、安全に収納する必要がある場合はどこにでも南京錠を使用できます。特長と利点.スチール製シャックルを備えた黄銅製コンビネーション南京錠 .パカッジごとに 1 つのパドロック .屋内および屋外で使用できる耐候性 .黄銅色 .シャックル径: 7 mm .シャックル長: 57 mm .ボディ幅: 53 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ロックタイプ = キー。シャックル径 = 6mm。シャックル長さ = 28mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = アルミニウム。色 = 銀。ボディ幅 = 40mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型アルミ製安全南京錠は 40 mm ですRS Pro シリーズのアルミ製安全南京錠は、耐久性と安全性をコンパクトな設計に組み合わせています。キーを持っていない限り、キーを開くことはほとんど不可能です。タンブラーシリンダーによりピックが困難で、二重ロックされているため、シャックルが切られても開かないようになっています。ただし、シャックルが硬鋼製のため、このようなことは起こりません。 さらに、これらは強度を高めるためにアルミニウムボディに接続されています。アルミは耐候性と耐腐食性に優れているため、屋内外で使用できる長寿命製品です。全体が 40 mm しかないため、スペースが限られている場合でもこの南京錠を使用できます。 この製品は、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に従って処理され、パッケージされています。安全用南京錠は、バイクのチェーンやロッカーなどの固定が必要な場所で使用できます。特長と利点.キーロック付きアルミ製安全南京錠 .硬鋼製シャックル .パッケージごとに 1 つ .屋内でも屋外でも使用できます .シルバーカラー .シャックル径: 6 mm .シャックル長: 28 mm .ボディ幅: 40 mm .同じキーを使用しないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ロックタイプ = コンビネーション南京錠。シャックル径 = 7mm。シャックル長さ = 32mm。Bluetooth = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 黄。ボディ幅 = 53mm。内容量 = 1。。RS 4桁 組み合わせ南京錠. RS Pro 4 桁組み合わせ南京錠です 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このショートシャックル組み合せ南京錠は、一般的なセキュリティを提供します。ダイヤルコンビネーションシステムにより、自由に組み合わせを設定できるため、キーが必要なく、キーを紛失する心配もありません。4 桁の組み合わせにより、パスワードを解読することが困難で、貴重品や施設を保護するのに最適です。 南京錠には、切断抵抗のために強化された硬化スチール製シャックルがあり、高品質の黄銅ボディを備えているので、腐食に対する優れた耐性を実現しています。このため、このセキュリティ強化の組合せ南京錠は、ほぼすべての環境に対応しています。. 特長. 組み合わせの設定が簡単. 10,000 通りの組み合わせが可能. 耐久性に優れ、屋外での使用に適しています. 用途. この高品質な組み合わせ南京錠は、次のようなさまざまな状況に適しています。 . 門扉のチェーンをロック . 荷物またはロッカーをロックする . 丈夫な箱や金庫を保護. 組み合わせ錠はどのように設定しますか.. 1. ダイヤル中央マークの横にあるすべての数字を揃えて、ロックを工場出荷時のプリセット 0-0 に設定します 2. シャックルを半回転( 180 ° )にしてロックを完全に開き、シャックルをロックの本体に押し下げます 3. 独自の組み合わせを設定します 4. シャックルを持ち上げて本体から外します。シャックルを完全に開いた位置に戻します. RS PROとは .. RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性を確保しています。工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は耐久性と多用途に対応した様々なオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに合った工具ストレージソリューションを提供し、安心して使用できる沢山のセキュリティアクセサリを用意しています。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ロックタイプ = キー。シャックル径 = 4mm。シャックル長さ = 16mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = アルミニウム。色 = 銀。ボディ幅 = 20mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型アルミ製安全南京錠は 20 mm です貴重品を保存するのに堅牢で信頼性の高い南京錠が必要ですか.RS Pro の全天候型安全南京錠は、キーを使わないとほとんど開くことができません。タンブラーシリンダを搭載しているので、ピックするのがさらに難しく、保護性能を強化するダブルロック機能を備えています。 シャックルは硬化スチール製で、直径が 4 mm です。この丈夫な素材は、切断が非常に困難です。 シャックルは、耐候性と耐腐食性のあるアルミボディに接続されており、屋外でも屋内でも使用できます。この小型南京錠は、全体がわずか 20 mm のため、狭いスペースでも問題なく使用できます。 この製品は、高品質な RS Pro 製品の一部として、高い信頼性と耐久性を実現していることがテストされています。このような安全用南京錠は、バイクのチェーンからロッカーまで、アイテムを固定する必要がある幅広い状況で使用されます。特長と利点.安全南京錠 .キーを使用する .同じキーを使用しない .パッケージごとに 1 つの南京錠 .屋内および屋外で使用できる耐候性 .アルミニウム製 .シルバーカラー .ピックアップ抵抗を追加するタンブラーシリンダー .シャックル径: 4 mm .シャックル長: 16 mm .ボディ幅 20 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
889 税込978
翌々日出荷