20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3材質 = ナイロン表面処理 = プレーン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M5材質 = ナイロン表面処理 = プレーン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 25mmねじサイズ(メートル法) = M4材質 = ナイロン表面処理 = プレーン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M4材質 = ナイロン表面処理 = プレーン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

仕様ネジ = M6ネジ径 = 19mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様ネジ = M3ネジ径 = 10mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様ネジ = M6ネジ径 = 19mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様ネジ = M4ネジ径 = 13mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様ネジ = M6ネジ径 = 30mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様ネジ = M5ネジ径 = 16mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様ネジ = M8ネジ径 = 26mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
4,098 税込4,508
5日以内出荷

仕様ネジ = M4ネジ径 = 13mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様ネジ = M6ネジ径 = 26mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RS PROVHDCI CABLE 2m BLACK
エコ商品
仕様コネクタ1 = VHDCIコネクタ 2 = VHDCIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2mネジタイプ = ツマミ定格電流 = 0.5 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

RS PROVHDCI CABLE 1m BLACK
エコ商品
仕様コネクタ1 = VHDCIコネクタ 2 = VHDCIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1mネジタイプ = ツマミ定格電流 = 0.5 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

RS Pro 3 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具RS Pro のこの 3 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルでコンピュータを簡単に接続できます。また、データ転送用の SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用して、他のデバイスを接続することもできます。このオス - オスのリードは、データ信号を効率的に伝送するために両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えています。 ケーブルのグレーの被覆は PVC (ポリ塩化ビニル)製で、損傷から保護して絶縁します。最高 +80 ° C の温度で動作しますSCSI ケーブルアセンブリの蝶ネジ型留め具は、接続を容易にし、リードが緩んだり外れたりしないようにします。 このコネクタは、オフィス、コールセンター、スタジオの IT ハードウェアの接続に一般的に使用され、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドします。RS Pro シリーズの一部として、このケーブルは耐久性と一貫性が徹底的にテストされています。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 3 m .つまみねじ固定具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

RS Pro 2 m オス SCSI III- メス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具RS Pro のこの 2 m オス SCSI III - メス SCSI III ケーブルを使用すると、コンピュータを他のデバイスと簡単に接続できます。このオス - オスリードは、データ信号を効果的に伝送するために、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えていますデータ転送には、 SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用します。 SCSI ケーブルアセンブリの蝶ネジ型留め具を使用すると、接続が容易になり、リードが外れたり緩んだりするのを防ぐことができます。コネクタがケーブルに完全に成形されているため、 Radio Frequency Interference ( RFI; 無線周波数干渉)及び Electromagnetic Interference ( EMI; 電磁干渉)から保護されています。また、グレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)シースによる損傷からも保護されています。このケーブルは、最高 +80 ° C の温度で動作します RS Pro シリーズの一部として、ケーブルは耐久性と一貫性がテストされています。オフィス、コールセンター、スタジオで IT ハードウェアを接続するために使用されます。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- メス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 2 m .つまみねじ固定具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレーmネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

SCSI5ケーブル アセンブリ. 68ピン0.8mmセントロニクスを使用したSCSI5ケーブル アセンブリ 超高密度ケーブル インターコネクト(VHDCI)コネクタ 固定方法はねじ止め式
仕様コネクタ1 = SCSI-5コネクタ 2 = SCSI-2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒mネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS Pro 1 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具この RS Pro 1 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルは、データ転送用の SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用して、コンピュータやその他のデバイスを物理的に接続するのに便利です。このオス - オスリードは、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えており、データ信号を効果的に伝送できます。 SCSI ケーブルアセンブリには、簡単に接続できるように蝶ネジ型の留め具が付いています。また、リードが緩んだり、接続された後は外れたりしなくなります。コネクタはケーブルに完全に成形され、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドされています。ケーブルのグレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)ジャケットは、ケーブルを損傷から保護し、 +80 ° C の温度に耐えます このケーブルは、最高品質の RS Pro シリーズの一部として、耐久性と一貫性を実現するためにエンジニアによって厳しくテストされています。オフィス、コールセンター、スタジオで IT ハードウェアを接続するために使用されます。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 1 m .蝶ねじ留め具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷