160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様RCDテスト電流 = 10 mA, 20 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mARCD試験タイプ = ACディスプレイのタイプ = LCD電源 = メイン寸法 = 180 x 130 x 70mm重量 = 800g高さ = 70mm長さ = 180mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = IRT1900幅 = 130mmIECコネクタ付きテストリード、ネックストラップ、ユーザーマニュアル. RS Pro IRT1900デジタルRCDテスター、500 mAトリップ. RS Pro IRT1900は、最高の精度と信頼性を実現するカスタムマイクロプロセッサを装備したコストパフォーマンスの高いデジタルRCDテスターです。ケースには、作業時の衝撃や衝突に耐える新しいプラスチック素材が採用されています。. 特長と利点. トリッピング定格電流: 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA 配線が正しいかどうかを確認するためのLEDを3つ装備 0 °及び180 °位相角の切り替えにより迅速なテストと一貫した読み値を実現 ソケットで逆相と中性線を視覚的に表示 トリップ時間のデジタル読み取り 寸法: 180 x 130 x 70 mm 重量: 約800 g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様接続タイプ = ワニ口クリップ過電圧カテゴリ = CAT III 600V安全カテゴリ = CAT III 300 V非接触 = 非接触消費電流 = 20mA電池寿命 = 1年(最低)バッテリタイプ = 9 Vアルカリ電源 = 電池寸法 = 130 x 69 x 32mm重量 = 130g高さ = 32mm長さ = 130mm最大周波数 = 400Hz安全カテゴリレベル = CAT III自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9020相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9020は、相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。回転磁場表示により、9 Vアルカリ電池で、モーター接続と磁場検出をすべて特定します。 使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 公称電圧回転方向: 1 → 400 V ac 公称電圧相表示: 120 → 400 V ac 周波数範囲: 2 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル 動作高度: 2000 m 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

仕様接続タイプ = ワニ口クリップディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT III 600 V, CAT IV 300 V消費電流 = 1mA電源 = メイン寸法 = 130 x 69 x 32mm重量 = 130g高さ = 32mm長さ = 130mm最大周波数 = 400Hz動作温度 Min = 0℃IEC61010 / EN61010、IEC61557-7 / EN61557-7. 自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9010相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9010は、3相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。この機器には、テスト対象のユニットから給電されるため、電池が必要ありません。使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 相回転の表示 公称電圧: 40 → 690 V ac 周波数範囲: 15 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル ピックアップ1 mA 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 多機能電圧 電流テスター、 True RMS 導通チェック、 CAT IV 600 RS Pro の多機能電圧 電流テスターは、高品質で堅牢な True RMS 電気テスターで、さまざまな電流、電圧、導通のテストに最適です。この汎用性の高いテスターは、安全性と実用性を考慮して設計されており、実際の作業に必要なテスト装置の数を減らすことができます。RS Pro 電圧 電流テスターは、 200 までの AC 電流測定用の電流クランプ、 True RMS ACV ACA )、相回転テスト、 CATIV 安全定格を備えているので、産業用途に最適です。保護と安全性を強化するために、このテスターは IP65 エンクロージャを備え、水や埃の侵入から保護します。RS Pro 電圧 電流テスターでのテストは、高輝度で読みやすい LED 棒グラフ表示により簡単に行えます。 特長と利点 9999 カウントのデジタルディスプレイと、白色 LED 自動バックライト付きの高輝度 LED 棒グラフディスプレイを備えています True RMS ACV ACA <0.5 秒のバー応答時間、<及び 0.5 秒の DCV 読み取り応答時間 相回転表示 AC DC 1000 自動対応及び選択 AC 200A 測定 50 Ω の抵抗性能 入力 Peak 電流:< 3.5 mA 1000 直径 16 mm まで 導体 AWG 4/0 ワイヤ 39 mm 幅ジョーサイズは、込み合った場所でも使いやすいサイズです 自動極性検出 単極テスト 明るいトーチ(ペンライト) ELV 表示 セルフテスト( LED 及び LCD LED バーと LCD ディスプレイでバッテリなしで電圧を測定 IP65等級 使い勝手のよい電池蓋 用途 電流 電圧テスターは、電流、電圧、導通など、さまざまなパラメータテストを安全かつ効率的に実行するために使用される電気テスト装置です。電圧 電流テスターを使用すると、修理を行う前に、通電中の回路のケーブル又はワイヤに潜在的な障害を安全に特定することができます。多くの電気テスターは、 LED インジケータ、ブザー、プローブなどの機能を搭載しており、以下のような領域での使用に最適です。 工学 取り付け 保守 DIY 規格 IEC EN61010-1 IEC EN61010-2-033 IEC EN61010-031 CAT IV 600 / CAT III 1000 EN61243-3 に適合) よくある質問 導通テスト機能はありますか? はい。このテスターは、 1.8 Ω 未満の抵抗を測定する場合のブザー音が内蔵されており、最大 2.7 Ω に対応できます。RX LED は同時に表示される。 テストプローブは取り外し可能ですか? はい、テストプローブは取り外し可能なため、簡単に交換できます。 付属品 バッテリ(装着済み)、テストプローブ、テストプローブ保護、ユーザーマニュアル
仕様最大電圧 = 999.9V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT IV 600Vディスプレイのタイプ = デジタルRCDトリップ試験 = なし電源 = バッテリモデル番号(P) = APPA VTA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

仕様テスターの種類 = 絶縁抵抗計最小試験電圧 = 250V最大電圧 = 1000V最大絶縁抵抗測定 = 2000MΩディスプレイのタイプ = LCD試験電流 = Ω200mA最低動作温度 = 0℃最高動作温度 = +40℃電源 = 電池安全カテゴリレベル = CAT III安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V重量 = 582gIEC1010-1、CAT III 1000 V. テストリード、1.5 V単三電池 x 6、プラスチック製のキャリングケース、ユーザーマニュアル. RS Pro RS5500絶縁 / 導通テスター. RS5500は、建築設備で実施される測定向けに、IEC1010-1 CAT IIIに適合するお得な絶縁 / 導通テスターです。. 特長と利点. バックライト付き大型デュアルディスプレイ IEC10101、CAT III 1000 Vに適合 3種の絶縁電圧テスト範囲: 200 MΩ/250 V、200 MΩ/500 V、2000 MΩ/1000 V 短絡電流の導通範囲: 200 mA テスト保持機能で簡単に操作 オーバーレンジ表示 バッテリ容量低下表示 定格電圧でのMΩレンジ向けのテスト電流: 1 mA ダブルモールドのプラスチック製ハウジング 寸法: 200 mm x 92 mm x 50 mm 重量: 約700 g (電池込み) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

仕様絶対最大抵抗測定 = 2kΩ最高精度 = ±2 %ディスプレイのタイプ = LED灯バッテリタイプ = 単三電池電源 = 電池寸法 = 200 x 92 x 50mm重量 = 700g高さ = 50mm含む = 電池 x 6, キャリングケース, 鉄製ロッド x 4, 取扱説明書, セットテストキット x 4長さ = 200mm動作温度 Max = 40℃プラグタイプ = バナナプラグ 電源単3乾電池 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。これらのテストリードは、ヒューズなしプローブと90°の4mmプラグ、CAT IIIプローブアダプタ、プッシュフィットクロコダイルクリップで構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。
仕様特長・ 4 mm プラグ・ CAT III プローブアダプタ・ ヒューズなしプローブ・ プッシュフィットクロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10 A 1000 V CAT II 、 600 V CAT IIIリード定格・ 1kV CAT II(プローブアダプタキャップなし)・ 1kV CAT III プローブアダプタキャップ付き・ 600V CAT III / 1kV CAT II クロコダイルクリップ付き製品の内容・ 赤色・黒色・緑色リードアセンブリ・ 赤色・黒色・緑色 CAT III プローブアダプタ(装着済み)・ 赤色・黒色・緑色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理 キット内容黒色CAT IIIプローブアダプタ x 1、黒色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、黒色リードアセンブリ x 1、緑色CAT IIIプローブアダプタ x 1、緑色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、緑色リードアセンブリ x 1、赤色CAT IIIプローブアダプタ x 1、赤色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、赤色リードアセンブリ x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。これらのテストリードは、ヒューズなしプローブと90°の4mmプラグ、CAT IIIプローブアダプタ、プッシュフィットクロコダイルクリップで構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。
仕様特長・ 4 mm プラグ・ CAT III プローブアダプタ・ ヒューズなしプローブ・ プッシュフィットクロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10 A 1000 V CAT II 、 600 V CAT IIIリード定格・ 1kV CAT II(プローブアダプタキャップなし)・ 1kV CAT III プローブアダプタキャップ付き・ 600V CAT III / 1kV CAT II クロコダイルクリップ付き製品の内容・ 緑色・青色・茶色リードアセンブリ・ 緑色・青色・茶色 CAT III プローブアダプタ(装着済み)・ 緑色・青色・茶色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理 キット内容黒色リードアセンブリ x 1、青色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、茶色 CAT III プローブアダプタ x 1、茶色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、茶色リードアセンブリ x 1、緑色 CAT III プローブアダプタ x 1、緑色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、 赤色リードアセンブリ x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。これらのテストリードは、ヒューズなしプローブと90°の4mmプラグ、CAT IIIプローブアダプタ、プッシュフィットクロコダイルクリップで構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。
仕様特長・ 4 mm プラグ・ CAT III プローブアダプタ・ ヒューズなしプローブ・ プッシュフィットクロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10A 1000V CAT II、 600V CAT IIIリード定格・ 1kV CAT II(プローブアダプタキャップなし)・ 1kV CAT III プローブアダプタキャップ付き・ 600V CAT III / 1kV CAT II クロコダイルクリップ付き製品の内容・ 赤色・青色・緑色リードアセンブリ・ 赤色・青色・緑色 CAT III プローブアダプタ(装着済み)・ 赤色・青色・緑色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理 キット内容青色CAT IIIプローブアダプタ x 1、青色拡張プッシュフィット式クロコダイルクリップ x 1、青色リードアセンブリ x 1、緑色CAT IIIプローブアダプタ x 1、緑色拡張プッシュフィット式クロコダイルクリップ x 1、緑色リードアセンブリ x 1、赤色CAT IIIプローブアダプタ x 1、赤色拡張プッシュフィット式クロコダイルクリップ x 1、赤色リードアセンブリ x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

赤色・黒色のわに口クリップが各1個入ったセット品。 4mmシュラウドソケット接続で、CAT III、CAT IV、600V、1000Vのマルチメータテストリードセットとの併用向けアクセサリです。 すべてのアクセサリが定格電圧に対するEN61010要件を満たしています。 米国(ANSI/ESD S20.20:2014 )、欧州(BS EN61340-5-1:2007 )の静電制御基準に準拠して製造されています。
仕様アクセサリタイプ = わに口クリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。CAT III プローブアダプタとねじ式クロコダイルクリップの定格を備えている、 90 ° 4 mm プラグに対するヒューズ付きプローブの独自の機能で構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。
仕様特長・ 90°の4 mmプラグ・ CAT III プローブ・ ヒューズ付きプローブ:500 mA FF、1kV HBC 50kA・ クロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10A 1000V CAT II、 600V CAT III製品の内容・ 赤色・黒色リードアセンブリ・ 赤色・黒色のねじ込み式クロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理 キット内容黒色リードアセンブリ x 1、赤色リードアセンブリ x 1、黒色ねじ込み式クロコダイルクリップ x 1、赤色ねじ込み式クロコダイルクリップ x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ケーブル探査機取扱説明書、キャリーケース、 FTP CAT 5 パッチケーブル ;font face="symbol">´ ;/font> 1 、 RJ45 F-RJ45F メスカプラ ;font face="symbol">´ ;/font> 1 、ワイヤマップの検証用ケーブル識別番号 #1 。. RS Pro TES 48 LAN ケーブルテスター. RS Pro がお届けする耐久性に優れたハンドヘルド型の使いやすい LAN テスターです。 大型 LCD ディスプレイ、使いやすいデザイン、保護キャリングケースを備えたこのデバイスは、さまざまな用途に最適です。障害、断線、短絡、誤配線、クロスペア、反転、スプリットペアを検出可能で、障害発生場所までの距離にも対応しています。1 つのボタンでデバイスをテストモードにします。 1 m ~ 350 m の間のケーブルで、すべてのテストニーズに対応できます。. 特長と利点:. UTP 、 FTP 、同軸ケーブルをテストする エンドツーエンド接続の検証 配線の問題を検出します エラーを特定する ケーブル長を測定します データメモリおよび読み取り機能 RJ45 コネクタと BNC コネクタ 最大 8 本の異なるケーブルを識別します
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V安全カテゴリレベル = CAT III安全作業電圧は、これらのリードとそれらが接続されているテストメータの組み合わせによって決まります。テストメータでこれらの高性能マルチメータテストリードセットを使用する前に、テストメータ自体の保護機能、ヒューズ、及び安全定格を確認してください。. RS Pro マルチメータテストリードセット、 1000 V. この高品質マルチメータテストリードセットは、IEC1010 Cat III 1000 V安全基準に適合するように設計されたテストリードとアクセサリで構成されています。IEC1010 CAT III 1000 V定格のマルチメータ及びその他のテスト機器で使用するのに最適です。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 セットは鋭い歯およびばねの設計として非常に有用であるワニクリップ ( 別名わにクリップである ) を含んでいるそれらは何でもにすぐにおよび容易なテスト関係を作ることができることを意味する。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます。 RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点:. リード長は 1.2m の二重絶縁シリコンで、銅の導体は単線で接続されています 定格電流 15 A. セットの内容. 1.2 mシリコンラバーリードペア(両端はそれぞれ4 mmシュラウド付き直角プラグと4 mmシュラウド付きストレートプラグ) x 1ペア 2.0 mmの金属先端のプラグイン式マルチメータプローブ x 1ペア プラグイン式スプリング内蔵グラバフック x 1ペア プラグイン式わに口クリップ x 1ペア. 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。これらのテストリードは、ヒューズなしプローブと90°の4mmプラグ、CAT IIIプローブアダプタ、プッシュフィットクロコダイルクリップで構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。
仕様特長・ 4 mm プラグ・ CAT III プローブアダプタ・ ヒューズなしプローブ・ プッシュフィットクロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10 A 1000 V CAT II 、 600 V CAT IIIリード定格・ 1kV CAT II(プローブアダプタキャップなし)・ 1kV CAT III プローブアダプタキャップ付き・ 600V CAT III / 1kV CAT II クロコダイルクリップ付き製品の内容・ 赤色・黒色リードアセンブリ・ 赤色・黒色 CAT III プローブアダプタ(装着済み)・ 赤色・黒色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理 キット内容黒色CAT IIIプローブアダプタ x 1、黒色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、黒色リードアセンブリ x 1、赤色CAT IIIプローブアダプタ1個、赤色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、赤色リードアセンブリ x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様インジケータタイプ 電圧バッテリタイプ 単四電源 電池安全カテゴリ CAT III 1000 V寸法 18 (Dia.) 146mm重量 40g直径 18mm長さ 146mm最大検出電圧 1000V ac動作温度 Max +50℃安全カテゴリレベル CAT III単四乾電池2個、取扱説明書。. 埋設プラスター、埋設トランキングなどの背後にあるケーブルは検出しません。また、アースされた補助センタータップを使用した場合、安全隔離トランスからの出力も検出しません。 この装置は、使用前に既知電圧を使用して正しく動作することを確認する必要があります。. RS Pro Volt Stick Pro 非接触電圧インジケータ. Volt Stick Pro は、高品質の RS Pro ブランドのペンスタイルの非接触電圧検出器です。ケーブル、壁コンセント、ヒューズジャンクションボックス内に AC 電圧があるかどうかを安全にチェックできるため、動作に必要な電流はありません。これは、電気技術者、技術者、または専門家にとって不可欠なツールです。 特許取得済みのフォークチップを使用して設計されており、優れた選択性を実現します。これは、最大感度がフォークの つの突起の間にあるためです。Volt Stick Pro には、従来の低選択性インジケータとして使用するクリップインシャントとともに、より大きなケーブルやヒューズ用のチップアダプタも付属しています。. 特長と利点:. 電圧が検出されると点灯する強力な赤いライトチップ 完全絶縁 高度2000 AC 電圧 230 AC 1000 AC の非接触検出 バッテリ: 1.5 バッテリ 個( AAA )(付属) 動作温度 -10℃ 50℃ 頑丈なダブルモールドケース 安全規格 CAT III 1000V. よくある質問:. 非接触電圧テスターの用途は何ですか? 電圧テスターまたは検出器を使用して、回路内の電流の流れをチェックします。安全性の確認や、装置が正しく機能していることの確認に使用できます。また、回路が正しく接地されているか、電流が流れていないことを確認して回路の作業を開始できるように、電流の強度をテストすることもできます。 非接触電圧テスターはどのように動作しますか? 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様インジケータタイプ 非接触電圧バッテリタイプ 単四電池電源 電池安全カテゴリ CAT III 1000 / CAT IV 600 V, CAT IV, CAT lll寸法 152 22 18mm重量 40 (with Battery)g高さ 18mm長さ 152mm最大検出電圧 1000V ac動作温度 Max -40℃安全カテゴリ電圧 1000V埋設プラスター、埋設トランキングなどの背後にあるケーブルは検出しません。また、アースされた補助センタータップを使用している場合は、安全絶縁トランスからの出力も検出しません。 この装置は、使用前に既知電圧を使用して正しく動作することを確認する必要があります。. 単四電池2本 取扱説明書. 乾いた布で定期的にVOLT PENを拭き取ってください。研磨剤や溶剤を使用してはいけません。. RS Pro IVP-1 非接触電圧インジケータ. IVP-1 ボルトスティックは、高品質の RS Pro ブランドのペン型非接触電圧検出器です。ケーブル、壁コンセント、ヒューズジャンクションボックス内に AC 電圧があるかどうかを安全にチェックできるため、動作に必要な電流はありません。 人間工学に基づいて設計されたテスターは便利なバッテリキャップ、ソフトカーブドグリップを備えており、ポケットや工具バッグの収納に便利です。その他の特長としては、可視 LED 、音響ブザー、オートパワーオフなどがあり、バッテリーの持続時間を大幅に短縮します。. 特長と利点:. チップが赤色に点灯し、電圧が検出されると音響器が作動する ケーブルの断線箇所を特定 プラグまたはヒューズホルダ内の溶断したヒューズを検出します 単相電源と 相電源の両方で、通電中のワイヤと中性線を区別する ジャンクションボックス内の電圧搬送ケーブルを識別します 故障のあるインラインスイッチを識別 直列接続で障害のあるランプを特定する IEC 61010-1 CAT IV 600V に準拠. よくある質問:. 非接触電圧テスターの用途は何ですか? 電圧テスターまたは検出器を使用して、回路内の電流の流れをチェックします。安全性の確認や、装置が正しく機能していることの確認に使用できます。また、回路が正しく接地されているか、電流が流れていないことを確認して回路の作業を開始できるように、電流の強度をテストすることもできます。. 非接触電圧テスターはどのように動作しますか? 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様最大電圧 = 750V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 750 V, CAT IV 600 VRCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 1.5 V単四電池、1.5 V IEC LR03電源 = 電池寸法 = 68 x 29 x 239mm重量 = 230g高さ = 239mm長さ = 68mm動作温度 Max = +50℃幅 = 29mmCAT IV 600 V / CAT III 750 V. 電池と取扱説明書. RS Pro IVT10電圧テスターLED. RS Pro IVT 10 2極電圧 / 導通テスターは頑丈で使いやすい製品です。. 特長と利点. LED表示付き2極テスト 電圧表示範囲: 12 → 750 V ac/dc 内蔵単極テストで、位相検出 ロータリフィールド表示 導通ブザー 超高輝度白色LEDトーチ ねじ止め式先端アダプタには、直径2又は4 mmのプローブ先端を選択 セルフテスト 屋外用のIP65噴射水及び防塵保護 便利なバッテリドアが付いたコンパクト設計 電力要件: 2 x 1.5 V IEC LR03又は単四電池 寸法: 68 mm x 239 mm x 29 mm IP2Xテストプローブ(伸縮可能なプローブ先端シュラウド) 仕様: 電圧テスト - シリーズ 12 → 750 V ac/dc 導通テスト - しきい値 ; - 200 k Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Pro スプリング端子 M4 、定格 48 V 、 15 A (最大 信頼できる RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この頑丈なスプリング端子は M4 ねじの取り付け部を備えており、定格 48 V 、 15 A です このスプリング端子製品は、ニッケルめっきの ABS 及び黄銅構造を採用しているので、高い耐腐食性と性能を発揮します。 特長と利点 スプリング端子 M4 ねじ継手 定格 48 V 15 A (最大 用途 スプリング端子は、さまざまな電気計測器の用途で使用され、さまざまなねじサイズが用意されています。一般的に、次の製品と組み合わせて使用されます。 裸線 スペードラグ バナナコネクタ ピンコネクタ RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様色 = 黒 , 赤定格電流 = 15A定格電圧 = 48V穴径 = 7.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
759 税込835
翌々日出荷

テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。.. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。. 特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . RSDM3055測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷


仕様インジケータタイプ = 電圧バッテリタイプ = 単四可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT III 1000 V寸法 = 17 (Dia.) x 146mm重量 = 40g直径 = 17mm長さ = 146mm最大検出電圧 = 1000V ac動作温度 Max = +50℃安全カテゴリ電圧 = 1000VWill NOT detect cables behind buried plaster, buried trunking etc. and will not detect output from safety isolation transformers with earthed secondary centre tap. The unit should be checked for correct operation using a known voltage before use. 2 AAA batteries ; instructions. RS PRO Volt Stick Non Contact Voltage Indicator. Volt Stick is a pen style non-contact voltage detector from our high quality RS PRO brand. Able to safely check the presence of an AC voltage within cables, wall sockets and fuses junction boxes, conveniently no current flow is needed for operation. Ergonomically designed the tester features a convenient battery cap, soft curved grip for comfort, with a clip for pocket or tool bag storage. Other features include a visible LED, acoustic buzzer and auto power off saving essential battery life. Features and Benefits:. Tip glows red and the audible sounder activates when a voltage is detected Locates breaks in cables Detects blown fuses inside plugs or fuse holders Distinguish between live and neutral wires in both single and 3 phase supplies Identifies voltage-carrying cables in junction boxes Identifies faulty inline switches Locates faulty lamps in series connections Complies with IEC 61010-1 CAT III 1000 V. Frequently asked questions:. What is a non-contact voltage tester used for Voltage testers or detectors are used to check the flow of current through a circuit. They can be used to check safety, or to ensure equipment is functioning correctly. They can also test for the current strength, whether the circuit is grounded correctly or to ensure no current is flowing at all so that work can be begin on the circuit. How do non-contact voltage testers work Also known as a voltage detector, voltage tester pens, sensors or test pens. They allow the user to test electrical conductors without touching them. Non-contact testers are the safest and easiest way to detect electric fields or voltage. Voltage testers utilise what is called capacitive coupling, the user holding the instrument provides a ground reference. The tester then detects changing electric field around the object or objects conducting an AC current. (Alternating current) Simply put, the user and the tester pen when near the electrical conductor will cause a small current to flow through the tester from the source, this is how it detects AC voltage.
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

仕様最大電圧 = 750V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 750 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LCDRCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 1.5 V単四電池、1.5 V IEC LR03電源 = 電池寸法 = 68 x 29 x 239mm重量 = 240g高さ = 239mm長さ = 68mm動作温度 Max = +50℃幅 = 29mmCAT IV 600 V / CAT III 750 Vの安全保護規格. 電池及び取扱説明書. RS Pro IVT20電圧テスターLCD. RS Pro IVT20 2極電圧及び導通テスターは、丈夫で使いやすい製品です。IVT20 電圧テスターには、 ACV 、 DCV 、 Ω 、導通、ダイオードなどの自動検出機能が搭載されています。. 特長と利点. 2極テスト、2000カウントのデジタルディスプレイ ACV、DCV、Ω、導通及びダイオードの自動検知 内蔵単極テストで、位相検出 ロータリフィールド表示 周波数表示付きACV測定用のデュアルディスプレイ AC-DC容量: 750 V 1 K Ωの抵抗範囲 1H Hzの周波数カウンタ 導通ブザー 超高輝度白色LEDトーチ ねじ止め式先端アダプタには、直径2又は4 mmのプローブ先端を選択 セルフテスト 屋外用のIP65噴射水及び防塵保護 便利なバッテリドアが付いたコンパクト設計 電力要件: 2 x 1.5 V IEC LR03又は単四電池 寸法: 68 mm x 239 mm x 29 mm P2Xテストプローブ(伸縮可能なプローブ先端シュラウド) 仕様: 電圧テスト範囲: 12 → 750 V ac/dc 抵抗テスト - 範囲 0-2K Ω 周波数テスト - 範囲: 1 Hz → 999 Hz 導通テスト - しきい値 ; 200 Ω ダイオードテスト範囲 - 0.3 → 0.9 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS Pro ベンチトップ 桁デュアル測定 RS Pro RSDM-9061 ベンチトップ型 桁デュアル測定マルチメータをご紹介します。電圧、電流、抵抗などの回路パラメータの測定に最適な、高精度でプロフェッショナルなベンチトップデジタルマルチメータです。RSDM-9061 は、頑丈に設計されているので Durable and Reliable meter で、作業台やシステムラックでの常設設備に最適です。 RSDM-9061 デジタルマルチメータは、高精度の DC 電圧精度、高速サンプリングレート、 12 種類の測定機能、 つの数学機能( dB/dBm 比較 MX B % 及び 1/X )、さまざまな通信インターフェース( USB デバイス ホスト、 RS-232C LAN 、デジタル I/O 、オプションの GPIB )を備え、優れた測定機能、高速性と精度を発揮します。さらに、 RS Pro RSDM-9061 は、 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイを備えているので、使用感に関係なく簡単に使用できます。 特長と利点 6 桁ディスプレイ: 1,200,000 カウント ?明確で使いやすい 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイ DCV 基本精度: 0.0035% (RSDM-9061) 0.0075% (RSDM-9060) 12 種類の測定機能: DCV ACV DCI ACI 2 / 線抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通、温度、静電容量 ?サンプリングレート:最大 10k SPS 2 種類の測定を同時に実行するための二重測定 ?ヒストグラム、バーメーター、トレンドなどのグラフィック機能を提供 ?温度測定サポート RTD 、サーミスタ、熱電対 ?標準インターフェイス: USB ホスト デバイス、 RS-232C LAN 、デジタル I/O ?オプションインターフェイス: GPIB 用途 ベンチトップ型デジタルマルチメータは、エンジニアが一般的に使用する測定装置の一種で、電流、電圧、抵抗などの幅広い回路パラメータ測定を提供できます。さまざまな形状とサイズを用意したベンチトップ型マルチメータは、ハンドヘルドマルチメータよりも高い精度と Advanced の機能性を備えており、次のような幅広い分野での使用に最適です。 生産テストと品質検査 教育施設での実験 修理 サービス 回路のテストとデバッグ 製品の設計 よくある質問 どのような測定機能を達成できますか? RSDM-9061 には、次の 12 種類の測定機能があります。 AC DC電圧及び電流 AC DC電圧及び電流 2 /4 線式抵抗 周波数 期間 ダイオード 導通ブザー 温度 静電容量 付属品 ?安全にお使いいただくための注意 1. ?電源コード 1. USB ケーブル GTL-246 1. ?テストリード GTL-207A 1 CD 1 (完全なユーザーマニュアル、アップグレードプログラム、 PC ソフトウェア、 DMM-Viewer2 を含む) 導通機能はありますか? はい、このモデルは導通機能を備えています。 電池は必要ですか? いいえ、 RSDM-9061 の電源は電源コード(付属)から供給されます。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = RSDM-9061 を参照してください測定機能 = DC電流, DC電圧, 抵抗, 温度最大周波数 = 300kHzAC電圧測定分解能 = 0.1μV ac静電容量測定分解能 = 0.001nF最高交流電流精度 = 読み取り値の ± 1 + 範囲 % の 0.04mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。.. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。. 特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
仕様マルチメータタイプ = ベンチディスプレイのタイプ = デジタル測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = わに口クリップ併用可能製品 = マルチメータ3相テストリード、600 V CAT III. 伸縮可能シュラウドプラグの付いた青、黄、赤のリード 3相電圧又は導通測定 プローブの定格は600 V CAT III。50 kA、1000 V、500 mAのヒューズ付きで電気アークから保護 各プローブには安全わに口クリップとフィンガーガード付属 また、プローブ先端が1つ付属し、3つのリードのいずれかをプロッドとして使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様リードタイプ = 自動車テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ許容電流値 = 10A動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃必要に応じて、関連のあるIEC1010 (BS EN61010)等級がキットのコンポーネントに表記されています。. RS Pro車載テストキット. エンジニア向けに設計された高品質のテストリードキットです。. 車載テストリードキット. 赤 / 黒の二重絶縁シリコンテストリード 赤 / 黒のロングリーチプローブ 赤 / 黒の完全絶縁されたワニ口クリップ 赤 / 黒の超薄型バックプローブには、ケーブル貫通アダプタを装着 赤 / 黒の拡張バックプローブ 赤 / 黒のヘビーデューティバックプローブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

仕様最大電圧 = 1000V ac安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LED灯IP評価 = IP67バッテリタイプ = 単四電池電源 = 電池寸法 = 25 x 21 x 158mm重量 = 34g高さ = 158mm長さ = 25mm動作温度 Max = +50℃安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

RS Pro ヒューズ付きテストプローブキット 1000 CAT RS Pro のこのヒューズ付きテストプローブキットは、赤と黒の 重絶縁シリコンテストリード 本と、定格 1000 CAT III のストレート mm 及び角度付き mm を含む終端で構成されていますこのキットには、リードに加えて、赤と黒のプローブも用意されています。プローブのそれぞれに 1000 / 500 mA 50 kA セラミックヒューズ及び mm ソケットが背面に装備されており、使用時に保護層を追加できます。RS Pro のヒューズ付きテストプローブキットは、さまざまな計測器の用途でデジタルマルチメータと併用するのに最適です。 特長と利点 高品質リードとプローブが付属 プローブには、 1000 / 500 mA 50 kA セラミックヒューズが付いています 保護レベルをさらに高めることができます デジタルマルチメータとの併用に最適です 電圧: 1000 ac/dc CAT III の安全等級 用途 ヒューズ付きテストリードとプローブキットは、電気計測器の用途に不可欠なコンポーネントで、デジタルマルチメータなどのデバイスを追加することで、電圧回路とエネルギー回路を安全かつ効果的にテストできます。ヒューズ付きプローブキットは、一般に次のような人が電気設備及び測定の用途で使用します。 電気技術者 技術エンジニア 電気工事請負業者 スーパーバイザをテストします よくある質問 交換用ヒューズはありますか? はい、交換用又は追加ヒューズは別売りです(( 161-1530) 161-1530 )。 ワニ口クリップは付属していますか? このキット() にはワニ口クリップは含まれていませんが、別売りです( 125-3738 )。 ヒューズ付きプローブキットを使用する理由 ヒューズ付きプローブキットは、短絡などの電気電源から保護するヒューズを内蔵しているため、電気テストを実施する際に層又は保護が強化されています。
仕様リードタイプ = テストプローブキットコネクタサイズ = ライトアングル - ストレートヒューズ = あり安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = わに口クリップRS Proわに口クリップ(ヒューズ付きテストプローブ用). GS38ヒューズ付きテストリード及びプローブで使用するわに口クリップです。. 特長と利点. IEC61010定格 測定カテゴリ: 1000 V CAT III / 600 V CAT IV 定格電流: 30 A 絶縁カテゴリ: 二重 / 強化 汚染レベル: 2 ヒューズ付きテストリードキットやヒューズ付きプローブキット用のねじ込み式アクセサリ 色: 赤、黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵テストプローブ コネクタ タイプ = バナナジャック ヒューズ = あり 安全カテゴリ電圧 = 1000V 安全カテゴリ = CAT III 1000 V 安全カテゴリレベル = CAT III 高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。RS Pro ヒューズ使用テストプローブ、 1000V 、 GS38. マルチメータテストリードセットを取り付けるには、これらの RS Pro ヒューズプローブが高エネルギ回路で安全に電圧測定を行うために必要です。GS38安全規格及びIEC1010 Cat III 1000 V安全基準を満たしています。各プローブには、 500mA 1000V HRC ヒューズが装着されています。別売り交換用ヒューズについてはRS品番 ; 161-1530 161-1530 を参照 アドオンワニ口クリップは、ヒューズ付きテストプローブおよびマルチメータテストリードセットと組み合わせることができます。GS38及びIEC1010 Cat III 1000 Vの要件を満たすヒューズ付きわに口クリップ構成にすることができます。 ワニ口クリップ ( 別名ワニ口クリップ ) は鋭い歯およびばねの設計が速く、容易なテスト関係を作るために何でもに付けることができることを意味するので非常に有用である。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。特長と利点. IEC1010定格: 1000 V Cat III / IV二重 / 強化 GS38準拠 1.2 m二重被覆シリコンケーブル 2色層 1.0 mm2 c.s.a.公称外径Φ3.6 mmの多重より線フレキシブル銅コア 定格温度: -10 ℃ → +150 ℃ ヒューズ定格: 500 mA / 1000 V / 50 kA. 次のものも利用できます ヒューズ ; 付きテストプロおよびマルチメータテストリードセットで使用するための薄い細絶縁プロセット 262-7770 。 ; ヒューズ付きテストプロ及びマルチメータテストリードセットとともに使用するためのシャッター付きランタンプローブセット 262-7786 テストリードセット ; 125-3735 用 125-3735 用 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro mm バナナソケット メス独自のケーブルコネクタリードを作成する場合は、 RS Pro mm メスバナナソケットを使用することをお勧めします。このケーブルソケットは、さまざまな仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットコネクタは完全被覆のボディ、弾性プラスチック及びニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。直径 mm のケーブルに対応し、標準の mm シュラウド付き シュラウドなしバナナプラグに適合します。バナナソケットが必要な理由バナナソケットコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、その他のテスト機器を頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最も効率的な方法は、独自のものを作成することです。これにより、ワークステーションやベンチをより生産的にセットアップできます。バナナソケットテストリードはどのように作成しますか?ソケットコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのソケット素子を元の状態に戻して、テストリードを使用できるようにします。4 mm バナナソケットオプション黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873青 RS 品番( 207-0874) 207-0874緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877特長と利点 mm メスバナナソケット ニッケルめっき黄銅コンタクト 完全被覆 定格電圧 :1000 CAT III 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナソケット絶縁材 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ライトアングルプラグヒューズ = ありリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Pro ヒューズ使用テストリード、 1000V CAT III. RS Pro シリーズの 1.2m ヒューズ使用テストリードセットは、最大 1000v の CAT III までの高エネルギー回路で測定する場合に、高い保護性能を発揮しますリード線には、格納式シュラウド付きのストレート 4mm プラグまたは直角シュラウドプラグが付いています。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 プラスチック製のケースに入ったこのテストリードキットは、ストレート又はライトアングル 4mm プラグで使用でき、ほとんどのマルチメータ及び絶縁テスターでの使用に適しています。 ; 204-583 204-583 - 直角ヒューズ付きテストリードセット ; 204-599 204-599 - 格納式ストレートプラグ 電圧を測定する前に、リード線の導通を点検し、ヒューズに損傷がないことを確認します。 RS Pro に RS が承認したテストリード、マルチメータおよびアクセサリの広い範囲がある。つまり、製品はお金のための価値であり、高品質に依存できる。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点 :. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 耐熱性、耐薬品性、オイル、摩耗に強い高品質のシリコン絶縁ケーブル。黄色の絶縁材が摩耗インジケータとして使用されています 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。 次のものも利用できます 薄い細絶縁 Prod は ; 、ヒューズ付きテスト Prod およびマルチメータテストリードセットとともに使用するために 2627770 に設定されます。 ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。. 代表的な用途. テストリードは、電気的測定において重要な役割を果たします。特に、デジタルマルチメータをテスト対象のユニットに接続する場合に重要です。 テストおよび測定. 安全上の注意. 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ストレートプラグヒューズ = ありリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +150℃安全カテゴリレベル = CAT III高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。. テストリード及びクリップは、赤と黒1つずつのペアで提供されます。. ヒューズ付きプローブキット、ストレートプラグ、1000 V. このヒューズ付きテストリードキットは高度な保護性能を備えていて、最大1000 Vの高エネルギー回路を安全に計測することができます。高い安全性を実現できるように赤と黒の両方のプローブにヒューズが付いています。交換用ヒューズもご用意しています。RS品番 ; 161-1530 161-1530 を参照してください。. 特長と利点. ストレートプラグ 各リードには500 mA / 1000 V 50 kAの速断型高遮断容量ヒューズが付いています。 一体型ヒューズホルダ 摩耗インジケータを搭載した二重絶縁シリコンケーブル. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットは高品質プラスチック絶縁体を備え、センターコンタクトは銀めっき黄銅製で、転送終端処理が施されています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 動作温度範囲: -20 → +147 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか? プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

極数 = 8。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。結線方法 = はんだ。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。シリーズ = 611。ハウジング材質 = 亜鉛合金。動作温度 Min = -25℃。品番 ; 110-2826 110-2826 のスペース間隔は60 °です。 品番 ; 110-2810 110-2810 のスペース間隔は45 °です。. DIN規格オスプラグ - 黒色仕上げ. 信頼のRSブランドがお届けするこの丈夫な金属製DINコネクタは、「標準金属」シリーズのメリットを備えながらも黒色仕上げのコーティングが施されています。このコネクタにロック機構はありませんが、ケーブルタイとグロメットが付属するため、標準DIN用途でしっかりと接続できます。この標準DINコネクタは、長さが60.3 mm、直径が15.9 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

極数 = 4。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。結線方法 = 圧着。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。シリーズ = 611。ハウジング材質 = 亜鉛合金。動作温度 Min = -25℃。品番 ; 110-2826 110-2826 のスペース間隔は60 °です。 品番 ; 110-2810 110-2810 のスペース間隔は45 °です。. DIN規格オスプラグ - 黒色仕上げ. 信頼のRSブランドがお届けするこの丈夫な金属製DINコネクタは、「標準金属」シリーズのメリットを備えながらも黒色仕上げのコーティングが施されています。このコネクタにロック機構はありませんが、ケーブルタイとグロメットが付属するため、標準DIN用途でしっかりと接続できます。この標準DINコネクタは、長さが60.3 mm、直径が15.9 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
5日以内出荷

色 = 赤。オス/メス = オス。端子方法 = スクリュー。定格電圧 = 50V。コネクタサイズ = 4 mmA。コンタクト仕上げ = 金, ニッケル。長さ = 49.8mm。タイプ = バナナプラグ。絶縁材 = アセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
翌々日出荷