3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-SMARS Pro の、タイプ N 対 SMA ソケット用途向けの非常に有用な同軸アダプタです。このアダプタは最高品質で、優れた価値を提供します。同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。コンピュータ、ラジオ、テレビ放送機器で一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .ピンメッキ : 金 .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 11 GHz .ストレートボディ .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグを SMA ソケットに差し込みます .アダプタタイプ A : N .アダプタタイプ B : SMA .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-Type N RS Pro の高品質同軸アダプタは、同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。これらのコネクタは業界標準のコンポーネントで構成されており、ラジオ及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .直角 .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグイン N ソケット .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタタイプ B : N ソケット .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = N型オス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-SMARS Pro の、タイプ N 対 SMA ソケット用途向けの非常に有用な同軸アダプタです。このアダプタは最高品質で、優れた価値を提供します。同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。コンピュータ、ラジオ、テレビ放送機器で一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .ピンメッキ : 金 .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .ストレートボディ .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグを SMA ソケットに差し込みます .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタ B : SMA .性別:男性 .性別:女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。詳細については、属性又はデータシートを参照してください。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷