12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ライトモジュールRS Pro 70 mm 緑色 LED モジュールは、安定した照明効果を発揮します。信号ソリューションを提供し、制御及びオートメーション機器の安全性と生産性を向上するように設計されています。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は接触保護コネクタを介して行われ、総合的な安全性で電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずにすばやく簡単に組み立て 分解でき、電源を切断する必要があります。このシグナルタワーは、迅速に設置でき、あらゆるシグナリングニーズに対応するソリューションを提供します。追加の LED モジュール又はサウンダモジュールをこのモジュールに接続できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリもあります。このモジュールの光出力は連続 定常です。特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 ベース径: 75mm リングマウント ランプ付属 エルゴノミックデザイン 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP66等級 CE認定 UL 認定(申請中)
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯電流タイプ = AC , DC光効果 = 停止発光色 = 緑ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 59mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro ライトデューティ折りたたみ式ナイフ(スナップオフブレード付き) この軽量で耐久性 Durable RS Pro スナップオフナイフは、職場や家庭でさまざまな材料を切断してトリミングするのに最適です。このナイフは、高炭素鋼製のシングルスナップオフブレードを備えているので、切れ味が鋭くなっているセグメントを瞬時にスナップオフでき、切断用の鋭利なブレードが瞬時に生成されます。ブレードは、高品質のステンレススチール製ボディに収納され、ハンドルに自動ロック機構を備えているため、使用中にブレードが引き戻されたり、動いたりすることを防止します。ナイフは、使用時に快適に手にフィットし、使用していないときにナイフをポケットに収納できる便利なクリップを備えています。 特長と利点 薄型軽量設計で、作業をこなすのに最適 ステンレススチール製のボディは、優れた耐久性と耐腐食性を備えています 自動ロック機構により、安全性と保護機能を強化しています 便利なポケットクリップを使用して、ナイフをポケットに収納できます きれいで鋭利なブレードを瞬時に生成するのに最適 枚のブレードと 12 個のスナップオフセグメントが付属 用途 カッター安全ナイフ(別名安全カッター及びユーティリティナイフ)は、産業及び家庭用 DIY などの幅広い用途で日常的に使用されています。これらのナイフの多くは、自動収納式ブレードや自動ロック機構などの安全機能を備えており、怪我を防止するために優れた保護性を発揮します。さまざまなサイズの安全ナイフがあり、交換可能な固定刃式やスナップオフ式の刃付きものもあります。格納式スナップオフブレードは、次のような分野で一般的に使用されています。 DIY 倉庫 食品及び飲料 小売り 構造 塗装や装飾 よくある質問 何枚のブレードが付属 していますか? ?このナイフには、 枚の 10 mm ブレードが付属しています。 含まれるセグメントの数はいくつですか? ブレードには 12 個のセグメントがあり、簡単に折ることができます。
仕様ナイフのタイプ = ライトデューティブレードタイプ = スナップオフ格納式 = あり
1個
469 税込516
7日以内出荷

RS Pro 70 mm クリア定常光モジュールRS Pro のクリア 70 mm LED ライトモジュールは、定常的な落雷効果を発揮します。さまざまな種類の制御及びオートメーション用途向けの信号ソリューションを提供します。この照明タワーは、安全性、生産性、迅速な設置、 Rapid Installation などのあらゆる信号ニーズに対応配線済みのため、色(又は機能)を簡単に選択でき、個々のカラーモジュールの信号出力を変更することができます。電気接続は、接触保護コネクタによって行われ、総合的な安全性で電気的接触が形成されます。壁面取り付けブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリを用意しています。内蔵ジャンパリンクでライト出力を点灯又は点滅に設定できます。 追加の色と音響サウンドモジュールも用意されており、組み立て済みの信号タワーに追加することができます。このモジュールは、工具を使用せずにすばやく簡単に組み立て 分解することができ、電源を切断する必要があります。特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 高さは 59mm です ベース径は 75 mm です 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP66等級
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯電流タイプ = AC , DC光効果 = 停止発光色 = クリアランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 59mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro ライトモジュールRS Pro 70 mm 赤色 LED モジュールは、安定した照明効果を発揮します。信号ソリューションを提供し、制御及びオートメーション機器の安全性と生産性を向上するように設計されています。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は接触保護コネクタを介して行われ、総合的な安全性で電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずにすばやく簡単に組み立て 分解でき、電源を切断する必要があります。このシグナルタワーは、迅速に設置でき、あらゆるシグナリングニーズに対応するソリューションを提供します。追加の LED モジュール又はサウンダモジュールをこのモジュールに接続できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリもあります。このモジュールの光出力は連続 定常です。特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 ベース径: 75mm リングマウント ランプ付属 エルゴノミックデザイン 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP66等級 CE認定 UL 認定(申請中)
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯電流タイプ = AC , DC光効果 = 停止発光色 = 赤ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 59mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro 70 mm アンバー定常光モジュール、 24 ac/dcRS Pro のアンバー 70 mm LED ライトモジュールは、安定した落雷効果を発揮します。さまざまな種類の制御及びオートメーション用途向けの信号ソリューションを提供します。この照明タワーは、安全性、生産性、迅速な設置、 Rapid Installation などのあらゆる信号ニーズに対応配線済みのため、色(又は機能)を簡単に選択でき、個々のカラーモジュールの信号出力を変更することができます。電気接続は、接触保護コネクタによって行われ、総合的な安全性で電気的接触が形成されます。壁面取り付けブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリを用意しています。内蔵ジャンパリンクでライト出力を点灯又は点滅に設定できます。 追加の色と音響サウンドモジュールも用意されており、組み立て済みの信号タワーに追加することができます。このモジュールは、工具を使用せずにすばやく簡単に組み立て 分解することができ、電源を切断する必要があります。特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 高さは 59mm です ベース径は 75 mm です 動作温度範囲: -30 C 50 C オレンジ色のレンズ用途 航空機産業 工場 製造単位 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP66等級
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯電流タイプ = AC , DC光効果 = 停止発光色 = アンバーランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 59mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro ライトモジュールRS Pro 70 mm 黄色 LED モジュールは、安定した照明効果を発揮します。信号ソリューションを提供し、制御及びオートメーション機器の安全性と生産性を向上するように設計されています。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は接触保護コネクタを介して行われ、総合的な安全性で電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずにすばやく簡単に組み立て 分解でき、電源を切断する必要があります。このシグナルタワーは、迅速に設置でき、あらゆるシグナリングニーズに対応するソリューションを提供します。追加の LED モジュール又はサウンダモジュールをこのモジュールに接続できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリもあります。このモジュールの光出力は連続 定常です。特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 ベース径: 75mm リングマウント ランプ付属 エルゴノミックデザイン 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP66等級 CE認定
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯電流タイプ = AC , DC光効果 = 停止発光色 = 黄ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 59mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro 70 mm 青色点灯ライトモジュール、 24 ac/dcRS Pro 70 mm ブルー LED ライトモジュールは、定常的な落雷効果を発揮します。さまざまな種類の制御及びオートメーション用途向けの信号ソリューションを提供します。この照明タワーは、安全性、生産性、迅速な設置、 Rapid Installation などのあらゆる信号ニーズに対応配線済みのため、色(又は機能)を簡単に選択でき、個々のカラーモジュールの信号出力を変更することができます。電気接続は、接触保護コネクタによって行われ、総合的な安全性で電気的接触が形成されます。壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリを用意しています。内蔵ジャンパリンクでライト出力を点灯又は点滅に設定できます。 追加の色と音響サウンドモジュールも用意されており、組み立て済みの信号タワーに追加することができます。このモジュールは、工具を使用せずにすばやく簡単に組み立て 分解することができ、電源を切断する必要があります。特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 高さは 59mm です ベース径は 75 mm です 動作温度範囲: -30 C 50 C 青色のレンズ用途 航空機産業 工場 製造単位 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP66等級
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯電流タイプ = AC , DC光効果 = 停止発光色 = 青ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 59mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro精密プライヤ4本セット. RS Pro精密プライヤ4本セットです。人間工学に基づくバイマテリアルプライヤセットで、高性能を発揮します。これらのプライヤは接触面が広く、ハンドルが非対称形で手に自然に馴染むようになっています。ハンドル間のパワースプリングウェッジにより使い心地が向上しています。. 特長と利点. 人間工学に基づくセット. 広い接触面. 非対称形ハンドル. パワースプリングウェッジ. 快適性. 内容. 電工用傾斜ニッパー(小型ベベル): 軟線及び中硬線用の切れ刃、クロムモリブデンスチール、ねじジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用エンドカッター: 軟線及び中硬線用の切れ刃、ステンレススチール、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用ショートニードルノーズプライヤ: ステンレススチール、非鋸歯状のはさみ口、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用丸型ノーズプライヤ: ステンレススチール、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 工具袋
仕様ペンチの種類 = カッター、 長鼻ペンチ、 丸鼻ペンチ個数 = 4全体長さ = 3,04.8 mm
1セット
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS PROスマートフォンサービスキット. このRS PROスマートフォンサービスキットは、プロやDIY愛好家に最適の工具キットです。この工具キットには、家庭用電化製品の整備や修理に必要な工具が揃っています。手工具は、収納と整理に便利なポーチスタイルのバッグ入りで提供され、常に適切な工具を手元に揃えておけます。セットには、プライヤー、スパナ、ラチェット、ピンセットなど、必須の手工具が含まれています。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 88点キット 家電のさまざまな修理サービスに最適 高品質の金属製ドライバ及び金属製ビット スマートフォンやタブレットの補修でスクリーンを安全に開くための吸引カップ SIMカードを短時間で取り外すのに便利なSIM工具 狭い隙間に入り込む小型精密工具 一般的な携帯機器用 収納しやすいケース入り 部品を壊さず安全に取り出せるスパッジャ 製品用途の情報 このスマートフォンサービス工具キットは、プロやDIY愛好家の使用を想定して特別に設計されています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。. 製品の内容は キットの内容. mmドライバビット プラス: 000、00、0、1、2 マイナス: 1、1.5、2、2.5、3、4 mm Torx: T2、T3、T4、T5 Torx: 安全TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25 Pentalobe: P1 (0.8)、P4 (1.2)、P6 (1.5) 六角: 0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6 mm Tri-point: Y000、Y00、Y0、Y1、Y2 ナットドライバー: 2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5 mm ピックアップ工具 四角: 0、1、2 ゲームビット: 3.8、4.5 mm スパナ: 2、2.2、2.6、3 三角: 2、3 mm SIM取り出しビット: 0.8 1/4インチ-4 mmドライバー ラチェット及び伸縮機能付きアルミハンドル mmドライブ、150 mm (6インチ)フレキシブルエクステンション 帯電防止リストストラップ 吸引カップ小 2 プラスチック製開腹工具 4 ESD精密ピンセット 3 (角度付き ブラント 先細)、ステンレススチール製 黒スティックスパッジャ 2 ニッパー、ステンレススチール製 オープンピック 6 磁性パッド及び工具ロール、ナイロン製 この製品を選択する理由 この工具セットには、ラップトップ、タブレット、iPhoneなどの電子モバイルデバイスの修理に最適な厳選された必須ツールを収納するバッグが付属しています。バッグは小型で携帯性に優れ、作業場や家庭で簡単に持ち運ぶことができます。
仕様セットタイプ = 電話の修理セット内容 = プライヤ, ラチェット, スパナ, ピンセット個数 = 88ストレージタイプ = ケース
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 丸型ノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの丸型ノーズプライヤを導入する Durable 手動工具で、ワイヤワーク、宝石加工、玉加工などのさまざまな作業に最適です。. RS PROこのプライヤは先細のステンレススチール製ボックスジョイントジョーを備え、ワイヤや金属を正確に曲げたり、操作したりできると同時に、材料を確実にグリップします。RS Pro 丸型ノーズプライヤは、人間工学に基づく microMAX ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 ?人間工学に基づいたグリップにより、優れたグリップ性と操作性を実現 ?さまざまなループサイズに対応できるテーパチップ Durable ステンレススチール設計 ?圧力と制御を維持するためのボックスジョイント設計 ?宝石加工、ビード加工、ワイヤ加工など、さまざまな作業に適しています 用途 丸ペンチは、ワイヤや金属などの材料を使用する場合に、ループや屈曲を作成するのに最適な手動工具です。丸ペンチは、ワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。 プライヤのジョイントは何ですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、ボックスジョイントを備え、一方のハンドルが他方のハンドルにスロット接続されています。これにより、両方のハンドルからの高圧力及び高負荷レベルに耐えることができる確実な接続が可能になります。 このプライヤはどのような材質で使用できますか? この Durable プライヤは、宝石加工で一般的に使用されているワイヤと金属用に最適です。 ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、先細の 22 mm 丸型ジョーを備え、複雑な小型設計を作業したり、さまざまな素材でモップやループを作成したりできます。
仕様プライヤータイプ = ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ全体長さ = 130 mm材質 = ステンレス鋼ジョー長さ = 22mmジョー深さ = 11.5mm
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RS Pro ベントピンセット、ギザ RS Pro の先端が丸いピンセットは、高品質のステンレススチール製で、非常に長い工具寿命と安全な使用が可能になります。このピンセットは、湾曲した設計ですが、精密な電子部品の基板などを使用して作業する際の、傷や損傷を防ぐために、先細の丸い先端になっています。人間工学に基づいた形状の鋸歯状ハンドルにより、物体を取り扱う際のグリップ性が向上しています。また、鋸歯状のジョーにより、確実なグリップ力を発揮し、取り扱う部品が滑りにくくなっています。RS Pro ピンセットは、化学的にそれほど危険でない電子メーカー、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途に最適な製品です。 特長と利点: これらの高品質 RS Pro ピンセットは、長寿命で安全な使用が可能なステンレススチール製です スムーズなステンレススチール仕上げにより、容易な清掃とメンテナンスが可能 先端の湾曲により、作業角度が快適になり、ユーザーの疲労を軽減します 構成部品の取り扱いや組み立て時の傷を防ぐために、先端部と縁部が細かく丸みを帯びています しっかりした構造で設計され、人間工学に基づいた形状のハンドルと、優れた操作性とコンポーネントの安全な操作性を実現する鋸歯状のグリップを備えています 鋸歯状のジョーにより、特に非常に小さな物体を扱う場合に、コンポーネントをしっかりとグリップして取り扱うことが容易になります ピンセットは抗磁性のため、表面実装用途に便利です 小型の物体を精密にハンドリングして組み立てる必要がある幅広い用途に最適 用途: ピンセットは、物体の取り扱いやつまみ上げに役立つ非常に便利なペンチのような工具です。医療産業や宝石加工など、人間の手が拾うことができない小さな物体を安全に扱う Ability のため、精密用途によく使用されます。ピンセットは非常に用途の広い器具です。ピンセットの先端は、必要な用途に応じてさまざまな種類があります。一般的な用途ピンセットの用途は次のとおりです。 電子機器製造 ラボ 医療および医療 時計製作 宝石加工 家庭の DIY または趣味 RS PRO の利点 汎用用途 幅の広い丸みを帯びた先端 歯付きジョー 鋸歯状の保持面積 ステンレススチールRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様全体長さ = 125 mmESD対応 = なし
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro スバーストレートピンセット、ギザ付き RS Pro のブラントストレートピンセットは、高品質のステンレススチール製で、工具が非常に長持ちし、安全に使えるようになっています。このピンセットは、先端がストレートであるとともに、精密な電子部品基板などの作業時の傷や損傷を防ぐために、先細の丸い先端が採用されています。人間工学に基づいた形状の鋸歯状ハンドルにより、物体を取り扱う際のグリップ性が向上しています。また、鋸歯状のジョーにより、確実なグリップ力を発揮し、取り扱う部品が滑りにくくなっています。RS Pro ピンセットは、化学的にそれほど危険でない電子メーカー、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途に最適な製品です。 特長と利点: これらの高品質 RS Pro ピンセットは、長寿命で安全な使用が可能なステンレススチール製です スムーズなステンレススチール仕上げにより、容易な清掃とメンテナンスが可能 構成部品の取り扱いや組み立て時の傷を防ぐために、先端部と縁部が細かく丸みを帯びています しっかりした構造で設計され、人間工学に基づいた形状のハンドルと、優れた操作性とコンポーネントの安全な操作性を実現する鋸歯状のグリップを備えています 鋸歯状のジョーにより、特に非常に小さな物体を扱う場合に、コンポーネントをしっかりとグリップして取り扱うことが容易になります ピンセットは抗磁性のため、表面実装用途に便利です 小型の物体を精密にハンドリングして組み立てる必要がある幅広い用途に最適 用途: ピンセットは、物体の取り扱いやつまみ上げに役立つ非常に便利なペンチのような工具です。医療産業や宝石加工など、人間の手が拾うことができない小さな物体を安全に扱う Ability のため、精密用途によく使用されます。ピンセットは非常に用途の広い器具です。ピンセットの先端は、必要な用途に応じてさまざまな種類があります。一般的な用途ピンセットの用途は次のとおりです。 電子機器製造 ラボ 医療および医療 時計製作 宝石加工 家庭の DIY または趣味 RS PRO の利点 汎用用途 幅の広い丸みを帯びた先端 歯付きジョー 鋸歯状の保持面積 ステンレススチールRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様全体長さ = 120 mmESD対応 = なし
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷