「テープ 配管用」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
識別カラーテープ. シンボル又はテキストなし すべてのロールが33 m長
仕様色 = 紫幅 = 50mm材質 = ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

識別カラーテープ. シンボル又はテキストなし すべてのロールが33 m長
仕様色 = 緑幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

仕様プリプリントテキスト = Mains Water色 = 緑幅 = 150mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS Pro 凡例テープです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこのパイプマーキングテープは、あらゆる面で視認性を最大限に高めるように設計されています。このテープは、特に合成素材や表面に水、油、化学薬品に対する耐性が良好な場合に、優れた粘着特性を示します。. 特長と利点. .白い背景にテキストまたは Symbol .他のマーキングテープと併用可能 . Durable ポリエチレン(ビニール)フェイスフィルムテープ製で、簡単に剥がせるため、非常に使いやすくなっています. 安全を考えなさい !. 危険物質や危険物質を輸送するパイプは、関連する危険 Symbol 及び危険物質や危険物質の名前で特定する必要があります。 マークのないパイプは、生命及び財産の両方に危険があります。事故、負傷、装置の損傷は、各パイプに何が含まれているかが分からないことが原因で発生する可能性があります。. 組織的にとどまる !. パイプを正しく識別することで、建物の構造をよりよく把握できるため、新入社員や一時的な用途について明確に理解できます。メンテナンス作業が容易になり、時間のかかる検索を回避できます。事故が発生した場合は、正しい識別情報を使用することで、貴重な時間や生命を節約できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様プリプリントテキスト = Arrow色 = 白幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Oil色 = 茶幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

識別カラーテープ. シンボル又はテキストなし すべてのロールが33 m長
仕様色 = 緑幅 = 150mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

識別カラーテープ. シンボル又はテキストなし すべてのロールが33 m長
仕様色 = 赤幅 = 50mm材質 = ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

RS Pro
仕様プリプリントテキスト = Compressed Air色 = 青幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Mains Water色 = 緑幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Compressed Air色 = 青幅 = 150mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

RS Pro 凡例テープです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこのパイプマーキングテープは、あらゆる面で視認性を最大限に高めるように設計されています。このテープは、特に合成素材や表面に水、油、化学薬品に対する耐性が良好な場合に、優れた粘着特性を示します。. 特長と利点. .白い背景にテキストまたは Symbol .他のマーキングテープと併用可能 . Durable ポリエチレン(ビニール)フェイスフィルムテープ製で、簡単に剥がせるため、非常に使いやすくなっています. 安全を考えなさい !. 危険物質や危険物質を輸送するパイプは、関連する危険 Symbol 及び危険物質や危険物質の名前で特定する必要があります。 マークのないパイプは、生命及び財産の両方に危険があります。事故、負傷、装置の損傷は、各パイプに何が含まれているかが分からないことが原因で発生する可能性があります。. 組織的にとどまる !. パイプを正しく識別することで、建物の構造をよりよく把握できるため、新入社員や一時的な用途について明確に理解できます。メンテナンス作業が容易になり、時間のかかる検索を回避できます。事故が発生した場合は、正しい識別情報を使用することで、貴重な時間や生命を節約できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様プリプリントテキスト = Flow色 = 白幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Nitrogen色 = ベージュ幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Electricity色 = オレンジ幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Fire Main色 = 赤幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
8,098 税込8,908
5日以内出荷

パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Hot Water色 = 緑幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

識別カラーテープ. シンボル又はテキストなし すべてのロールが33 m長
仕様色 = 青幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Gas色 = ベージュ幅 = 150mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Gas色 = ベージュ幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Air色 = 青幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
8,098 税込8,908
5日以内出荷

パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Cooling Water色 = 緑幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

RS Pro 白色 PTFE テープ 12 mm 12 X 0.075 mmこの RS Pro の白いねじシールテープは、配管工用のテープとも呼ばれ、通常はねじ式パイプジョイントのシーリングに使用されます。また、変形可能な充填剤及びねじ潤滑剤としても機能し、硬化しないでジョイントを密封し、簡単にねじを締めたり緩めたりすることができます。巻尺はスプールに巻き付いており、パイプのねじ山に簡単に巻き付けることができます。 化学的に不活性な PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製のこの非粘着テープは、酸、ガス、溶剤が存在する過酷な環境での使用に適しています。PTFE テープは硬くなっておらず、未使用時に保護するカバーが付属しています。RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性が厳しくテストされています。 このテープを正しく使用することで、流体の圧力損失を防止し、加圧給水システム、セントラルヒーティングシステム、空気圧縮装置の効率を最大限に高めることができます。特長と利点 RS Pro のねじ販売用テープ PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製 非粘着性 動作温度範囲: -190 C +230 C 長さ 12 幅 12 mm 厚さ: 0.075 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 12mm厚さ = 0.075mm長さ = 12m色 = 白動作温度 Min = -190℃動作温度 Max = +230℃
1個
229 税込252
翌々日出荷

RS PRO PTFEシーリングテープ. この卓越したRS PRO PTFEねじシールテープは、配管シールテープ又はシールテープとも呼ばれており、多くの場合、ねじ込み式パイプジョイントを密閉するために配管工事やダクト工事の用途に使用されます。この製品は、独立気泡PTFEテープで、片面にシリコン接着剤が塗布されています。このテープは、特定の幅にカットされ、リール巻で販売されているため、パイプのねじ部に簡単に巻き付けることができます。. PTFE素材の主要特性は、非常に低い摩擦と疎水性(撥水性)です。この特性により、PTFEテープは、パイプの継手などを扱うさまざまな水道管敷設や配管の作業に非常に役立ちます。. 特長と利点. ねじ部を密閉するように設計された極厚PTFEテープ ガラス、セラミック、金属の間に高圧シールを形成 酸、ガス、又は溶剤が存在する可能性がある浸食性環境に最適 代表的な用途: 熱交換器、ガラスジョイント、油圧システムなど 貼り付けや取り扱いが簡単. よくある質問. RS PRO PTFEテープを使用する場面. RS PRO PTFEテープは、圧縮ジョイントの取り付け時に使用することができ、ラジエータバルブやタップに対して配管工やDIY愛好家によって広く使用されています。. PTFEテープの使用量. 優れたシールラップにするために、重なりを50 %にしてテープをコンポーネントに巻き付けるだけで、密閉度が高まります。. RS PRO PTFEテープの使用方法. テープを貼り付ける前に、必ずスレッドパイプをクリーニングしてください。. 必ず最初のねじ山から始めて、オスねじの螺旋方向にテープを巻きます。間違った方向に巻き付けると、管継手を締め付けるにつれてテープが緩んでしまいます。テープがはみ出ないようにしてください。. テープの端を管継手の面に平行に保ち、ねじ部すべてに巻き付けます。. テープを十分に巻き付けたら、余分なテープを切り取ります。. テープをしっかり押さえつけて平らにします。. オスの末端接合部をメスの末端接合部に締め込みます。
仕様幅 = 7mm厚さ = 2.5mm長さ = 2m色 = 白動作温度 Min = -196℃動作温度 Max = +260℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2m)
4,098 税込4,508
5日以内出荷

RS Pro 海軍用安全帽です RS Pro の高品質海軍用安全帽が付属します。業界標準に準拠した革新的な設計のこのバンプキャップは、 PPE (個人用保護具)の優れた部品で、さまざまな用途で使用できます。頭部の軽微なバンプやラカテレーションを生じる危険性のある場所で保護を提供します。 特長と利点: 高視認性カラーによる昼光の可視性 通気性を高める冷却メッシュ生地 インナー ABS (アクリロニトリル、ブタジエン、スチレン)シェル及びソフトパッドによる衝撃吸収 反射テープにより視認性が向上します 健康、安全、環境保護の規格に適合する CE 認定を取得しています ミッドレングスの Peak により、あらゆる用途に適したバンプキャップになっています 用途 落下物が平凡な環境ではヘルメットの代わりになりませんが、バンプキャップは PPE ユニフォームへの素晴らしい追加品となります。オーバーヘッド配管での作業中に生じる小さなヘッドバンプや裂傷からユーザーを保護するように製造されているためです。 天井が低いか、アイテムが吊るされている。 バンプキャップは、着用者の頭部と静止している物体(など)の間に衝撃を与えるおそれのある環境でのみ使用してください 天井が低く、鋭いコーナーがある用途や、物体を吊るす作業現場などがあります 電気技術者 軽量構造 DIY 製造及び産業環境 このキャップは調整可能ですか? はい。このキャップは、バックルでサイズを調整して簡単に装着できます RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様色 = ネービーピークタイプ = 標準調整可能 = あり保護剤 = ABSキャップ材料 = ナイロン汗止めバンド = なし洗濯機で洗る = なしEN812準拠 = あり頭のサイズ = 54 → 59cm
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

バッグタイプ = バックパック。材質 = ポリエステル。長さ = 340mm。幅 = 220mm。高さ = 410mm。ショルダーストラップ = あり。ロックタイプ = ファスナー。。RS PRO 16インチ防水リュックサック. RS PROポリエステル製バックパックスタイルジッパー式工具バッグは、耐久性の高い防水収納用品です。工具バッグ面に反射テープが付いたポリエステル製で、丈夫なダブルジッパー付き底部を備え、作業スペースを広げたい場合やラップトップに適しています。工具バッグの外部パネルには、便利なポケットや持ち運び可能なドリンクホルダが付いています。ショルダーストラップの1本はホルダ付きで、携帯電話やMP3プレーヤが固定できるように設計されています。 精密な電子機器、工具、部品を安全に運搬できるように設計されているため、このヘビーデューティRS PRO工具バッグリュックサックは、快適かつ実用的な製品です。RS PROでは、使いやすく、頑丈で多用途な製品など、さまざまな工具収納ソリューションを提供しています。. 特長と利点:. 反射性パイピングの付いた16インチのリュックサック 快適なパッド付きショルダーストラップ ダブルジッパー付き底部 - ラップトップに最適で、安全性を確保 複数のポケット 飲料品ホルダ ストラップ付き携帯電話 / mp3プレーヤーホルダ. 硬底 硬底を使用するとバッグが平らな面に直立した状態を維持でき、バッグの転倒や器具 / 装置の損傷の恐れを減らすことができます。このバッグは直立状態を保てるため、メイン収納部やポケットへの出し入れが簡単に行えます。 保管場所 この工具バッグには、ケースの内側と外側の両方にさまざまな多目的収納スペースがあります。そのため、大きくてかさばる機器と共に小型工具を個別に収納して運ぶのに最適です。ジッパーを開けるだけで、すばやくメイン収納部を開くことができます。 代表的用途 工具バッグと工具バックパックは、必要な機器を保管したり持ち運んだりするために、プロやDIY愛好家がよく使用します。特別に設計されたコンパートメントと耐久性に優れた素材により、安全で快適な使い心地が長期間保証されます。このタイプのバッグは通常、次のような人が使用します。 配管工 電気技術者 自動車整備士 大工 建設業者 ガスエンジニア よくある質問 このバッグは耐候性ですか. このバッグは頑丈で防水設計です。 このバックにキャスターは付いていますか. いいえ、このバッグにキャスターは付いていません。 註 このバッグに工具は付属していません。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷