2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケール防止機構 = 電解,磁気。接続 = 22 mm プッシュフィット。最大流量 = 64.8L/min。接続サイズ = 22mm。接続ねじの種類 = プッシュフィット。。WRAS. Calコンビ 磁気 / 電解スケール防止剤です。 プッシュフィット継手、 22 mm ユニット固定、 22 → 15 mm ステムアダプタ x 2 (インサートを含む) コレットクリップ x 2. 取り付け説明書 永久保証登録カード. CalCombi Mini マグネット式電解スケール防止剤です. この 2 つの用途を備えた装置は、冷水電源に取り付けて、ボイラー、シャワー、シリンダなどの暖房機器から石灰が生成されないようにすることができます。CalCombi Mini は極性を一定に誘導し、現在の建築規制に従って水垢の蓄積を防止します。. WRAS認定 接続: 22-15 mm プッシュフィットステムアダプタ
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

ねじの呼び径 = 3/4インチ。バルブタイプ = ボールバルブ。リターンタイプ = スプリング。最大使用圧力 = 10バール。。s.64ボール弁付き空圧式アクチュエータ. s.64ボール弁が付属したRS Pro空圧式アクチュエータです。. 特長と利点:. . ISO5211バルブに直接取り付け ソレノイド及びリミットスイッチの直接取り付け用NAMURパッド シャフトとステムをぴったり揃えるためのパイロットリング 押出アルミボディ ニッケルめっきスチールシャフト ステンレススチール留め具 高張力長寿命リターンスプリング 一目で位置が確認できるインジケータ付き 屋内又は屋外に取り付け 一方の端に1つのストロークストップ 複動とスプリングリターンの間での高速フィールド変換 アクチュエータの停止状態では最低の周囲温度: -35 ℃
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷