最高の拭き取り能力と水分保持力万能高性能ドアマット 表面は丈夫なポリプロピレン製ループパイル 凸型強化「格子」パターンで汚れをこすり落とし 非常に優れた吸水性 - 縁にリップ付きで、最大5.4リットル/m2の水を保持 裏地のラバーでマットを所定の位置に維持 パイル素材: ポリプロピレン 裏地: 滑り止めラバー
仕様長さ = 0.9m幅 = 0.6m屋内/屋外 = インドア表面形 = カーペット色 = グレーマット材質 = PP, ゴム厚さ = 7mm滑り止め = あり用途 = ドア, 入口, 歩道
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
最高の拭き取り能力と水分保持力万能高性能ドアマット 表面は丈夫なポリプロピレン製ループパイル 凸型強化「格子」パターンで汚れをこすり落とし 非常に優れた吸水性 - 縁にリップ付きで、最大5.4リットル/m2の水を保持 裏地のラバーでマットを所定の位置に維持 パイル素材: ポリプロピレン 裏地: 滑り止めラバー
仕様長さ = 1.5m幅 = 0.9m屋内/屋外 = インドア表面形 = カーペット色 = 青マット材質 = PP, ゴム厚さ = 7mm滑り止め = あり用途 = ドア, 入口, 歩道
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
最高の拭き取り能力と水分保持力万能高性能ドアマット 表面は丈夫なポリプロピレン製ループパイル 凸型強化「格子」パターンで汚れをこすり落とし 非常に優れた吸水性 - 縁にリップ付きで、最大5.4リットル/m2の水を保持 裏地のラバーでマットを所定の位置に維持 パイル素材: ポリプロピレン 裏地: 滑り止めラバー
仕様長さ = 0.9m幅 = 0.6m屋内/屋外 = インドア表面形 = カーペット色 = Blackマット材質 = PP, ゴム厚さ = 7mm滑り止め = あり用途 = ドア, 入口, 歩道
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 10mm。高さ = 7.5 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black。。RS Pro EPDMスポンジゴム製ドア及び窓シーリングストリップ. RS Proの高品質押し出しEPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)スポンジゴム製シールストリップは、ドアシール又は窓シールとして使用するように設計されています。圧縮すると、シールプロファイルの空気室が大きな開口部を塞ぐことができ、開口部が均等でない場合でも対応できます。このEPDMゴム製ドアシールストリップの裏面には接着式ストリップが付いているため、簡単に貼り付けることができます。. 特長と利点. EPDMゴムは、ドラフト排除板や目張りとしての使用に最適な汎用性の高い素材です。EPDMは次のような特性を備えています。 . 防水及び耐候性 . 耐久性 . 騒音と振動に対する絶縁を提供 . オゾン及びUV (紫外線)に対する耐性 . 溶剤及び希酸に対する耐性 . 幅広い使用温度範囲で性能を発揮 . 優れた圧縮性で柔軟に対応. 用途. この高耐久設計のゴム製ドアシーリングストリップは、ドア、窓、ハッチの周囲の溝や隙間を塞ぐために、さまざまな業界で使用されています。EPDMゴムの耐候性により、このドアと窓用のシーリングストリップは、屋内と屋外の両方で使用できます。主な用途:. . 車両 . 建物の扉や窓 . 産業機械及び農業機械 . キャビネット
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 14mm。高さ = 12 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black。。RS Pro EPDMスポンジゴム製ドア及び窓シーリングストリップ. RS Proの高品質押し出しEPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)スポンジゴム製シールストリップは、ドアシール又は窓シールとして使用するように設計されています。圧縮すると、シールプロファイルの空気室が大きな開口部を塞ぐことができ、開口部が均等でない場合でも対応できます。このEPDMゴム製ドアシールストリップの裏面には接着式ストリップが付いているため、簡単に貼り付けることができます。. 特長と利点. EPDMゴムは、ドラフト排除板や目張りとしての使用に最適な汎用性の高い素材です。EPDMは次のような特性を備えています。 . 防水及び耐候性 . 耐久性 . 騒音と振動に対する絶縁を提供 . オゾン及びUV (紫外線)に対する耐性 . 溶剤及び希酸に対する耐性 . 幅広い使用温度範囲で性能を発揮 . 優れた圧縮性で柔軟に対応. 用途. この高耐久設計のゴム製ドアシーリングストリップは、ドア、窓、ハッチの周囲の溝や隙間を塞ぐために、さまざまな業界で使用されています。EPDMゴムの耐候性により、このドアと窓用のシーリングストリップは、屋内と屋外の両方で使用できます。主な用途:. . 車両 . 建物の扉や窓 . 産業機械及び農業機械 . キャビネット
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
RS PROアルミドラウドエクスクルーダ. RS PROの圧縮ドラフト除去ストリップは、ドアの床と底部の間の隙間を密閉するように設計されています。このドアシールは、内側と外側の両方の開口ドアで使用できます。このドラフト除去ストリップの構造は、両側に低プロファイルアルミランプを備えた頑丈なニトリルゴムシールで構成されています。低プロファイルランプの設計により、軽自動車でドアシールを簡単かつスムーズに移動できます。. 主な特長と利点. 簡単に目的のサイズにカットして取り付け可能 キャスター付きでアクセスが無効になるように設計されている ヘビーデューティで Durable な設計 15 mm ~ 18 mm のシールギャップ 事前にドリル加工された排水穴と固定穴 内側と外側の開閉ドアに適しています 魅力的な金仕上げ. 隙間風ストッパ用途. このドラフト排除板又はドアシーリングストリップは、屋内外のドアの両方に取り付けられます。ゴム製ストリップにより、通風や水の侵入を防止することができます。主な用途には、ホテル、学校などの公共施設のドア、フロントドア、ポーチ、ガレージドアなどの家庭用出入口などがあります。
仕様長さ = 838mm幅 = 80mm高さ = 19 mm製品タイプ = エッジ保護
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
RS PRO粘着式ドラウドエクスクルーダストリップ - Pプロファイル. RS PROの粘着式ゴム製ドラフト除去器又はドアシーリングストリップは、ヒンジ付きドアや窓の縁の周囲の隙間を埋めるように設計されています。このドアシーリングストリップは高品質な長寿命耐候性EPDMゴム製で、裏面は粘着性があり、剥離式です。ストリップは簡単に貼り付けることができ、窓又はドアフレームの周りにしっかりと押し付けるだけで、追加の固定具は必要ありません。このドラフト排除板ストリップは、P型のプロファイルを持ち、3 → 5 mmの間隙を密閉できます。. Key Features and Benefits. Suitable for sealing all hinged doors and windows Easy to cut to size and install Resistant to stretching, both during fitting and in use Self-adhesive backing for quick and easy fitting ’P ’ type profile suitable for filling in gaps of 3 mm to 5 mm Neat finish and easy to wipe clean Supplied in a 10 m coil. Applications. This draught excluder strip is ideal for filling in small gaps around both wooden and uPVC window and door frames. By providing a tight seal, cold air is prevented from entering the room and home insulation is improved. This draught excluder can also be used on loose fitting doors or windows to prevent banging.
仕様長さ = 10m幅 = 5.5mm高さ = 9 mm製品タイプ = エッジ保護色 = 白
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
10 mコイルで提供. RS PRO粘着式ドラウドエクスクリューダストリップ - Eプロファイル. RS PROの粘着式ゴム製ドラフト除去器又はドアシーリングストリップは、ヒンジ付きドアや窓の縁の周囲の隙間を埋めるように設計されています。このドアシーリングストリップは、高品質の耐候性EPDMゴム製で、粘着性接着剤を露出させるピールオフバックリングを備えています。ストリップは簡単に貼り付けることができ、窓又はドアフレームの周りにしっかりと押し付けるだけで、追加の固定具は必要ありません。このドラフト排除板ストリップは、E型のプロファイルを持ち、1.5 → 3 mmの間隙を密閉できます。. 主な特長と利点. すべてのヒンジドア及び窓の密閉に最適 簡単に目的のサイズにカットして取り付け可能 取り付け中、及び使用中の伸縮を防止 すばやく簡単に取り付けられる粘着式の裏地 「E」タイププロファイルは1.5 → 3 mmの間隙を埋めるのに最適 すっきりとした仕上げで、汚れを簡単に拭き取れる 10 mのコイルで供給. 用途. このドラフト排除板ストリップは、木製及びuPVC製の窓及びドアフレーム周辺の小さな間隙を埋めるのに最適です。緊密な密閉により、部屋への冷気の侵入が防止され、家屋の断熱が改善されます。このドラフト排除板は、取り付けが緩くなっているドアや窓に使用して、激しく閉まらないようにすることもできます。
仕様長さ = 10m幅 = 4mm高さ = 9 mm製品タイプ = エッジ保護色 = 茶
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
10 mコイルで提供. RS PRO粘着式ドラウドエクスクリューダストリップ - Eプロファイル. RS PROの粘着式ゴム製ドラフト除去器又はドアシーリングストリップは、ヒンジ付きドアや窓の縁の周囲の隙間を埋めるように設計されています。このドアシーリングストリップは、高品質の耐候性EPDMゴム製で、粘着性接着剤を露出させるピールオフバックリングを備えています。ストリップは簡単に貼り付けることができ、窓又はドアフレームの周りにしっかりと押し付けるだけで、追加の固定具は必要ありません。このドラフト排除板ストリップは、E型のプロファイルを持ち、1.5 → 3 mmの間隙を密閉できます。. 主な特長と利点. すべてのヒンジドア及び窓の密閉に最適 簡単に目的のサイズにカットして取り付け可能 取り付け中、及び使用中の伸縮を防止 すばやく簡単に取り付けられる粘着式の裏地 「E」タイププロファイルは1.5 → 3 mmの間隙を埋めるのに最適 すっきりとした仕上げで、汚れを簡単に拭き取れる 10 mのコイルで供給. 用途. このドラフト排除板ストリップは、木製及びuPVC製の窓及びドアフレーム周辺の小さな間隙を埋めるのに最適です。緊密な密閉により、部屋への冷気の侵入が防止され、家屋の断熱が改善されます。このドラフト排除板は、取り付けが緩くなっているドアや窓に使用して、激しく閉まらないようにすることもできます。
仕様長さ = 10m幅 = 4mm高さ = 9 mm製品タイプ = エッジ保護色 = 白
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
RS Proキックダウンドアストッパ. RS PROの高品質キックダウンドアストッパは、ドアやゲートが開いた状態を保持するように設計されています。このドアストッパは頑丈な設計で、軟鋼製です。一方の端に付いたゴム製の滑り止めストッパによって床面をしっかりとグリップでき、周囲の表面をマーキングや損傷から保護します。. キックダウンドアストッパはどうやって作動しますか。. ドアストッパのブラケットをドアの最下部にねじ止めします。ラバーエンドのステーはスプリング式で、「上」の位置に保持されているため、ドアの操作に支障をきたすことはありません。使用するにはステーを反転するか、キックダウンして、開いているドア又はゲートを固定します。この機能により、曲がったり持ち上がったりすることもなくなります。ドアを使用するときは、ステーを上に上げておくだけです。. 特長と利点. 滑り止めゴム製ストッパにより、しっかりとグリップし、表面の損傷から保護 スプリング式キックダウン機構、曲げや立ち上がりなし 固定具付属
仕様ドアタイプの種類 = キックダウンドアストップ色 = グレー直径 = 4.5mm長さ = 155mm
1組
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
RS Pro エッジストリップは 29.9 x 10.5 mm で、振動によるノイズと摩耗を抑え、埃や湿気から保護するために使用します。この柔らかいスポンジゴム製シーリングストリップには、スチールワイヤインサートが付属しています。ストリップは、ドアパネルなどのシート材のエッジを保護します。
仕様長さ = 20m幅 = 10.5mm高さ = 29.9 mm製品タイプ = エッジ保護クランプ範囲 = 2 → 3.5mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
RS Pro エッジストリップは、 29.2 x 15.4 mm で、振動による騒音や摩耗の低減、ほこりや湿気からの保護に使用します。この柔らかいスポンジゴム製シーリングストリップには、スチールワイヤインサートが付属しています。ストリップは、ドアパネルなどのシート材のエッジを保護します。
仕様長さ = 20m幅 = 15.4mm高さ = 30.2 mm製品タイプ = エッジ保護クランプ範囲 = 2 → 4mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
RS Pro エッジストリップは 32.5 x 16 mm で、振動によるノイズと摩耗を低減し、埃や湿気から保護するために使用します。この柔らかいスポンジゴム製シーリングストリップには、スチールワイヤインサートが付属しています。ストリップは、ドアパネルなどのシート材のエッジを保護します。
仕様長さ = 20m幅 = 16mm高さ = 32.5 mm製品タイプ = エッジ保護クランプ範囲 = 1 → 3mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
RS Proパラボリックラバーダンパーマウント. RS Proパラボリックバッファは、エネルギーの漸進的な吸収を目的に設計されています。変形性が高く、大きな衝撃負荷を吸収できます。パネルドア、コンプレッサ、ポンプの隔離から自動車の重いコンテナのサスペンションまで、幅広い用途に適合します。. パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 61mm静的負荷容量 = 230kg材料 = ゴム硬度 = 60 Shore Aシリーズ = DP℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
RS Proパラボリックラバーダンパーマウント. RS Proパラボリックバッファは、エネルギーの漸進的な吸収を目的に設計されています。変形性が高く、大きな衝撃負荷を吸収できます。パネルドア、コンプレッサ、ポンプの隔離から自動車の重いコンテナのサスペンションまで、幅広い用途に適合します。. パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M8直径 = 50mm全体の高さ = 48mm静的負荷容量 = 64kg材料 = ゴム硬度 = 50 Shore Aシリーズ = DP℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
RS Proパラボリックラバーダンパーマウント. RS Proパラボリックバッファは、エネルギーの漸進的な吸収を目的に設計されています。変形性が高く、大きな衝撃負荷を吸収できます。パネルドア、コンプレッサ、ポンプの隔離から自動車の重いコンテナのサスペンションまで、幅広い用途に適合します。. パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M10直径 = 70mm全体の高さ = 60mm静的負荷容量 = 374kg材料 = ゴム硬度 = 60 Shore Aシリーズ = DP℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
RS Proパラボリックラバーダンパーマウント. RS Proパラボリックバッファは、エネルギーの漸進的な吸収を目的に設計されています。変形性が高く、大きな衝撃負荷を吸収できます。パネルドア、コンプレッサ、ポンプの隔離から自動車の重いコンテナのサスペンションまで、幅広い用途に適合します。. パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M8直径 = 50mm全体の高さ = 99mm静的負荷容量 = 70kg材料 = ゴム硬度 = 50 Shore Aシリーズ = DP℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
RS Pro 防振 最初に、この少し控えめな防振のフィートは適度に簡単に見るかもしれない。ただし、この丸型防振マウントの性能は、世界中の多くのユーザーに認められています。メーカーでは、椅子用のゴム脚、ゴム製家具脚、防振マシンレジューサ、ドアバンパーなど、商業用途や家庭用途に適した RS Pro 防振マウントを自信を持って導入しています。汎用性に優れたゴム製マウントは、振動の吸収、絶縁、騒音の防止に最適なソリューションです。各種マウントを取り揃えており、大規模な産業用機械のインフラストラクチャに関する懸念に対応するために適用します。表面に接触している製品のマウントを使用することで、動作の制限や騒音を確実に抑えることができます。これらの黒いゴムのための寿命は例外的、これは長期投資であることを意味する。防振マウントは、床や機械だけでなく、負傷の可能性から人々を保護します。メーカーの扱う製品は、高額な代金を支払うことなくトップブランドに劣らない品質の製品を使用できると、エンジニアから好評を得ています。 特長と利点 このゴムの最大連続温度は 50 C です この防振装置の最大断続温度は 70 C です ゴムは ROHS 及び WEE に準拠しています 50 個の防振マウントがバッグに収められています 最小動作温度は -30 C です 最大動作温度は +70 C です この合成ゴムは、簡単に取り付けることができます 長寿命 汎用用途(商用及び家庭用) エンジニアによってレビューされます 熱可塑性加硫( TPV )製 用途 産業用機械に使用されています 家具の脚(テーブル、椅子) ドアバンパ 洗濯機 この防振マウントは、硬木床を保護します よくある質問 防振マウントはどのように機能しますか? このマウントは振動を遮断することで機能し、最終的にはノイズを軽減して衝撃負荷から保護します。
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 20mm足高さ = 10mm全体の高さ = 15.5mmフット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
RS Pro EPDM ゴムエッジ Protector 13 mm x 6 RS Pro ゴム製エッジ Protector ストリップ又はエッジストリップは、金属パネルなどのシート素材の鋭利なエッジを簡単にカバーして保護するための製品です。エッジプロテクタは、自動車、製造、航空などのさまざまな作業で、金属パネルやエッジを扱う産業でよく使用されます。たとえば、密閉、湿気、汚れ、鋭利なエッジ、仕上げに対する保護などです。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 ドアシールと縁取りストリップは、露出した鋭い金属やガラスの縁からの保護を目的とした製品で、パネル、ドア、ガラスの端に取り付けて使用します。隙間風ストッパの用途もあり、ドアや窓周りにも使用できます。電気設備に縁取りストリップを使用すれば、ケーブルやワイヤがフレーム又はグリッドを通過するときに、外部絶縁材との摩擦から保護できます。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネル 特長と利点: 黒いゴム製プロファイルは、簡単にしっかり固定でき、鋭いエッジから保護します シート素材のエッジを保護します 使用温度範囲: -40 → +120 ° C 20 m 長のリールで販売 代表的用途 エッジプロテクタは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや Metal Work に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト 大型機械のコントロールパネルとウィンドウ ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 車両のシートフレーム 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 20m幅 = 6mm高さ = 13 mm製品タイプ = エッジ保護色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
RS Pro 工具キャビネット用スペアロックです このスペアロックは、 RS Pro 工具キャビネットに適合する設計で、高い品質の交換用として安全性を維持し、必要に応じてキャビネットをロック又はロック解除したままにすることができます。ロックは、亜鉛合金製ボディ、スチール製カムとラバーガスケット付きのインサートとナットを備えており、広範な使用に耐えられる高品質で Durable なロック機構を実現しています。このロックは、 90 回転するキーを備え、付属のスペアキーでロック又はロック解除できます。 特長と利点 さまざまな RS Pro 工具キャビネットに適しています 必要に応じて工具キャビネットをロック又はロック解除したままにするのに最適な代替品です 本体:亜鉛合金 インサート:亜鉛合金 ナット:亜鉛合金 カム:スチール ガスケット ゴム キーの回転角度: 90 スペアキーが付属します 用途 ロックは、キャビネット、ケース、ボックス、ドアなどの幅広いアイテムを安全に保管するための優れた予防措置です。たとえば、工具キャビネットのロック機能を備えているため、権限のある担当者だけが内容物にアクセスできます。RS Pro 工具キャビネット用スペアロックです よくある質問 これに対応する工具キャビネットはどれですか? このロックは、次の RS Pro 工具キャビネットに適合します。 (1253045) 1253045 、( 8755789) 8755789 、( 8335900) 8335900 、( 8335903) 8335903 、( 8335916) 8335916 、( 1253044) 1253044 、( 7531573) 7531573 、( 7531576) 7531576 、( 7531570) 7531570 、( 7531589) 7531589 、( 7531582) 7531582 、( 7531598) 7531598 (1253046) 1253046 、( 1253047) 1253047 、( 1253048 1253048 これには鍵が含まれますか? はい、このロックにはスペアキーが 本付属しています。
仕様タイプ = スペアロック併用可能製品 = RS Pro工具キャビネット材質 = スチール
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
パラボリックバッファの設計により、エネルギーの漸進的な吸収が可能になると同時に、マウントは変形させ、力を減衰させ、戻り率を低減させることができます。パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム製で、ジンめっき軟鋼プレートとスタッドを標準装備しています 用途: 小型バッファは、密閉型発電機、カーボンネット、コンプレッサ、ポンプのパネルドアを隔離するために使用されます 大型バッファは、車両の重いコンテナのサスペンションに使用されます
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 50mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore Akg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
パラボリックバッファの設計により、エネルギーの漸進的な吸収が可能になると同時に、マウントは変形させ、力を減衰させ、戻り率を低減させることができます。パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム製で、ジンめっき軟鋼プレートとスタッドを標準装備しています 用途: 小型バッファは、密閉型発電機、カーボンネット、コンプレッサ、ポンプのパネルドアを隔離するために使用されます 大型バッファは、車両の重いコンテナのサスペンションに使用されます
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 24mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 35kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
パラボリックバッファの設計により、エネルギーの漸進的な吸収が可能になると同時に、マウントは変形させ、力を減衰させ、戻り率を低減させることができます。パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム製で、ジンめっき軟鋼プレートとスタッドを標準装備しています 用途: 小型バッファは、密閉型発電機、カーボンネット、コンプレッサ、ポンプのパネルドアを隔離するために使用されます 大型バッファは、車両の重いコンテナのサスペンションに使用されます
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M16直径 = 100mm全体の高さ = 83mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore Akg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
パラボリックバッファの設計により、エネルギーの漸進的な吸収が可能になると同時に、マウントは変形させ、力を減衰させ、戻り率を低減させることができます。パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム製で、ジンめっき軟鋼プレートとスタッドを標準装備しています 用途: 小型バッファは、密閉型発電機、カーボンネット、コンプレッサ、ポンプのパネルドアを隔離するために使用されます 大型バッファは、車両の重いコンテナのサスペンションに使用されます
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 30mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 56kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
パラボリックバッファの設計により、エネルギーの漸進的な吸収が可能になると同時に、マウントは変形させ、力を減衰させ、戻り率を低減させることができます。パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム製で、ジンめっき軟鋼プレートとスタッドを標準装備しています 用途: 小型バッファは、密閉型発電機、カーボンネット、コンプレッサ、ポンプのパネルドアを隔離するために使用されます 大型バッファは、車両の重いコンテナのサスペンションに使用されます
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 30mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 82kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
RS Pro 厚い大工用マット RS Pro の玄関マットは、非固定式で耐滑性がある設計で、作業者や床の下を保護します。無退色の 300 gsm の厚いカーペット面及びゴム製のベースから作られたこの滑り止めエントランスマットは、水分や汚れを効果的に防ぎます。ゴム製ベースの設計には、マットを置くことができ、滑らかでカーペットが敷かれた表面では、滑ることがないため、あらゆる作業スペースに追加するのに最適です。これらは、高リスク環境でも安全を確保するためにトリップ防止傾斜エッジを使用して設計されているため、入口及び出口で使用できます。この RS Pro 玄関ドアマットは、耐久性 Durable です。耐摩耗性のあるカーペット、ポリプロピレン、ゴム製で、床面の冷たさと濡れた面からの絶縁を提供します。多目的で清掃しやすいマットです。 特長と利点 ヘビーデューティエントランスマット 滑り止め:マットが動かないようにします 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 厚いカーペット、ゴム、ポリプロピレンの非常に頑丈な組み合わせにより、優れた耐久性を発揮します 高リスク及び高通行量の場所での安全性を確保するためのトリップ防止傾斜エッジ 土や水分を効果的にトラップする革新的な起こしたツイストカーペットパイル 滑らかな表面又はカーペット敷きの表面に適しています 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1500 mm 幅: 900 mm 重量: 7 kg 用途 玄関マットは、家庭や産業のあらゆる作業スペースの床を保護するために役立ちます。玄関マットは靴を拭くためのドアを置いて清潔に床が保たれるようにするのに最適で、マットの Durable mates は吸収性があるため、カーペットによって水分や汚れが溜まります。強力な組成の出入り口マットは、激しい歩行者落下にも耐えることができます。
仕様長さ = 1.5m幅 = 150mm屋内/屋外 = インドア表面形 = カーペットマット材質 = PP厚さ = 13mm滑り止め = あり
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
RS Pro 厚い大工用マット RS Pro の玄関マットは、非固定式で耐滑性がある設計で、作業者や床の下を保護します。無退色の 300 gsm の厚いカーペット面及びゴム製のベースから作られたこの滑り止めエントランスマットは、水分や汚れを効果的に防ぎます。ゴム製ベースの設計には、マットを置くことができ、滑らかでカーペットが敷かれた表面では、滑ることがないため、あらゆる作業スペースに追加するのに最適です。これらは、高リスク環境でも安全を確保するためにトリップ防止傾斜エッジを使用して設計されているため、入口及び出口で使用できます。この RS Pro 玄関ドアマットは、耐久性 Durable です。耐摩耗性のあるカーペット、ポリプロピレン、ゴム製で、床面の冷たさと濡れた面からの絶縁を提供します。多目的で清掃しやすいマットです。 特長と利点 ヘビーデューティエントランスマット 滑り止め:マットが動かないようにします 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 厚いカーペット、ゴム、ポリプロピレンの非常に頑丈な組み合わせにより、優れた耐久性を発揮します 高リスク及び高通行量の場所での安全性を確保するためのトリップ防止傾斜エッジ 土や水分を効果的にトラップする革新的な起こしたツイストカーペットパイル 滑らかな表面又はカーペット敷きの表面に適しています 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 600 mm 幅: 400 mm 重量: 2 kg 用途 玄関マットは、家庭や産業のあらゆる作業スペースの床を保護するために役立ちます。玄関マットは靴を拭くためのドアを置いて清潔に床が保たれるようにするのに最適で、マットの Durable mates は吸収性があるため、カーペットによって水分や汚れが溜まります。強力な組成の出入り口マットは、激しい歩行者落下にも耐えることができます。
仕様長さ = 0.6m幅 = 400mm屋内/屋外 = インドア表面形 = カーペットマット材質 = PP厚さ = 13mm滑り止め = あり
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード