仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = Maximum of 15mm色 = 白奥行き(深さ) = 14 mm高さ = 14 mmオペレーティングギャップの最大 = 15mm幅 = 60mmBS 4737 Part 3. RS Pro表面実装近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの表面実装スイッチです。 ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. RS < 122-0715') 122-0715/ 常時開 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準). RS < 122-0719') 122-0719/ 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +85 ℃ ケーブル長: 500 mm 24 AWG 4芯PVC絶縁ケーブル 固定ねじが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,500
税込¥1,650
7日以内出荷
仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = Maximum of 15mm色 = グレイ奥行き(深さ) = 8.7 mm高さ = 14 mmオペレーティングギャップの最大 = 15mm幅 = 38mmBS 4737 Part 3. RS Pro表面実装近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの表面実装スイッチです。 ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. RS < 122-0715') 122-0715/ 常時開 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準). RS < 122-0719') 122-0719/ 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +85 ℃ ケーブル長: 500 mm 24 AWG 4芯PVC絶縁ケーブル 固定ねじが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
保持力 = 100lb。ドアタイプ = シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。監視付き = なし。電源電圧 = 24V dc。奥行き(深さ) = 34mm。高さ = 65 mm。長さ = 90mm。幅 = 90mm。。RS埋込型ドア保持マグネット. RS Pro ドア保持マグネットはコンパクトな設計で、保持力は最大 80 lbs 、オーバーライドスイッチを備えています。主な用途は、セキュリティドア、ラボ、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。. 特長と利点:. ;ul> ;li>電源入力: 12 V dc 又は 24 V dc ;/li> ;li>電圧公差: +/-15 % ;/li> ;li>消費電流: 130 mA @ 12 V dc 、 60 mA @ 24 V dc (温度 20 ° C ) ;/li> ;li>保持力: 最大100 lbs (45 kg) ;/li> ;li>手動解除が可能なオーバーライドスイッチボタン ;/li> ;li>壁面取り付け - 表面実装 ;/li> ;li>黒粉体コーティング仕上げ ;/li> ;li>動作温度: -10 → +45 ° C ( 14 → 131 ° F ) ;/li> ;li>重量: 380 g (概算) ;/li> ;/ul>. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておき、火災警報や避難時に自動的に解除する必要があります。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。. よくある質問. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 ;ul> ;li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 ;/li> ;li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
BS 4737 Part 3. 固定ねじは付属していません。長さ 3/4 インチのねじ ; 529-062 と併用できます 529-062 と併用できます. RS Pro埋込型近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの埋込型スイッチです。ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアや窓を個別に保護するように設計されています。このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準)
仕様活性化タイプ = 近接スイッチ設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = 15mm色 = 白奥行き(深さ) = 23 mm高さ = 17 mm幅 = 37mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 円筒型スイッチタイプ = Magnetic Proximity通常の状態の構成 = 常時開ターミナルタイプ = ねじ(M8×0.75)電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 200V最大DC電圧 = 200Vコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 200mΩトータル長さ = 28mm長さ = 28mm動作温度 Max = +85℃マグネット(品番 ; 361-7011 361-7011 )とセンサ( ; 361-4933 361-4933 )は別注です。. 黄銅、M8. 別個の同型ハウジングに取り付けられたリードスイッチとマグネット 調整用に全ねじ付き ケーブル長: 280 mm. 用途: 位置検出又はリミット検出 リニアアクチュエータ ドアと窓のセキュリティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード