7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PROエッジ保護 RS PRO
エコ商品
長さ = 20m。幅 = 14mm。高さ = 12 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black。。RS Pro EPDMスポンジゴム製ドア及び窓シーリングストリップ. RS Proの高品質押し出しEPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)スポンジゴム製シールストリップは、ドアシール又は窓シールとして使用するように設計されています。圧縮すると、シールプロファイルの空気室が大きな開口部を塞ぐことができ、開口部が均等でない場合でも対応できます。このEPDMゴム製ドアシールストリップの裏面には接着式ストリップが付いているため、簡単に貼り付けることができます。. 特長と利点. EPDMゴムは、ドラフト排除板や目張りとしての使用に最適な汎用性の高い素材です。EPDMは次のような特性を備えています。 . 防水及び耐候性 . 耐久性 . 騒音と振動に対する絶縁を提供 . オゾン及びUV (紫外線)に対する耐性 . 溶剤及び希酸に対する耐性 . 幅広い使用温度範囲で性能を発揮 . 優れた圧縮性で柔軟に対応. 用途. この高耐久設計のゴム製ドアシーリングストリップは、ドア、窓、ハッチの周囲の溝や隙間を塞ぐために、さまざまな業界で使用されています。EPDMゴムの耐候性により、このドアと窓用のシーリングストリップは、屋内と屋外の両方で使用できます。主な用途:. . 車両 . 建物の扉や窓 . 産業機械及び農業機械 . キャビネット
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS PROエッジ保護 RS PRO
エコ商品
長さ = 20m。幅 = 10mm。高さ = 7.5 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black。。RS Pro EPDMスポンジゴム製ドア及び窓シーリングストリップ. RS Proの高品質押し出しEPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)スポンジゴム製シールストリップは、ドアシール又は窓シールとして使用するように設計されています。圧縮すると、シールプロファイルの空気室が大きな開口部を塞ぐことができ、開口部が均等でない場合でも対応できます。このEPDMゴム製ドアシールストリップの裏面には接着式ストリップが付いているため、簡単に貼り付けることができます。. 特長と利点. EPDMゴムは、ドラフト排除板や目張りとしての使用に最適な汎用性の高い素材です。EPDMは次のような特性を備えています。 . 防水及び耐候性 . 耐久性 . 騒音と振動に対する絶縁を提供 . オゾン及びUV (紫外線)に対する耐性 . 溶剤及び希酸に対する耐性 . 幅広い使用温度範囲で性能を発揮 . 優れた圧縮性で柔軟に対応. 用途. この高耐久設計のゴム製ドアシーリングストリップは、ドア、窓、ハッチの周囲の溝や隙間を塞ぐために、さまざまな業界で使用されています。EPDMゴムの耐候性により、このドアと窓用のシーリングストリップは、屋内と屋外の両方で使用できます。主な用途:. . 車両 . 建物の扉や窓 . 産業機械及び農業機械 . キャビネット
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS PROアルミドラウドエクスクルーダ. RS PROの圧縮ドラフト除去ストリップは、ドアの床と底部の間の隙間を密閉するように設計されています。このドアシールは、内側と外側の両方の開口ドアで使用できます。このドラフト除去ストリップの構造は、両側に低プロファイルアルミランプを備えた頑丈なニトリルゴムシールで構成されています。低プロファイルランプの設計により、軽自動車でドアシールを簡単かつスムーズに移動できます。. 主な特長と利点. 簡単に目的のサイズにカットして取り付け可能 キャスター付きでアクセスが無効になるように設計されている ヘビーデューティで Durable な設計 15 mm ~ 18 mm のシールギャップ 事前にドリル加工された排水穴と固定穴 内側と外側の開閉ドアに適しています 魅力的な金仕上げ. 隙間風ストッパ用途. このドラフト排除板又はドアシーリングストリップは、屋内外のドアの両方に取り付けられます。ゴム製ストリップにより、通風や水の侵入を防止することができます。主な用途には、ホテル、学校などの公共施設のドア、フロントドア、ポーチ、ガレージドアなどの家庭用出入口などがあります。
仕様長さ = 838mm幅 = 80mm高さ = 19 mm製品タイプ = エッジ保護
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

RS PRO粘着式ドラウドエクスクルーダストリップ - Pプロファイル. RS PROの粘着式ゴム製ドラフト除去器又はドアシーリングストリップは、ヒンジ付きドアや窓の縁の周囲の隙間を埋めるように設計されています。このドアシーリングストリップは高品質な長寿命耐候性EPDMゴム製で、裏面は粘着性があり、剥離式です。ストリップは簡単に貼り付けることができ、窓又はドアフレームの周りにしっかりと押し付けるだけで、追加の固定具は必要ありません。このドラフト排除板ストリップは、P型のプロファイルを持ち、3 → 5 mmの間隙を密閉できます。. Key Features and Benefits. Suitable for sealing all hinged doors and windows Easy to cut to size and install Resistant to stretching, both during fitting and in use Self-adhesive backing for quick and easy fitting ’P ’ type profile suitable for filling in gaps of 3 mm to 5 mm Neat finish and easy to wipe clean Supplied in a 10 m coil. Applications. This draught excluder strip is ideal for filling in small gaps around both wooden and uPVC window and door frames. By providing a tight seal, cold air is prevented from entering the room and home insulation is improved. This draught excluder can also be used on loose fitting doors or windows to prevent banging.
仕様長さ = 10m幅 = 5.5mm高さ = 9 mm製品タイプ = エッジ保護色 = 白
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

10 mコイルで提供. RS PRO粘着式ドラウドエクスクリューダストリップ - Eプロファイル. RS PROの粘着式ゴム製ドラフト除去器又はドアシーリングストリップは、ヒンジ付きドアや窓の縁の周囲の隙間を埋めるように設計されています。このドアシーリングストリップは、高品質の耐候性EPDMゴム製で、粘着性接着剤を露出させるピールオフバックリングを備えています。ストリップは簡単に貼り付けることができ、窓又はドアフレームの周りにしっかりと押し付けるだけで、追加の固定具は必要ありません。このドラフト排除板ストリップは、E型のプロファイルを持ち、1.5 → 3 mmの間隙を密閉できます。. 主な特長と利点. すべてのヒンジドア及び窓の密閉に最適 簡単に目的のサイズにカットして取り付け可能 取り付け中、及び使用中の伸縮を防止 すばやく簡単に取り付けられる粘着式の裏地 「E」タイププロファイルは1.5 → 3 mmの間隙を埋めるのに最適 すっきりとした仕上げで、汚れを簡単に拭き取れる 10 mのコイルで供給. 用途. このドラフト排除板ストリップは、木製及びuPVC製の窓及びドアフレーム周辺の小さな間隙を埋めるのに最適です。緊密な密閉により、部屋への冷気の侵入が防止され、家屋の断熱が改善されます。このドラフト排除板は、取り付けが緩くなっているドアや窓に使用して、激しく閉まらないようにすることもできます。
仕様長さ = 10m幅 = 4mm高さ = 9 mm製品タイプ = エッジ保護色 = 茶
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

10 mコイルで提供. RS PRO粘着式ドラウドエクスクリューダストリップ - Eプロファイル. RS PROの粘着式ゴム製ドラフト除去器又はドアシーリングストリップは、ヒンジ付きドアや窓の縁の周囲の隙間を埋めるように設計されています。このドアシーリングストリップは、高品質の耐候性EPDMゴム製で、粘着性接着剤を露出させるピールオフバックリングを備えています。ストリップは簡単に貼り付けることができ、窓又はドアフレームの周りにしっかりと押し付けるだけで、追加の固定具は必要ありません。このドラフト排除板ストリップは、E型のプロファイルを持ち、1.5 → 3 mmの間隙を密閉できます。. 主な特長と利点. すべてのヒンジドア及び窓の密閉に最適 簡単に目的のサイズにカットして取り付け可能 取り付け中、及び使用中の伸縮を防止 すばやく簡単に取り付けられる粘着式の裏地 「E」タイププロファイルは1.5 → 3 mmの間隙を埋めるのに最適 すっきりとした仕上げで、汚れを簡単に拭き取れる 10 mのコイルで供給. 用途. このドラフト排除板ストリップは、木製及びuPVC製の窓及びドアフレーム周辺の小さな間隙を埋めるのに最適です。緊密な密閉により、部屋への冷気の侵入が防止され、家屋の断熱が改善されます。このドラフト排除板は、取り付けが緩くなっているドアや窓に使用して、激しく閉まらないようにすることもできます。
仕様長さ = 10m幅 = 4mm高さ = 9 mm製品タイプ = エッジ保護色 = 白
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS PROエッジ保護 RS PRO
エコ商品
RS Pro EPDM ゴムエッジ Protector 13 mm x 6 RS Pro ゴム製エッジ Protector ストリップ又はエッジストリップは、金属パネルなどのシート素材の鋭利なエッジを簡単にカバーして保護するための製品です。エッジプロテクタは、自動車、製造、航空などのさまざまな作業で、金属パネルやエッジを扱う産業でよく使用されます。たとえば、密閉、湿気、汚れ、鋭利なエッジ、仕上げに対する保護などです。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 ドアシールと縁取りストリップは、露出した鋭い金属やガラスの縁からの保護を目的とした製品で、パネル、ドア、ガラスの端に取り付けて使用します。隙間風ストッパの用途もあり、ドアや窓周りにも使用できます。電気設備に縁取りストリップを使用すれば、ケーブルやワイヤがフレーム又はグリッドを通過するときに、外部絶縁材との摩擦から保護できます。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネル 特長と利点: 黒いゴム製プロファイルは、簡単にしっかり固定でき、鋭いエッジから保護します シート素材のエッジを保護します 使用温度範囲: -40 → +120 ° C 20 m 長のリールで販売 代表的用途 エッジプロテクタは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや Metal Work に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト 大型機械のコントロールパネルとウィンドウ ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 車両のシートフレーム 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 20m幅 = 6mm高さ = 13 mm製品タイプ = エッジ保護色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
1,798 税込1,978
7日以内出荷