81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スターペンナイフスタイルドライバ. ニッケルめっきフレームに収納されたスターレンチのペンナイフセット レンチはクロムバナジウム鋼製で、焼き入れと焼き戻しを施し、耐食性に優れたメタルガン仕上げ T6~T20またはT9~T40のセットを用意
仕様個数 = 7セット内容 = T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = ガンメタ
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

金属製オイル缶. ナイロン ポンプ ユニットと金属製注ぎ口付きの高品質金属製オイル缶 赤色仕上げでサイズは3種類。350ccと500ccサイズには、250mmのフレキシブル注ぎ口付き
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.35L材料 = 金属 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ポリエチレン製オイル容器. 高密度ポリエチレン製の耐久性に優れたオイル容器で、ナイロンポンプユニット付きです。 6インチスパウト2個(1個がフレキシブル、1個がリジッド)で一式です。
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.35L材料 = PE 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ポリエチレン製オイル容器. 高密度ポリエチレン製の耐久性に優れたオイル容器で、ナイロンポンプユニット付きです。 6インチスパウト2個(1個がフレキシブル、1個がリジッド)で一式です。
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.5L材料 = PE 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

製造プロセスに起因して、これらの製品の表面公差は公称の厚みの最大+3 mm. オイル充填ナイロン、 PA シート:ポリアミド. 代表的な摩擦係数により、他の潤滑ナイロンの半分の摩擦係数を使用します 吸水性に優れた耐性 優れた硬度、耐久性、クリープ抵抗特性を備えています 自由な切削特性により、厳密な加工公差が可能になります ベアリング、ブッシュ、ローラー、ホイールなどの用途に適しています 緑色
仕様カラー = 緑長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 35mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +180℃吸水 = 6% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

製造プロセスに起因して、これらの製品の表面公差は公称の厚みの最大+3 mm. オイル充填ナイロン、 PA シート:ポリアミド. 代表的な摩擦係数により、他の潤滑ナイロンの半分の摩擦係数を使用します 吸水性に優れた耐性 優れた硬度、耐久性、クリープ抵抗特性を備えています 自由な切削特性により、厳密な加工公差が可能になります ベアリング、ブッシュ、ローラー、ホイールなどの用途に適しています 緑色
仕様カラー = 緑長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 15mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +180℃硬さ = 125ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

製造プロセスに起因して、これらの製品の表面公差は公称の厚みの最大+3 mm. オイル充填ナイロン、 PA シート:ポリアミド. 代表的な摩擦係数により、他の潤滑ナイロンの半分の摩擦係数を使用します 吸水性に優れた耐性 優れた硬度、耐久性、クリープ抵抗特性を備えています 自由な切削特性により、厳密な加工公差が可能になります ベアリング、ブッシュ、ローラー、ホイールなどの用途に適しています 緑色
仕様カラー = 緑長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 15mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 70 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 6%動作温度 Max = +100℃伸長 = 40% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = BSP 1/4インチオス。カラー = 青。チューブ内径 = 8mm。材料 = PA。最高使用圧力 = 15バール。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +80℃。巻線数 = 21。。RS PROナイロンPAリコイルホース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = BSP 1/4インチオス。カラー = 赤。チューブ内径 = 8mm。材料 = PA。最高使用圧力 = 15バール。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +80℃。特殊機能 = 優れた柔軟性 / 維持性, 軽量, 優れた流動特性。。RS PROナイロンPAリコイルホース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

すべてプラスチック製のフリッパラッチ. すべてプラスチック製(ナイロン66) 耐候性 低プロファイル 使用温度範囲: -65 → +95 ℃、優れた表面硬度 M3ねじ(別売り)で固定 開いたときはフラットのまま
仕様材質 = ナイロンラッチタイプ = トグルラッチN寸法 = 46.5 x 19 x 9.8mm奥行き(深さ) = 10 mm長さ = 46.5mm幅 = 19mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = R 1/4。カラー = Black。チューブ内径 = 7.5mm。メーカーシリーズ = N6C。材料 = PA。最高使用圧力 = 18バール。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +80℃。特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタ。。ナイロン製カールエアホース. RS Proナイロン製のコイル状空気ラインには、1/4インチのBPST継手、スプリングプロテクタが付属しており、赤、黒、黄、青を用意しています。 これらの製品は、熱 / 光安定化された12ナイロンで製造されており、湿気や幅広い化学薬品に対する耐性を示します。. 特長と利点. 作動長さ: 3.6m. スプリングプロテクタ. 最大動作圧力: 15 bar. インチのBSPT継手. RS Proエアツールとブローガンとの使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

ホイール径 = 42mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = ネジ付きステム。全体の高さ = 71mm。ホイール幅 = 20mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。取付穴の数 = 1。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = アルミニウム。。RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。. 自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

ホイール径 = 63mm。許容荷重 = 250kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 103mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 70 x 70mm。固定プレート寸法 = 90 x 90mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = ナイロン。。RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。. 自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 1000kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 120mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 70 x 70mm。固定プレート寸法 = 95 x 95mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 11mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = ナイロン。。RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。. 自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ホイール径 = 96mm。許容荷重 = 1500kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 132mm。ホイール幅 = 56mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 70 x 70mm。固定プレート寸法 = 100 x 100mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 13mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = ナイロン。。RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。. 自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 250kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 82mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 58 x 58mm。固定プレート寸法 = 73 x 73mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 7mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = ナイロン。機能 = レベリング。。RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。. 自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS PRO 7 ピース精密ナイフセット. 6種類のブレードスタイルとアルミ製クラフトナイフハンドルを備えた汎用性の高いホビーナイフセットです。 さまざまな用途に最適なプレシアオンナイフセットは、フェルト、カード、プラスチック、薄型ラミネートを簡単に切断し、モデルのスプライスから部品を除去し、モールドのモールドラインをトリミングするのに最適です。 アルミ製ハンドルは軽量ですが、頑丈で、ブレードの交換が簡単かつすばやく、本当に汎用性の高い軽量工具になります。. セットの内容. ;ul> ;li>115 x 8 mmアルミハンドル ;/li> ;li>丸型エッジブレード x 1 ;/li> ;li>1 x 対角 ブレード ;/li> ;li>1 x 対角ファインポイントブレード ;/li> ;li>対角ヘビーデューティブレード x 1 ;/li> ;li>丸型エッジヘビーデューティブレード x 1 ;/li> ;li>チゼルエッジヘビーデューティブレード x 1 ;/li> ;li>収納トレイ付属 ;/li> ;/ul>. 警告: この製品を購入するには、18歳以上でなければなりません。. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様ナイフのタイプ = クラフトナイフセット個数 = 7ブレード形状 = ストレート、先細、丸形、角形全体長さ = 115 mmブレードの数 = 6
1セット
809 税込890
翌々日出荷

ケーブルコンジット,フィッティング. IP55 (継手使用時) 動作温度: コンジット-50 → 100℃、継手-25 → 50℃ クラッシュ耐久力BS6099 1.5 mmピッチストレート継手、ロックリング付属 自消性ナイロン、UL94VO適合 耐性: 硝酸、硫酸、洗浄剤、重油、揮発油
仕様継手タイプ = ストレート呼び寸法 = 25mm材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M25色 = グレー仕上げ = グレー保護等級 = IP55 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

最大動作の長さ = 4m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = R 1/4。カラー = 青。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = USB。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 12バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +70℃。特殊機能 = 通常の室温での低圧。。RS Pro 4 m Coil チューブ(コネクタ付き)、 PUR 、 R 1/4 インチRS Pro のこの自己コイルエアホースは、従来のナイロンチューブよりもリコイルメモリが優れています。通常の室温での低圧用途向けに設計されています。 このコネクタ付き Coil チューブは、ポリウレタン製で、ねじれやつぶれに対する耐性があり、効率と耐用年数が向上しています。このホースは、可動長さが 4 m で、両端に 1/4 インチオススイベル継手が付いています。これにより、使用や取り付けが簡単になり、取り付けられている工具を保護できます。チューブの自己コイル特性により、作業環境を明確に保ち、つまずきの危険を回避することができます。Coil チューブは青で、赤( 700-5649 )又は黄( 700-5651 )のものもあります。 この Coil チューブは、耐油性と耐摩耗性に優れているため、ほとんどの作業環境に最適です。空圧機器やオートメーション装置に最適です。特長と利点. Coil チューブ(コネクタ付き .ポリウレタン( PUR )製 .色は青です . R 1/4 インチコネクタ .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C です .最大動作圧力は 12 バールです .最大動作長は 4 m です .メーカーシリーズ USBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro Fastball 23 in 1ラチェットドライバ. RS Pro Fastball 23 in 1ラチェットドライバ。ハンドルとシャフトに23本六角ビットを収納し、工具及び工具ボックスとして非常に便利に機能します。非常に汎用性の高い工具は、標準 / 精密ビットのいずれにも対応するコンバーティブルマグネット式のビットホルダを提供します。シャフトは延長可能で、ナットドライバでとしても使用可能。. コンビニ. RS Pro Fastball 23 in 1ラチェットドライバは、便利な保管用ソリューションを超えるものを提供します。快適なグリップのボール設計が最大トルクを実現し、ラチェット機構が作業工程をスピードアップします。. 特長と利点. ポップアウト式の保管用ビットホルダが付いたラチェットビットドライバ ビットドライバチューブの長さは100 mm、150 mmまで延長可能 25 mmビット8本セット。ボールグリップの内側に収容 ホルダが付いた精密ビット8本セット ナットドライバ6本セット(ホルダ1本付き): 4、5、6、7、8、10 mm 150 mmビットエクステンション ボール形状のグリップ ドライバは標準 / 精密ビットのいずれにも使用可能 ポップアウトスタイルのビットオーガナイザで簡単に使用可能. 用途情報. RS Pro Fastball 23 in 1ラチェットドライバは、工具ボックスに追加するのにぴったりで、DIY、ガレージの保守、又は作業現場の用途に最適です。
仕様タイプ = ドライバビットセット個数 = 23
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS PROナチュラルナイロンバニークリップ. RS PROナイロンバニークリップは、ケーブル管理においてゲームチェンジャーです。これらの実用的なクリップは、機能性とスタイルを兼ね備えています。ナイロン製で、ケーブルを整理して整頓するように設計されています。バニー形のデザインにより、通常のケーブル管理ルーチンに楽しい要素を追加します。汎用性に優れているため、さまざまなケーブルを簡単に固定でき、タングを防止し、作業スペースやエンターテイメントエリアを整理して魅力的に保つことができます。. 特長. ;ul> ;li>ナチュラルナイロン製 ;/li> ;li>さまざまな直径のケーブルバンドルをしっかりと固定するように設計 ;/li> ;li>巻き込みを防止 ;/li> ;/ul>. 主な用途. 家庭、職場、キャビネットなどの筐体外側の部品間に電線を張ることが多い場所で広く使用されています。これらのRS PROバニークリップは、キャビネットやラックにファイバ又はその他の軽量ケーブルを固定してルーティングするのに最適です。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = バニークリップ最大バンドル直径 = 10.2mm固定方法 = スナップイン材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 22mm深さ = 22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 250kg。取り付けタイプ = ネジ付きステム。全体の高さ = 82mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。重量クラス = ヘビーデューティ。。RS Pro スイベルキャスター、 250 kg 耐荷重、 50 mm ホイール径このヘビーデューティ RS Pro 50 mm ステムスイベルキャスターは、家具のセットアップ時やトロリー又はカートに重い機器を移動するときに必要なサポートと機動性を提供します。最大 250 kg の重い荷重に耐えるように製造されており、 360 ° 回転します。 スチール製のスイベルヘッドとアルミダイキャスト製のフレームを備えたこの Durable キャスターは、過酷なひずみと過酷な使用に耐えるだけでなく、耐腐食性を備えています。「 Footmaster 」シリーズの一部として、振動を減衰させて滑りを防止するゴム脚が含まれています。さらに、頑丈なタイヤはフロアーリングを傷つけない。さらに、伸縮式ラチェット ARM 機構を備えたオープンバック設計により、負荷の分散と安定性の向上が可能です。 このスイベルキャスターは、 RS Pro のあらゆるコンポーネントと同様、メーカーの標準を満たすように徹底的にテストされています。産業環境や医療環境、大型の家具や可動式のワークステーションなどに使用されています。特長と利点.「 Footmaster 」スイベルキャスター .ヘビーデューティ .ホイール径 50 mm .耐荷重: 250 kg .全高: 82 mm .ホイール幅 25 mm .ナイロン製タイヤ .ボールベアリングハブ .ねじ式ステム取り付け .耐摩耗性と耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 250kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 82mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 58 x 58mm。固定プレート寸法 = 73 x 73mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8.5mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = ナイロン。。RS Pro スイベルキャスター、 250 kg 耐荷重、 50 mm ホイール径この頑丈な RS Pro スイベルキャスターは、家具のセットアップや、トロリーやカートでの重い機器の運搬に最適です。360 ° 回転するので、支えと移動が可能になり、ベアリング荷重は最大 250 kg です。 直径 50 mm のキャスターは、耐腐食性と堅牢性に優れ、アルミダイキャストフレームとスチール製のスイベルヘッドにより、過酷な使用や極端なひずみに耐えることができます。「 Footmaster 」シリーズの一部として、振動を減衰させて滑りを防止するゴム脚が含まれています。Durable ナイロンタイヤによって、あなたの床は印から安全である。キャスターを調整するための伸縮式ラチェット ARM 機構を備えた、オープンバック設計により、安定性を向上するために負荷を調整できます。 このスイベルキャスターは、厳しい RS Pro 規格に適合するよう厳しくテストされています。産業環境や医療環境、大型の家具や可動式のワークステーションで使用されています。特長と利点.「 Footmaster 」スイベルキャスター .ヘビーデューティ .ホイール径 50 mm .耐荷重: 250 kg .全高: 82 mm .固定穴のサイズは 8.5 mm .固定プレートの寸法: 73 mm x 73 mm . 58 mm x 58 mm の固定中心部 . 9 mm の固定穴 4 個 .ナイロン製のタイヤとハブ .ボールベアリングハブ .ブレーキは含まれていない .耐腐食性、耐衝撃性、衝撃吸収RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ホイール径 = 63mm。許容荷重 = 500kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 103mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 70 x 70mm。固定プレート寸法 = 90 x 90mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受タイプ = ボールベアリング。。RS Pro スイベルキャスター、 500 kg 耐荷重、 63 mm ホイール径家具を設置する場合や、トロリーやカートに重い機器を定期的に運搬する場合は、 RS Pro のヘビーデューティスイベルキャスターが必要なサポートと機動性を提供します。最大 500 kg の荷重に耐え、 360 ° 回転します。 ダイキャストアルミフレームとスチール製スイベルヘッドを備えた、この信頼性の高い 63 mm キャスターは、耐腐食性を備え、極度の負荷や過酷な使用に耐える十分な強度を備えています。「 Footmaster 」シリーズの一部であるこの製品は、振動の滑りや減衰を防止するゴム脚を備えています。Durable ナイロンタイヤはあなたのフロアーリングを傷つけない。オープンバック設計では、キャスターを調整するための伸縮式のラチェット ARM 機構を採用し、安定性を高めるために負荷を調整できます。 すべての RS Pro コンポーネントと同様に、このスイベルキャスターは、厳しい規格に適合するようにテストされています。多くの場合、産業環境や医療環境、より大型の家具や可動式のワークステーションで使用されます。特長と利点.「 Footmaster 」スイベルキャスター .ヘビーデューティ .ホイール径: 63 mm .耐荷重: 500 kg .全高: 103 mm .ホイール幅 30 mm .固定プレートの寸法は 90 mm x 90 mm .固定中心間隔 70 mm x 70 mm . 9 mm の固定穴 4 個 .ナイロン製のタイヤとハブ .ボールベアリングハブ .衝撃を吸収し、腐食に強く、衝撃を最小限に抑えるRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS Pro タイケーブルマーカー RS Pro Tie On ケーブルマーカー製品をご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、ラベルにカスタムマークを付けることができるため、この RS Pro ケーブルマーカーは、さまざまな用途で非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、タイオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤに簡単に固定し、終端処理の前後に取り付けることができます ブランクプレートでは、必要に応じてマーカーにラベルを付けてマークアップできます 4.8 mm までのタイ幅に適しています UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様アクセサリタイプ = マーカーストリップ併用可能製品 = 楕円形状のケーブルマーカー収納製品幅 = 9mm材質 = ナイロン 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro タイケーブルマーカー RS Pro Tie On ケーブルマーカー製品をご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、ラベルにカスタムマークを付けることができるため、この RS Pro ケーブルマーカーは、さまざまな用途で非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、タイオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤに簡単に固定し、終端処理の前後に取り付けることができます ブランクプレートでは、必要に応じてマーカーにラベルを付けてマークアップできます 4.8 mm までのタイ幅に適しています UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様アクセサリタイプ = マーカーストリップ併用可能製品 = 楕円形状のケーブルマーカー収納製品幅 = 9mm材質 = ナイロン 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro クリップオン式ケーブルマーカー RS Pro クリップオン式ケーブルマーカーシリーズをご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、クリップオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤにクリップ式で簡単に取り付けられ、終端処理の前又は後に取り付けることができます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 1最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 3.6mm色 = 茶地に白材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = 85℃耐火性 = 難燃性使用温度範囲 = -40 → +85 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1200個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro クリップオン式ケーブルマーカー RS Pro クリップオン式ケーブルマーカーシリーズをご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、クリップオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤにクリップ式で簡単に取り付けられ、終端処理の前又は後に取り付けることができます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 3最小ケーブル径 = 2.2mm最大ケーブル径 = 2.8mm色 = 燈色地に黒材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = 85℃耐火性 = 難燃性使用温度範囲 = -40 → +85 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1200個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro クリップオン式ケーブルマーカー RS Pro クリップオン式ケーブルマーカーシリーズをご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、クリップオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤにクリップ式で簡単に取り付けられ、終端処理の前又は後に取り付けることができます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 1最小ケーブル径 = 2.2mm最大ケーブル径 = 2.8mm色 = 茶地に白材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = 85℃耐火性 = 難燃性使用温度範囲 = -40 → +85 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1200個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro クリップオン式ケーブルマーカー RS Pro クリップオン式ケーブルマーカーシリーズをご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、クリップオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤにクリップ式で簡単に取り付けられ、終端処理の前又は後に取り付けることができます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 0最小ケーブル径 = 2.2mm最大ケーブル径 = 2.8mm色 = 黒地に白材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = 85℃耐火性 = 難燃性使用温度範囲 = -40 → +85 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1200個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro クリップオン式ケーブルマーカー RS Pro クリップオン式ケーブルマーカーシリーズをご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、クリップオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤにクリップ式で簡単に取り付けられ、終端処理の前又は後に取り付けることができます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 2最小ケーブル径 = 2.2mm最大ケーブル径 = 2.8mm色 = 赤地に黒材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = 85℃耐火性 = 難燃性使用温度範囲 = -40 → +85 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1200個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

タイプ = ケーブルエントリーシール。寸法 = 337 x 78 x 10mm。併用可能製品 = 19インチラック。材質 = PP。。RS PROケーブルエントリブラシプレート. RS PROのケーブルエントリブラシプレートは、19インチラック設置の整理に最適なソリューションです。このプレートは「レターボックススタイル」デザイン、頑丈なポリプロピレン構造、黒色ナイロンブラシインサートにより、ケーブル管理ニーズに対応します。280 mm x 49 mmのカットアウト寸法により、すばやく簡単に取り付けることができ、すばやくケーブルを配線できます。RS PROケーブルエントリブラシプレートを使用して、ITシステムのプロフェッショナルレベルのケーブル管理を実現します。. 特長. ;ul> ;li>ポリプロピレン ;/li> ;li>黒色ナイロンブラシインサート ;/li> ;li>空気冷却効率 ;/li> ;li>ケーブル及びパッチコードの配線 ;/li> ;li>カットアウト寸法: 280 x 49 mm - 取り付けに必要 ;/li> ;li>19インチラックとの併用に最適 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>壁面 / フロアデータキャビネット ;/li> ;li>データ入力ポイント ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS Pro ナイフ精密やすりです 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドのナイフニードルは、スリムな先細設計のため、狭いスペースでのやすりがけやバリ取りに最適な優れた手持ちファイリング工具です。RS Pro ナイフニードルヤスリは、ダブルカットの表面を備えており、平面や角度のある面を効率的にファイリングし、木材、金属、プラスチックなどの素材を除去できます。ナイフニードルヤスリは、 RS Pro やすりハンドルにも対応し、快適性と操作性を向上しています。 特長と利点: .精密なファイリングに最適な、先細のスリムラインデザイン . RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、快適性と操作性が向上 .微細なポイントを使用すると、狭い空間の狭い開口部にアクセスできます 一般的な用途: エンジニア用やすり / やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 . 作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY .時計製作 .復旧 このファイルはどのような材料で使用できますか. ナイフニードルヤスリは、金属、木材、プラスチックなどのさまざまな素材と併用でき、先細の設計により、狭い場所や開口部での作業に最適です。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro ナイフニードルヤスリは、セカンドカット面を備えており、効率的なバリ取りや表面のヤスリがけが可能です。 何枚の面を切断しますか. ナイフニードルヤスリは、内側に向けて 2 つのカット面と滑らかな表面を備えており、望ましくない表面に偶発的な損傷を与えることなく、狭い開口部やスペースをファイリングできます。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様やすりの種類 = 精密やすり長さ = 160mm
1個
459 税込505
7日以内出荷

Bags supplied without tools. RS PRO強化PVC製工具バッグ. RS PROジッパー工具バッグのサイズは660 mm x 250 mm x 230 mmです。この雑嚢スタイルの工具バッグは、ライトグレーの丈夫なナイロン繊維強化PVC製です。 このバッグのジッパーは、バッグの底部まで全面にわたっており、両端からバッグを開閉できます。バッグの片側には大きなポケットが2つあり、収納サイズは290 mm x 45 mm x 100 mmと275 mm x 45 mm x 100 mmになっています。反対側には、直径40 mmのハンドルを保持する6つのポケットと直径30 mmのハンドルを保持する7つのポケットがあります。従来の工具ボックスに収まらない大型の工具を持ち運ぶ場合に便利です。ウェビングハンドルは、バッグ全面にわたって縫い付けとリベット留めで固定されているため、強度がさらに高くなっています。 電子機器、工具、部品を安全に運搬できるように設計されているため、このヘビーデューティRS PRO雑嚢は、快適かつ実用的な製品です。使いやすく、頑丈で用途の広い製品をはじめ、RS PROは、さまざまな工具収納ソリューションを提供しています。. 特長と利点:. 小さな工具用の収納ポケット付き バッグ上部はツインジップで開閉 寸法: 660 x 250 x 230 mm 色: グレー 重量: 1.6 kg ナイロン強化PVC製 ハンドル幅: 1インチ 底部と側面を強化. 保管場所 この工具バッグの内側には、さまざまな多目的収納スペースがあります。そのため、大きくてかさばる機器と共に小型工具を個別に収納して運ぶのに最適です。ジッパーを開けるだけで、すばやくメイン収納部を開くことができます。 代表的用途 工具バッグと工具バックパックは、必要な機器を保管したり持ち運んだりするために、プロやDIY愛好家がよく使用します。特別に設計されたコンパートメントと耐久性に優れた素材により、安全で快適な使い心地が長期間保証されます。このタイプのバッグは通常、次のような人が使用します。 配管工 電気技術者 自動車整備士 大工 建設業者 ガスエンジニア よくある質問 ジッパーはロック付きですか. いいえ、ジッパーにロック機構はありません。 このバックにキャスターは付いていますか. このバッグにはキャスターがありません。 註 このバッグに工具は付属していません。
仕様バッグタイプ = 工具バッグ材質 = ナイロン長さ = 660mm幅 = 250mm高さ = 230mmショルダーストラップ = なしロックタイプ = ファスナー
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

RS Pro IP68 PG タイプケーブルグランドです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、非外装ケーブルで使用する IP68 ニッケルめっき黄銅ケーブルグランド製品です。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro PG タイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で PA ナイロン製の固定材を使用しており、耐摩耗性が高く伸張強度が高い一方で、オイル、燃料、水、シリコングリース、油圧オイルに対する優れた耐性を発揮します。RS Pro シリーズの六角グランドは、ねじサイズが PG29 で、電気技術者がさまざまな用途に使用できる信頼性の高いソリューションを提供します。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製の固定具が付属しています 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します ロックナットが付属 ねじサイズ: PG29 用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。 ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼びPG29、最大ケーブル径20mm、最小ケーブル径13mm、材質ニッケルめっき真鍮、シリーズSKINTOP、保護等級IP68、ロックナット付属あり、動作温度 Min-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro IP68 PG タイプケーブルグランドです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、非外装ケーブルで使用する IP68 ニッケルめっき黄銅ケーブルグランド製品です。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro PG タイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で PA ナイロン製の固定材を使用しており、耐摩耗性が高く伸張強度が高い一方で、オイル、燃料、水、シリコングリース、油圧オイルに対する優れた耐性を発揮します。RS Pro シリーズの六角グランドは、最高 PG29 のねじ山とさまざまなケーブル径の PG7 を選択できるため、電気技術者は、さまざまな用途で信頼性の高いソリューションを提供します。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製の固定具が付属しています 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します ロックナットが付属 PG7 → PG29 メートルねじを用意 (詳細についてはデータシートを参照してください)。 ニーズに合わせて、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。 ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。 付属品 ロックナット RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼びPG13.5、最大ケーブル径12mm、最小ケーブル径6mm、材質ニッケルめっき真鍮、色メタリック、保護等級IP68、ロックナット付属あり、動作温度 Min-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro IP68 PG タイプケーブルグランドです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、非外装ケーブルで使用する IP68 ニッケルめっき黄銅ケーブルグランド製品です。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro PG タイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で PA ナイロン製の固定材を使用しており、耐摩耗性が高く伸張強度が高い一方で、オイル、燃料、水、シリコングリース、油圧オイルに対する優れた耐性を発揮します。RS Pro シリーズの六角グランドは、最高 PG29 のねじ山とさまざまなケーブル径の PG7 を選択できるため、電気技術者は、さまざまな用途で信頼性の高いソリューションを提供します。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製の固定具が付属しています 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します ロックナットが付属 PG7 → PG29 メートルねじを用意 (詳細についてはデータシートを参照してください)。 ニーズに合わせて、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。 ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。 付属品 ロックナット RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼びPG11、最大ケーブル径10mm、最小ケーブル径5mm、材質ニッケルめっき真鍮、色メタリック、保護等級IP68、ロックナット付属あり、動作温度 Min-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro IP68 PG タイプケーブルグランドです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、非外装ケーブルで使用する IP68 ニッケルめっき黄銅ケーブルグランド製品です。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro PG タイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で PA ナイロン製の固定材を使用しており、耐摩耗性が高く伸張強度が高い一方で、オイル、燃料、水、シリコングリース、油圧オイルに対する優れた耐性を発揮します。RS Pro シリーズの六角グランドは、 PG9 最大 PG29 スレッド及びさまざまなケーブル径を選択できるため、電気エンジニアが多数の用途に使用できる信頼性の高いソリューションとなります。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製の固定具が付属しています 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します PG7 → PG29 メートルねじを用意 (詳細についてはデータシートを参照してください)。 ニーズに合わせて、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。 ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼びPG13.5、最大ケーブル径12mm、最小ケーブル径6mm、材質真鍮、色メタリック、シリーズRS Pro、保護等級IP68、ロックナット付属なし、動作温度 Max+100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
7日以内出荷

RS Pro IP68 PG タイプケーブルグランドです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、非外装ケーブルで使用する IP68 ニッケルめっき黄銅ケーブルグランド製品です。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro PG タイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で PA ナイロン製の固定材を使用しており、耐摩耗性が高く伸張強度が高い一方で、オイル、燃料、水、シリコングリース、油圧オイルに対する優れた耐性を発揮します。RS Pro シリーズの六角グランドは、 PG9 最大 PG29 スレッド及びさまざまなケーブル径を選択できるため、電気エンジニアが多数の用途に使用できる信頼性の高いソリューションとなります。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製の固定具が付属しています 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します PG7 → PG29 メートルねじを用意 (詳細についてはデータシートを参照してください)。 ニーズに合わせて、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。 ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼びPG11、最大ケーブル径10mm、最小ケーブル径5mm、材質真鍮、色メタリック、シリーズRS Pro、保護等級IP68、ロックナット付属なし、動作温度 Min-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
7日以内出荷

RS Pro IP68 PG タイプケーブルグランドです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、非外装ケーブルで使用する IP68 ニッケルめっき黄銅ケーブルグランド製品です。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro PG タイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で PA ナイロン製の固定材を使用しており、耐摩耗性が高く伸張強度が高い一方で、オイル、燃料、水、シリコングリース、油圧オイルに対する優れた耐性を発揮します。RS Pro シリーズの六角グランドは、最高 PG29 のねじ山とさまざまなケーブル径の PG7 を選択できるため、電気技術者は、さまざまな用途で信頼性の高いソリューションを提供します。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製の固定具が付属しています 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します ロックナットが付属 PG7 → PG29 メートルねじを用意 (詳細についてはデータシートを参照してください)。 ニーズに合わせて、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。 ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。 付属品 ロックナット RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼びPG16、最大ケーブル径14mm、最小ケーブル径10mm、材質ニッケルめっき真鍮、色メタリック、保護等級IP68、ロックナット付属あり、動作温度 Min-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷