材質(導体)ニッケルクロム合金
ケーブル形状シングルコア
動作温度(℃)1150
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル形状 = シングルコア。長さ = 623m。外径 = 0.21mm。動作温度 Max = +1150℃。導体材質 = ニッケルクロム合金。。ニクロム線. ニッケル - クロム(80/20)の抵抗線 最高動作温度: 1150℃ 制御抵抗器に最適 200 gのリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
関連キーワード