切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 硬線 ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 180 mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = 鉄。最大切断能力 = 2mm。。DIN/ISO5749、TS11071. RS強力傾斜ニッパー. RSの強力傾斜ニッパーは、テコ比の大きなカッターが必要な場合に最適です。ピアノ線を含む各種のワイヤを切断できます。 この強力なカッターは、研磨仕上げのDuoTechソフトグリップエルゴノミックハンドルにより、使いやすくなっています。
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 硬線 ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 160 mm。ジョー長さ = 21mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = 鉄。最大切断能力 = 2mm。。;b>RS PRO傾斜ニッパー ;/b>. このRS PROプロフェッショナルプロ用傾斜ニッパーは、Duo Techソフトグリップハンドルを備え、軟線や硬線の切断に最適な、工具箱に入れておくべき1本です。. ;b>特長と利点: ;/b>サイズ: 140 mm、160 mm、180 mmDuoTechエルゴノミックハンドル - 使いやすく快適なグリップ材質: スチール表面は電気メッキコーティング研磨仕上げ ;b>代表的な用途 ;/b>傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。電気仕様通信及び建設作業. ;b>よくある質問 ;/b> ;b>フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. ;/b>フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 ;b>どのようなサイズのニッパーがありますか. ;/b>全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 ;b>手入れとメンテナンス ;/b>刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。. ;b>RS PRO ;/b>. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 硬線 ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 140 mm。ジョー長さ = 20mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = 鉄。最大切断能力 = 1.8mm。。;b>RS PRO傾斜ニッパー ;/b>. このRS PROプロフェッショナルプロ用傾斜ニッパーは、Duo Techソフトグリップハンドルを備え、軟線や硬線の切断に最適な、工具箱に入れておくべき1本です。. ;b>特長と利点: ;/b>サイズ: 140 mm、160 mm、180 mmDuoTechエルゴノミックハンドル - 使いやすく快適なグリップ材質: スチール表面は電気メッキコーティング研磨仕上げ ;b>代表的な用途 ;/b>傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。電気仕様通信及び建設作業. ;b>よくある質問 ;/b> ;b>フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. ;/b>フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 ;b>どのようなサイズのニッパーがありますか. ;/b>全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 ;b>手入れとメンテナンス ;/b>刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。. ;b>RS PRO ;/b>. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 硬線 ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 180 mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = 鉄。最大切断能力 = 2.5mm。。;b>RS PRO傾斜ニッパー ;/b>. このRS PROプロフェッショナルプロ用傾斜ニッパーは、Duo Techソフトグリップハンドルを備え、軟線や硬線の切断に最適な、工具箱に入れておくべき1本です。. ;b>特長と利点: ;/b>サイズ: 140 mm、160 mm、180 mmDuoTechエルゴノミックハンドル - 使いやすく快適なグリップ材質: スチール表面は電気メッキコーティング研磨仕上げ ;b>代表的な用途 ;/b>傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。電気仕様通信及び建設作業. ;b>よくある質問 ;/b> ;b>フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. ;/b>フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 ;b>どのようなサイズのニッパーがありますか. ;/b>全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 ;b>手入れとメンテナンス ;/b>刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。. ;b>RS PRO ;/b>. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
RS Pro絶縁プライヤ2本セット. RS Pro絶縁プライヤ2本セット最大1000 ac又は1500 dcの通電中作業に最適です。軟線 硬線の切断用です。. 特長と利点. 特別な工具鋼. 研磨仕上げ(電子線薄膜処理済み). DuoTechソフトグリップハンドル. VDE認定. G10 ISO5745. G12 ISO5749. キットの内容. G10シリーズ絶縁コンビネーションプライヤ(VDE認定) 1. G12シリーズ絶縁傾斜ニッパー(VDE認定) 1
仕様ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター個数 = 2材質 = 鉄全体長さ = 250 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
ペンチの種類 = カッター、 平鼻ペンチ、 半丸鼻ペンチ、 長鼻ペンチ、 ニッパー。個数 = 5。材質 = クロームバナジウム鋼。全体長さ = 300 mm。。RS Proスチール製ミニプライヤー5本セット. RS Pro のこのプライヤセットは、 5 つの高品質ピースから構成され、研磨仕上げのクロムバナジウムスチール製です。このプライヤセットには、広く使用されている 5 本のプライヤとカッターが含まれています。これらは、あらゆる工具キットに不可欠なものです。 このスチール製プライヤは、ソフトグリップのダブルインジェクションハンドルを備えており、滑らかで精密な操作が可能になると同時に、長時間使用しても疲れにくくなっています。 このセットはポーチ内に収納できるため、安全かつ確実に収納して持ち運ぶことができます。 キットの内容 114 mm サイドカッター カッター付き 144 mm ロングノーズプライヤ フラットジョープライヤ付き 140 mm フラットノーズ 144 mm ベントノーズプライヤ 127 mm エンドニッパー 特長と利点 さまざまな作業に対応する 5 ピースミニプライヤ品質セット 人間工学に基づいた赤と黒の TPR グリップハンドルにより、簡単かつスムーズに操作できます 狭い環境での作業に適した小型工具セット 工具を確実に整理できるように、すべての工具がポーチに収納されています クロムバナジウムスチール製 用途 このプライヤセットは非常に汎用性が高く、専門家や愛好家に幅広い用途に適しています。家庭での電気工事や機械の修理のいずれにも最適です。 ニッパー - 多くの場合、ワイヤカッターと呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するように設計されています。この傾斜ニッパーは、銅、鉄、アルミ、さらにはスチールワイヤの切断に適しています ロングノーズプライヤ - ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、スナイプノーズプライヤとも呼ばれています。精密作業向けで、電気関連の作業から宝石加工まで、あらゆる用途に使用できます。 ベントノーズプライヤ - 角度付きブレードを備えたロングノーズプライヤの一種です。これらは、手の届きにくい場所や窮屈な状況での作業に便利です。 エンドカッタープライヤー - ワイヤ、スプリング、釘、リベット、ボルトなどの材料を切断したりねじったりするように設計されています。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro の 4 ピースプライヤセットですRS Pro のこのプライヤセットは、研磨仕上げのクロムバナジウムスチール製の高品質な 4 つの部品で構成されています。このプライヤ、カッター、ワイヤストリッパセットは、電気技術者などの専門家から一般的な DIY 愛好家まで、高品質のセットを必要とするユーザーに最適です。 この工具は VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 このセットは、安全要件を満たすために厳しいテストを受けているプライヤとカッターの組み合わせで構成されています。グリップの高品質感によりスムーズに操作でき、長時間の使用での疲労を軽減します。プライヤの鋸歯状ジョーにより、優れたグリップ力で確実に作業することができます。 特長と利点 .簡単に収納できるファスナー付きバッグ .クロムバナジウムスチール製で、切れ刃は強化処理済み .各プライヤは、 10000 V までテスト済みの完全絶縁されたソフトグリップハンドルを備えており、 1000 V ac 又は 1500 V dc での活線作業を安全に行えます。 .切れ刃には、耐久性のあるラッカー仕上げが施されています .各工具は、最大 1000 V ac の保護性能を備えています . CRV (クロムバナジウムスチール)製 .精密加工されたボディで、厳密な熱処理が施されています .スリップガード付きの 2 色の重絶縁ハンドル 快適性と安全性 用途 このプライヤセットは非常に汎用性が高く、専門家や愛好家に幅広い用途に適しています。家庭での電気工事や機械の修理のいずれにも最適です。 ニッパー - 多くの場合、ワイヤカッターと呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するように設計されています。この傾斜ニッパーは、銅、鉄、アルミ、さらにはスチールワイヤの切断に適しています ロングノーズプライヤ - ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、スナイプノーズプライヤとも呼ばれています。精密作業向けで、電気関連の作業から宝石加工まで、あらゆる用途に使用できます。ワイヤストリッパが内蔵されています。 コンビネーションプライヤ - 一体型カッターとプライヤの機能を備えています。このプライヤは、鋸歯状の歯を備えた短いノーズで、強力なグリップが必要な厳しい用途に適しています。 ワイヤストリッピングプライヤ - ワイヤから被覆をすばやく簡単に剥がせるように設計された調整式工具です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター、 長鼻ペンチ、 ワイヤストリッパ個数 = 4材質 = クロームバナジウム鋼全体長さ = 250 mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター、 長鼻ペンチ。個数 = 3。ESD対応 = なし。全体長さ = 250 mm。。RSソフトグリッププライヤ3本工具モジュール. このRS Proの優れたプライヤーセットは、高品質なプライヤー3本で構成されています。このプライヤセットは、プロの電気技術者から改築業者まで、信頼性と汎用性を必要とするユーザーに最適です。 このプライヤは人間工学に基づいたハンドルを備え、軟線や硬線の切断時に快適で、滑らかな操作と疲労の軽減を実現します。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。 セットはフォーム工具モジュールに収納され、簡単に持ち運びや整理ができます。このフォームインサートは、 RS Pro のヘビーデューティキャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しにぴったり収まるように設計されています。 セットの内容 180 mmコンビネーションプライヤ 160 mm 傾斜ニッパー 160 mmロングノーズプライヤ 特長と利点 研磨仕上げの 3 ピースプライヤ品質セット 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、簡単でスムーズな操作が可能 スムーズな操作により、ユーザーの疲労が軽減されます ギザ付きのジョーで、優れた握り心地を実現 工具を確実に整理できるように、フォームモジュールが付属しています 用途 カッターはワイヤカッターと呼ばれることもあります。ワイヤやケーブルを切断するために設計されています。サイドカット、エンドカット、傾斜ニッパーなどに対応しています。 ロングノーズプライヤは、ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、又はスナイプノーズプライヤと呼ばれることがあります。電気関連の作業から宝石加工まで、幅広い用途に対応します。 コンビネーションプライヤは、標準的なプライヤとして機能するように設計されていますが、カッターが追加されています。. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード