12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型ハンドルにより、レンチの両端を効果的に使用可能 短い方の端に標準の六角ヘッド、長い方の端に最大30 °の角度で差し込むことが可能な球状六角ヘッドを装備。狭い場所で使用するのに最適 市販されているすべての六角穴付ねじと互換 Hex-Plusは、固着したねじを取り外したり緩めるのに非常に効果的で、最大20 %大きいトルクをかけることが可能
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 6六角レンチ寸法 = 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 8.0mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 78mm。厚さ = 2.5mm。ピン形状 = リフトオフ。。RS Pro ステンレススチール製バットヒンジ、 102 mm x 78 mm x 2.5 mmこの長いステンレススチール製リフトオフヒンジは、通常、ドアパネルの取り付けに使用されます。簡単に取り外すことができる 2 つの部品で構成されています。つまり、ヒンジのリーフを緩めることなくドアを取り外すことができます。これは、実用的な考慮事項、又は健康 / 安全性に関する考慮事項のいずれにも便利な機能です。 側面又はリーフは、グレード 304 ステンレススチール製で、厚さ 2.5 mm です。ステンレススチールは非常に頑丈な素材で Durable and long-long with すばらしい耐腐食性を備えています。このヒンジは、その組成により、屋外やより過酷な作業環境に適しています。サイズは 102 mm x 78 mm で、小型ヒンジよりも応力が均一になります。このヒンジには、 8 か所に穴を開けてすばやく簡単に取り付けられます。 皿穴なので、ねじは表面と同一平面に SIT すると、すっきりとした仕上げになります。ステンレススチール製ねじが付属しています。特長と利点.ステンレス製バットヒンジ .自由な振動 .長さ: 102 mm .幅: 78 mm .厚さ 2.5 mm . ねじ固定 .左側の向き .ステンレス製ねじが付属RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(2個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 78mm。厚さ = 2.5mm。ピン形状 = リフトオフ。。RS Pro ステンレススチール製バットヒンジ、 102 mm x 78 mm x 2.5 mmこの長いステンレススチール製リフトオフヒンジは、主にドアパネルでの使用を想定して設計されています。これらは、取り外し可能な 2 つの部品で構成されています。つまり、ヒンジのリーフを緩めることなく、簡単にドアを取り外すことができます。これは、実用的な考慮事項、つまり健康と安全性に関する考慮事項に役立つ機能です。 各側面又はリーフは厚さ 2.5 mm で、グレード 304 ステンレススチール製です。非常に頑丈な素材で、耐久性に Durable 、長寿命で耐腐食性に優れています。つまり、このヒンジは、屋外での使用や、より過酷な作業環境に適しています。このヒンジの寸法は 102 mm x 78 mm で、小型ヒンジよりも応力が均一になり、摩耗が抑制されます。すばやく簡単に取り付けられるように、 8 か所に穴開け加工が施されています。 皿穴のように、ねじは付属しているので、ねじは表面と同一平面に SIT すると、キャビネットはすっきりとした仕上がりになります。特長と利点.ステンレス製バットヒンジ .自由な振動 .長さ: 102 mm .幅: 78 mm .厚さ 2.5 mm . ねじ固定 .ステンレス製ねじが付属RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(2個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

個数 = 6。セット内容 = T6、T7、T8、T9、T10、T15。形状 = 直線。材質 = 鉄。。RS Pro Torx レンチ. RS Pro のこの 6 ピース Torx レンチセットには、一般的なサイズの TORX ヘッドレンチが含まれています。Torx は、六芒星の形の貫入があるタイプのねじで、さらに大きなトルクをかけられるように設計されています。このため、セキュリティを強化する必要がある場合によく使用されます。 この堅牢な工具はクロム仕上げのバナジウムスチール製で、長い信頼性の高いサービス寿命を実現しています。このキットは、人間工学に基づいた楕円形ハンドルも備えており、従来の Torx ドライバよりも回転力をかけることができます。 この TORX レンチセットは業務用途に最適です。 キットの内容 Torx T ハンドルドライバ x 6 T6 T7. T8 T9 T10 T15 特長と利点 高品質トルクスセット 保護を強化するため、プラスチックケースに入っています 人間工学に基づいた楕円形で快適で安全なグリップを実現 用途 Torx レンチ又は Torx 六角レンチは、よりヘビーデューティ用途に使用される、より人間工学に基づいたタイプの Torx ドライバです。Torx レンチ(スターキー)は、 Torx ねじを締める、又は緩める必要がある場所で使用します。 機械及び工業生産 電子機器 プロトタイピング TORX ヘッドねじにはどのような利点がありますか. Torx ねじは、 Star ねじとも呼ばれ、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。「接触点の圧力」、「聴覚」、および過度の「末端負荷」要件を運転者が事実上排除できるという利点があります。「舐め」リスクを軽減することで、ねじを損傷する可能性が少なく、ドライバの摩耗や損傷が少なくなります。そのような TORX は、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として一般的に使用されています。 お手入れ RS Pro Torx ドライバ 10 点セットなどの高品質の工具キットを入手することは投資です。きちんとお手入れすれば、大きな見返りが期待できます。ドライバを使用しないときは、付属のプラスチックケースに入れておくことをお勧めします。収納時はドライバがきれいで乾燥していることを確認してください。シリカゲルパックがある場合は、工具と一緒に工具箱に入れておくと錆が発生せず便利です。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

長さ T6は93 mm、T7は102 mm、T8は104 mm、T9は107 mm T10は110 mm、T15は113 mm、T20 / 25 / 27 / 30は104 mm. RS Pro T ハンドル Torx レンチ. RS Pro のこの 10 ピース Torx レンチセットには、一般的なサイズの TORX ヘッドレンチが含まれています。Torx は、六芒星の形の貫入があるタイプのねじで、さらに大きなトルクをかけられるように設計されています。このため、セキュリティを強化する必要がある場合によく使用されます。 この堅牢な工具はクロム仕上げのバナジウムスチール製で、長い信頼性の高いサービス寿命を実現しています。このキットは、人間工学に基づいた T 字型ハンドルも備えており、従来の Torx ドライバよりも大きな回転力をかけることができます。 この T ハンドル TORX レンチセットは、業務用途に最適です。 キットの内容 Torx T ハンドルドライバ x 10 T6 T7. T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 特長と利点 保護性能を高めるプラスチック製工具ロールが付属します 人間工学に基づく T 型ハンドルにより、快適でしっかりとしたグリップが実現されています 大きな接触領域、応力集中なし 用途 Torx レンチ又は Torx 六角レンチは、よりヘビーデューティ用途に使用される、より人間工学に基づいたタイプの Torx ドライバです。Torx レンチ(スターキー)は、 Torx ねじを締める、又は緩める必要がある場所で使用します。 機械及び工業生産 電子機器 プロトタイピング TORX ヘッドねじにはどのような利点がありますか. Torx ねじは、 Star ねじとも呼ばれ、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。「接触点の圧力」、「聴覚」、および過度の「末端負荷」要件を運転者が事実上排除できるという利点があります。「舐め」リスクを軽減することで、ねじを損傷する可能性が少なく、ドライバの摩耗や損傷が少なくなります。そのような TORX は、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として一般的に使用されています。 お手入れ RS Pro Torx ドライバ 10 点セットなどの高品質の工具キットを入手することは投資です。きちんとお手入れすれば、大きな見返りが期待できます。ドライバを使用しないときは、付属のプラスチックロールに入れておくことをお勧めします。収納時はドライバがきれいで乾燥していることを確認してください。シリカゲルパックがある場合は、工具と一緒に工具ロールに入れておくと錆が発生せず便利です。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. RS Pro TハンドルTorxレンチ10本セットは、プロ及び愛好家向けに設計された工具です。このセットはクロムバナジウムスチール製です。頑丈なプラスチックのTハンドルで完璧なグリップを実現するだけでなく、必要に応じてさらに大きなトルクにも対応します。レンチは生産設備などのアクセスが限られる用途や回転が必要な用途に最適です。
仕様個数 = 10セット内容 = T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロム
1セット
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS Pro 電子工作用 Torx. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする Torx 電子機器用ドライバです。ハンドル付き Durable 性の高いドライバで、グリップと優れたトルクを提供します。この Torx ドライバは、Torx 又はスター型ねじでさまざまな用途で使用するのに最適なドライバです。Torx 先端タイプは、標準的なねじやドライバよりも高いトルクでねじに確実かつ頑丈に接続します。特長と利点. エルゴノミックグリップ トルクスチップによるトルク強化 さまざまなサイズが用意されています 取り扱いが簡単. 一般的な用途. Torx ドライバは、幅広い用途で使用され、以下のような Torx ねじを備えた小型の電子機器に最適です。コンピュータ ラップトップ ハードドライブ 自動車 建設 セキュリティ. Torx ドライバとは. Torx ドライバは、さまざまな用途で Torx ねじを締め付けたり緩めたりするための手動工具です。Torx ドライバは、ねじのトルクとグリップを向上する Torx 先端タイプを備えています。RS Pro Torx ドライバは、T5 T10 の各種サイズが用意され、さまざまな作業に適合します。Torx ドライバはどのように機能しますか? Torx ドライバは、通常のドライバと同様に機能しますが、先端タイプによりトルクが強化されます。トルクスねじを締めるには、先端が差し込まれたら Torx ドライバを時計回りに回し、反時計回りに回して緩めます。どのようなサイズがありますか? 1763435 1763435 -T5 1763434 1763434 -T6 1763433 1763433 -T7 1763432 1763432 -T8 1763420 1763420 -T9 1763430 1763430 -T30
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T7刃の長さ = 40 mm
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro 電子工作用 Torx. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする Torx 電子機器用ドライバです。ハンドル付き Durable 性の高いドライバで、グリップと優れたトルクを提供します。この Torx ドライバは、Torx 又はスター型ねじでさまざまな用途で使用するのに最適なドライバです。Torx 先端タイプは、標準的なねじやドライバよりも高いトルクでねじに確実かつ頑丈に接続します。特長と利点. エルゴノミックグリップ トルクスチップによるトルク強化 さまざまなサイズが用意されています 取り扱いが簡単. 一般的な用途. Torx ドライバは、幅広い用途で使用され、以下のような Torx ねじを備えた小型の電子機器に最適です。コンピュータ ラップトップ ハードドライブ 自動車 建設 セキュリティ. Torx ドライバとは. Torx ドライバは、さまざまな用途で Torx ねじを締め付けたり緩めたりするための手動工具です。Torx ドライバは、ねじのトルクとグリップを向上する Torx 先端タイプを備えています。RS Pro Torx ドライバは、T5 T10 の各種サイズが用意され、さまざまな作業に適合します。Torx ドライバはどのように機能しますか? Torx ドライバは、通常のドライバと同様に機能しますが、先端タイプによりトルクが強化されます。トルクスねじを締めるには、先端が差し込まれたら Torx ドライバを時計回りに回し、反時計回りに回して緩めます。どのようなサイズがありますか? 1763435 1763435 -T5 1763434 1763434 -T6 1763433 1763433 -T7 1763432 1763432 -T8 1763420 1763420 -T9 1763430 1763430 -T30
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T8刃の長さ = 40 mm
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro 電子工作用 Torx. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする Torx 電子機器用ドライバです。ハンドル付き Durable 性の高いドライバで、グリップと優れたトルクを提供します。この Torx ドライバは、Torx 又はスター型ねじでさまざまな用途で使用するのに最適なドライバです。Torx 先端タイプは、標準的なねじやドライバよりも高いトルクでねじに確実かつ頑丈に接続します。特長と利点. エルゴノミックグリップ トルクスチップによるトルク強化 さまざまなサイズが用意されています 取り扱いが簡単. 一般的な用途. Torx ドライバは、幅広い用途で使用され、以下のような Torx ねじを備えた小型の電子機器に最適です。コンピュータ ラップトップ ハードドライブ 自動車 建設 セキュリティ. Torx ドライバとは. Torx ドライバは、さまざまな用途で Torx ねじを締め付けたり緩めたりするための手動工具です。Torx ドライバは、ねじのトルクとグリップを向上する Torx 先端タイプを備えています。RS Pro Torx ドライバは、T5 T10 の各種サイズが用意され、さまざまな作業に適合します。Torx ドライバはどのように機能しますか? Torx ドライバは、通常のドライバと同様に機能しますが、先端タイプによりトルクが強化されます。トルクスねじを締めるには、先端が差し込まれたら Torx ドライバを時計回りに回し、反時計回りに回して緩めます。どのようなサイズがありますか? 1763435 1763435 -T5 1763434 1763434 -T6 1763433 1763433 -T7 1763432 1763432 -T8 1763420 1763420 -T9 1763430 1763430 -T30
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T6刃の長さ = 40 mm
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro 電子工作用 Torx. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする Torx 電子機器用ドライバです。ハンドル付き Durable 性の高いドライバで、グリップと優れたトルクを提供します。この Torx ドライバは、Torx 又はスター型ねじでさまざまな用途で使用するのに最適なドライバです。Torx 先端タイプは、標準的なねじやドライバよりも高いトルクでねじに確実かつ頑丈に接続します。特長と利点. エルゴノミックグリップ トルクスチップによるトルク強化 さまざまなサイズが用意されています 取り扱いが簡単. 一般的な用途. Torx ドライバは、幅広い用途で使用され、以下のような Torx ねじを備えた小型の電子機器に最適です。コンピュータ ラップトップ ハードドライブ 自動車 建設 セキュリティ. Torx ドライバとは. Torx ドライバは、さまざまな用途で Torx ねじを締め付けたり緩めたりするための手動工具です。Torx ドライバは、ねじのトルクとグリップを向上する Torx 先端タイプを備えています。RS Pro Torx ドライバは、T5 T10 の各種サイズが用意され、さまざまな作業に適合します。Torx ドライバはどのように機能しますか? Torx ドライバは、通常のドライバと同様に機能しますが、先端タイプによりトルクが強化されます。トルクスねじを締めるには、先端が差し込まれたら Torx ドライバを時計回りに回し、反時計回りに回して緩めます。. どのようなサイズがありますか?. 1763435 1763435 -T5 1763434 1763434 -T6 1763433 1763433 -T7 1763432 1763432 -T8 1763420 1763420 -T9 1763430 1763430 -T30
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T10刃の長さ = 60 mm
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro 電子工作用 Torx. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする Torx 電子機器用ドライバです。ハンドル付き Durable 性の高いドライバで、グリップと優れたトルクを提供します。この Torx ドライバは、Torx 又はスター型ねじでさまざまな用途で使用するのに最適なドライバです。Torx 先端タイプは、標準的なねじやドライバよりも高いトルクでねじに確実かつ頑丈に接続します。特長と利点. エルゴノミックグリップ トルクスチップによるトルク強化 さまざまなサイズが用意されています 取り扱いが簡単. 一般的な用途. Torx ドライバは、幅広い用途で使用され、以下のような Torx ねじを備えた小型の電子機器に最適です。コンピュータ ラップトップ ハードドライブ 自動車 建設 セキュリティ. Torx ドライバとは. Torx ドライバは、さまざまな用途で Torx ねじを締め付けたり緩めたりするための手動工具です。Torx ドライバは、ねじのトルクとグリップを向上する Torx 先端タイプを備えています。RS Pro Torx ドライバは、T5 T10 の各種サイズが用意され、さまざまな作業に適合します。Torx ドライバはどのように機能しますか? Torx ドライバは、通常のドライバと同様に機能しますが、先端タイプによりトルクが強化されます。トルクスねじを締めるには、先端が差し込まれたら Torx ドライバを時計回りに回し、反時計回りに回して緩めます。どのようなサイズがありますか? 1763435 1763435 -T5 1763434 1763434 -T6 1763433 1763433 -T7 1763432 1763432 -T8 1763420 1763420 -T9 1763430 1763430 -T30
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T5刃の長さ = 40 mm
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro オフセット 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのプラスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でねじを回すのに最適な手動工具シリーズです。RS Pro オフセットプラスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備え、狭い場所でもプラス(クロスタイプ)ねじを簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。RS Pro オフセットプラスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性に優れています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットプラスドライバは、クロスヘッドねじでの使用に最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。? 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。プラス先端とは何ですか? プラスドライバの先端を使用して、さまざまな作業や用途でプラスねじを締めたり緩めたりすることができます。これらの製品は、プラスヘッドねじのスロットに簡単に差し込めるクロスタイプ先端を備えているため、トルクをかけることができます。プラス先端の丸みを帯びたエッジにより、大きなトルクがかかると、ヘッドがねじから舐めます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro では、マイナスの先端を備えたオフセットドライバも提供して ?( 1763431) 1763431 ?マイナスオフセットドライバ (5.5 mm) ?( 1763422) 1763422 ?マイナスオフセットドライバ (4.0 mm)
仕様ドライバータイプ = オフセットドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH1、PH2刃の長さ = 100 mm
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブスピナ RS PRO 1/4 インチドライブスピナハンドルは、高品質で信頼性の高い手動工具です。ソケットを取り付け、ナット、ボルト、ねじなどの留め具をすばやく効率的に回すのに最適です。 RS Pro 1/4 インチドライブスピナハンドルは、 Durable クロムバナジウムスチール製のバーを備えていて、優れた強度と長寿命を誇り、さまざまな作業環境で過酷な使用に耐えることができます。また、バーはミラークロム仕上げで、耐腐食性に優れたプロフェッショナルな外観を実現します。バーの端には、ロックベアリング付きの 1/4 インチドライブがあり、適合するソケットとアクセサリを使用時にしっかりと固定できます。 バーには、人間工学に基づいて設計されたソフトグリップハンドルが付いており、快適性と操作性を向上できます。このハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、ウォールパネルや工具キャビネットに手動工具を安全に保管できます。 特長と利点 ?クロムバナジウムスチール製で、耐久性が高く、長寿命です ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ?ハンドルに吊り下げ用の穴があるため、安全かつ容易に保管できます ?ソケットとソケットアクセサリを取り付けるための 1/4 インチドライブ ?使用中にソケットをしっかりと固定するロックベアリング DIN 3122 TS ISO 3315 用途 スピナハンドルとソケットアクセサリは、汎用性を向上し、新しい高価な工具を購入する必要がありません。したがって、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションを発揮します。ソケットとビットの使用可能性を最大限に高めると同時に、丈夫で信頼性の高い手動工具として留め具を締め付けたり緩めたりするのに使用できます。 スピナハンドルとソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 クロムバナジウムスチール ミラークロム仕上げ ソフトグリップハンドル、 PP TPE プラスチック素材 スピナハンドルを使用する理由 標準的なドライバやスパナとは異なり、スピナハンドルを使用すると、さまざまなソケットとアクセサリを取り付け、留め具から工具を毎回取り外すことなく、すばやく効率的にねじや留め具を締めたり緩めたりできます。交換可能なソケットを Ability で取り付けることで、さまざまなサイズの各種手動工具ではなく、片手で工具を取り付けることができ、収納スペースとコストを節約できます。 スピナハンドルの長さはどのくらいですか? RS Pro スピナハンドルの全長は、ソケットを取り付けずに 150 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = ハンドルドライブ種類 = 正方型全体長さ = 150 mmサブタイプ = ソケットホルダ仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷