33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ネジ径 = M8ノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm穴径 = 15mmボディ材質 = 繊維強化色 = 黒BS771. ねじ込み式木粉充填フェノール. 成形ねじ ほとんどの産業用化学薬品、オイル、グリスに対する耐性、及び紫外線などに対する耐候性 光沢黒 定格温度: -30 → + 140 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みアルミ製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。アルミ製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm穴長さ = 15mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm穴長さ = 15mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジなしホール。ノブ直径 = 32mm。穴径 = 8mm。穴長さ = 24mm。ボディ材質 = デュロプラスト。カラー = 黒。。ノックオン成形ねじ. つや消しの黒色 セルフ固定 欠け、ひび割れ、脆性なし オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 定格温度: -20 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 32mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂メスボールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>ボールノブは、家具や一般的な電化製品の仕上げに使用されることが多く、レバーやハンドルにグリップ / 快適性のポイントを提供します。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 ;/p> ;p>このメスのノブは、軽量で耐久 Durable です。高耐衝撃性の熱可塑樹脂製で、さまざまなライト / ミディアムデューティの用途での使用に適しています。 ;/p>. ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 7027796 7027796 )、 M5 ( RS ; 7027790 7027790 )、 M6 ( RS ; 7027787 7027787 ) ; ; ; ; 、 M8 ( RS 7027800 )、 M8 ( RS 7027780 )、 M10 ( RS 7027784 )、 M12 ( RS 7027793 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>高耐衝撃性熱可塑樹脂 ;/li> ;li>成形ねじ部 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、オイル、グリースに対する耐性があります ;/li> ;li>つや消し黒 ;/li> ;li>定格温度: -20 → +110 ℃ ;/li> ;li>欠け落ちや割れの発生なし ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このボールノブは、さまざまな用途で使用されますが、一般的にレバーやハンドルの端部で快適に使用できるようにするとともに、引き出しやドアハンドルなどの家具にも使用されます。 ;/p> ;ul> ;li>レバー及びハンドル ;/li> ;li>備品 ;/li> ;li>電気製品 ;/li> ;li>工具 ;/li> ;li>機械の治具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = クレビスロッド接続ねじ = M8 x 1.25ボールの直径 = 8mm全長 = 58mm全幅 = 32mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛ロングクレビス. 手が届きやすく、動作角が大きくなるように比例して長いフォークで製造されています。このシリーズの範囲はM5-M12です。 DIN71752. クレビス - スチール(BS970 pt1 1983 220 MOT) スプリングクリップ - BS970 pt準拠のスチール 1972 270A72 亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,000 税込1,100
7日以内出荷

RS Proステンレススチールシャフトカラー. 内径がメートル系でステンレススチール304のRS Proシャフトカラーには、ステンレススチール製の止めねじが付属しており、これでカラーを所定の位置に固定します。 このカラーは、シャフトのベアリングの保持に最適で、軸方向と半径方向に荷重がかかる用途に使用することができます。 サイズ範囲: 5 → 32 mm. 特長と利点:. 業界標準モデル 交換可能 標準タイプ 耐腐食性仕上げ. 製品用途の情報. 主な用途には、シャフトの位置決め、シャフトのベアリングの位置、アイテムの分離などがあります。 産業用途には、農業、自動車、軽工業、重工業などが含まれます。
仕様シャフト径 = 32mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 50mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M8幅 = 16mm仕上げ = 耐食 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 32mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 65mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 25mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。CIM 201//12、CIM 301//12、ストレートウェイボール弁. ニッケルめっき、ホットプレス黄銅ハウジング。パラレルBSPオス-メス接続 ハンドル、レバー又はTハンドルオプションはダイキャストアルミ製、1/4インチ及び3/8インチTハンドルはナイロン製 最大動作水圧: 32バール 媒体の動作温度範囲: -20 → +150 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RS Pro ナイロンハンドル - スチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 32mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロンシャフト材質 = スチール長さ = 65mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

RS Pro 亜鉛ハンドル - ステンレススチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチール製オスねじを使用している、この亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されています。特別な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 32mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ねじサイズ = M3 →M12。タイプ = ハンドタップ及びドリルセット。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。シャンク標準 = DIN。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS ハンドタップ / ドリル. RS PRO の包括的なスチールタップセットは、業務用途に最適です。HSS (高速度鋼)製で、このセットには、ドリルビットだけでなく、ボトムタップ、セカンドタップ、テーパータップが含まれています。このキットは、スルーホールを手作業でタッピングする場合に使用でき、さまざまなサイズの穴に適した部品が含まれています。 高速度鋼タップ / ドリルセットは、便利な金属製キャリングスズに収納されています。 スズ缶の包括的な整理ケースでは、ドリルビットとタップビットを整理して、安全かつ確実に持ち運びや保管することができます。 特長と利点 Durable な高速鋼構造 ドリル加工とタップ加工の両方に適しています プロフェッショナル用途に適した総合的なメトリックダイセット 内部オーガナイザ付きの頑丈な金属製ケースに入っています セットの内容 21 ピース : HSS DIN32 タップ ( テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップ、 M3 タップ、 M4 タップ、 M5 タップ、 M6 タップ、 M8 、 M10 タップ、 M12 タップ 7 ピース: HSS DIN338 ドリル: 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm 調整可能タップレンチ 1 本 No 1 このキットは、貫通穴を手でタップする場合に使用できます 材質:高速度鋼 タップの公差等級: 6H 用途 タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装 タップレンチは付属していますか. はい、このセットにはタップレンチが付属します。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

防振ボビンは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 32mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 26.28kgシリーズ = AV Type A℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 1/2 in BSPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 1/2インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 30バール接続サイズmm = 15mm接続サイズインチ = 1/2インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 3/4 in BSPPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 3/4インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 25バール接続サイズmm = 20mm接続サイズインチ = 3/4インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 1 in BSPPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 1インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 25バール接続サイズmm = 25mm接続サイズインチ = 1インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 1/4 in BSPPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 1/4インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 30バール接続サイズmm = 8mm接続サイズインチ = 1/4インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様タイプ = 縮小ボア、 三方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 23mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = アルミニウム最大作働圧力psi = 290psi操作圧力 = 25バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 3/4 in BSPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 3/4インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 25バール接続サイズmm = 20mm接続サイズインチ = 3/4インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 3/8 in BSPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 3/8インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 30バール接続サイズmm = 10mm接続サイズインチ = 3/8インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様タイプ = 縮小ボア、 三方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/8インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 12mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = アルミニウム合金最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様タイプ = 縮小ボア、 三方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 10mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = アルミニウム最大作働圧力psi = 435psi操作圧力 = 30バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = アナログ、デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,340 税込27,874
当日出荷

仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = あり長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジプログラミングインターフェイス = Computerネットワークタイプ = ModBus動作温度 Min = -10℃応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,400 税込26,840
当日出荷

RS Pro 防振RS Pro 六角 M8 x 15 mm 防振マウントは、設置時のゴムのねじり応力を軽減するように設計されています。六角形の金属プレートにより、スパナでマウントを固定することができます。特長と利点.直径は 32 mm です .金属は軟鋼です用途. コンベアシステム . ファン .発電装置 .ホッパー .車両エンジンマウントに詰まりがある .インストルメントパネル .その他の機器 .ショックマウント
仕様ネジサイズ = M8直径 = 32mm全体の高さ = 27mm静的負荷容量 = 30kg圧縮負荷 = 30kgシリーズ = AH℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS PRO V20
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 32mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 36mm取付部材質 = ステンレス鋼カラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

RS PRO 9
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 32mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

RS PRO 15
仕様接続 = 3/8 in BSP最大使用圧力 = 32バールボディ材質 = ステンレス鋼接続性別 = メスねじの呼び径 = 3/8インチスレッド標準 = BSP
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ねじ止めエンドストップシリーズ = 2005.2併用 = ESシリーズ、RKシリーズ、SRKシリーズES 35エンドストップ. レールに沿ってコンポーネントが移動するのを防ぐためにエンドストップが必要です。 エンドストップは、レールアセンブリの両端に取り付けます。 DINレールによって、取り付け脚の寸法や、取り付け方式(ねじ止め又はスナップオン)が異なります。. ねじ止めエンドストップ 材質: PA 6.6 V2 TS 32 DINレール用 端子幅: 8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

BS771. たたき込み式木粉充填フェノール. ラジアルシャフト結合用の固定許容リング オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 光沢黒 定格温度: -30 → + 140℃
仕様ノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 32mm穴径 = 8mm穴長さ = 15mmボディ材質 = デュロプラストカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

1個ほか
260 税込286
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様電源電圧:12 → 24 V dc出力タイプ:デジタル、リレー出力数:4入力タイプ:アナログ、デジタル入力数:8取り付けタイプ:DINレール幅:72mm深さ:65mmターミナルタイプ:ネジ使用されているプログラミング言語:ラダープログラミングネットワークタイプ:ModBus動作温度 Min:-10℃応用例:商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ロジックコントローラ(リレー出力付) 4つの出力 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能( ; 917-6370 917-6370 及び ; 917-6377 917-6377 ) 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ラダープログラミング行数: 250行 B>ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 B>PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。 無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. HVAC制御 モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 車両制御監視 荷物処理 コンベアシステム及びエレベータ 排気及びフィルタリングシステム 水処理施設 印刷及び包装機械 屋内及び屋外照明制御 ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 潅漑制御システム エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,880 税込24,068
当日出荷