「ネジ山修正ツール」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro HSS 左ねじ山付きハンドタップ 7 個セット、 M3.M12. RS Pro 左ねじ用ハンドタップセットをご紹介します。この高品質のセットには、留め具、穴などの新しいねじ山をきれいにしたり、切るのに必要な必須の機器とアクセサリがすべて揃っています。HSS (高速度鋼)材料を使用することで、より硬い材料を簡単に精密かつ効率的に切断できるため、業務用職人や一般的なエンジニアリングや車載用途に最適です。. 特長と利点:. RS Pro のこの左利き用ハンドタップセットは、損傷又は腐食したねじ山の清掃や修理に最適です セット内のピースは HSS 構造になっているため、金属に容易かつ清潔に切断でき、耐久性も高く、工具寿命も長くなっています このセットのツールは、中間タッピングに必要なすべてのツールを提供します タップは、用途に応じてタップレンチ又は電動工具と併用可能(セットには含まれていません。別途購入する必要があります) 各ピースには、適切な部品をすばやく識別できるように、便利なケースにラベルが付けられているため、欠落している部品を簡単に特定できます このセットの部品はすべて金属製保管ケースにきちんと収納されるため、容易に運搬でき、錆や腐食が発生しないように保護できます. 用途:. タップ / ダイセットは、留め具や留め具の穴がねじ山になっていて使用不能になる場合に必須のキットです。タップ / ダイキットを使用することで、新しいねじ山を切断したり、ねじ山を損傷した場合に修復できます。特に、ねじ山がある場合や、何年も蓄積してきた蓄積による腐食が大きい場合に便利です。タップ / ダイセットは、通常、タップとダイで構成されます。このタップは、内側にねじ山を切るように設計されているため、留め具の穴又はナットに使用します。一方、ダイは、ボルトなどの外側のねじ山に使用します。このようなセットは、次の用途で最も一般的に使用されます。 自動車の用途と修理 一般的なメンテナンスワークショップ DIY 機械の修理. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。. タップとねじ切りの違いは何ですか.. ねじ山をタップしてねじ切りすると、ねじ山を形成するために使用されるプロセスになります。タップすると、セットのタップ部分が使用され、内部スレッドが作成されます。ねじ切りとは、外付けのねじ山を切るためにダイで使用される処理のことです。. HSS ハンドタップセットを選択する理由. HSS タップ / ダイセットを選択することで、 Durable and hardyHSS は、耐摩耗性が高く、耐久性や硬化性を失うことなく高温にも耐えることができるため、連続使用に最適です。また、頑固な材質を使用している場合 Faster を実行し、耐用期間が長くなります。. このセットには何が付属していますか.. M3 ~ M12 の 2 つ目のタップ 金属製保管ケース. 規格および認定:. ISO メトリック
仕様ねじサイズ = M12タイプ = スパイラル溝個数 = 7材質 = HSS
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

最大ダイサイズ = M20。最小タップサイズ = M3。最大タップサイズ = M20。最小ダイサイズ = M3。個数 = 54。セット内容 = タップ / ダイ。材質 = HSS。。RS Pro HSS タップ / ダイ. RS Pro タップ / ダイセット製品をご紹介します。この高品質のセットには、留め具、穴などの新しいねじ山をきれいにしたり、切るのに必要な必須の機器とアクセサリがすべて揃っています。HSS (高速度鋼)材料を使用することで、より硬い材料を簡単に精密かつ効率的に切断できるため、業務用職人や一般的なエンジニアリングや車載用途に最適です。. 特長と利点:. RS Pro のこのセットは、損傷又は腐食したねじ山の清掃や修理に最適です セット内のピースは HSS 構造になっているため、金属に容易かつ清潔に切断でき、耐久性も高く、工具寿命も長くなっています このセットのツールは、 3 段階のタッピング手順を提供します(テーパー / スタータ、中間およびボトミング)。 各ピースには、適切な部品をすばやく識別できるように、便利なケースにラベルが付けられているため、欠落している部品を簡単に特定できます タップレンチは、タップをしっかりと固定しながら、さまざまなタップサイズに合わせて調整できます このセットには、ねじピッチゲージも含まれており、作成されたねじ山をチェックして測定するか、古いねじ山を測定して正しいねじサイズを選択することができます このセットの部品はすべて金属製保管ケースにきちんと収納されるため、容易に運搬でき、錆や腐食が発生しないように保護できます. 用途:. タップ / ダイセットは、留め具や留め具の穴がねじ山になっていて使用不能になる場合に必須のキットです。タップ / ダイキットを使用することで、新しいねじ山を切断したり、ねじ山を損傷した場合に修復できます。特に、ねじ山がある場合や、何年も蓄積してきた蓄積による腐食が大きい場合に便利です。タップ / ダイセットは、通常、タップとダイで構成されます。このタップは、内側にねじ山を切るように設計されているため、留め具の穴又はナットに使用します。一方、ダイは、ボルトなどの外側のねじ山に使用します。このようなセットは、次の用途で最も一般的に使用されます。 自動車の用途と修理 一般的なメンテナンスワークショップ DIY 機械の修理. タップとねじ切りの違いは何ですか.. ねじ山をタップしてねじ切りすると、ねじ山を形成するために使用されるプロセスになります。タップすると、セットのタップ部分が使用され、内部スレッドが作成されます。ねじ切りとは、外付けのねじ山を切るためにダイで使用される処理のことです。. HSS タップ / ダイセットを選択する理由. HSS タップ / ダイセットを選択することで、 Durable and hardyHSS は、耐摩耗性が高く、耐久性や硬化性を失うことなく高温にも耐えることができるため、連続使用に最適です。また、頑固な材質を使用している場合 Faster を実行し、耐用期間が長くなります。. この RS Pro シリーズではどのような. ; 668-1125 668-1125 32 ピースセット、 M3 ~ M12 ; 668-1129 668-1129 54 ピースセット、 M3 ~ M20
1セット
79,980 税込87,978
翌々日出荷

RS Pro HSS ダイナット 7 個セット、 M3-M12. RS Pro の 7 ピースダイナットセットについて紹介します。この高品質のセットには、留め具、穴などの新しいねじ山をきれいにしたり、切るのに必要な必須の機器とアクセサリがすべて揃っています。HSS (高速度鋼)材料を使用することで、より硬い材料を簡単に精密かつ効率的に切断できるため、業務用職人や一般的なエンジニアリングや車載用途に最適です。. 特長と利点:. RS Pro のこのダイナットセットは、留め具のオス部分にある損傷又は腐食したねじ山の清掃及び修理に最適です セット内のピースは HSS 構造になっているため、金属に容易かつ清潔に切断でき、耐久性も高く、工具寿命も長くなっています このセットのツールは、精密なねじ切りに必要なすべてのものを提供します 六角ダイは、スペースが限られている場合でもレンチやソケットと併用でき、修理やメンテナンス作業に最適です 各ピースには、適切な部品をすばやく識別できるように、便利なケースにラベルが付けられているため、欠落している部品を簡単に特定できます このセットの部品はすべてポケットサイズの金属収納ケースにきちんと収納されるため、容易に運搬して保護でき、錆や腐食が発生しないようになっています. 用途:. タップ / ダイセットは、留め具や留め具の穴がねじ山になっていて使用不能になる場合に必須のキットです。タップ / ダイキットを使用することで、新しいねじ山を切断したり、ねじ山を損傷した場合に修復できます。特に、ねじ山がある場合や、何年も蓄積してきた蓄積による腐食が大きい場合に便利です。タップ / ダイセットは、通常、タップとダイで構成されます。このタップは、内側にねじ山を切るように設計されているため、留め具の穴又はナットに使用します。一方、ダイは、ボルトなどの外側のねじ山に使用します。このようなセットは、次の用途で最も一般的に使用されます。 自動車の用途と修理 一般的なメンテナンスワークショップ DIY 機械の修理. タップとねじ切りの違いは何ですか.. ねじ山をタップしてねじ切りすると、ねじ山を形成するために使用されるプロセスになります。タップすると、セットのタップ部分が使用され、内部スレッドが作成されます。ねじ切りとは、外付けのねじ山を切るためにダイで使用される処理のことです。. HSS ダイナットセットを選択する理由. HSS ダイセットを選択することで、 Durable 及び hardy 材料を選択して、常に高品質の結果を達成していることを確認できます。HSS は、耐摩耗性が高く、耐久性や硬化性を失うことなく高温にも耐えることができるため、連続使用に最適です。また、頑固な材質を使用している場合 Faster を実行し、耐用期間が長くなります。. このセットには何が付属していますか.. M3 ~ M12 のダイナット 金属製保管ケース
仕様ねじサイズ = M3 → M12個数 = 7材質 = HSS
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

RS Pro スクリューエクストラクタセット、 5 本セットです. RS PRO のこの頑丈なねじ抜き工具セットは、ねじ山を損傷することなく、破損したねじやねじ山付きボルトを引き抜く場合に最適です。硬化クロムバナジウムスチール製のスパイラル溝付きエクストラクタは、スタッドを含むさまざまなタイプの留め具の回転や引き抜きに適しています。また、青銅表面を備えているため、腐食に対する耐性がさらに強化されており、長い信頼性の高い工具寿命を実現しています。 タップレンチは RS Pro ; 444-891 444-891 製です。 特長と利点 硬鋼製 さまざまなサイズのねじやボルトに適しています 適切なサイズのタップレンチでの使用に適しています プラスチックケースに入っています 用途 スクリューエクストラクタは、タップレンチと組み合わせて使用することで、ドリル加工済みの問題のあるねじに確実に差し込んで、簡単に回転させることができます。安価なねじや古いねじを使用している場合、ヘッドの摩耗や破損が発生することは珍しくありません。このため、従来のドライバでは取り外すのには適していません。ねじ頭に穴を開け、慎重に挿入してねじ抜き工具を挿入することで、レンチや掘削を行うことなく、通常の方法でねじを引き抜くことができます。この高品質のねじ抜き工具セットは、機械や家具の修理又は修復に最適です。 用具の心配 腐食にある程度耐性がありますが、ねじ抜き工具を乾燥した場所に保管して、作業寿命を延ばすことをお勧めします。そのため、使用しないときは、付属のケースに工具を保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様個数 = 5セット内容 = No 1 、 No 2 、 No 3 、 No 4 、 No 5材質 = クロームバナジウム鋼
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

スクリューエクストラクタは、適切なタップレンチで使用しないと折れる可能性があります。. RS Pro スクリューエクストラクタ / ドリルビット. RS PRO のこの頑丈なねじ抜き工具セットは、ねじ山を損傷することなく、破損したねじやねじ山付きボルトを引き抜く場合に最適です。硬化クロムバナジウムスチール製のスパイラル溝付き抜き取り工具は、さまざまなタイプの中程度の伸張強度の留め具やスタッドの回転や引き抜きに適しています。このキットには、完全なソリューションを実現するために対応するドリルビットサイズも含まれています。 タップレンチは RS Pro ; 444-891 444-891 製です。 特長と利点 硬鋼製 さまざまなサイズのねじやボルトに適しています 適切なサイズのタップレンチでの使用に適しています プラスチックケースに入っています セットには、エクストラクターサイズ 1 ~ 6 および適切な HSS ドリルが含まれています 用途 スクリューエクストラクタは、タップレンチと組み合わせて使用することで、ドリル加工済みの問題のあるねじに確実に差し込んで、簡単に回転させることができます。安価なねじや古いねじを使用している場合、ヘッドの摩耗や破損が発生することは珍しくありません。このため、従来のドライバでは取り外すのには適していません。ねじ頭に穴を開け、慎重に挿入してねじ抜き工具を挿入することで、レンチや掘削を行うことなく、通常の方法でねじを引き抜くことができます。この高品質のねじ抜き工具セットは、機械や家具の修理又は修復に最適です。 用具の心配 腐食にある程度耐性がありますが、ねじ抜き工具を乾燥した場所に保管して、作業寿命を延ばすことをお勧めします。そのため、使用しないときは、付属のケースに工具を保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様個数 = 12セット内容 = 2.5 mm 、 3.3 mm 、 4.2 mm 、 5.0 mm 、 6.8 mm材質 = HSS
1箱(12個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

必要なパイロット穴のサイズは4、5、6、7及び8 mm. RS Pro スプラインスクリューエクストラクタ. RS PRO のこの頑丈なねじ抜き工具セットは、ねじ山を損傷することなく、破損したねじやねじ山付きボルトを引き抜く場合に最適です。硬化処理済みクロムバナジウムスチール製のスプラインスクリューエクストラクタは、さまざまな種類のスタッドや中程度の伸張強度のボルトの回転や引き抜きに適しています。硬化合金スチール製のこのキットは、長い信頼性の高い耐用期間を実現しています。 タップレンチは RS Pro ; 444-891 444-891 製です。 特長と利点 硬鋼製 さまざまなサイズのねじやボルトに適しています 適切なサイズのタップレンチでの使用に適しています プラスチックケースに入っています 左右両方のねじで使用可 パイロット穴を開けた後のウェッジ留めや追加の締め付けが不要で、ボルトにそのまま切り込み可能 内容: 1/4、5/16、3/8、7/16及び1/2インチのサイズ 用途 スクリューエクストラクタは、タップレンチと組み合わせて使用することで、ドリル加工済みの問題のあるねじに確実に差し込んで、簡単に回転させることができます。安価なねじや古いねじを使用している場合、ヘッドの摩耗や破損が発生することは珍しくありません。このため、従来のドライバでは取り外すのには適していません。ねじ又はボルトのヘッドに穴を開け、ねじ抜き工具を慎重に挿入することで、レンチや掘削を行うことなく、通常の方法でねじを引き抜くことができます。この高品質のねじ抜き工具セットは、機械や家具の修理又は修復に最適です。 用具の心配 腐食にある程度耐性がありますが、ねじ抜き工具を乾燥した場所に保管して、作業寿命を延ばすことをお勧めします。そのため、使用しないときは、付属のケースに工具を保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 特長及び利点 熱処理済み高張力工具鋼 左右両方のねじで使用可 パイロット穴を開けた後のウェッジ留めや追加の締め付けが不要で、ボルトにそのまま切り込み可能 内容: 1/4、5/16、3/8、7/16及び1/2インチのサイズ
仕様個数 = 5セット内容 = 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ、 7/16 インチ、 1/2 インチ材質 = スチール
1セット
3,798 税込4,178
7日以内出荷