32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コンタクト数3 タイプインレットコネクタ 定格電流(A)15 取付方式パネル取り付け、スナップイン取り付け 定格電圧(V)250 ac オス・メスオス 端子種別ファストン ボディ向きストレート 材質(コンタクト)銅合金 仕様IEC 60320-1. UL (C、US)、VDE、CE. 関連コネクタの確認先 : 776-9122 776-9122. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac 接触抵抗: 10 mΩ (最大) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,000 税込1,100
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HSS座ぐり(単品). 袋ねじや留め具の頭を面一に収めるか、表面からくぼみができるように埋め込んで仕上げる必要がある場合に活躍する穴あけ用座ぐりです。 ねじ溝サイズは穴に収めるねじのねじ溝サイズとし、袋ねじとねじ頭を収めるために切削されるサイズは、刳り貫き直径で確認します。
仕様ドリルビットの種類 = 座ぐり工具ねじサイズ = M10mmカッター径 = 18mmカッター長さ = 22mmシャンクタイプ = プレーン個数 = 1シャンク径 = 12.5 mm全体長さ = 100 mm材質 = HSS
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

HSS座ぐり(単品). 袋ねじや留め具の頭を面一に収めるか、表面からくぼみができるように埋め込んで仕上げる必要がある場合に活躍する穴あけ用座ぐりです。 ねじ溝サイズは穴に収めるねじのねじ溝サイズとし、袋ねじとねじ頭を収めるために切削されるサイズは、刳り貫き直径で確認します。
仕様ドリルビットの種類 = 座ぐり工具ねじサイズ = M6mmカッター径 = 11mmカッター長さ = 18mmシャンクタイプ = プレーン個数 = 1シャンク径 = 8 mm全体長さ = 80 mm材質 = HSS
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

HSS座ぐり(単品). 袋ねじや留め具の頭を面一に収めるか、表面からくぼみができるように埋め込んで仕上げる必要がある場合に活躍する穴あけ用座ぐりです。 ねじ溝サイズは穴に収めるねじのねじ溝サイズとし、袋ねじとねじ頭を収めるために切削されるサイズは、刳り貫き直径で確認します。
仕様ドリルビットの種類 = 座ぐり工具ねじサイズ = M4mmカッター径 = 8mmカッター長さ = 14mmシャンクタイプ = プレーン個数 = 1シャンク径 = 5 mm全体長さ = 71 mm材質 = HSS
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

HSS座ぐり(単品). 袋ねじや留め具の頭を面一に収めるか、表面からくぼみができるように埋め込んで仕上げる必要がある場合に活躍する穴あけ用座ぐりです。 ねじ溝サイズは穴に収めるねじのねじ溝サイズとし、袋ねじとねじ頭を収めるために切削されるサイズは、刳り貫き直径で確認します。
仕様ドリルビットの種類 = 座ぐり工具ねじサイズ = M12mmカッター径 = 20mmカッター長さ = 22mmシャンクタイプ = プレーン個数 = 1シャンク径 = 12.5 mm全体長さ = 100 mm材質 = HSS
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

HSS座ぐり(単品). 袋ねじや留め具の頭を面一に収めるか、表面からくぼみができるように埋め込んで仕上げる必要がある場合に活躍する穴あけ用座ぐりです。 ねじ溝サイズは穴に収めるねじのねじ溝サイズとし、袋ねじとねじ頭を収めるために切削されるサイズは、刳り貫き直径で確認します。
仕様ドリルビットの種類 = 座ぐり工具ねじサイズ = M3mmカッター径 = 6mmカッター長さ = 14mmシャンクタイプ = プレーン個数 = 1シャンク径 = 5 mm全体長さ = 71 mm材質 = HSS
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

HSS座ぐり(単品). 袋ねじや留め具の頭を面一に収めるか、表面からくぼみができるように埋め込んで仕上げる必要がある場合に活躍する穴あけ用座ぐりです。 ねじ溝サイズは穴に収めるねじのねじ溝サイズとし、袋ねじとねじ頭を収めるために切削されるサイズは、刳り貫き直径で確認します。
仕様ドリルビットの種類 = 座ぐり工具ねじサイズ = M5mmカッター径 = 10mmカッター長さ = 18mmシャンクタイプ = プレーン個数 = 1シャンク径 = 8 mm全体長さ = 80 mm材質 = HSS
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷


RS Pro スクリューグリップ 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのマイナスねじグリップドライバは、Durable な手動工具です。マイナスねじを滑り止めで簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。先端の溝付きねじグリップデザインにより、届きにくい場所や作業しにくい場所でもねじにアクセスできます。ねじグリップ式ドライバは Durable ソフトグリップハンドルを備えていて、快適さとトルクが向上しており、ハードドライブの力を加えることができます。特長と利点 -マイナスねじグリップ先端により、マイナスねじがしっかりと取り付けられていることを確認します 人間工学に基づいたハンドルにより、トルクと快適性が向上 軽量で使いやすい 狭い場所での作業に最適 一般的な用途 RS Pro のマイナスねじグリップドライバは、確実なマイナスねじとグリップを必要とするさまざまな作業や用途に使用できます。次のような用途に最適です。- 建設 DIY 産業用 自動車 このドライバはどのようなねじに使用できますか? RS Pro マイナスねじグリップドライバは、マイナスヘッドのねじを使用するように設計されています。マイナスねじグリップドライバとマイナスドライバの違いです マイナスグリップドライバとマイナスドライバの両方を使用してマイナスねじを回すことができますが、セルフグリップドライバによりしっかりとグリップし、ドライバの先端がねじ頭から滑り落ちないようにします。ねじの落下や紛失を防止するため、扱いにくい角度や狭いスペースでの作業に最適です。
仕様ドライバータイプ = 保持機能付きドライバーチップタイプ = マイナスチップサイズ = 4.5 mm刃の長さ = 75 mm
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro スクリューグリップ 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのマイナスねじグリップドライバは、Durable な手動工具です。マイナスねじを滑り止めで簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。先端の溝付きねじグリップデザインにより、届きにくい場所や作業しにくい場所でもねじにアクセスできます。ねじグリップ式ドライバは Durable ソフトグリップハンドルを備えていて、快適さとトルクが向上しており、ハードドライブの力を加えることができます。特長と利点 -マイナスねじグリップ先端により、マイナスねじがしっかりと取り付けられていることを確認します 人間工学に基づいたハンドルにより、トルクと快適性が向上 軽量で使いやすい 狭い場所での作業に最適 一般的な用途 RS Pro のマイナスねじグリップドライバは、確実なマイナスねじとグリップを必要とするさまざまな作業や用途に使用できます。次のような用途に最適です。- 建設 DIY 産業用 自動車 このドライバはどのようなねじに使用できますか? RS Pro マイナスねじグリップドライバは、マイナスヘッドのねじを使用するように設計されています。マイナスねじグリップドライバとマイナスドライバの違いです マイナスグリップドライバとマイナスドライバの両方を使用してマイナスねじを回すことができますが、セルフグリップドライバによりしっかりとグリップし、ドライバの先端がねじ頭から滑り落ちないようにします。ねじの落下や紛失を防止するため、扱いにくい角度や狭いスペースでの作業に最適です。
仕様ドライバータイプ = 保持機能付きドライバーチップタイプ = マイナスチップサイズ = 6.0 mm刃の長さ = 150 mm
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

タイプ = サイトグラス。ボディ材質 = 真鍮。最大使用圧力 = 12バール。ねじの呼び径 = 1インチ。スレッド標準 = BSP。。シングルウィンドウサイトグラス. シングルウィンドウサイトグラスは、蒸気トラップの状態と漏洩を目視確認するために使用します。 サイトグラスは、設計に従って、蒸気トラップの下流側に取り付けることをお勧めします。 ボティ及びグラスナットは黄銅製、ガスケットはノンアスベストで、ホウケイ酸ガラス製ウィンドウが付いています。. 特長と利点:. 接続はメスねじ止め 5 mm厚グラス 水平又は垂直取り付け
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

コネクタA = R 1/4。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS Pro チューブ継手空圧継手 R 1/4 →プッシュイン式 6 mmRS Pro のこの接続しやすい空圧継手を使用して、プッシュオン式とねじ止めを行います。ねじ対チューブ接続は、空圧配管で使用するように設計されています。高圧に対応可能で、ガスシリンダや酸素供給によく使用されます。 最大動作圧力は 10 bar で、乾燥空気システムで使用できます。フィッティングの接続を外すには、ポリオキシメチレンスリーブを回して接続部から外します。ニッケルめっき黄銅ボディは、防錆及び耐腐食性を備えています。最高 +60 ° C の温度で動作する熱可塑性樹脂素材は、絶縁性と耐摩耗性にも優れています。テフロンでコーティングされたねじにより、簡単にカップリングでき、しっかりと固定されます。 RS Pro シリーズの一部として、この空圧継手は、耐久性と一貫性があることを確認済みです。エアモータやコンプレッサに使用されています。特長と利点.ネジ to チューブ型空圧アダプタ . R 1/4 ~ プッシュイン 6 mm 接続 .オスコネクタ .インライン取り付け .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

タイプ = サイトグラス。ボディ材質 = 真鍮。最大使用圧力 = 12バール。ねじの呼び径 = 1/2インチ。スレッド標準 = BSP。。シングルウィンドウサイトグラス. シングルウィンドウサイトグラスは、蒸気トラップの状態と漏洩を目視確認するために使用します。 サイトグラスは、設計に従って、蒸気トラップの下流側に取り付けることをお勧めします。 ボティ及びグラスナットは黄銅製、ガスケットはノンアスベストで、ホウケイ酸ガラス製ウィンドウが付いています。. 特長と利点:. 接続はメスねじ止め 5 mm厚グラス 水平又は垂直取り付け
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

RS Pro チューブ継手、ねじ式空圧継手、 G 1/8 →プッシュイン、 6 mmRS Pro のこの空圧継手を使用して、空圧システムの接続が固定されていることを確認してください。この便利な継手を使用すれば、ナイロン又はポリウレタンチューブを、シンプルな「プッシュオン式及びねじ式」取り付けでねじ接続に接続できます。 この継手の一方の端には、チューブにねじ止めするためのオス G 1/8 インチねじがあり、他方の端で 6 mm サイズのインレットに押し込むことができます。18 → +70 ° C の温度範囲で安全に使用できます 実績のある RS Pro 製品の一部として、この製品は信頼性と一貫性を保つための厳しい品質管理を受けています。最小限のレベルの有害物質について RoHS 認定を取得しています。 この種のエア圧継手は、通常、エアコンユニット、空圧工具、エアブレーキなどの産業用途で使用されています。特長と利点.空圧継手 .ねじ対チューブ接続方式 .インライン取り付け .標準 G 1/8 インチオスねじ . 6mm プッシュイン接続 .最大動作圧力は 15 バールです .最大動作温度は +70 ° C です .最小動作温度は -18 ° C です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro スチール製油圧逆止弁、 G 3/8 、 30 L/minRS Pro 製品のこの油圧逆止弁は、有害な逆流を防止します。システム内の流れの方向と速度を維持するコンパクトでシンプルなソリューションです。 スチール構造により、この製品は強度と耐久性に優れ、長年にわたって信頼性が高く、ヘビーデューティ用途に使用できます。350 バールの圧力に適合し、流量は 30 L/ 分で、高圧の大量動作にも対応できます。このバルブは、 -20 → +100 ° C という広い動作温度範囲で卓越した耐熱性も備えています圧力降下を減らしてエネルギーを節約し、油圧衝撃からパイプを保護します。すばやく簡単に取り付けられるこの逆止弁は、 3/8 インチ G ねじ山を備えています。 メーカーの厳格な規格に準拠していることを確認できるようにテストされており、安全で信頼性の高い製品です。このような油圧逆止弁は、パイプ及びコンプレッサ装置を逆流による損傷から保護するために一般的に使用されます。特長と利点.油圧逆止弁 .スチール製ボディ .最大流量は 30 L/ 分です .最大動作圧力は 350 バールです .動作温度範囲: -20 → +100 ° C . G 3/8 インチねじ . FT260 シリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様スレッドサイズ = 3/8インチ接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = 鋼最大流量率 = 30L/minメーカーシリーズ = FT260最高使用圧力 = 350バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃取り付けタイプ = インライン
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS Pro プラスチック製コンパートメントボックス(調整可能な仕切り板付き)です RS Pro コンパートメントボックスオーガナイザは、仕切りが付いた硬質プラスチック製の分類ボックスで、さまざまなサイズのコンパートメントを配置できます。透明なふたを備えているので、ふたを開けずに、内部のすべての部品を簡単に確認できます。 LID LID は必要なものがすぐにわかります。これらの分類ボックスは、ナット、ワッシャ、ねじ、及び小型コンポーネント部品を保管するのに最適です。 RS Pro 黒色オーガナイザケースは、奥行きが 330 mm 、幅が 510 mm 、高さが 60 mm で、 17 区画( 5 区画)のコンパートメントと 12 個の調整可能な仕切りが付属しています。ポリプロピレン製です。 特長と利点 確実なダブルロック 頑丈で透明なふたと、小さな部品もずれる心配のない移動防止バー 一体型エルゴノミックハンドル 最大 17 個の可動式仕切り。 代表的用途 この RS Pro の小型コンパートメントボックスは、電気技師や電子エンジニアが小型コンポーネントの収納、整理、輸送を行うのに最適です。コンパートメントボックスは調整可能で、必要に応じて引き出しにきちんと収納できるため、小型のアイテムや大型のアイテムを保管するのに最適なソリューションです。これらのボックスは、ねじ、ナット、ピン、小型電子機器や工具を整理するのに最適で、一般的にユーザーの収納ニーズに適した仕切りが付属します。 コンパートメントボックスは、作業場、ラボ、自動車修理工場などの専門家によって一般的に使用されますが、ビーズ、ボタンなどの工芸品の整理に最適なソリューションを求める愛好家によっても使用されます。 よくある質問 この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスには透明な LID が付いています。
仕様区画数 = 17高さ = 60mm奥行 = 510mm深さ = 330mm調節可能な仕切り = あり透明な蓋 = あり材質 = PP色 = 黒,透明フォーム = なし
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro プラスチック製コンパートメントボックス(調整可能な仕切り板付き)です RS Pro コンパートメントボックスオーガナイザは、仕切りが付いた硬質プラスチック製の分類ボックスで、さまざまなサイズのコンパートメントを配置できます。透明なふたを備えているので、ふたを開けずに、内部のすべての部品を簡単に確認できます。 LID LID は必要なものがすぐにわかります。これらの分類ボックスは、ナット、ワッシャ、ねじ、及び小型コンポーネント部品を保管するのに最適です。 RS Pro 黒色オーガナイザケースは、奥行き 305 mm 、幅 395 mm 、高さ 60 mm で、 17 区画( 5 区画)のコンパートメントと 12 個の調整可能な仕切りが付属しています。ポリプロピレン製です。 特長と利点 確実なダブルロック 頑丈で透明なふたと、小さな部品もずれる心配のない移動防止バー 一体型エルゴノミックハンドル 17 個のコンパートメント - 可動式の仕切りが付いています 代表的用途 この RS Pro の小型コンパートメントボックスは、電気技師や電子エンジニアが小型コンポーネントの収納、整理、輸送を行うのに最適です。コンパートメントボックスは調整可能で、必要に応じて引き出しにきちんと収納できるため、小型のアイテムや大型のアイテムを保管するのに最適なソリューションです。これらのボックスは、ねじ、ナット、ピン、小型電子機器や工具を整理するのに最適で、一般的にユーザーの収納ニーズに適した仕切りが付属します。 コンパートメントボックスは、作業場、ラボ、自動車修理工場などの専門家によって一般的に使用されますが、ビーズ、ボタンなどの工芸品の整理に最適なソリューションを求める愛好家によっても使用されます。 よくある質問 この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスに LID が
仕様区画数 = 17高さ = 60mm奥行 = 395mm深さ = 305mm調節可能な仕切り = あり透明な蓋 = あり材質 = PP色 = 黒,透明フォーム = なし
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

区画数 = 21。高さ = 425mm。奥行 = 375mm。深さ = 70mm。調節可能な仕切り = あり。透明な蓋 = あり。材質 = PP。色 = 透明、 グレー、 緑。フォーム = なし。。RS Pro ポリプロピレン製コンポーネントケース収納ボックスです. RS Pro の頑丈なポリプロピレン製コンポーネントケースには、透明な耐衝撃性 LID ふたが付いてこれらの収納ボックスには、小型部品の保管や運搬に最適な取り外し可能なコンパートメントがあります。ふたが透明なので、内部のすべての部品を簡単に確認でき、ふた LID が不要です。 コンパートメントボックス(整理ケース)には、電子部品、ねじ、ワッシャ、 DIY ビット、クラフト材料、その他多くのアクセサリなど、さまざまなアイテムを収納できます。 以下のサイズを用意 ; 7674960 7674960 - プラスチック製収納ボックス( 10 個のインサート付き)、 325 mm x 275 mm x 70 mm ; 7674964 7674964 - プラスチック製収納ボックス( 16 個のインサート: 375 mm x 325 mm x 70 mm ; 7674973 7674973 - プラスチック収納ボックス( 21 個のインサート付き)、 425 mm x 375 mm x 70 mm RS Pro では、さまざまな収納要件に適合する各種サイズの収納ボックス及びコンポーネントボックスを取り揃えています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>コンポーネントを小型で収納できるプラスチック製コンパートメントボックスです ;/li> ;li>取り外し可能なインサートにはふたが 1 つ付いてい ;/li> ;li>サイドロックで確実に持ち運び可能 ;/li> ;li>持ち運びしやすいハンドル付き ;/li> ;li>作業場やガレージに最適です ;/li> ;/ul>. 代表的用途. この RS Pro の小型コンパートメントボックスは、電気技師や電子エンジニアが小型コンポーネントの収納、整理、輸送を行うのに最適です。 コンパートメントボックスは調整可能で、必要に応じて引き出しにきちんと収納できるため、小型のアイテムや大型のアイテムを保管するのに最適なソリューションです。これらのボックスは、ねじ、ナット、ピン、小型電子機器や工具を整理するのに最適で、一般的にユーザーの収納ニーズに適した仕切りが付属します。コンパートメントボックスは、作業場、ラボ、自動車修理工場などの専門家によって一般的に使用されますが、ビーズ、ボタンなどの工芸品の整理に最適なソリューションを求める愛好家によっても使用されます。. よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスには透明な LID が付いています。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

区画数 = 42。高さ = 95mm。奥行 = 420mm。深さ = 300mm。調節可能な仕切り = あり。透明な蓋 = あり。材質 = PP。色 = クリア。フォーム = なし。。RS Pro 両面取り合わせケースです. 両面が 42 の RS Pro PP 業務用分類ボックスです。耐久性の高いボディは丈夫な耐衝撃性のポリプロピレン製で、強化複合材ロッキングキャッチとキャリーハンドルが付属します。透明なふたを備えているので、ふたを開けずに、内部のすべての部品を簡単に確認できます。 LID LID は必要なものがすぐにわかります。これらの分類ボックスは、ナット、ワッシャ、ねじ、及び小型コンポーネント部品を保管するのに最適です。 コンパートメントボックス(整理ケース)には、電子部品、ねじ、ワッシャ、 DIY ビット、クラフト材料、その他多くのアクセサリなど、さまざまなアイテムを収納できます。 RS Pro では、さまざまな収納要件に適合する各種サイズの収納ボックス及びコンポーネントボックスを取り揃えています。. 特長と利点:. 透明のプラスチック製のふたにより、中身を簡単に識別して確認することができます コンパーメントの仕切りはふたで押し下げられるため、部品が移動しない ポリプロピレン製 寸法: 95 x 420 x 300 mm ロックキャッチ及び内蔵キャリーハンドルにより、作業場やガレージを簡単に持ち運べます 取り外し可能な 36 の仕切り. 代表的用途. この RS Pro の小型コンパートメントボックスは、電気技師や電子エンジニアが小型コンポーネントの収納、整理、輸送を行うのに最適です。コンパートメントボックスは調整可能で、必要に応じて引き出しにきちんと収納できるため、小型のアイテムや大型のアイテムを保管するのに最適なソリューションです。これらのボックスは、ねじ、ナット、ピン、小型電子機器や工具を整理するのに最適で、一般的にユーザーの収納ニーズに適した仕切りが付属します。 コンパートメントボックスは、作業場、ラボ、自動車修理工場などの専門家によって一般的に使用されますが、ビーズ、ボタンなどの工芸品の整理に最適なソリューションを求める愛好家によっても使用されます。. よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、この分類ケースには LID が付いています。
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

区画数 = 16。高さ = 375mm。奥行 = 325mm。深さ = 70mm。調節可能な仕切り = あり。透明な蓋 = あり。材質 = PP。色 = 透明、 グレー、 緑。フォーム = なし。。RS Pro ポリプロピレン製コンポーネントケース収納ボックスです. RS Pro の頑丈なポリプロピレン製コンポーネントケースには、透明な耐衝撃性 LID ふたが付いてこれらの収納ボックスには、小型部品の保管や運搬に最適な取り外し可能なコンパートメントがあります。ふたが透明なので、内部のすべての部品を簡単に確認でき、ふた LID が不要です。 コンパートメントボックス(整理ケース)には、電子部品、ねじ、ワッシャ、 DIY ビット、クラフト材料、その他多くのアクセサリなど、さまざまなアイテムを収納できます。 以下のサイズを用意 ; 7674960 7674960 - プラスチック製収納ボックス( 10 個のインサート付き)、 325 mm x 275 mm x 70 mm ; 7674964 7674964 - プラスチック製収納ボックス( 16 個のインサート: 375 mm x 325 mm x 70 mm ; 7674973 7674973 - プラスチック収納ボックス( 21 個のインサート付き)、 425 mm x 375 mm x 70 mm RS Pro では、さまざまな収納要件に適合する各種サイズの収納ボックス及びコンポーネントボックスを取り揃えています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>コンポーネントを小型で収納できるプラスチック製コンパートメントボックスです ;/li> ;li>取り外し可能なインサートにはふたが 1 つ付いてい ;/li> ;li>サイドロックで確実に持ち運び可能 ;/li> ;li>持ち運びしやすいハンドル付き ;/li> ;li>作業場やガレージに最適です ;/li> ;/ul>. 代表的用途. この RS Pro の小型コンパートメントボックスは、電気技師や電子エンジニアが小型コンポーネントの収納、整理、輸送を行うのに最適です。 コンパートメントボックスは調整可能で、必要に応じて引き出しにきちんと収納できるため、小型のアイテムや大型のアイテムを保管するのに最適なソリューションです。これらのボックスは、ねじ、ナット、ピン、小型電子機器や工具を整理するのに最適で、一般的にユーザーの収納ニーズに適した仕切りが付属します。コンパートメントボックスは、作業場、ラボ、自動車修理工場などの専門家によって一般的に使用されますが、ビーズ、ボタンなどの工芸品の整理に最適なソリューションを求める愛好家によっても使用されます。. よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスには透明な LID が付いています。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

RS Pro ラックケースオーガナイザコンパートメントボックス. RS Pro ラックケースオーガナイザRS Pro ピックボックスシステムファミリの新しいオーガナイザラックケースです。取り外し可能なピックボックスのアンカーシステムを内部に備えています。 RS Pro の仕切りボックスはポリプロピレンと炭酸カルシウムの複合材料製で、油やグリスに耐性があります。ふたが透明なため、ふた LID を開けずに、 LID を確認できます。また、金属製ロックを備えているので、非常に頑丈です。各 LID コンパートメントディバイダこれらの分類ボックスは、ナット、ワッシャ、ねじ、及び小型コンポーネント部品を保管するのに最適です。 RS Pro ラックケースオーガナイザ及び RS Pro ピックボックスで使用可能なオプションは、次のとおりです。 136-8904 136-8904 RS Pro ラックケースオーガナイザ( RS 品番 136-8903 136-8903 8 個付属) 136-8905 136-8905 RS Pro ラックケースオーガナイザ( RS 品番 136-8902 136-8902 12 個付属) 136-8906 136-8906 RS Pro ラックケースオーガナイザ( RS 品番 136-8901 136-8901 24 個付属) 136-8907 136-8907 RS Pro ラックケースオーガナイザ( RS 品番 136-8900 136-8900 48 個付属) コンパートメントボックス(整理ケース)には、電子部品、ねじ、ワッシャ、 DIY ビット、クラフト材料、その他多くのアクセサリなど、さまざまなアイテムを収納できます。 RS Pro では、さまざまな収納要件に適合する各種サイズの収納ボックス及びコンポーネントボックスを取り揃えています。. サイズ. 416 336 91 mm. 代表的用途. この RS Pro の小型コンパートメントボックスは、電気技師や電子エンジニアが小型コンポーネントの収納、整理、輸送を行うのに最適です。コンパートメントボックスは調整可能で、必要に応じて引き出しにきちんと収納できるため、小型のアイテムや大型のアイテムを保管するのに最適なソリューションです。これらのボックスは、ねじ、ナット、ピン、小型電子機器や工具を整理するのに最適で、一般的にユーザーの収納ニーズに適した仕切りが付属します。 コンパートメントボックスは、作業場、ラボ、自動車修理工場などの専門家によって一般的に使用されますが、ビーズ、ボタンなどの工芸品の整理に最適なソリューションを求める愛好家によっても使用されます。. よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか? はい、この各種ケースには透明な LID が付属します。
仕様区画数 = 48高さ = 91mm奥行 = 416mm深さ = 336mm調節可能な仕切り = なし透明な蓋 = あり材質 = ポリプロピレン色 = 黒, 赤フォーム = なしモデル番号 = RC48
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro ラックケースオーガナイザコンパートメントボックス. RS Pro ラックケースオーガナイザRS Pro ピックボックスシステムファミリの新しいオーガナイザラックケースです。取り外し可能なピックボックスのアンカーシステムを内部に備えています。 RS Pro の仕切りボックスはポリプロピレンと炭酸カルシウムの複合材料製で、油やグリスに耐性があります。ふたが透明なため、ふた LID を開けずに、 LID を確認できます。また、金属製ロックを備えているので、非常に頑丈です。各 LID コンパートメントディバイダこれらの分類ボックスは、ナット、ワッシャ、ねじ、及び小型コンポーネント部品を保管するのに最適です。 RS Pro ラックケースオーガナイザ及び RS Pro ピックボックスで使用可能なオプションは、次のとおりです。 136-8904 136-8904 RS Pro ラックケースオーガナイザ( RS 品番 136-8903 136-8903 8 個付属) 136-8905 136-8905 RS Pro ラックケースオーガナイザ( RS 品番 136-8902 136-8902 12 個付属) 136-8906 136-8906 RS Pro ラックケースオーガナイザ( RS 品番 136-8901 136-8901 24 個付属) 136-8907 136-8907 RS Pro ラックケースオーガナイザ( RS 品番 136-8900 136-8900 48 個付属) コンパートメントボックス(整理ケース)には、電子部品、ねじ、ワッシャ、 DIY ビット、クラフト材料、その他多くのアクセサリなど、さまざまなアイテムを収納できます。 RS Pro では、さまざまな収納要件に適合する各種サイズの収納ボックス及びコンポーネントボックスを取り揃えています。. サイズ. 416 336 91 mm. 代表的用途. この RS Pro の小型コンパートメントボックスは、電気技師や電子エンジニアが小型コンポーネントの収納、整理、輸送を行うのに最適です。コンパートメントボックスは調整可能で、必要に応じて引き出しにきちんと収納できるため、小型のアイテムや大型のアイテムを保管するのに最適なソリューションです。これらのボックスは、ねじ、ナット、ピン、小型電子機器や工具を整理するのに最適で、一般的にユーザーの収納ニーズに適した仕切りが付属します。 コンパートメントボックスは、作業場、ラボ、自動車修理工場などの専門家によって一般的に使用されますが、ビーズ、ボタンなどの工芸品の整理に最適なソリューションを求める愛好家によっても使用されます。. よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか? はい、この各種ケースには透明な LID が付属します。
仕様区画数 = 8高さ = 91mm奥行 = 416mm深さ = 336mm調節可能な仕切り = なし透明な蓋 = あり材質 = ポリプロピレン色 = 黒, 赤フォーム = なしモデル番号 = RC8
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

RS Pro ラックケースオーガナイザコンパートメントボックス. RS Pro ラックケースオーガナイザRS Pro ピックボックスシステムファミリの新しいオーガナイザラックケースです。取り外し可能なピックボックスのアンカーシステムを内部に備えています。 RS Pro の仕切りボックスはポリプロピレンと炭酸カルシウムの複合材料製で、油やグリスに耐性があります。ふたが透明なため、ふた LID を開けずに、 LID を確認できます。また、金属製ロックを備えているので、非常に頑丈です。各 LID コンパートメントディバイダこれらの分類ボックスは、ナット、ワッシャ、ねじ、及び小型コンポーネント部品を保管するのに最適です。 RS Pro ラックケースオーガナイザ及び RS Pro ピックボックスで使用可能なオプションは、次のとおりです。 136-8904 136-8904 RS Pro ラックケースオーガナイザ( RS 品番 136-8903 136-8903 8 個付属) 136-8905 136-8905 RS Pro ラックケースオーガナイザ( RS 品番 136-8902 136-8902 12 個付属) 136-8906 136-8906 RS Pro ラックケースオーガナイザ( RS 品番 136-8901 136-8901 24 個付属) 136-8907 136-8907 RS Pro ラックケースオーガナイザ( RS 品番 136-8900 136-8900 48 個付属) コンパートメントボックス(整理ケース)には、電子部品、ねじ、ワッシャ、 DIY ビット、クラフト材料、その他多くのアクセサリなど、さまざまなアイテムを収納できます。 RS Pro では、さまざまな収納要件に適合する各種サイズの収納ボックス及びコンポーネントボックスを取り揃えています。. サイズ. 416 336 91 mm. 代表的用途. この RS Pro の小型コンパートメントボックスは、電気技師や電子エンジニアが小型コンポーネントの収納、整理、輸送を行うのに最適です。コンパートメントボックスは調整可能で、必要に応じて引き出しにきちんと収納できるため、小型のアイテムや大型のアイテムを保管するのに最適なソリューションです。これらのボックスは、ねじ、ナット、ピン、小型電子機器や工具を整理するのに最適で、一般的にユーザーの収納ニーズに適した仕切りが付属します。 コンパートメントボックスは、作業場、ラボ、自動車修理工場などの専門家によって一般的に使用されますが、ビーズ、ボタンなどの工芸品の整理に最適なソリューションを求める愛好家によっても使用されます。. よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか? はい、この各種ケースには透明な LID が付属します。
仕様区画数 = 12高さ = 91mm奥行 = 416mm深さ = 336mm調節可能な仕切り = なし透明な蓋 = あり材質 = ポリプロピレン色 = 黒, 赤フォーム = なしモデル番号 = RC12
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro ラックケースオーガナイザコンパートメントボックス. RS Pro ラックケースオーガナイザRS Pro ピックボックスシステムファミリの新しいオーガナイザラックケースです。取り外し可能なピックボックスのアンカーシステムを内部に備えています。 RS Pro の仕切りボックスはポリプロピレンと炭酸カルシウムの複合材料製で、油やグリスに耐性があります。ふたが透明なため、ふた LID を開けずに、 LID を確認できます。また、金属製ロックを備えているので、非常に頑丈です。各 LID コンパートメントディバイダこれらの分類ボックスは、ナット、ワッシャ、ねじ、及び小型コンポーネント部品を保管するのに最適です。 RS Pro ラックケースオーガナイザ及び RS Pro ピックボックスで使用可能なオプションは、次のとおりです。 136-8904 136-8904 RS Pro ラックケースオーガナイザ( RS 品番 136-8903 136-8903 8 個付属) 136-8905 136-8905 RS Pro ラックケースオーガナイザ( RS 品番 136-8902 136-8902 12 個付属) 136-8906 136-8906 RS Pro ラックケースオーガナイザ( RS 品番 136-8901 136-8901 24 個付属) 136-8907 136-8907 RS Pro ラックケースオーガナイザ( RS 品番 136-8900 136-8900 48 個付属) コンパートメントボックス(整理ケース)には、電子部品、ねじ、ワッシャ、 DIY ビット、クラフト材料、その他多くのアクセサリなど、さまざまなアイテムを収納できます。 RS Pro では、さまざまな収納要件に適合する各種サイズの収納ボックス及びコンポーネントボックスを取り揃えています。. サイズ. 416 336 91 mm. 代表的用途. この RS Pro の小型コンパートメントボックスは、電気技師や電子エンジニアが小型コンポーネントの収納、整理、輸送を行うのに最適です。コンパートメントボックスは調整可能で、必要に応じて引き出しにきちんと収納できるため、小型のアイテムや大型のアイテムを保管するのに最適なソリューションです。これらのボックスは、ねじ、ナット、ピン、小型電子機器や工具を整理するのに最適で、一般的にユーザーの収納ニーズに適した仕切りが付属します。 コンパートメントボックスは、作業場、ラボ、自動車修理工場などの専門家によって一般的に使用されますが、ビーズ、ボタンなどの工芸品の整理に最適なソリューションを求める愛好家によっても使用されます。. よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか? はい、この各種ケースには透明な LID が付属します。
仕様区画数 = 24高さ = 91mm奥行 = 416mm深さ = 336mm調節可能な仕切り = なし透明な蓋 = あり材質 = ポリプロピレン色 = 黒, 赤フォーム = なしモデル番号 = RC24
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 300 200mm 洗浄 消毒用日常的に使用する ラベル RS Pro の必須 PVC 標識は、日常的に手を洗う、衛生的に洗浄するなど、さまざまな環境で健康 安全規制に関する特定の措置や指示を表示する、コスト効果の高いソリューションです。この標識は接着式の半硬質 PVC 製なので、さまざまな用途で清潔で乾いた表面に簡単に貼り付けることができます。手を洗うことも消毒することもできるため、明確で大胆なグラフィックとテキストが採用されており、さまざまな場所で目に見えて、簡単に追跡することができます。すべての標識は BS EN ISO7010 規制に準拠しており、すべてのグラフィカル安全記号が一定であることを確認しています。RS Pro では、最高の健康及び安全対策を満たすためにお客様のニーズに適合するさまざまな必須標識を用意しています。同時に、お客様、従業員、又は公衆の人々に明快で正確な指示を提供します。 特長と利点 鮮明で精密なグラフィックで、視認性が向上しています 粘着式の半硬質 PVC で簡単に取り付けられます マスチック、接着剤、ねじは不要です 裏面を剥離してきれいに塗布するだけです 乾燥した表面 複数の言語で提供されています 用途 必須の安全標識は、特定の環境で必須となる特定の個人用保護具( PPE )や健康 安全対策を従業員、顧客、公衆のメンバーに強調し、指示するための簡単で効果的な方法です。一般的に安全標識は Durable and 丈夫な耐摩耗性ビニール素材で作られていて、健康安全規則を維持しながら安全で確実な方法で指示を表示します。次のような場所での使用に適しています。 医療用 医療 構造 倉庫 オフィス 学校 認定 BS EN ISO7010 よくある質問 この標識は接着式ですか? はい、この標識は接着式です。塗布するには、標識の背面にある剥離紙を剥がし、オイル、細片、グリース、その他の汚染物質を含まない清潔で乾燥した表面に慎重に貼り付けます。標識は基板を通るねじや釘を使用して固定することもできます。固定ポイントが選択した固定方法に適していることを常に確認するように注意してください。 必須の安全標識を使用する理由 必須の安全標識は、 PPE 装置、健康 安全に関する事前注意事項に関する明確で精密な指示を公衆の従業員やメンバーに提供する優れた手段です。 必須の衛生標識はどこで使用すべきですか? 安全標識は、特定のメッセージ又は指示が関連する明確で目立つ場所に表示される必要があります。一般的に、指定された区域及び全体の入口で、メッセージを繰り返し、健康及び安全規制を維持するために使用されます。
仕様記号の説明 = 手洗いラベル内容 = Wash and Sanitize your hands routinelyテキスト言語 = 英語材質 = PVC高さ = 200 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト色 = 青/白幅 = 300mm自己粘着性 = あり
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro 300 200mm 洗浄 消毒用日常的に使用する ラベル RS Pro の必須 PVC 標識は、日常的に手を洗う、衛生的に洗浄するなど、さまざまな環境で健康 安全規制に関する特定の措置や指示を表示する、コスト効果の高いソリューションです。この標識は接着式の半硬質 PVC 製なので、さまざまな用途で清潔で乾いた表面に簡単に貼り付けることができます。手を洗うことも消毒することもできるため、明確で大胆なグラフィックとテキストが採用されており、さまざまな場所で目に見えて、簡単に追跡することができます。すべての標識は BS EN ISO7010 規制に準拠しており、すべてのグラフィカル安全記号が一定であることを確認しています。RS Pro では、最高の健康及び安全対策を満たすためにお客様のニーズに適合するさまざまな必須標識を用意しています。同時に、お客様、従業員、又は公衆の人々に明快で正確な指示を提供します。 特長と利点 鮮明で精密なグラフィックで、視認性が向上しています 粘着式の半硬質 PVC で簡単に取り付けられます マスチック、接着剤、ねじは不要です 裏面を剥離してきれいに塗布するだけです 乾燥した表面 複数の言語で提供されています 用途 必須の安全標識は、特定の環境で必須となる特定の個人用保護具( PPE )や健康 安全対策を従業員、顧客、公衆のメンバーに強調し、指示するための簡単で効果的な方法です。一般的に安全標識は Durable and 丈夫な耐摩耗性ビニール素材で作られていて、健康安全規則を維持しながら安全で確実な方法で指示を表示します。次のような場所での使用に適しています。 医療用 医療 構造 倉庫 オフィス 学校 認定 BS EN ISO7010 よくある質問 この標識は接着式ですか? はい、この標識は接着式です。塗布するには、標識の背面にある剥離紙を剥がし、オイル、細片、グリース、その他の汚染物質を含まない清潔で乾燥した表面に慎重に貼り付けます。標識は基板を通るねじや釘を使用して固定することもできます。固定ポイントが選択した固定方法に適していることを常に確認するように注意してください。 必須の安全標識を使用する理由 必須の安全標識は、 PPE 装置、健康 安全に関する事前注意事項に関する明確で精密な指示を公衆の従業員やメンバーに提供する優れた手段です。 必須標識はどこで使用すべきですか? 安全標識は、特定のメッセージ又は指示が関連する明確で目立つ場所に表示される必要があります。一般的に、指定された区域及び全体の入口で、メッセージを繰り返し、健康及び安全規制を維持するために使用されます。
仕様記号の説明 = 衛生ラベル内容 = Lavez et desinfectez vos mains regulierementテキスト言語 = フランス材質 = PVC高さ = 200 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト色 = 青/白幅 = 300mm自己粘着性 = あり
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Proドライバ8本セットRS Proドライバ8本セットは、プロ又は愛好家に最適です。高品質を念頭に製造されたこのドライバは、 Durable クロムモリブデン及びクロムバナジウムスチールで製造されています。ソフトな感触のハンドルを備えているので、快適かつ安全にグリップし、長時間使用しても正確に制御できます。このセットは便利な保管用ロール入りのため、使用しない際には工具を安全に乾燥した状態で保存できます。 特長と利点 . 一般的なサイズのドライバ8本セット . 修理 / サービスエンジニアに最適 . ビニール製の工具ロール入り 用途 ハンドドライバは、さまざまな目的に使用できる非常に一般的な工具です。複雑で一般的な運転用途では、手動ドライバは電動タイプよりもよく使用されます。VDEドライバーは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。特定の作業を行うためにドライバーが必要な状況や専門的作業は少なくありません。これらは主にプロの職人、エンジニア、又は改築で使用されています。 . 機械及び工業生産 . 電子機器 . コンソールを開く - Xbox / Playstation . 木工 / 大工作業 .木材と金属の固定 用具の心配 良質の用具のキットを得ることは投資である - それらを大事にすればよいリターンを与える。ドライバを使用しないときは、付属の小型ケースに入れておくことをお勧めします。収納時はドライバがきれいで乾燥していることを確認してください。シリカゲルパックがある場合は、ケースに工具と一緒に入れておくと錆が発生せず便利です。 Pozidriv ねじの利点は何ですか. Pozidriv ねじは、プラスねじ又はプラスねじを改善したものです。プラスドライバーと同様に、 Pozidriv ねじは、 Pozidrive ドライバが適用されると自然にトルクの中心に配置されるため、抵抗が少なく、ねじを締めたり緩めたりするときの制御が多くなります。ドライバがねじ頭から滑り落ちてしまう可能性を低減するには、プラスねじよりも Pozidriv ねじの方が適しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 8チップタイプ = Phillips; Pozidriv; マイナスチップサイズ = マイナスパラレル: 3 mm、Pozidriv: PZ0、PZ1、プラス: PH0、PH1
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ(壁取り付け用のクリアな LID ふた付き)、 IP68 IK07 等級です RS PRO の取り扱い製品である、取り付け可能なハーメチックシールド汎用エンクロージャをご紹介します。エンクロージャ製品は、内部の電気部品及びコンポーネントのハウジング及び保護に最適です。この汎用保護エンクロージャのベースは ABS プラスチック製で、 PC (ポリカーボネート)製 LID ふたを備えているため、耐久性に優れ、電気絶縁性と衝撃吸収性を発揮します。 この Durable エンクロージャは、 IP68 保護等級で水や埃の侵入を防ぎ、 IK07 保護等級で衝撃吸収特性を高めています。ふた LID は黄銅ねじ山インサートでベースにしっかりと固定できるため、簡単かつ信頼性の高い組み立てが可能です。また、透明な LID により、エンクロージャを開けなくても内部コンポーネントを確認できるため、トラブルシューティングに最適です。このコンパクトでありながら汎用性の高いエンクロージャには取り付けタブも備えており、エンクロージャを壁やその他の表面に取り付けることができます。 特長と利点 ポリカーボネートと ABS を使用して製造され、優れた電気絶縁性と衝撃吸収性を提供 ニュートラルライトグレーのカラーベースで、さまざまな環境での汎用的な使用に最適 透明なふたにより、エンクロージャを開けなくても内部コンポーネントを見ることができます IP68 等級により、水や埃の侵入を防止 IK07 の保護機能が、過度の衝撃から保護します ねじ付き黄銅インサートにより、確実で信頼性の高い組み立てを実現 壁面取り付けタブにより、エンクロージャを壁や表面に固定できます 用途 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。ABS 汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 付属品 この RS Pro Durable エンクロージャには、次のものが付属しています。 ABS ベース LID 4 本のネジ シリコンガスケット IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP 等級が低い( IP54 などは埃の侵入を限定、 IP78 などの高い IP 等級は完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP68 等級で、埃の侵入と水から保護します。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは水から保護しますが、屋外での使用は推奨されていません。
仕様材質 = ABS、ポリカーボネート奥行き = 1,1.3 mm高さ = 40 mm幅 = 71.3 mm外形寸法 = 105 x 70 x 40mmIP保護等級 = IP68色 = グレー蓋色 = 透明フランジ = ありIK等級 = IK07ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 検査カメラ用ケーブル併用可能製品 = BOT1010 、 BOT1016 、 BOT1019RS Pro検査カメラ5.5 mmアクセサリ. 検査カメラの機能を大幅に高める業務用アクセサリ製品です。. 直径5.5 mm、ねじ取り付けのフック、マグネット、ミラーアタッチメント. RS品番: ; 847-8953 847-8953 確実なねじ固定 鋼線 フック: 移動、回収、又は引っ張り ミラー: 死角になるエリアを確認 マグネット: 落とし物や金属の異物を取り出し. 直径5.5 mmのカメラヘッド. RS品番: ; 847-8959 847-8959 直径が小さく、優れた柔軟性を備えているので、これまで届かなかった場所に取り付け可能 ねじ取り付け用アタッチメント用ねじ端 解像度: 640 x 480ピクセル 4つのLEDを内蔵 PE被覆及びIP67 88 cmグースネック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷


仕様Teeplug THB.387シリーズIP68丸型コネクタ. Teeplug THB.387は、各種構成のねじ止め端子を備えたIP68丸型コネクタです。 このコネクタは、正しく接続できるようにキー溝が付いているので、迅速かつ簡単に取り付けることができます。 ねじ止め端子により、この防水 / 耐候性密閉型コネクタの配線や接続が非常に簡単になり、信頼できるサービスを迅速に提供できます。 ダストキャップは別売りです。以下を確認してください。 ; 848-1466 848-1466 プラグ、2極、THB.387.A2A : 848-1479 848-1479 : レセプタクル、2極、THB.387.B2A : 848-1460 848-1460 : プラグ、4極、THB.387.A4A : 848-1472 848-1472 : レセプタクル、4極、THB.387.B4A : 848-1476 848-1476 : プラグ、2極、パネル取り付け、THB.387.C2A : 848-1485 848-1485 : プラグ、4極、パネル取り付け、THB.387.C4A : 910-6772 910-6772 : プラグ、4極、パネル取り付け、オスコンタクト、THB.387.E4A : 910-6781 910-6781 : プラグ、4極、パネル取り付け、メス、THB.387.F4A : 848-1482 848-1482 : ダストキャップ、4極 : 848-1494 848-1494 : ダストキャップ、4極. IP68丸型コネクタ 一体型ねじ端子台 材質: PA66 使用温度範囲: -20 → +125 ℃ 取付方式ケーブルマウント シリーズTH387 コンタクト数4 素材PA RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~+125 IP等級IP68
1個
2,810 税込3,091
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)