カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
    • 小ねじ(7)
  • 制御機器(192)
  • 機構部品(63)
  • 切削工具(41)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 空調・電設資材(15)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電気材料(7)
  • メカニカル部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電動工具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(27)
  • 大阪魂(5,027)
  • エスコ(669)
  • Modes(25)
  • アメリカン電機(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(207)
  • 廣杉計器(653)
  • SMC(319)
  • TRUSCO(281)
  • WURTH ELEKTRONIK(224)
  • OSG(オーエスジー)(168)
  • Festo(137)
  • 日産ネジ(136)
  • New-Era(ニューエラー)(119)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(111)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(108)
  • LAMP(スガツネ工業)(101)
  • 八幡ねじ(100)
  • TOSO(97)
ねじの呼び
  • M3(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(337)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジm3」の検索結果

関連キーワード
402件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO マンドレル ねじサイズ:M3 RS PRORS PRO マンドレル ねじサイズ:M3RS PRO
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
交換マンドレルキット. AVKねじ付きインサートキット 194-310 194-310 及び 667-3099 667-3099 に含まれる工具に最適なマンドレルキット
仕様呼び径 = M3
RS PRO マンドレル ねじサイズ:M3 RS PRORS PRO マンドレル ねじサイズ:M3RS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様呼び径 = M3
つまみノブ RS PRO 蝶ネジ, M3 赤 RS PROつまみノブ RS PRO 蝶ネジ, M3 赤RS PRO
2,298税込2,528
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M3ネジ径 = 10mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
いもねじ 止めねじ RS Pro M3 x 6mm ステンレス RS PROいもねじ 止めねじ RS Pro M3 x 6mm ステンレスRS PRO
3,298税込3,628特価
1袋(50個)
取扱停止中
仕様ねじサイズ = M3長さ = 6mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメトリックステンレススチールグラブねじRoHS指令(10物質対応)対応
いもねじ 止めねじ RS Pro M3 x 3mm 鋼 RS PROいもねじ 止めねじ RS Pro M3 x 3mm 鋼RS PRO
2,398税込2,638特価
1箱(100個)
取扱停止中
仕様ねじサイズ = M3長さ = 3mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = 鋼仕上げ = 黒、自然発色ねじのタイプ = メトリックメートルねじ山付きソケットセットねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ねじ切りダイ M3 x 0.5mm ピッチ , 13/16インチ 外径 RS PRORS PRO ねじ切りダイ M3 x 0.5mm ピッチ , 13/16インチ 外径RS PRO
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
仕様ねじサイズ = M3ピッチ = 0.5mm外径 = 13/16インチ
RS PRO ねじ切りダイ M3 x 0.5mm ピッチ , 25mm 外径 9mm 厚さ RS PRORS PRO ねじ切りダイ M3 x 0.5mm ピッチ , 25mm 外径 9mm 厚さRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
ねじサイズ = M3ピッチ = 0.5mm外径 = 25mm厚さ = 9mm材質 = HSSHSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
皿ねじ RS Pro 皿頭 鋼 M3 x 5mm RS PRO皿ねじ RS Pro 皿頭 鋼 M3 x 5mmRS PRO
419税込461特価
1袋(100個)
取扱停止中
仕様長さ = 5mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじ RS Pro なべ形 鋼 M3 x 6mm RS PRO小ねじ RS Pro なべ形 鋼 M3 x 6mmRS PRO
859税込945特価
1袋(100個)
取扱停止中
仕様長さ = 6mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 黒亜鉛不動態化メートルねじ - 黒スチール. 黒色亜鉛不動態化仕上げによる優れた耐腐食性RoHS指令(10物質対応)対応
皿ねじ RS Pro 皿頭 鋼 M3 x 10mm RS PRO皿ねじ RS Pro 皿頭 鋼 M3 x 10mmRS PRO
499税込549特価
1袋(100個)
取扱停止中
仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途RoHS指令(10物質対応)対応
ねじタップ RS Pro M3, 材質 HSS RS PROねじタップ RS Pro M3, 材質 HSSRS PRO
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様ねじサイズ = M3タイプ = スパイラルポイントピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートル全体長さ = 48 mm材質 = HSSシャンク径 = 3.15 mmシャンクタイプ = プレーンISO HSS Metric (Coarse) Spiral Point Ground Taps. Precision HSS taps for machine tapping Can be used for hand tapping without need of a lead tap. Designed with a straight flute supplemented by an angular cutting point leaves the flutes clear of swarf for free coolant flow. Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish thread
小ねじ RS Pro なべ形 鋼 M3 x 12mm RS PRO小ねじ RS Pro なべ形 鋼 M3 x 12mmRS PRO
609税込670特価
1袋(100個)
取扱停止中
仕様長さ = 12mmねじサイズ(メートル法) = M3ねじ山ピッチ = 0.5材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化ねじの呼びM1.6以上の一般用ねじ部品において、 通常使用されるH形(Philips形)と特殊なZ形(Pozidriv形)もしくはSupadriv形とは使用するドライバーが違いますZ形(Pozidriv形)もしくはSupadriv形には、専用ドライバー(RS品番699-8596等)をご使用ください. メトリック単位のねじ - BZPスチール. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
皿ねじ RS Pro 皿頭 ステンレス鋼 M3 x 8mm RS PRO皿ねじ RS Pro 皿頭 ステンレス鋼 M3 x 8mmRS PRO
1,598税込1,758特価
1袋(100個)
取扱停止中
仕様長さ = 8mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = 304, 316仕上げ = プレーンメートルねじA4ステンレススチール. DIN965準拠 A4グレード18//8ステンレススチール(タイプ316 S16) A2 S/Sより高いレベルの耐腐食性 最大300 ℃までの使用に対応 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじ RS Pro なべ形 ステンレス鋼 M3 x 12mm RS PRO小ねじ RS Pro なべ形 ステンレス鋼 M3 x 12mmRS PRO
1,798税込1,978特価
1袋(100個)
取扱停止中
仕様長さ = 12mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじ RS Pro なべ形 ステンレス鋼 M3 x 16mm RS PRO小ねじ RS Pro なべ形 ステンレス鋼 M3 x 16mmRS PRO
999税込1,099特価
1袋(100個)
取扱停止中
仕様長さ = 16mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ねじタップ及びダイセット 32個 M3 → M12 RS PRORS Pro ねじタップ及びダイセット 32個 M3 → M12RS PRO
42,980税込47,278
1セット
翌々日出荷
仕様最大ダイサイズ = M12最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 32材質 = 炭素鋼炭素鋼メトリックタップ / ダイセット. DIN規格に準拠した高品質タップ / ダイセットは、ねじ山修復作業や汎用エンジニアリング用途向けです。. テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ タップレンチ ダイストック スクリュードライバ プラスチックケース
ねじタップ RS Pro M3, 材質 HSS RS PROねじタップ RS Pro M3, 材質 HSSRS PRO
4,630税込5,093
1セット
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M3タイプ = ストレート溝ピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートルねじ方向 = レフトハンド全体長さ = 48 mm材質 = HSSシャンク径 = 3.15 mmシャンクタイプ = プレーンHSSメトリックタップ左ねじ -ストレート溝. 高品質高速度鋼タップ 左ねじ メトリック粗目シリーズねじ ストレート溝 3本セット(テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ) ポリプロピレン製保管ケース入り
ねじタップ RS Pro M3, 材質 HSS RS PROねじタップ RS Pro M3, 材質 HSSRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M3タイプ = 六角軸タップピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートル全体長さ = 32.5 mm材質 = HSSシャンクタイプ = 六角六角ドライブタップ. 手作業及び電動工具に使用できる1/4インチ六角ドライバタップ。
ねじタップ RS PRO ハンドタップ M3 ISO, 材質 HSS RS PROねじタップ RS PRO ハンドタップ M3 ISO, 材質 HSSRS PRO
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
仕様ねじサイズ = M3タイプ = ストレート溝、テーパーピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 2.24mmシャンクタイプ = プレーン
ねじタップ RS PRO ハンドタップ M3 ISO, 材質 HSS RS PROねじタップ RS PRO ハンドタップ M3 ISO, 材質 HSSRS PRO
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
仕様ねじサイズ = M3タイプ = ストレート溝、セカンドピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 1材質 = HSSシャンク径 = 2.24mmシャンクタイプ = プレーン
ねじタップ RS PRO ハンドタップ M3 ISO, 材質 HSS RS PROねじタップ RS PRO ハンドタップ M3 ISO, 材質 HSSRS PRO
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
HSS スパイラル溝研磨タップ. 精密スパイラル溝 HSS タップで、機械加工又はハンドタッピングに適しています ブルースチーム焼き戻し仕上げは、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げます
仕様セットタイプ = ねじ切りタップタイプ = スパイラル溝、セカンドピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 2.24mmシャンクタイプ = プレーン
ねじタップ RS PRO ハンドタップ M3 ISO, 材質 HSS RS PROねじタップ RS PRO ハンドタップ M3 ISO, 材質 HSSRS PRO
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
仕様ねじサイズ = M3タイプ = ストレート溝、プラグピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 2.24mmシャンクタイプ = プレーン
RS Pro タップセット 左ねじ、タップ M12 7個 セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 RS PRORS Pro タップセット 左ねじ、タップ M12 7個 セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12RS PRO
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
仕様セットタイプ = 左ねじ、タップ最大タップサイズ = M12最小タップサイズ = M3個数 = 7材質 = HSSセット内容 = セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12メトリックタップワークショップ用シリーズ. 高品質、HSSねじタップ メトリック粗目シリーズねじ セカンドリードタップセット、リード角7°
RS Pro 六角ねじスペーサ,長さ:20mm M3 ナイロン RS PRORS Pro 六角ねじスペーサ,長さ:20mm M3 ナイロンRS PRO
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様本体高さ = 20mmスレッドサイズ = M3材質 = ナイロン対辺距離 = 6mm内部ねじを使用するプラスチックスペーサ. プラスチックスペーサは、両面内部ねじで固定します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M3 ステンレス鋼 RS PRORS Pro ロックナット M3 ステンレス鋼RS PRO
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)ナット径M3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ロックナット M3 鋼 RS PRORS Pro ロックナット M3 鋼RS PRO
999税込1,099
1袋(100個)
予約販売
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっきナット径M3RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 222.1 x 145.9 x 55.9mm RS PRORS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 222.1 x 145.9 x 55.9mmRS PRO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm外部長さ = 222.1 mm外部幅 = 145.9 mm外部高さ = 55.9 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 10mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 10mmRS PRO
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 10mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M3 ステンレス鋼 RS PRORS Pro ロックナット M3 ステンレス鋼RS PRO
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)ナット径M3RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット RS Pro フル M3 真鍮 RS PRO六角ナット RS Pro フル M3 真鍮RS PRO
2,298税込2,528特価
1袋(250個)
取扱停止中
仕様ねじサイズ = M3幅 = 5.5mm材料 = 真鍮タイプ = フル仕上げ = プレーンプレーン黄銅 - メートルねじ. 自然発色プレーン黄銅仕上げ DIN934準拠RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャ RS Pro スプリング M3 ステンレス RS PROスプリングワッシャ RS Pro スプリング M3 ステンレスRS PRO
499税込549特価
1袋(100個)
取扱停止中
仕様ねじ/ボルトサイズ = M3ワッシャータイプ = スプリング内径 = 3mm外径 = 5.6mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーン厚さ = 1mmDIN7980. A2ステンレススチール - メートル. スプリングワッシャ - シングルコイル 角型タイプRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 30mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 30mmRS PRO
2,698税込2,968特価
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 15mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 15mmRS PRO
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 13mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャ RS Pro M3 (Form A) 外径 7mm 内径 3.2mm ステンレス鋼 RS PRO平ワッシャ RS Pro M3 (Form A) 外径 7mm 内径 3.2mm ステンレス鋼RS PRO
849税込934特価
1袋(100個)
取扱停止中
仕様ねじ/ボルトサイズ = M3 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 3.2mm外径 = 7mmステンレスタイプ = A4, 316厚さ = 0.5mm仕上げ = プレーンA4ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. BS4320RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro XLRコネクタ オス 3極 ストレート ニッケルの上に銀めっき RS PRORS Pro XLRコネクタ オス 3極 ストレート ニッケルの上に銀めっきRS PRO
769税込846
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = ニッケルの上に銀ハウジング材質 = ポリマー端子方法 = はんだ定格電流 = 16Aメインコネクタとして使用しないこと. プラスチック製パネル取り付けコネクタ. 業務用に最適な、信頼性の高いパネル取り付けタイプの3極オーディオコネクタ。 コネクタにはオスタイプとメスタイプの2種類があり、はんだコンタクト付きです。 コネクタの取り付け穴はM3セルフタップねじに対応しています。 ほとんどのダイキャスト亜鉛 / アルミボディの'X'シリーズコネクタに挿抜できます。RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 25mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 25mmRS PRO
5,298税込5,828
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 25mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.6mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 10mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 10mmRS PRO
2,898税込3,188
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.6mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 5mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 5mmRS PRO
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 5mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 4.3mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極 RS PROD-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極RS PRO(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ネジ m3特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら