120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
仕様定格電圧 = 48 V口金 = 小型溝定格電流 = 20 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.87 mmレンズ色 = クリア全光束 = 1.9 lm寿命 = 5000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
仕様定格電圧 = 60 V口金 = 小型溝定格電流 = 20 mA直径 = 6mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.9 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.15 lm寿命 = 5000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

定格電圧 = 48 V。口金 = 小型溝。定格電流 = 25 mA。直径 = 5.84mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 15.9 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 2.5 lm。寿命 = 5000h。。T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

定格電圧 = 60 V。口金 = 小型溝。定格電流 = 20 mA。直径 = 6mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 15.9 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 1.9 lm。寿命 = 5000h。。T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷


RS PROスタービット1/4インチ六角セクション. すべてのビットは、ヘビーデューティ用途向けに硬化及び耐性加工されたクロムモリスチール(S2)製です。マイナスねじ、Supadriv / Pozidriv.ねじ、六角ソケットねじ、スターソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点: グレーの防錆仕上げ のクロムモリスチール(S2)1 pc - T-6 Torxビット
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T8材質 = クロームバナジウム鋼全体長さ = 25 mm
1個
219 税込241
5日以内出荷

RS PROスタービット1/4インチ六角セクション. すべてのビットは、ヘビーデューティ用途向けに硬化及び耐性加工されたクロムモリスチール(S2)製です。マイナスねじ、Supadriv / Pozidriv.ねじ、六角ソケットねじ、スターソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点: グレーの防錆仕上げ のクロムモリスチール(S2)1 pc - T-6 Torxビット
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T7材質 = クロームバナジウム鋼全体長さ = 25 mm
1個
219 税込241
5日以内出荷

RS PROスタービット1/4インチ六角セクション. すべてのビットは、ヘビーデューティ用途向けに硬化及び耐性加工されたクロムモリスチール(S2)製です。マイナスねじ、Supadriv / Pozidriv.ねじ、六角ソケットねじ、スターソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点: グレーの防錆仕上げ のクロムモリスチール(S2)1 pc - T-6 Torxビット
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T9材質 = クロームバナジウム鋼全体長さ = 25 mm
1個
219 税込241
5日以内出荷


仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16) ナット径M3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃クイックワイヤコネクタ. 標準コネクタに丸型ソリッドプラグピンを装備しました。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。 誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. 標準及びミニチュア形式のインラインプラグ及びソケット 迅速な終端処理、端子カバーを取り外す必要がなく、ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 最大動作温度: +220 ℃ ソケット及びプラグは別売り タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、純粋な熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 IEC仕様準拠の識別カラー使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,440 税込1,584
当日出荷

仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ 長さ(mm)15.87 直径(Φmm)5.84 定格電圧(V)28 発光色クリア 寿命10000h 定格電流(mA)40 光束(Lm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 3/4 電球ベース小型溝
1袋(10個)
2,420 税込2,662
当日出荷

仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ 長さ(mm)15.9 直径(Φmm)5.84 定格電圧(V)14 発光色クリア 寿命15000h 定格電流(mA)80 光束(Lm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 3/4 電球ベース小型溝
1袋(5個)
1,160 税込1,276
当日出荷


仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M12材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16) ねじピッチ1.75 ナット径M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
8,198 税込9,018
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤ熱電対ソケット併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = クイックワイヤプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃クイックワイヤコネクタ. 標準コネクタに丸型ソリッドプラグピンを装備しました。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。 誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. 標準及びミニチュア形式のインラインプラグ及びソケット 迅速な終端処理、端子カバーを取り外す必要がなく、ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 最大動作温度: +220 ℃ ソケット及びプラグは別売り タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、純粋な熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 IEC仕様準拠の識別カラー使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,410 税込1,551
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤ熱電対ソケット併用 = タイプJ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = クイックワイヤプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃クイックワイヤコネクタ. 標準コネクタに丸型ソリッドプラグピンを装備しました。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。 誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. 標準及びミニチュア形式のインラインプラグ及びソケット 迅速な終端処理、端子カバーを取り外す必要がなく、ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 最大動作温度: +220 ℃ ソケット及びプラグは別売り タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、純粋な熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 IEC仕様準拠の識別カラー使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,410 税込1,551
翌々日出荷

RS PROFRL RS PRO S80シリーズ
エコ商品
ポートの接続 = G 1/2。一体型圧力ゲージ = 圧力ゲージ付き。メーカーシリーズ = S80。フィルターサイズ = 20μ。最低使用圧力 = 0バール。最低使用周囲温度 = -10℃。ポート接続ネジサイズ = 1/2インチ。ポート接続ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 8バール。最高使用周囲温度 = +50℃。。RS Pro G 1/2 フィルタレギュレータルブリケータ、 20 μ フィルタサイズこのフィルタレギュレータルブリケータを使用すると、コンプレッサから出る空気を効率的に処理して、空圧機器のメンテナンスの必要性を軽減できます。小さな粒子や潤滑油を含む表面をろ過し、システムの圧力を調整することで、コンプレッサから下流に取り付けられたシリンダ、バルブ、その他の部品を保護します。 便利なキャリーハンドルを備えたこのポータブルエアクレードルは、作業環境の周囲を簡単に移動できるため、さまざまなタイプの機器で柔軟に使用することができます。また、非常に汎用性が高く、 -10 → +50 ° C の使用温度範囲で安全に動作します圧力計を内蔵しており、圧力を明確で簡単に測定できます。 フィルタレギュレータルブリケータは、安全性及び品質を確保するため、厳しい RS Pro 規格に適合するように徹底的にテストされています。多くの場合、エア工具やスプレーガンに加え、作業場やガレージでの機械加工や自動車用途に使用されます。特長と利点.フィルタレギュレータルブリケータ . G 規格 .メーカーシリーズ S80 .ポート接続ねじサイズは 1/2 インチ . G 1/2 インチ接続 . 20 μ のろ過サイズ .内蔵圧力計を含む .動作圧力範囲: 0 bar ~ 8 bar .周囲動作温度範囲: -10 → +50 ° C .最大流量は 2,500 リットル / 分ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

材質 = ポリアミド。本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 65mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro 陽極酸化処理ポリアミドトルクヒンジねじ、 55 mm x 65 mm x 4.5 mm信頼の RS Pro シリーズのこのトルクヒンジねじは、摩擦を利用して回転動作に対する耐性を発揮します。つまり、固定された後は動かなくなります。ディスプレイ装置、パネル、又はふたを設定した角度に位置決めするのに便利です。 このヒンジは、厚さ 4.5 mm の陽極酸化アルミ製で、シンプルながら堅牢な設計により長寿命を実現しています。陽極酸化処理は、アルミニウムの基礎となるアルミニウムを摩耗や損傷から保護する頑丈な層を形成します。その結果、このヒンジは耐腐食性に優れています。六角レンチは、摩擦トルクを調整したり、より滑らかでしっかりとした動きと保持を GET するのに使用できます。これらのヒンジネジは、左右両方のドアに取り付けることができます。 この製品は RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠で、静電制御規格に適合しています。このようなヒンジねじは、制御盤やふたを開いたままにしておく必要がある産業環境で使用されています。特長と利点.陽極酸化ポリアミド製トルクヒンジねじ .自由な振動 .長さ 55 mm .幅 65 mm .材料厚 4.5 mm . ねじ固定 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整可能マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 50 mm 73 mm 50 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。特長と利点静荷重能力: 600kg用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 600kgネジサイズ = M8ネジ長さ = 50mmフット材質 = ポリアミド直径 = 50mm高さ = 73mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

材質 = ポリアミド。本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 65mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro 陽極酸化処理ポリアミドトルクヒンジねじ、 55 mm x 65 mm x 4.5 mmこのトルクヒンジねじは、摩擦を利用して回転動作に強いため、固定後に動かなくなります。通常は、ディスプレイ装置、ふた、パネルを設定した角度で固定するために使用されます。黒色仕上げにより、さまざまな用途に適しています。 このヒンジは、厚さ 4.5 mm の陽極酸化アルミ製の、シンプルで Durable なデザインです。陽極酸化処理は、毎日の摩耗からアルミニウムを保護する、頑丈な TOP レイヤーを作成します。このヒンジは、プロセスの結果、耐腐食性に優れています。六角レンチを使用すると、摩擦トルクを簡単に調整したり、より滑らかでしっかりとした動きと保持が得られるように調整したりすることができます。このヒンジは、右ドアと左ドアのどちらにも適しています。 本製品は RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )要件に適合し、静電制御基準に適合しています。このようなヒンジねじは、操作中に制御盤やふたが開いたままになっている必要がある産業環境で利用されています。特長と利点.陽極酸化ポリアミド製トルクヒンジねじ .自由な振動 .長さ 55 mm .幅 65 mm .材料厚 4.5 mm . 黒色 . ねじ固定 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整式マウントは、 M10 のねじサイズで、寸法は 50 mm 73 mm 50 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。特長と利点静荷重能力は 500kg用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 600kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 50mmフット材質 = ポリアミド直径 = 50mm高さ = 73mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズ M8 、寸法 50 mm 69 mm 40 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。特長と利点静荷重能力は 500kg用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 500kgネジサイズ = M8ネジ長さ = 50mmフット材質 = ポリアミド直径 = 40mm高さ = 69mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ 長さ(mm)15.9 直径(Φmm)5.84 定格電圧(V)28 発光色クリア 寿命4000h 定格電流(mA)40 光束(Lm)4.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 3/4 電球ベース小型溝
1袋(5個)
1,488 税込1,637
当日出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズ M10 、寸法は 75 mm 105 mm 40 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。特長と利点 1,000 kg の静荷重 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 75mm傾斜角度 = 30°高さ = 105mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

1個
810 税込891
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整式マウントは、 M10 のねじサイズで、寸法は 50 mm 83 mm 83 mm (ねじ長 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。特長と利点 1,000 kg の静荷重 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 50mm傾斜角度 = 30°高さ = 83mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro 粉体コーティング亜鉛バットヒンジねじ、 40 mm x 40 mm x 5 mmこの固定ピンアルミ製バットヒンジは、シンプルな設計で、信頼性と頑丈さが 1 つの便利なパッケージに収められています。RS Pro シリーズの一部として、最高水準の品質と一貫性を満たすように厳しくテストされています。 このヒンジは、厚さ 5 mm の亜鉛ダイキャスト製です。これは、室温で同等の合金より強度と硬度が高い軽量素材です。耐腐食性に優れたダイキャスト亜鉛は、高い動作温度にも耐えられます。このヒンジは、粉体コーティングが施され、高品質で長持ちします。魅力的な仕上げのため、デザインフィーチャーとしても使用できます。サイズは 40 mm x 40 mm で、取り付けが簡単な穴開け加工済みです。 静電気放電による損傷から確実に保護するため、ヒンジは ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。この製品は、より過酷な環境や、暖房 / 換気システムなどの重い用途に最適です。特長と利点.亜鉛ダイキャスト製のバットヒンジ .自由な振動 .長さ: 40 mm .幅 40 mm .材質の厚さは 5 mm . ねじ固定 .粉体塗装 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 40mm厚さ = 5mm取付方法 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro 粉体コーティング亜鉛バットヒンジねじ、 50 mm x 50 mm x 12 mmこの固定ピンアルミ製バットヒンジは、コンパクトなパッケージで信頼性と頑丈さを組み込んだシンプルな設計を採用しています。ストリングテスト済みの RS Pro シリーズに属しています。 厚さ 12 mm の亜鉛ダイキャスト製です。この軽量な素材は、室温で同等の合金よりも強度が高く、硬度が高くなっています。亜鉛ダイキャストは、高い動作温度に耐えることができ、耐腐食性にも優れています。このヒンジは、粉体コーティングが施され、高品質 Durable 仕上げです。見栄えのよい仕上げになっているため、設計要素としても使用できます。すばやく簡単に取り付けられるように穴開け済みの省スペース 50 x 50 mm 設計となっています。 ヒンジは、静電気放電による損傷からの保護を目的として、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。電気パネル、暖房、換気システムなど、過酷な環境やヘビーデューティ用途に最適です。特長と利点.亜鉛ダイキャスト製のバットヒンジ .自由な振動 .長さ 50 mm .幅 50 mm .マテリアル厚は 12 mm です . ねじ固定 .粉体塗装 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 50mm厚さ = 12mm取付方法 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整式マウントのねじサイズは M16 で、寸法は 150 mm 188 mm 80 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点 1,000 kg の静荷重 チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 188mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/8 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = スチール。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 300バール。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -25℃。。RS Pro スチールメス油圧クイックコネクトカップリング 3/8 インチ液体移送システムで RS Pro のこの油圧クイック接続カップリングを使用すると、手間を最小限に抑えて接続の作成及び解除ができます。メスカップリングは、 BSP 3/8 インチメスねじに適合します。Faster ANV シリーズ、 Safeway S565 、 Stucchi BIR シリーズなど、このデバイスは多数の異なるシリーズと互換性があります。 漏れが発生した場合は、この自己密閉カップリングにより直ちに液体の流れが遮断されます。この製品は、バックアップ用の二次 PTFE シールとニトリルゴムシールを備えています。ステンレススチール製で、不動態化亜鉛めっき仕上げにより腐食に対する保護が強化されています。 信頼性の高い RS Pro 製品の一部として、品質と一貫性を確保するためにエンジニアによって徹底的にテストされています。効果的なシリーズ A クイック接続カップリングとして、 ISO7241-A 規格に準拠しています。このような装置は、一般にトラクターなどの農業及び産業用途で使用されます。特長と利点.油圧クイックコネクトカップリング .メスカップリング . BSP 3/8 インチメスねじに取り付けます . Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 (Gromelle) 、 Intertraco A シリーズ、 Safeway S565 、 Stucchi BIR シリーズと互換性があります .ユニオンタイプのカップリング . スチール製 .黄色不動態化亜鉛めっき耐腐食性仕上げ .ニトリルゴム製シール .ボールロック方式 .最大動作温度は +125 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力: 300 bar .直径 31 mm .長さ: 57 mm .スパナのサイズは 22 mm . ISO 7241-A 規格に準拠しており、効果的なシリーズ A となっています カップリング . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整可能なマウントは、ねじサイズ M20 、寸法は 200 mm 242 mm 100 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点静的耐荷重は 1500kg チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 242mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズが M16 で、寸法は 100 mm 138 mm 80 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点 1,000 kg の静荷重 チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 138mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整可能な取り付け具は、ねじサイズ M20 、寸法 150 mm 192 mm 100 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点静的耐荷重は 1500kg チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 192mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズ M12 で、寸法は 125 mm 50 mm 158 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材製で、ステンレススチール( 304 )製のねじ山が付いています。特長と利点静的耐荷重は 1100 kg です 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1100kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ステンレス鋼高さ = 158mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズが M16 で、寸法は 100 mm 142 mm 100 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点静的耐荷重は 1500kg チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 142mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズ M10 、寸法 75 mm 108 mm 50 mm (ねじ長 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材製で、ステンレススチール( 304 )製のねじ山が付いています。特長と利点静的耐荷重は 1100 kg です 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1100kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 75mm傾斜角度 = 30°高さ = 108mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整式マウントは、ねじサイズ M12 で、寸法は 150 mm 179 mm 50 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点静的耐荷重は 400kg です チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 400kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 179mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS Pro 厚膜パワー抵抗器ですRS Pro RSPR2K シリーズ厚膜パネル取り付け電力抵抗器は、抵抗 25 、定格電力 2000 の製品です。 寸法は、 60 mm 65 mm 15 mm (長さ 幅 高さ)です。このヒートシンク抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。ヒートシンク Rth cs< 0.025 K/W への熱伝導を使用することで最高の結果が得られます。これには、熱伝導性 W/mK の熱伝導性化合物を使用して到達することができます。 注: 冷却プレートの平坦度は、全体で 0.05 mm を超えている必要があります 表面の粗さが 6.4 m を超えないようにしてください特長と利点動作温度範囲: -55 C 150 C 温度係数は -150 ppm/ C 150 ppm/ C です 終端スタイル:ねじ 最大連続電流: 120A 最小絶縁抵抗: 1000 で 10 Ω用途 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 2kWシリーズ = RSPR2Kパッケージ/ケース = 平面許容差 = ±10%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃寸法 = 60 x 65 x 15mm全体の幅 = 65mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

RS Pro 厚膜パワー抵抗器ですRS Pro RSPR2K シリーズ厚膜パネル取り付け電力抵抗器は、抵抗 100 、定格電力 2000 の製品です。 寸法は、 60 mm 65 mm 15 mm (長さ 幅 高さ)です。このヒートシンク抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。熱<伝導性 W/mK の熱伝導化合物を使用することで、ヒートシンク Rth cs 0.025 K/W への熱伝導を使用して順番に到達させることができるため、最高の結果が得られます。 注: 冷却プレートの平坦度は、全体で 0.05 mm を超えている必要があります 表面の粗さが 6.4 m を超えないようにしてください特長と利点動作温度範囲: -55 C 150 C 温度係数は -150 ppm/ C 150 ppm/ C です 終端スタイル:ねじ 最大連続電流: 120A 最小絶縁抵抗: 1000 で 10 Ω用途 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2kWシリーズ = RSPR2Kパッケージ/ケース = 平面許容差 = ±10%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃寸法 = 60 x 65 x 15mm全高 = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷