ソフトクランプ ウォータポンプ プライヤ. 作業工程で製品の損傷を防ぐ交換可能なナイロン製のはさみ口をもったプライヤ はさみ口の最大クランプ幅は40mm ばね付きアジャスタで簡単に選択できる7つのポジション
仕様タイプ = 交換用ジョー併用可能製品 = ユーティリティプライヤ
1セット(2個)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
ソフトクランプ ウォータポンプ プライヤ. 作業工程で製品の損傷を防ぐ交換可能なナイロン製のはさみ口をもったプライヤ はさみ口の最大クランプ幅は40mm ばね付きアジャスタで簡単に選択できる7つのポジション
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 250 mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
RS Pro 汎用ストレートカットせん断 信頼できる RS PRO ブランドがお届けする、ストレートカットの汎用ばさみです。Durable で汎用性の高いハンドカッティングツールで、金属、木材、コードなど、さまざまな素材の切断に最適です。快適性を高めて負担を軽減するだけでなく、制御を維持して正確な切断を実現する、人間工学に基づいたスプリング式ハンドルを備えています。これらのストレートせん断はさみは、はさみと同様に機能する 本のステンレススチール切断刃を備え、材料を簡単に切断できると同時にきれいで直線的な切断を実現します。この丈夫な耐摩耗性ブレードは、優れた耐腐食性を備え、さまざまな環境で頻繁に使用しても鋭利さが持続します。特長と利点 さまざまな材料を切断するのに最適で、高い汎用性を備えています 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上します ステンレススチール製ブレードにより、鋭い正確な切断が可能 手の負担を軽減するスプリング式機構 軽量で持ち運び可能 用途 汎用せん断はさみは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のカッターは、ストレート、左、及び右です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左はさみを使用すると、ごみを左側に、右のはさみを使用して直線状又は曲線状に切断できます。一般的な用途:- 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 園芸 これはどのような材料に適していますか? この汎用せん断はさみは、金属からプラスチックまでさまざまな素材で使用できるため、さまざまな作業に使用できる理想的な万能カッターです。曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます。
仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 190 mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様タイプ = スーパーグリップクランプジョー開口 = 50mmグリップ. ガラス繊維強化ナイロン製のグリップで寿命が長く、回転式はさみ口で加工物をしっかり把持 はさみ口の内側は刻み歯付きで、丸みのある曲面の加工物でも挟み込むことが可能 強靭なスプリング付きで、接合、固定、締め付けに最適 3種類のサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,300
税込¥1,430
5日以内出荷
仕様タイプ = スーパーグリップクランプジョー開口 = 25mmグリップ. ガラス繊維強化ナイロン製のグリップで寿命が長く、回転式はさみ口で加工物をしっかり把持 はさみ口の内側は刻み歯付きで、丸みのある曲面の加工物でも挟み込むことが可能 強靭なスプリング付きで、接合、固定、締め付けに最適 3種類のサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥940
税込¥1,034
5日以内出荷
関連キーワード