「バネフック」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 12
仕様長さ = 250mm全体長さ = 240 ミリです牽引能力 = 30kg個数 = 1
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

RS PRO ステンレススチールプローブ&フックキット. 最高級のステンレス鋼で作られた、この素晴らしい5点セット・ツールキットをお楽しみください。多用途に使用できるこのセットの各プローブは、フック型ヘッドとフィレット型ハンドルが特徴で、比類のない使い心地と精度を実現しています。電子機器や複雑なアプリケーションに最適なこれらのプローブは、スクレーピング、狭いスペースへのアクセス、小さな部品の取り扱いに欠かせないツールです。回路基板の修理、はんだ接合部の検査、機械的な点検など、このツールキットはあらゆる作業に最適です。. このキットを選ぶ理由は.. このRS PROプローブ&フック・キットは、ピッキング、マーキング、クリーニング作業に最適です!エクステンション付きのこの多用途5点キットは、Oリングや古いガスケットを簡単に取り外せるように設計されています。また、電気工事や清掃の際に、ワイヤーや部品の位置を決めるのにも最適です。. 機能とメリット. ;ul> ;li>エクステンション付き5ピースキット ;/li> ;li>複雑な作業用に ;/li> ;li>設計 ;/li> お手入れ簡単 ;li>耐酸腐食 ;/li> ;li>グリップ力を高める ;/li> ;li>鋸歯状 ;/li> ;li>ハンドル ;/li> ;li>ステンレススチール ;/li>製 ;/ul> ;li> ;/li>. 用途. ;ul> ;li>自動車清掃 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;li>プロジェクト ;/li> ;/ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li>
仕様全体長さ = 100 mm個数 = 5
1キット
6,398 税込7,038
7日以内出荷

1袋(5個)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

Spring hook. Polished galvanised spring hook with steel spring
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 6.5mmリンク長さ = 64mm
1袋(5個)
9,098 税込10,008
5日以内出荷

スプリングフック. 亜鉛めっきスチール サイズはリンク直径 x O/A 長さです
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 11mmリンク長さ = 101mm
1袋(5個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

スプリングフック. 亜鉛めっきスチール サイズはリンク直径 x O/A 長さです
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 10.5mmリンク長さ = 83mm
1袋(5個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1袋(5個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1袋(5個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1袋(5個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

RS Pro スチールニッケルめっきチェーンリンク、スプリングクリップ、 19 mmRS Pro のスチール製スイベルフックペアは、チェーンリンクとして使用して、 2 つのチェーンを連結できます。これは、破損したリンクを修復する場合でも、チェーン全体の長さを延ばす場合でもかまいません。 チェーンリンクは、チェーンやロープを簡単に挿入できるヒンジ付きスプリングラッチ付きの接続フック 1 つと、ノットを防止するのに最適なダブルエンドスイベルアイ設計のもう 1 つのフックで構成されています。 どちらのフックも耐摩耗性スチール製で、耐久性と伸張強度が高くなっています。また、ニッケルメッキも採用されているため、耐腐食性に優れており、屋内外での使用に適しています。280 kg の高い耐荷重があるため、さまざまな産業の幅広い用途に使用できます。 このチェーンリンクは、実績のある RS Pro 製品の一部として、信頼性を確保するための厳しい品質管理チェックを受けています。特長と利点.チェーンリンク . 2 種類のスイベルフック .スプリングクリップタイプ . スチール製 .ニッケルメッキ仕上げ .リンク径: 19 mm .耐荷重: 280 kg . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = スチール表面処理 = ニッケルめっきリンク直径 = 19mm
1個
759 税込835
7日以内出荷

仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:1, 1:10帯域幅 = 20 MHz, 250 MHz最大コモンモード入力電圧 = 600Vコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 2安全カテゴリレベル = CAT I安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT I 600 V上昇時間 = 1.4 ns, 18 nsRS Proオシロスコープ用パッシブプローブ - RS-MFシリーズ. RS Proオシロスコープ用パッシブプローブRS-MFシリーズです。人間工学に基づく設計のプローブで、主要なブランドのあらゆるオシロスコープやメーカーの製品と組み合わせて使用することができます。RS Proオシロスコープ用パッシブプローブは、電源やバッテリが不要なので、軽量で気楽に持ち運べます。. プローブオプション. RS-MF 312 = RS品番: ; 146-6616 146-6616. RS-MF 312-2-6 = RS品番: ; 146-6617 146-6617 (RS-MF 312が2セット). 減衰比. 1:1、最大入力電圧400 V CAT I (V dc + ピークAC)、周波数ディレーティングあり 10:1、最大入力電圧600 V CAT I (V dc + ピークAC)、周波数ディレーティングあり. 内容. MFオシロスコープ用プローブ 保護キャップ BNCアダプタ スプリングフック先端 スペアプローブ先端 絶縁わに口クリップで終端処理されたアースリード トリミング工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V安全カテゴリレベル = CAT III安全作業電圧は、これらのリードとそれらが接続されているテストメータの組み合わせによって決まります。テストメータでこれらの高性能マルチメータテストリードセットを使用する前に、テストメータ自体の保護機能、ヒューズ、及び安全定格を確認してください。. RS Pro マルチメータテストリードセット、 1000 V. この高品質マルチメータテストリードセットは、IEC1010 Cat III 1000 V安全基準に適合するように設計されたテストリードとアクセサリで構成されています。IEC1010 CAT III 1000 V定格のマルチメータ及びその他のテスト機器で使用するのに最適です。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 セットは鋭い歯およびばねの設計として非常に有用であるワニクリップ ( 別名わにクリップである ) を含んでいるそれらは何でもにすぐにおよび容易なテスト関係を作ることができることを意味する。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます。 RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点:. リード長は 1.2m の二重絶縁シリコンで、銅の導体は単線で接続されています 定格電流 15 A. セットの内容. 1.2 mシリコンラバーリードペア(両端はそれぞれ4 mmシュラウド付き直角プラグと4 mmシュラウド付きストレートプラグ) x 1ペア 2.0 mmの金属先端のプラグイン式マルチメータプローブ x 1ペア プラグイン式スプリング内蔵グラバフック x 1ペア プラグイン式わに口クリップ x 1ペア. 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

側面設置型. コンテナの側面に、吊り上げ時のスリングポイントとして固定 リーフスプリングとともに使用しない場合、リングはコンテナに対して平坦なままになります また、リーフスプリングを使用する場合、リングは使用時にコンテナに対して90 °になります。 この機能は、複数のフックをコンテナ周りに設置されたスリングに取り付ける場合に特に便利です スリングポイント1つあたりの定格: 70 kg
仕様材質 = ステンレス鋼定格荷重 = 70kg長さ = 60.5mm表面処理 = ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro 可変スプリングラッチRS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルラッチは、長さ 79 mm 、幅 36 mm 、奥行き 11 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大負荷容量は 450 です認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 94 x 36 x 11mm奥行き(深さ) = 11 mm長さ = 94mm幅 = 36mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro 可変スプリングラッチRS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルラッチは、長さが 76 mm 、幅 46 mm 、奥行き 15 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大負荷容量は 1000 です認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 102 x 46 x 15mm奥行き(深さ) = 15 mm長さ = 102mm幅 = 46mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 スプリング式トグルラッチの長さは 75 mm 、幅は 34 mm 、奥行きは 12 mm です。このラッチはベース穴サイズが mm 、フック穴サイズが mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大負荷容量は 500N認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 95 x 34 x 12mm奥行き(深さ) = 12 mm長さ = 95mm幅 = 34mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

RS Pro 可変スプリングラッチRS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルラッチは、長さ 79 mm 、幅 36 mm 、奥行き 17 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm 、ロック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大負荷容量は 450 です認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = Yesスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 94 x 36 x 17mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 94mm幅 = 36mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 可変スプリングトグルロック可能RS Pro ステンレススチール 304 可変スプリング式トグルラッチは、長さ 58 mm 、幅 36 mm 、奥行き 11 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大耐荷重: 700N認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 73 x 36 x 11mm奥行き(深さ) = 11 mm長さ = 73mm幅 = 36mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 スプリング式トグルラッチは、長さが 90 mm 、幅が 36 mm 、奥行きが 14 mm です。このラッチはベース穴サイズが mm で、フック穴サイズが mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大耐荷重: 600 N認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 116 x 36 x 14mm奥行き(深さ) = 14 mm長さ = 116mm幅 = 36mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 製スプリング式トグルラッチは、長さが 105 mm 、幅が 37 mm 、奥行きが 17 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大耐荷重: 600 N認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 133 x 37 x 17mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 133mm幅 = 37mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro 可変スプリングトグルロック可能RS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルロック式ラッチは、長さが 76mm 、幅が 46mm 、奥行きが 22mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm 、ロック穴のサイズは 5.5 mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大負荷容量は 1000 です認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = Yesスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 102 x 46 x 22mm奥行き(深さ) = 22 mm長さ = 102mm幅 = 46mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro 可変スプリングトグルロック可能ラッチRS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルロック式ラッチは、長さ 58 mm 、幅 36 mm 、奥行き 17 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm 、ロック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。ラッチには、南京錠用の穴があります。特長と利点最大耐荷重: 700N認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = Yesスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 73 x 36 x 17mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 73mm幅 = 36mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro スプリングトグルロック可能ラッチRS Pro ステンレススチール 304 可変スプリング式トグルロック式ラッチは、長さ 75 mm 、幅 34 mm 、奥行き 13 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm 、ロック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。ラッチには、南京錠用の穴があります。特長と利点最大負荷容量は 500N認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = Yesスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 95 x 34 x 13mm奥行き(深さ) = 13 mm長さ = 95mm幅 = 34mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V最低動作温度 = -20℃最高動作温度 = +70℃安全カテゴリレベル = CAT IIIIEC1010-1 CAT III 600V準拠. ポーチ入りマルチメータリード セット. 黄色のパイピングが付いた丈夫なグレーのポーチ入り 標準セットは、あらゆる状況での測定に対応するアクセサリ付き ヒューズ付きセットには、高電力回路での電圧測定時に必要なGS38安全規格適合ヒューズ付きテスト プローブ同梱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

RS Pro スプリングトグルロック可能ラッチRS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルロック式ラッチは、長さが 90 mm 、幅が 36 mm 、奥行きが 17 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm 、ロック穴のサイズは 5.5 mm です。キャッチプレートを完備しています。ラッチには、南京錠用の穴があります。特長と利点最大耐荷重: 600 N認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = Yesラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 116 x 36 x 17mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 116mm幅 = 36mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷


RS PRO 12
仕様種類 = スプリングフックサポートされる最大重量 = 2kg材質 = ナイロンサイズ = 1100→ 1,400 mm高所安全 = あり
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS PRO 12
仕様種類 = スプリングフックサポートされる最大重量 = 4.5kg材質 = ナイロンサイズ = 1067→ 1372 mm高所安全 = あり
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS PRO 12
仕様種類 = スプリングフックサポートされる最大重量 = 4.5kg材質 = ナイロンサイズ = 1100→ 1,400 mm高所安全 = あり
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグヒューズ = Yリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V最低動作温度 = -20℃最高動作温度 = +70℃安全カテゴリレベル = CAT IIIIEC1010-1 CAT III 600V準拠. ポーチ入りマルチメータリード セット. 黄色のパイピングが付いた丈夫なグレーのポーチ入り 標準セットは、あらゆる状況での測定に対応するアクセサリ付き ヒューズ付きセットには、高電力回路での電圧測定時に必要なGS38安全規格適合ヒューズ付きテスト プローブ同梱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。スプリング・ロード = あり。ラッチタイプ = トグルラッチN。寸法 = 61 x 29 x 16mm。奥行き(深さ) = 16 mm。長さ = 61mm。幅 = 29mm。。ラッチにはキャッチは付属していません。キャッチは別売りです。. RS Pro ステンレススチール製スプリングラッチ( ; 726-4166 726-4166 )及びキャッチ. RS Pro ステンレススチール製トグルラッチ / キャッチ(別売)です。 使用可能なオプション: ; 726-4166 726-4166 - ステンレススチール製スプリングラッチ、押ボタン付き 寸法:長さ 61 mm x 幅 29 mm x 奥行き 16 mm ; 726-4169 726-4169 - ステンレススチール製スプリングラッチ用キャッチ トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. 耐食性の高いバネ式ラッチ 作動張力: 13 kgf ラッチからキャッチまでの距離は46 mm. 代表的用途:. トグルラッチやキャッチは、さまざまな用途に使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。ラッチタイプ = トグルラッチキャッチプレート。寸法 = 15.8 x 16mm。長さ = 15.8mm。幅 = 16mm。。ラッチにはキャッチは付属していません。キャッチは別売りです。. RS Pro ステンレススチール製スプリングラッチ( ; 726-4166 726-4166 )及びキャッチ. RS Pro ステンレススチール製トグルラッチ / キャッチ(別売)です。 使用可能なオプション: ; 726-4166 726-4166 - ステンレススチール製スプリングラッチ、押ボタン付き 寸法:長さ 61 mm x 幅 29 mm x 奥行き 16 mm ; 726-4169 726-4169 - ステンレススチール製スプリングラッチ用キャッチ トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. 耐食性の高いバネ式ラッチ 作動張力: 13 kgf ラッチからキャッチまでの距離は46 mm. 代表的用途:. トグルラッチやキャッチは、さまざまな用途に使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
609 税込670
7日以内出荷

仕様プローブタイプ = ミニチュア減衰 = 1:10帯域幅 = 500MHz最大コモンモード入力電圧 = 1.5kVコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrms, 500 Vrms安全カテゴリ = CAT I 500 Vrms, CAT II 400 Vrms上昇時間 = <0.7nsRS Proパッシブオシロスコーププローブ - RS-HF 612RA、10:1ミニチュアプローブ、読み取り値対応. RS Pro RS-HF 612RAパッシブオシロスコーププローブは、高性能2.5 mmプローブの新しいシリーズに属しています。このプローブの帯域幅は500 MHz、減衰比は10:1固定です。さらに、このモデルは、BNCコネクタに読み取り値アクチュエータピンを備えています。 コンパクトデザインでSMTコンポーネントの測定に最適です。このプローブには、スプリング式のプローブ先端や固定プローブ先端を含むアクセサリキット一式が付属します。. 付属アクセサリ: 色分けリング x 8 - 4色(各色2個入り) スイベル式アースリードアダプタ x 1 スイベル式アースリード x 1 トリミング工具 x 1 わに口クリップ付きアースリード x 1 リジッドプローブ先端 x 1 スプリングプローブ先端 x 1 プローブ先端カバー x 1 ショートカラー x 1 ロングカラー x 1 IC先端絶縁体 x 5 先端絶縁体 x 1 2.5 mmプローブ先端用BNCアダプタ x 1 アーススプリング x 1 2.5 mmプローブ先端用基板アダプタ x 1 スプリングフック x 1. 主な対応アクセサリ:. ; 1466627 1466627 - (RS-21071) - RS Pro HFアクセサリ27点キット ; 1466628 1466628 - (RS-21072) - RS Proミニテストクリップ、デュアルアダプタ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷