「バーテープ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro DINパネルトランキング(グレー). 非常にお買い得なブランド RS Pro がお届けする、高品質のグレーのマイナスケーブルトランキング製品です。この硬質トランキングは、鉛フリーの難燃性 PVC 製で、使用する場所に固定できるように設計されています。これにより、ケーブルを簡単かつ効果的に敷設して、確実に整理することができます. 特長と利点:. ;ul> ;li>すばやく簡単に取り付け可能 ;/li> ;li>長さ2 m ;/li> ;li>清潔なケーブル管理に最適です。 ;/li> ;li>このシリーズの細長い溝付きタイプを用意しています ;/li> ;li>バーとチャンネルフロアにブレークポイントがあります ;/li> ;li>トランキングの下部の粘着テープは、固定するのに役立ちます。 ;/li> ;/ul>. 用途. ケーブルトランキングには、次のような一連の用途があります。 ;ul> ;li> 電気系ワークショップ ;/li> ;li>オフィスや屋内の作業スペース ;/li> ;li>学校、病院、及びホテル ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様幅 = 50 mm深さ = 100mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープン耐火性 = 自消性シリーズ = Terminal F 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

RS Pro DINパネルトランキング(グレー). 非常にお買い得なブランド RS Pro がお届けする、高品質のグレーのマイナスケーブルトランキング製品です。この硬質トランキングは、鉛フリーの難燃性 PVC 製で、使用する場所に固定できるように設計されています。これにより、ケーブルを簡単かつ効果的に敷設して、確実に整理することができます. 特長と利点:. ;ul> ;li>すばやく簡単に取り付け可能 ;/li> ;li>長さ2 m ;/li> ;li>清潔なケーブル管理に最適です。 ;/li> ;li>このシリーズの細長い溝付きタイプを用意しています ;/li> ;li>バーとチャンネルフロアにブレークポイントがあります ;/li> ;li>トランキングの下部の粘着テープは、固定するのに役立ちます。 ;/li> ;/ul>. 用途. ケーブルトランキングには、次のような一連の用途があります。 ;ul> ;li> 電気系ワークショップ ;/li> ;li>オフィスや屋内の作業スペース ;/li> ;li>学校、病院、及びホテル ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様幅 = 75 mm深さ = 100mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープン耐火性 = 自消性シリーズ = Terminal F 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

RS Pro アルミテープ 0.09 mm 、 W.50 mm 、 L.50この RS Pro アルミテープはホイルテープとも呼ばれ、優れた耐熱性を備えています。簡単に切れる粘着テープは、マスキング、カバー、絶縁、修理が簡単です。 テープの片側は、表面に接着する分散アクリル系感圧接着剤でコーティングされています。裏面には、強力なポリエチレンコーティングが施された裏紙が付いています。この材質により、 -20 → +110 ° C の温度範囲に対応できるだけでなく、防水及び難燃性( Fire Class M1 規格に適合)も実現します。このテープの厚さは 0.09 mm で、幅 50 mm 、長さ 50 m です。 Durable でさまざまな用途に適していて、電気及び建設業でよく使用されています。また、金属テープは EDF PMUC (植物用の三次電気製品・材料)認定を取得しており、原子力発電所で使用することができます。特長と利点.金属(アルミホイル)テープ .フォイルの厚さは 0.05 mm . 3.8 N/cm の接着力 .長さ 50 m .幅 50 mm .最大耐熱温度は +110 ° C .最低温度抵抗: -20 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 9mm長さ = 33m色 = アンバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 6mm長さ = 33m色 = アンバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 20mm長さ = 33m色 = アンバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 25mm長さ = 33m色 = アンバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 15mm長さ = 33m色 = アンバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 14mm長さ = 33m色 = アンバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 19mm長さ = 33m色 = アンバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 12mm長さ = 33m色 = アンバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 10mm長さ = 33m色 = アンバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷