「パイプ用バンド」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro ステンレススチール 316 マイナス六角ホースクリップ、 12.3 mm バンド幅、 18 mm → 25 mm 内径RS Pro 316 ステンレススチール製ホース及び Jubilee クリップは、空圧 / 油圧用の硬質パイプ又はチューブにホースとフレキシブル Flexible Ducting を固定します。12.3 mm のバンドがあり、直径 18 ~ 25 mm のホースにコンポーネントを取り付けることができます。 マイナス六角ヘッドの使いやすいワームねじで、ドライバやスパナを使用してしっかりと固定できます。ホースの外壁を保護するために、バンドの端が隆起し、ミシン目を入れないように正確に刻印されています。標準のマリングレード 316 ステンレススチール製なので、十分な耐腐食性があり、海上環境で役立ちます。また、高品質の汎用ホースクリップについては、英国規格 5315 : 1991 に適合しています。 このホース / Jubilee クリップは、耐腐食性と Durable 構造を備えているので、造船 / 食品 / 化学産業でのホース / パイプの接続に適しています。特長と利点.ホースおよび Jubilee クリップ .マイナス六角ねじヘッドのウォームドライブ .最小内径 18 mm .最大内径 25 mm .バンド幅 12.3 mm .タイプ A4 ( 316 )ステンレス鋼 .汎用ホースクリップの認定を受けた英国規格 5315:1991RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様内径 = 18 → 25mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 18mm最大内径 = 25mmバンド幅 = 12.3mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール製六角ねじワームドライブ、 9.5 mm バンド幅、 13 → 20 mm 内径このホース / Jubilee クリップは、ホースをパイプに接続するときに保護してしっかりと固定するように最適化されています。ワームドライブクリップタイプで、六角ねじを使用して簡単に取り付けられます。 クリップは 304 グレードのステンレススチール製で、腐食に対する耐性と優れた延性を備えています。このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形することでホースを保護し、裏側を滑らかに仕上げることができます。バンドに穴が開いていないため、しっかりと固定でき、パイプから誤ってホースが外れないようになっています。RS Pro シリーズの一部として、高品質を保証するために徹底的にテストされています。また、英国規格 5315 : 1991 適合の汎用ホースクリップも用意しています。 このホース / Jubilee クリップは、灌漑システムの農業で一般的に使用されています。また、自動車産業でも、車両冷却システムの一部として使用されています。特長と利点.ホースおよび Jubilee クリップ .六角ねじ .ワームドライブクリップ . 304 ステンレススチール製 .最小内径 13 mm .最大内径 20 mm .バンド幅 9.5 mm .汎用ホースクリップ用の英国規格 5315 : 1991 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様内径 = 13 → 20mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 13mm最大内径 = 20mmバンド幅 = 9.5mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール製六角ねじワームドライブ、 12.0 mm 帯域幅、 22 mm → 30 mm 内径このワームドライブホース / Jubilee クリップは、柔らかくしなやかなホースをパイプ、タップ、又は小径の栓に保持するように設計されています。バンドの幅は 12 mm で、直径が 22 → 30 mm のホースに使用できます。 このホースクリップは、タイプ A2 304 ステンレススチール製のため、腐食に対する耐性が非常に高くなっています。このワームねじはマイナス六角ヘッドを備えているので、ドライバーでたるみをすばやく取り、スパナでトルクを増大させることができます。バンドの縁を丸め、バンドを正確に成形してホースを保護し、ミシン目を防ぎ、滑らかな表面を実現します。英国規格 5315 : 1991 に従って汎用ホースクリップの認定を取得しています。 このホース / Jubilee クリップは、耐腐食性が高いので、農業、建設、産業分野での使用に最適です。特長と利点.ホースおよび Jubilee クリップ .ワームドライブクリップタイプ .マイナス六角ボルトヘッド .最小内径 22 mm .最大内径 30 mm .幅 12 mm のバンド .タイプ A2 ( 304 )ステンレススチール .汎用ホースクリップ用の英国規格 5315:1991 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様内径 = 22 → 30mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 22mm最大内径 = 30mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール製六角ねじワームドライブ、 12.0 mm のバンド幅、 18 → 25 mm 内径小径のパイプ又はノズルにソフトホースを接続する必要がある場合は、 RS Pro の Jubilee クリップを使用すると、 Durable で使いやすい ホースクリップは、直径 18 → 25 mm のホース外壁を保護しながら、コンポーネントを接続します。クリップは 12 mm のバンドのエッジを上げ、穴を開けるのではなくスタンプし、裏側を滑らかにして保護を強化します。ワームねじとマイナス六角ヘッドを備えているため、ドライバーですばやく初期締め付けを実行し、スパナでさらに締め付けることができます。タイプ A2 304 グレードステンレススチール製ボディを備えているため、腐食に対する高い耐性があります。このクリップは、汎用ホースクリップの BS5315 : 1991 品質基準に準拠した認定を取得しています。 耐腐食性、耐久性、使いやすさにより、このホースクリップは一般に農業や産業で使用されています。特長と利点.ホースおよび Jubilee クリップ .ワームドライブクリップとマイナス六角ねじヘッド .最小内径 18 mm .最大内径 25 mm .幅 12 mm のバンド . A2 304 グレードステンレススチール製 .汎用ホースクリップの BS5315:1991 品質基準に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様内径 = 18 → 25mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 18mm最大内径 = 25mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール製六角ねじワームドライブ、 9.5 mm バンド幅、 11 → 16 mm 内径このホース / Jubilee クリップを使用すれば、小径のパイプ、タップ、又は類似のコンポーネントに、柔らかいホース Flexible Ducting を取り付けることができます。マイナスドライバに使用するマイナスワームねじヘッドと、スパナで最後に締め付けるための六角レンチを備えています。 無孔バンドの幅は 9.5 mm で、直径 11 → 16 mm のホースに使用できます。クリップの滑らかな下面表面は、バンドの縁を丸め、バンドに穴を開けずに正確に成形することで、ホースの外壁を保護します。 RS Pro 製品に属しており、厳しい品質及び安全基準を満たしています。耐腐食性タイプ A2 304 グレードステンレススチール製です。このクリップは、英国規格 5315 : 1991 に従って高品質の汎用ホースクランプの認定を取得しています。 このホース / Jubilee クリップを使用すると、農業 / 産業産業産業でホースを接続できます。特長と利点.ホースおよび Jubilee クリップ .ワームドライブおよびマイナス六角ネジヘッド .最小内径 11 mm .最大内径は 16 mm です .バンド幅 9.5 mm . A2 304 グレードステンレススチール製 .汎用ホースクランプ用の英国規格 5315 : 1991 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様内径 = 11 → 16mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 11mm最大内径 = 16mmバンド幅 = 9.5mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
幅 = 20mm。長さ = 10m。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 10 mRS Pro のこの黒色ベロアテープは、片側がフックで反対側がループになっています。自己完結型テープは、ケーブル管理のための再利用可能なソリューションです。目的の長さに切断するだけですぐに使用できます。 このフック / ループテープは、幅 20 mm 、長さ 10 m です耐久性と高強度を確保するために背面にラミネート加工されています。RS Pro シリーズの一部として、テープは品質と耐久性がテストされています。 ゴムバンドなどの巻尺ソリューションの代わりに、このテープはケーブル、ワイヤ、パイプ、チューブの結束によく使用され、信頼性が高くなっています。また、一般的な産業用途で装置をストラップするためにも使用できます。再利用可能な設計のため、このテープは、農業や園芸環境で植物の結束バンドとして使用するのにも適しています。特長と利点. RS Pro のフック & ループテープ . 黒色 .長さ 10 m .幅 20 mm .米国規格協会/静電気放電( ANSI/ESD ) S20.20:2014 に適合しています 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御 (静電放電による損傷からの保護用)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
仕様パイプコンタクトサーモスタット. スイッチコンタクトとケーブルクランプ付きのケース入りユニポーラサーモスタット。特に暖房設備のパイプでの温度測定やその他の用途に最適です。サーモスタットは、良好な接触を確保するスプリングバンドでクランプされます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
関連キーワード