2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ = 600 mm。幅 = 600 mm。外形の奥行き = 200mm。材質 = スチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = ダブルロックシステム。グランドプレート = あり。色 = グレー。用途 = 電気, 電子, 工業。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro IP66 金属製壁面ボックス( DIN レール付. RS Pro の金属製壁面ボックス製品をご紹介します。これらのボックスは非常に有用で、スチール製で、壁面に取り付け可能です。これらのボックスは IP66 等級で、屋内外の環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。RS Pro 壁面ボックスは、各種のサイズが用意され、幅広い用途に適しています。 スチール製ウォールボックスを購入する理由は何ですか. 金属製の収納ボックスは、ほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器など、あらゆる種類のものを収納できます。この RS Pro ロック式ボックスは、 IP66 及び IK10 等級で、ほこり、強い水流、機械的衝撃から保護します。このボックスは、シートスチール製で、グレーのポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げとなっています。. 特長と利点. .素材:スチール構造 . DIN レール .ほこりや強い水流に対する IP66 保護 .機械的衝撃に対する IK10 保護 .ポリエステルエポキシ粉体コーティング、表面加工仕上げ .シートスチール製のエンクロージャとドア .取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製です .ロック可能 .シングルまたはダブルロックシステム .壁面取り付け . 各種サイズを用意. RS Pro 壁掛けボックス. ;I>シングルロックシステム ;/I> . H.400 x W.210 x D.600 mm = RS品番: ; 915-5979 915-5979 ;I>ダブルロックシステム ;/I> . H.600 x W.600 x D.200 mm = RS品番: ; 915-5963 915-5963. これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルに以下が含まれます . TS35 マイナス TOP Hat DIN レール .ドア取り付けプレート .ロック .押さえプレート .シールガスケットと固定用アクセサリ. よくある質問. 壁掛けボックスとは何ですか. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。 どの程度の保護が提供されていますか。 すべてのモデルが IP66 の侵入保護等級を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。 どのような種類のロックが付属していますか. これらのボックスは、セキュリティと安全性を強化するためのダブルロックシステム付きで提供されます。施錠できる壁掛けボックスは、中味を守る必要がある場合や、経験のある人のみ取り出せるようにする必要がある場合など、さまざまな状況で役立ちます。 代表的用途 この産業用壁面ボックスは、水がかかりやすい場所や湿潤状態になりやすい場所といった過酷な環境での電子 / 電気機器の収納に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様外部高さ = 300 mm外部幅 = 300 mm外形の奥行き = 210mm外形寸法 = 300 x 300 x 210mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y内部取り付けタイプ = パネルエンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷