48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
併用可能製品 = Universal Rectangular Alu。長さ = 40mm。幅 = 40mm。高さ = 10mm。寸法 = 40 x 40 x 10mm。熱抵抗 = 13.5K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。アプリケーション = 半導体デバイス。仕上げ = 陽極酸化処理。。BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
7日以内出荷

併用可能製品 = Universal Rectangular Alu。長さ = 14mm。幅 = 14mm。高さ = 10mm。寸法 = 14 x 14 x 10mm。熱抵抗 = 26.5K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。仕上げ = 陽極酸化処理。。BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様寸法 = 16.5 x 15.9mmパッケージ外装 = HS10熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 16.5mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 15.9mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,088 税込2,297
7日以内出荷

長さ = 100mm。幅 = 50mm。高さ = 28mm。寸法 = 100 x 50 x 28mm。熱抵抗 = 3.1℃/W。取り付け = ネジ。カラー = 黒。パッケージタイプ = TO-220。。PPNシリーズ、TO220基板実装、クリップオン. さまざまな用途に適しているABLヒートシンクです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. 非標準、押出成形、幅88 mm x 高さ35 mm、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。 冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。 このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。
仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 100mm幅 = 88mm高さ = 35mm寸法 = 100 x 88 x 35mm熱抵抗 = 1.4K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。 1つを取り除いたドリル加工済みTO3メタルキャン半導体パッケージです。. 低プロファイル、非標準、押出成形、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。 冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。 このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。
仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 100mm幅 = 88mm高さ = 25mm寸法 = 100 x 88 x 25mm熱抵抗 = 1.5K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 100mm。幅 = 300mm。高さ = 83mm。寸法 = 100 x 300 x 83mm。熱抵抗 = 0.12℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅300mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。. 特長. ;ul> ;li>最適な放熱 ;/li> ;li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな ;/li> ;li>互換性簡単な ;/li> ;li>取り付け費用対効果の高い ;/li> ;li>冷却さまざまな ;/li> ;li>サイズが利用可能 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ゲーミング ;/li> ;li>PC ;/li> ;li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ ;/li> ;li>アンプ産業用 ;/li> ;li>電子機器 ;/li> ;li>電源装置 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
欠品中

併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 100mm。幅 = 125mm。高さ = 50mm。寸法 = 100 x 125 x 50mm。熱抵抗 = 1℃/W。カラー = 黒。材料 = アルミ。。熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅125mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。. 特長. ;ul> ;li>最適な放熱 ;/li> ;li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな ;/li> ;li>互換性簡単な ;/li> ;li>取り付け費用対効果の高い ;/li> ;li>冷却さまざまな ;/li> ;li>サイズが利用可能 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ゲーミング ;/li> ;li>PC ;/li> ;li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ ;/li> ;li>アンプ産業用 ;/li> ;li>電子機器 ;/li> ;li>電源装置 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

併用可能製品 = ユニバーサルスクエアアル。長さ = 100mm。幅 = 100mm。高さ = 15mm。寸法 = 100 x 100 x 15mm。熱抵抗 = 0.83℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅100mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。. 特長. ;ul> ;li>最適な放熱 ;/li> ;li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな ;/li> ;li>互換性簡単な ;/li> ;li>取り付け費用対効果の高い ;/li> ;li>冷却さまざまな ;/li> ;li>サイズが利用可能 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ゲーミング ;/li> ;li>PC ;/li> ;li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ ;/li> ;li>アンプ産業用 ;/li> ;li>電子機器 ;/li> ;li>電源装置 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 100mm。幅 = 200mm。高さ = 15mm。寸法 = 100 x 200 x 15mm。熱抵抗 = 0.4℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅200mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。. 特長. ;ul> ;li>最適な放熱 ;/li> ;li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな ;/li> ;li>互換性簡単な ;/li> ;li>取り付け費用対効果の高い ;/li> ;li>冷却さまざまな ;/li> ;li>サイズが利用可能 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ゲーミング ;/li> ;li>PC ;/li> ;li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ ;/li> ;li>アンプ産業用 ;/li> ;li>電子機器 ;/li> ;li>電源装置 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 150mm。幅 = 100mm。高さ = 15mm。寸法 = 150 x 100 x 15mm。熱抵抗 = 0.6℃/W。取り付け = 基板実装。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅100mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。. 特長. ;ul> ;li>最適な放熱 ;/li> ;li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな ;/li> ;li>互換性簡単な ;/li> ;li>取り付け費用対効果の高い ;/li> ;li>冷却さまざまな ;/li> ;li>サイズが利用可能 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ゲーミング ;/li> ;li>PC ;/li> ;li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ ;/li> ;li>アンプ産業用 ;/li> ;li>電子機器 ;/li> ;li>電源装置 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

長さ = 100mm。幅 = 50mm。高さ = 28mm。寸法 = 100 x 50 x 28mm。熱抵抗 = 3.1℃/W。取り付け = ネジ。カラー = 黒。パッケージタイプ = TO-220。。PPLシリーズ、TO220基板実装. さまざまな用途に適しているABLヒートシンクです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 150mm。幅 = 66mm。高さ = 40mm。寸法 = 150 x 66 x 40mm。熱抵抗 = 0.5℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅66mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。. 特長. ;ul> ;li>最適な放熱 ;/li> ;li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな ;/li> ;li>互換性簡単な ;/li> ;li>取り付け費用対効果の高い ;/li> ;li>冷却さまざまな ;/li> ;li>サイズが利用可能 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ゲーミング ;/li> ;li>PC ;/li> ;li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ ;/li> ;li>アンプ産業用 ;/li> ;li>電子機器 ;/li> ;li>電源装置 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 100mm。幅 = 66mm。高さ = 40mm。寸法 = 100 x 66 x 40mm。熱抵抗 = 0.69℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅66mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。. 特長. ;ul> ;li>最適な放熱 ;/li> ;li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな ;/li> ;li>互換性簡単な ;/li> ;li>取り付け費用対効果の高い ;/li> ;li>冷却さまざまな ;/li> ;li>サイズが利用可能 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ゲーミング ;/li> ;li>PC ;/li> ;li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ ;/li> ;li>アンプ産業用 ;/li> ;li>電子機器 ;/li> ;li>電源装置 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅120mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。. 特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング PC ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置
仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 100mm幅 = 120mm高さ = 37mm寸法 = 100 x 120 x 37mm熱抵抗 = 1K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 150mm。幅 = 250mm。高さ = 30mm。寸法 = 150 x 250 x 30mm。熱抵抗 = 0.17℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅250mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。. 特長. ;ul> ;li>最適な放熱 ;/li> ;li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな ;/li> ;li>互換性簡単な ;/li> ;li>取り付け費用対効果の高い ;/li> ;li>冷却さまざまな ;/li> ;li>サイズが利用可能 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ゲーミング ;/li> ;li>PC ;/li> ;li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ ;/li> ;li>アンプ産業用 ;/li> ;li>電子機器 ;/li> ;li>電源装置 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上
仕様抵抗 = 4Ω定格電力 = 500Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上
仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 300Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上
仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 500Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全高 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジングブレーキ抵抗器は、抵抗が 10 、定格電力が 300 です。 寸法は 210 mm 80 mm 10 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の温度係数 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 500M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジングブレーキ抵抗器は、抵抗が 2.2 、定格電力が 300 です。 寸法は 210 mm 80 mm 10 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の温度係数 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 500M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
欠品中

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジングブレーキ抵抗器は、 47 の抵抗と定格電力 500 を備えています。 寸法は 330 mm 80 mm 10 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の温度係数 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 500M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R250 シリーズアルミハウジングブレーキ抵抗器は、 2.2 の抵抗と定格電力 250 を備えています。 寸法は 180 mm 80 mm 10 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の温度係数 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 500M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 250Wシリーズ = R250パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 180 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジングブレーキ抵抗器は、 2.2 の抵抗と定格電力 500 を備えています。 寸法は 330 mm 80 mm 10 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の温度係数 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 500M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全高 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R300 シリーズ抵抗器は、抵抗が 16 、定格電力が 300 です。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 16Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体長 = 210mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R300 シリーズ抵抗器は、抵抗が 68 、定格電力が 300 です。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 68Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R300 シリーズ抵抗器の抵抗は、 47 及び 300 です。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R500 シリーズ抵抗器は、定格電力 12 及び 500 の抵抗を備えています。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 12Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全高 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R500 シリーズ抵抗器は、定格電力 Ω 及び 500 の抵抗を備えています。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 8Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全高 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R250 シリーズ抵抗器は、定格電力 Ω 250 の抵抗を備えています。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 6Ω定格電力 = 250Wシリーズ = R250パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 180 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R250 シリーズ抵抗器は、定格電力 Ω 250 の抵抗を備えています。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 8Ω定格電力 = 250Wシリーズ = R250パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 180 x 80 x 10mm全高 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R500 シリーズ抵抗器は、定格電力 10 と 500 の抵抗を備えています。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R600 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力 600 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 600Wシリーズ = R600パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R60 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力値 60 です。 寸法は 115 mm 40 mm 20 mm L W H )です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 60Wシリーズ = R60パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 115 x 40 x 20mm全高 = 20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R1000 シリーズアルミメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力 1000 となっています。 寸法は 400 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1kWシリーズ = R1000パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 400 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力 500 となっています。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R800 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力 800 となっています。 寸法は 400 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 800Wシリーズ = R800パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 400 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Pro ダイキャストアルミエンクロージャ - 黒. RS Pro の取り付けフランジ付きアルミダイキャストシリーズは、幅広い用途に適した高規格エンクロージャです。Durable なボックスはアルミ合金製で、電気伝導性と高い耐腐食性を備えています。これらのアルミエンクロージャは軽量で機械加工が簡単で、さまざまな環境で使用できる非常に汎用性の高いエンクロージャとなっており、内部の電気部品及び非電気部品を保護します。これらの汎用アルミエンクロージャは、電気部品を収容するのに最適なソリューションで、優れた保護性能を発揮します。また、壁面取り付け又は固定具に取り付けるためのフランジも備えています。. 特長と利点. .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .壁面や固定具への取り付けに最適な取り付けフランジ .さまざまな環境に適したスタイリッシュなブラックデザイン .堅牢かつ軽量で、加工が簡単 . Durable ダイキャストアルミ設計により、高い耐腐食性を実現します .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .熱を伴う用途でのヒートシンクとしての使用に最適. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 . 電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. 取り付けフランジ付き RS Pro アルミ製ダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適で、内部コンポーネントを埃や異物から保護します。屋外での使用はお勧めしませんが、シェルターで使用することもできます。. 付属品. 取り付けフランジ付きアルミダイキャストエンクロージャ及びふた LID 。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 110 mm高さ = 44.5 mm幅 = 82.5 mm外形寸法 = 110 x 82.5 x 44.5mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 汎用アルミダイキャストエンクロージャ. RS PRO のアルミダイキャスト製汎用エンクロージャ製品をご紹介します。幅広い用途に適した標準のエンクロージャです。Durable なボックスはアルミ合金製で、電気伝導性と高い耐腐食性を備えています。これらのアルミエンクロージャは軽量で機械加工が簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャです。これらの汎用アルミエンクロージャは、電気部品を収容するのに最適なソリューションで、屋内外で優れた保護性能を発揮します。. 特長と利点. .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .堅牢かつ軽量で、加工が簡単 . Durable ダイキャストアルミ設計により、高い耐腐食性を実現します .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 . 電気製品 .音楽産業 ( ペダルおよびフットスイッチ ) .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro アルミ製ダイキャストエンクロージャは、屋内外での汎用的な使用に最適で、耐候性に優れています。. 付属品. 対応するふた付きアルミダイキャストエンクロージャです。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 110 mm高さ = 44.5 mm幅 = 82.5 mm外形寸法 = 110 x 82.5 x 44.5mm色 = グレー蓋色 = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro 多目的、ダイキャストアルミエンクロージャ、黒. RS PRO の黒色アルミダイキャスト製汎用エンクロージャ製品をご紹介します。幅広い用途に適した標準的なエンクロージャです。Durable なボックスはアルミ合金製で、電気伝導性と高い耐腐食性を備えています。これらのアルミエンクロージャは軽量でメンテナンスが容易で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらの汎用アルミエンクロージャは、電気部品を収容するのに最適なソリューションで、優れた保護性能を発揮します。. 特長と利点. .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .スタイリッシュなブラックデザイン .堅牢、軽量、メンテナンスが容易 . Durable ダイキャストアルミ設計により、高い耐腐食性を実現します .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 . 電気製品 .音楽産業 ( ペダルおよびフットスイッチ ) .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro アルミ製ダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。電気部品を収容するために使用する場合は、屋外での使用は推奨されません。. 付属品. どちらも黒色の同じ色 LID のアルミ製ダイキャストエンクロージャです。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 110 mm高さ = 54 mm幅 = 60 mm外形寸法 = 110 x 60 x 54mm色 = Black蓋色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷