ピアノ線 引張バネ
仕様材質 = スチール自由高さ = 39.00mm最大延長長さ = 64.60mm外径 = 5.5mm線径 = 0.8mmばね定数 = 1N/mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
RS PRO VDE傾斜ニッパー. RS PRO VDE傾斜ニッパーは、高品質スチール製で、長さは180 mmです。これらのニッパーは、ワイヤーの切断やストリッピングに最適で、プロの電気技術者が工具箱に入れておくべき1本です。 RS PROでは、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズやスタイルのニッパーなど、広範な手工具を取り揃えています。ESD対策タイプもあります。メーカーの絶縁VDEプライヤ及びニッパーは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されています。グリップは持ちやすく操作しやすいエルゴノミック形状になっています。電気用途にも産業用途にも使用できます。特長と利点: 材質: 高品位スチール製、鏡面仕上げ、滑り止め付き 2種類の材質から作られた使いやすいハンドル VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 軟線 / ピアノ線用(P) 過酷で耐久性が試される用途に対応するパワージョイントと精密切れ刃 ベベル刃(外側) 全長180 mm. 代表的な用途 傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤーを切断する多くの用途で使用されています。 電気仕様 通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤーを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤーの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤーの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤーを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる素材を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 硬線 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 180 mmVDE/1000V認証 = あり高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 2.7mm切削能力 ピアノ線 = 2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
仕様外径 = 11mmワイヤー直径 = 1mmフリー長さ = 26mm最小の動作長さ = 11.2mm最小作業長さ負荷 = 27.36N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.85N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,040
税込¥3,344
5日以内出荷
仕様外径 = 15mmワイヤー直径 = 2.2mmフリー長さ = 48.9mm最小の動作長さ = 27.4mm最小作業長さ負荷 = 256.93N材質 = 合金鋼スプリングレート = 11.96N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 75.4mm最大延長長さ = 224.40mm外径 = 11mmワイヤー直径 = 1mm初期荷重 = 29.6Nスプリングレート = 0.17N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,388
税込¥3,727
5日以内出荷
仕様外径 = 9.25mmワイヤー直径 = 1.25mmフリー長さ = 69mm最小の動作長さ = 30mm最小作業長さ負荷 = 104.93N材質 = 合金鋼スプリングレート = 2.69N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,930
税込¥4,323
5日以内出荷
仕様外径 = 9.25mmワイヤー直径 = 1.25mmフリー長さ = 22mm最小の動作長さ = 10.5mm最小作業長さ負荷 = 104.93N材質 = 合金鋼スプリングレート = 8.92N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,588
税込¥3,947
5日以内出荷
仕様外径 = 8.63mmワイヤー直径 = 0.63mmフリー長さ = 80.5mm最小の動作長さ = 20.6mm最小作業長さ負荷 = 10.5N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.17N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様外径 = 5.5mmワイヤー直径 = 0.5mmフリー長さ = 44.5mm最小の動作長さ = 15.1mm最小作業長さ負荷 = 8.04N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.27N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様外径 = 9mmワイヤー直径 = 1mmフリー長さ = 59mm最小の動作長さ = 28.3mm最小作業長さ負荷 = 33.15N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.08N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
仕様外径 = 7.3mmワイヤー直径 = 1mmフリー長さ = 30.5mm最小の動作長さ = 19.9mm最小作業長さ負荷 = 34.13N材質 = 合金鋼スプリングレート = 3.26N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様外径 = 9mmワイヤー直径 = 1mmフリー長さ = 28.5mm最小の動作長さ = 14.3mm最小作業長さ負荷 = 33.15N材質 = 合金鋼スプリングレート = 2.33N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,050
税込¥3,355
5日以内出荷
仕様外径 = 6mmワイヤー直径 = 1mmフリー長さ = 34.5mm最小の動作長さ = 24.6mm最小作業長さ負荷 = 43.74N材質 = 合金鋼スプリングレート = 4.4N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥159
税込¥175
5日以内出荷
仕様外径 = 7.55mmワイヤー直径 = 1.25mmフリー長さ = 35.5mm最小の動作長さ = 19.2mm最小作業長さ負荷 = 133.37N材質 = 合金鋼スプリングレート = 8.09N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,210
税込¥2,431
5日以内出荷
仕様外径 = 4.63mmワイヤー直径 = 0.63mmフリー長さ = 20mm最小の動作長さ = 11.3mm最小作業長さ負荷 = 17.16N材質 = 合金鋼スプリングレート = 2N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,920
税込¥2,112
5日以内出荷
仕様外径 = 6.93mmワイヤー直径 = 0.63mmフリー長さ = 54mm最小の動作長さ = 17.7mm最小作業長さ負荷 = 12.45N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.34N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥880
税込¥968
5日以内出荷
仕様外径 = 17.6mmワイヤー直径 = 1.6mmフリー長さ = 110mm最小の動作長さ = 31.2mm最小作業長さ負荷 = 105.91N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.3N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,950
税込¥4,345
5日以内出荷
仕様外径 = 10.8mmワイヤー直径 = 0.8mmフリー長さ = 45.5mm最小の動作長さ = 14.3mm最小作業長さ負荷 = 15.4N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.49N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様外径 = 3.6mmワイヤー直径 = 0.4mmフリー長さ = 25.5mm最小の動作長さ = 10.6mm最小作業長さ負荷 = 6.37N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.43N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,210
税込¥1,331
5日以内出荷
仕様外径 = 2.75mmワイヤー直径 = 0.25mmフリー長さ = 15.7mm最小の動作長さ = 5mm最小作業長さ負荷 = 2.31N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.22N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
仕様外径 = 14.1mmワイヤー直径 = 1.6mmフリー長さ = 53.5mm最小の動作長さ = 20.1mm最小作業長さ負荷 = 135.33N材質 = 合金鋼スプリングレート = 4.04N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,910
税込¥3,201
5日以内出荷
仕様材質 = 合金鋼スプリングタイプ = 圧縮スプリング量 = 320最大長さ = 1.53インチ最小径 = 3mm最小長さ = 0.3インチ圧縮スプリングのみのキット / 引張スプリングのみのキット. 圧縮スプリングのみ。圧縮スプリングキットで、異なるサイズのスプリングが含まれています。キット番号1: 320個入り、40種類のサイズのスプリング各8個入り。キット番号2: 140個入り、28種類のサイズのスプリング各5個入り。キット番号3: 149個入り、27種類のサイズのスプリング各5個入り。引張スプリングのみ。引張スプリングキットで、異なるサイズのスプリングが含まれています。キット番号1: 200個入り、40種類のサイズのスプリング各5個入り。キット番号2: 142個入り、26種類のサイズのスプリング各5個入り、4種類のサイズのスプリング各3個入り。キット番号3: 135個入り、18種類のサイズのスプリング各5個入り、15種類のサイズのスプリング各3個入り。. プラスチック製の収納ボックスに収められていて、スプリングのサイズとボックスのレイアウトが記載 亜鉛めっき仕上げのピアノ線
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥13,880
税込¥15,268
5日以内出荷
RS Pro パラレルアクションプライヤ、一体型ワイヤカッター付き. RS Pro のこのパラレルアクションプライヤは、汎用性を最大限に高めるためのワイヤカッターを内蔵しています。 このプライヤは、動作範囲全体で平行を保つように設計されており、六角継手の四角形のグリップが正に平行になるようになっています。ローレット加工のジョーとフラットノーズを組み合わせることで、このプライヤは、対象物を優れた「滑り止め」グリップを実現します。 このプライヤは頑丈な構造で、防錆仕上げとなっているため、長く信頼性の高い作業寿命を実現します。 また、工具の側面に便利な一体型ワイヤカッターも備えています。このカッターは機械的に優れているため、ハンドルの負荷を低く抑えて高張力ワイヤを切断できます。 特長と利点 160 mm のプライヤは、正方形と六角形のコンポーネントをしっかりとグリップします ジョー開口部: 14 mm 歯付きジョーには一体型サイドカッターが付いており、ハンドル負荷が低い状態でも高い伸張ワイヤを切断できます ワイヤ切断能力、直径 2 mm の銅線、 2 ' 109N/m2 までの伸張強度 BS 3087:1959 用途 このパラレルアクションプライヤは、スナブノーズコンビネーションプライヤとして機能します。留め具や部品をグリップする必要がある用途、あるいはワイヤの剛性を使用する用途など、さまざまな用途に使用できます。ただし、パラレルアクションなので、正方形と六角形の継手を締め付けたり緩めたりするのに特に適しています。この一体型ワイヤカッターは汎用性も向上しています。このパラレルアクションプライヤは、次の工具ボックスに便利に追加されています。 電気技術者 技術者 保守エンジニア RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = サイドカッターパラレルプライヤー個数 = 1切断能力 = 硬線: 2.5 mm 、ピアノワイヤ: 2 mmESD対応 = なしジョー長さ = 34mmジョー開口 = 14mm防爆 = なし高所安全 = なし
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
仕様外径 = 11mmワイヤー直径 = 1mmフリー長さ = 56mm最小の動作長さ = 22.4mm最小作業長さ負荷 = 27.36N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.81N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,840
税込¥4,224
6日以内出荷
仕様外径 = 27mmワイヤー直径 = 2mmフリー長さ = 135mm最小の動作長さ = 31mm最小作業長さ負荷 = 127.49N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.23N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
仕様外径 = 11.25mmワイヤー直径 = 1.25mmフリー長さ = 93.5mm最小の動作長さ = 30mm最小作業長さ負荷 = 85.42N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.34N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,060
税込¥2,266
6日以内出荷
仕様外径 = 4.4mmワイヤー直径 = 0.4mmフリー長さ = 35.5mm最小の動作長さ = 11.4mm最小作業長さ負荷 = 5.25N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.22N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,800
税込¥1,980
6日以内出荷
仕様外径 = 18mmワイヤー直径 = 2mmフリー長さ = 98mm最小の動作長さ = 35.9mm最小作業長さ負荷 = 198.09N材質 = 合金鋼スプリングレート = 3.19N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
仕様外径 = 11.6mmワイヤー直径 = 1.6mmフリー長さ = 40.5mm最小の動作長さ = 18.9mm最小作業長さ負荷 = 169.66N材質 = 合金鋼スプリングレート = 7.87N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,950
税込¥3,245
6日以内出荷
関連キーワード