11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、直径 125 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 60 g です。ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒子 裏紙タイプ加硫ファイバ基材 作動速度は 12200rpm です
仕様ディスク径 = 125mm厚さ = 1mm研磨材 = ジルコニウムグリットサイズ = P60パック数 = 25学年 = 60+最大安全速度 = 12200rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
5,098 税込5,608
5日以内出荷

RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、直径 125 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 36 g です。ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒子 裏紙タイプ加硫ファイバ基材 作動速度は 12200rpm です
仕様ディスク径 = 125mm厚さ = 1mm研磨材 = ジルコニウムグリットサイズ = P36パック数 = 25学年 = 36+最大安全速度 = 12200rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、直径 125 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 120 g です。ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒子 裏紙タイプ加硫ファイバ基材 作動速度は 12200rpm です
仕様ディスク径 = 125mm厚さ = 1mm研磨材 = ジルコニウムグリットサイズ = P120パック数 = 25学年 = 120+最大安全速度 = 12200rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、直径 125 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 80 g です。ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒子 裏紙タイプ加硫ファイバ基材 作動速度は 12200rpm です
仕様ディスクの種類 = 研削ディスクmm厚さ = 1mm研磨材 = ジルコニウムグリットサイズ = P80パック数 = 25学年 = 80+最大安全速度 = 12200rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、直径 125 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 24 g です。ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒子 裏紙タイプ加硫ファイバ基材 作動速度は 12200rpm です
仕様ディスク径 = 125mm厚さ = 1mm研磨材 = ジルコニウムグリットサイズ = P24パック数 = 25最大安全速度 = 12200rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、内径 115 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 24 g です。ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒 裏紙タイプの加硫ファイバ基材 動作速度は 1,300rpm です
仕様ディスクの種類 = フラップディスクmm厚さ = 1mm研磨材 = ジルコニウムグリットサイズ = P36パック数 = 25学年 = 36+最大安全速度 = 13300rpmアプリケーション = ストック除去、ブレンド、仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、内径 115 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 60 g です。ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒 裏紙タイプの加硫ファイバ基材 動作速度は 1,300rpm です
仕様ディスク径 = 115mm厚さ = 1mm研磨材 = ジルコニウムグリットサイズ = P60パック数 = 25学年 = 60+最大安全速度 = 13300rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、内径 115 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 120 g です。ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒 裏紙タイプの加硫ファイバ基材 作動速度は 13,300 rpm です
仕様ディスク径 = 115mm厚さ = 1mm研磨材 = ジルコニウムグリットサイズ = P120パック数 = 25学年 = 120+最大安全速度 = 13300rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、内径 115 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 80 g です。ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒 裏紙タイプの加硫ファイバ基材 動作速度は 1,300rpm です
仕様ディスク径 = 115mm厚さ = 1mm研磨材 = ジルコニウムグリットサイズ = P80パック数 = 25学年 = 80+最大安全速度 = 13300rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、内径 115 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 36 g です。ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒 裏紙タイプの加硫ファイバ基材 動作速度は 1,300rpm です
仕様ディスク径 = 115mm厚さ = 1mm研磨材 = ジルコニウムグリットサイズ = P36パック数 = 25学年 = 36+最大安全速度 = 13300rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

RS Pro 難適合合成フィルタ RS Pro では、空気のろ過に関するあらゆるニーズに対応する合成紙ロールを発売しています。この熱モブ式不織布、及び一定の HVAC エアフィルタメディアは、 100 % PET ファイバ製で、安全性と信頼性を確保するため難燃性です。メディアフィルタロールは、通過する空気から粒子を除去する際に、標準フィルタの 7 倍以上の効果を発揮する、深く心に留められるように設計されています。 特長と利点 100 % PET ファイバ製で、耐久性と信頼性を保証しています 最大 90 ° C の熱安定性により、適切な用途に適合します 幅広い環境 難燃性で製品を安心して使用できます フィルタは、 3M x 2 m のロールで提供されています 必要に応じて適切なサイズに切断できます G3 のフィルタグレードで、としても使用できます プレフィルタ 用途 フィルタロールは、さまざまな家庭、産業、商業環境で使用して、ほこり、花粉、おがくず、その他の歓迎されていない汚染物質などの汚染物質の空気を洗浄するろ過及びプレろ過します。ロールは、目的のサイズに合わせてカットできます 用途に最適で、一般的にはさまざまな場所で使用されます など キッチンフード HVAC システム ろ過前システム スプレーブース 換気ファン パネルフィルタ 一般的なエアコン HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ISO 16890クラス = ISO-C-60フィルタグレード = G3初期圧力降下 = 20Pa RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷