6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MULTISOCKETプロファイルのRS Proクイックコネクトカップリング。交換可能: 欧州、スイス、イタリアなどの幅広い標準、UNI-ISO6150-B12及びINDUSTRIAL 1/4。その他メーカーの製品シリーズとの互換性については、該当のデータシートを参照してください。 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1,6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 12mm材料 = ニッケルめっき真鍮最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

MULTISOCKETプロファイルのRS Proクイックコネクトカップリング。交換可能: 欧州、スイス、イタリアなどの幅広い標準、UNI-ISO6150-B12及びINDUSTRIAL 1/4。その他メーカーの製品シリーズとの互換性については、該当のデータシートを参照してください。 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1,6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = G 1/2 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/2インチ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

MULTISOCKETプロファイルのRS Proクイックコネクトカップリング。交換可能: 欧州、スイス、イタリアなどの幅広い標準、UNI-ISO6150-B12及びINDUSTRIAL 1/4。その他メーカーの製品シリーズとの互換性については、該当のデータシートを参照してください。 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1,6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = G 3/8 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

MULTISOCKETプロファイルのRS Proクイックコネクトカップリング。交換可能: 欧州、スイス、イタリアなどの幅広い標準、UNI-ISO6150-B12及びINDUSTRIAL 1/4。その他メーカーの製品シリーズとの互換性については、該当のデータシートを参照してください。 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1,6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
仕様ネジ接続 = G 1/2 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/2インチ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro メスクイックカップリングRS Pro 3/8 インチ G メスクイックコネクトカップリングソケットは、マルチソケットプロファイルです。ニッケルめっき黄銅製です。 交換可能: 欧州、スイス、イタリアなどの幅広い標準、 UNI-ISO6150-B12 及び INDUSTRIAL 1/4 。特長と利点 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C ねじの標準は BSP です
仕様ネジ接続 = G 3/8 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

RS Pro メスクイックカップリングRS Pro 1/4 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、マルチソケットプロファイルで、ニッケルめっき黄銅製のため、耐久性に優れています。 交換可能: 欧州、スイス、イタリアなどの幅広い標準、 UNI-ISO6150-B12 及び INDUSTRIAL 1/4 。特長と利点 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C ねじの標準は BSP です
仕様ネジ接続 = G 1/4 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷