「ファン ネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ファンサイズ = 80mm。外形寸法 = 76.2 x 76.2mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 71.5mm。カラー = 黒。外高 = 76.2mm。外部幅 = 76.2mm。。RS Pro
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ファンサイズ = 120mm。外形寸法 = 120 x 120mm。材料 = PBT。ネジ穴の間隔 = 104.8mm。外高 = 120mm。外部幅 = 120mm。。RS Pro フィンガーガード 120 mm 、 120 mm x 120 mm PBTフィンガーガードは、機械式ファンに不可欠な安全機能で、循環ブレードによる潜在的な危険から保護します。これらのプラスチック製フィンガーガードを角型軸流ファンに追加すると、安全性と安心感が得られます。 黒い正方形のグリルは、空気の流れを妨げずにファンを異物から保護するように設計されています。コーナーには 4 つの穴があり、 104.8 mm 間隔で開いているので、グリルを所定の位置にねじ止めするだけです。この 120 mm x 120 mm サイズのプラスチック製ガードは、 40 → 172 mm の角型フレームサイズでの使用に適しています。 ポリブチレンテレフタレート( PBT )製 - 耐摩耗性及び耐熱性に優れた頑丈なプラスチックで、産業用冷却及び換気システムに不可欠なファンによく使用されています。特長と利点.プラスチックポリブチレンテレフタレート( PBT )製 . 120mm のファンサイズに適しています .フレームサイズがの角型軸流ファンに適しています 40 → 172 mm .穴間隔 104.8 mm のネジを取り付けますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様ファンサイズ = 40mm外形寸法 = 40 x 40mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 32mm外高 = 40mm外部幅 = 40mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様ファンサイズ = 60mm外形寸法 = 60 x 60mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 50mm外高 = 60mm外部幅 = 60mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様ファンサイズ = 80mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 71.5mmカラー = クロム外部幅 = 76.2mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様ファンサイズ = 40mm外形寸法 = 40 x 40mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 31.5mmカラー = クロム外高 = 40mm外部幅 = 40mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様ファンサイズ = 92mm外形寸法 = 92 x 92mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 82.5mm外高 = 92mm外部幅 = 92mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様ファンサイズ = 52mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 42mmカラー = クロム金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様ファンサイズ = 180mm外形寸法 = 169.6 x 169.6mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 153mmカラー = クロム外高 = 169.6mm外部幅 = 190.5mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
仕様ファンサイズ = 92mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 82.5mmカラー = クロム外部幅 = 89.4mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様ファンサイズ = 25mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 20mmカラー = クロム外部幅 = 24mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様ファンサイズ = 172mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 162mmカラー = クロム外部幅 = 162mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様ファンサイズ = 127mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 113.3mmカラー = クロム外部幅 = 115mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
長さ = 300mm。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 1/2インチ。ねじ規格または接続タイプ2 = Compression。接続サイズ2 = 15mm。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 空調、一般的な加熱用途、換気。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。飲料水には不適. ファンコイルホースと暖房装置コネクタ. 従来型のナットとオリーブ圧縮継手を備えたステンレススチールブレードファンコイルホースです。サービス寿命は10年です。 温水システム、チルドビーム、ファンコイルユニット、暖房装置、及びポンプに最適. サービス寿命: 10年 赤 / 青マーカー付きステンレススチール製AISI304ブレード 毒性物質を含まないEPDMラインホース 非腐食性のステンレススチール製フェルール 黄銅EN12 164/5のエンド金具 エンド金具を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
長さ = 300mm。接続サイズ1 = 15mm。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 1/2インチ。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 空調、一般的な加熱用途、換気。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。飲料水には不適. ファンコイルホースと暖房装置コネクタ. 従来型のナットとオリーブ圧縮継手を備えたステンレススチールブレードファンコイルホースです。サービス寿命は10年です。 温水システム、チルドビーム、ファンコイルユニット、暖房装置、及びポンプに最適. サービス寿命: 10年 赤 / 青マーカー付きステンレススチール製AISI304ブレード 毒性物質を含まないEPDMラインホース 非腐食性のステンレススチール製フェルール 黄銅EN12 164/5のエンド金具 エンド金具を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
六角2ボルトボビンマウントは、4つのサイズがあり、2種類の硬さのものを用意しています。また、カスタム設計にも対応いたします。六角ボビンは、主荷重が垂直圧縮の用途にのみ適しています。六角ボビンの代表的な用途に、車両エンジンマウント、コンベア、ホッパー、発電機、ファン及び電子機器があります。六角形の取り付け部により、スパナで締め付けることができます。用途: 傾斜した車両エンジンマウント 計器パネル 衝撃吸収マウント コンベア及びホッパー 発電機 ファン及びその他の機器
仕様ネジサイズ = M6直径 = 15.2mm足高さ = 16mm全体の高さ = 16mm静的負荷容量 = 3.75kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 六角形kgシリーズ = AH℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
六角2ボルトボビンマウントは、4つのサイズがあり、2種類の硬さのものを用意しています。また、カスタム設計にも対応いたします。六角ボビンは、主荷重が垂直圧縮の用途にのみ適しています。六角ボビンの代表的な用途に、車両エンジンマウント、コンベア、ホッパー、発電機、ファン及び電子機器があります。六角形の取り付け部により、スパナで締め付けることができます。用途: 傾斜した車両エンジンマウント 計器パネル 衝撃吸収マウント コンベア及びホッパー 発電機 ファン及びその他の機器
仕様ネジサイズ = M8直径 = 20.7mm足高さ = 19mm全体の高さ = 19mm静的負荷容量 = 8kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 六角形kg動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
六角2ボルトボビンマウントは、4つのサイズがあり、2種類の硬さのものを用意しています。また、カスタム設計にも対応いたします。六角ボビンは、主荷重が垂直圧縮の用途にのみ適しています。六角ボビンの代表的な用途に、車両エンジンマウント、コンベア、ホッパー、発電機、ファン及び電子機器があります。六角形の取り付け部により、スパナで締め付けることができます。用途: 傾斜した車両エンジンマウント 計器パネル 衝撃吸収マウント コンベア及びホッパー 発電機 ファン及びその他の機器
仕様ネジサイズ = M6直径 = 20.7mm足高さ = 19mm全体の高さ = 19mm静的負荷容量 = 10kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 六角形kgシリーズ = AH℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
六角2ボルトボビンマウントは、4つのサイズがあり、2種類の硬さのものを用意しています。また、カスタム設計にも対応いたします。六角ボビンは、主荷重が垂直圧縮の用途にのみ適しています。六角ボビンの代表的な用途に、車両エンジンマウント、コンベア、ホッパー、発電機、ファン及び電子機器があります。六角形の取り付け部により、スパナで締め付けることができます。用途: 傾斜した車両エンジンマウント 計器パネル 衝撃吸収マウント コンベア及びホッパー 発電機 ファン及びその他の機器
仕様ネジサイズ = M6直径 = 15.2mm足高さ = 16mm全体の高さ = 16mm静的負荷容量 = 6.7kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 六角形kgシリーズ = AH℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
六角2ボルトボビンマウントは、4つのサイズがあり、2種類の硬さのものを用意しています。また、カスタム設計にも対応いたします。六角ボビンは、主荷重が垂直圧縮の用途にのみ適しています。六角ボビンの代表的な用途に、車両エンジンマウント、コンベア、ホッパー、発電機、ファン及び電子機器があります。六角形の取り付け部により、スパナで締め付けることができます。用途: 傾斜した車両エンジンマウント 計器パネル 衝撃吸収マウント コンベア及びホッパー 発電機 ファン及びその他の機器
仕様ネジサイズ = m8直径 = 31.8mm足高さ = 26.4mm全体の高さ = 26.4mm静的負荷容量 = 22kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 22kg動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro 防振RS Pro M6 金属製防振マウントは、 45 ショア A で 3.5 kg 、 60 ショア A 圧縮負荷で 9 kg の耐振動性があります。直径は 64 mm で、天然ゴム製です。Metal Work にはステンレススチールを使用し、ねじ止め取り付けタイプです。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けにステンレススチール製のメタルを用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M6直径 = 64mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 9kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 正方形kgシリーズ = SCM℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 216mm足高さ = 48mm全体の高さ = 48mm材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型シリーズ = KPRmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 110mm足高さ = 35mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 124kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 120mm足高さ = 35.3mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 118kg材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 169mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 400kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kg圧縮たわみ = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 64mm足高さ = 63mm全体の高さ = 63mm静的負荷容量 = 390kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 390kg動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 120mm足高さ = 35.3mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 118kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 172mm足高さ = 38mm全体の高さ = 38mm静的負荷容量 = 450kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPRmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 144mm足高さ = 36mm全体の高さ = 36mm静的負荷容量 = 330kg材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg圧縮たわみ = 3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 32mm足高さ = 32mm全体の高さ = 32mm静的負荷容量 = 100kg材料 = ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 丸型kg動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 128mm足高さ = 45mm全体の高さ = 45mm静的負荷容量 = 600材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型シリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 169mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 400kg材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 127mm足高さ = 50mm全体の高さ = 50mm静的負荷容量 = 250kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 円筒形kgシリーズ = KPN℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 144mm足高さ = 36mm全体の高さ = 36mm静的負荷容量 = 330kg材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 330kg動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12直径 = 120mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 65kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KMR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 128mm足高さ = 30mm全体の高さ = 30mm静的負荷容量 = 220kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 190mm足高さ = 50mm全体の高さ = 50mm静的負荷容量 = 750kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPRmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M20直径 = 190mm足高さ = 66.5mm全体の高さ = 66mm静的負荷容量 = 2300kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 192mm足高さ = 40.5mm全体の高さ = 41mm静的負荷容量 = 690kg材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 165mm足高さ = 39mm全体の高さ = 39mm静的負荷容量 = 350kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 円筒形kgシリーズ = KPM℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ