15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.2 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.19 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.2 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)32 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)74.68 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])7800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)110
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.2 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)32 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)74.68 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])7800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)0.8 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.2 音圧レベル(dB)24 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)47.3 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)28 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)2.64 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.34 音圧レベル(dB)37 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)79.66 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])8800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)200
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

形状角形 厚さ(mm)15 種類DCファン 消費電力(W)1.8 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 出力方式センサー:タコメータ 最大風量(m3/min)0.24 音圧レベル(dB)36 取付角寸法(mm)40×40 定格回転速度(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)110
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD4020 消費電力(W)1 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.23 音圧レベル(dB)28 取付角寸法(mm)40×40 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6900 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)80
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)40×40 厚さ(mm)10 入力電圧(V)DC12 最大静圧(Pa)24.89 最大風量(m3/min)0.2 音圧レベル(dB)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 消費電力(W)1.2 最大電流(mA)90 ベアリングボール 仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm幅 = 40mm奥行 = 10mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 24dBファン回転速度 = 5000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 7.2W奥行 = 28mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 50dBファン回転速度 = 13000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 6.24W奥行 = 28mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 5500rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 2.76W奥行 = 20mm終結タイプ = ワイヤm3/min騒音レベル = 38dBファン回転速度 = 8500rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 92.5mm。電流 Max = 240mA。終結タイプ = ワイヤmm。騒音レベル = 35dB。ファン回転速度 = 2900rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS PRO V20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 1W奥行 = 20mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 5500rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
13日以内出荷

関連カテゴリ