仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)2.8
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.68
音圧レベル(dB)35
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)49.79
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])4500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)230
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
シリーズOD1225
消費電力(W)5
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)2.52
音圧レベル(dB)39
取付角寸法(mm)120×120
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2200
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)370
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)60×60
厚さ(mm)15
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.34
音圧レベル(dB)25
定格回転速度(min-1[r.p.m])3500
消費電力(W)1.1
最大電流(mA)70
ベアリングボール
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)2.64
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.34
音圧レベル(dB)37
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)79.66
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])8800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)200
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.2
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.26
音圧レベル(dB)32
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)74.68
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])7800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)110
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.2
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.19
音圧レベル(dB)25
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)24.89
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])6000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)80×80
厚さ(mm)25
入力電圧(V)DC12
最大静圧(Pa)39.83
最大風量(m3/min)1.13
音圧レベル(dB)34
定格回転速度(min-1[r.p.m])3100
消費電力(W)2.16(0.18A)
最大電流(mA)250
ベアリングスリーブ
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.45
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.93
音圧レベル(dB)28
取付角寸法(mm)80×80
最大静圧(Pa)24.89
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)150
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.6
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.54
音圧レベル(dB)37
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)37.34
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])4500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)120
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)10.5
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.44
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.32
音圧レベル(dB)28
取付角寸法(mm)50×50
最大静圧(Pa)24.89
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])5200
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)120
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
形状角形
厚さ(mm)10.2
種類DCファン
消費電力(W)0.84
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.11
音圧レベル(dB)30
取付角寸法(mm)30×30
定格回転速度(min-1[r.p.m])9000
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP55
最大電流(mA)50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.37
音圧レベル(dB)18
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)17.43
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)80
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)60×60
厚さ(mm)10.45
入力電圧(V)DC12
最大静圧(Pa)39.83
最大風量(m3/min)0.6
音圧レベル(dB)36
定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
消費電力(W)3
ベアリングスリーブ
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)2.9
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)1.47
音圧レベル(dB)35
取付角寸法(mm)92.5×92.5
最大静圧(Pa)32.36
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2900
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)250
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)3
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)1.5
音圧レベル(dB)35
取付角寸法(mm)92.5×92.5
最大静圧(Pa)32.36
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2900
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)250
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.2
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.26
音圧レベル(dB)32
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)74.68
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])7800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)80×80
厚さ(mm)38
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)2.8
音圧レベル(dB)57
定格回転速度(min-1[r.p.m])6300
消費電力(W)14
最大電流(mA)1200
ベアリングボール
仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSDCベーン軸流高圧ファン.RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
機能特殊:自動
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)32
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.44
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)3.4
音圧レベル(dB)51
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)104.56
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])3750
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)600
1個
特価
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.7
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.51
音圧レベル(dB)27
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)27.38
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])3500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)140
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)0.8
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.2
音圧レベル(dB)24
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)47.3
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])6200
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)40×40
厚さ(mm)10
入力電圧(V)DC12
最大静圧(Pa)24.89
最大風量(m3/min)0.2
音圧レベル(dB)25
定格回転速度(min-1[r.p.m])6000
消費電力(W)1.2
最大電流(mA)90
ベアリングボール
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
シリーズOD4020
消費電力(W)1
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.23
音圧レベル(dB)28
取付角寸法(mm)40×40
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])6900
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)80
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)17
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)1.73
音圧レベル(dB)64
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)395.82
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])10000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)1420
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)30×30
厚さ(mm)10
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.14
音圧レベル(dB)32
定格回転速度(min-1[r.p.m])11000
消費電力(W)1.4
最大電流(mA)100
ベアリングボール
仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
機能特殊:自動
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
形状角形
厚さ(mm)10.5
種類DCファン
シリーズOD5010
消費電力(W)1.08
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.28
音圧レベル(dB)25
取付角寸法(mm)50×50
定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)90
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)80×80
厚さ(mm)15
入力電圧(V)DC12
最大静圧(Pa)12.45
最大風量(m3/min)0.57
音圧レベル(dB)20
定格回転速度(min-1[r.p.m])2000
消費電力(W)1.1
最大電流(mA)90
ベアリングボール
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)43.2
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)6.4
音圧レベル(dB)65
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)336.07
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)3600
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)5
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)2.52
音圧レベル(dB)39
取付角寸法(mm)120×120
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2200
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)370
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
シリーズOD2510
消費電力(W)0.84
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.08
音圧レベル(dB)31
取付角寸法(mm)25×25
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)90
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)92.5×92.5
厚さ(mm)25
入力電圧(V)DC12
最大静圧(Pa)22.4
最大風量(m3/min)1.25
音圧レベル(dB)31
定格回転速度(min-1[r.p.m])2400
消費電力(W)2
最大電流(mA)170
ベアリングボール
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSDCボールベアリングファン、回転計出力付き.RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.68
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
機能特殊:自動
最大風量(m3/min)0.33
音圧レベル(dB)36
取付角寸法(mm)52×52
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])6000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)140
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
形状角形
厚さ(mm)10.2
種類DCファン
ベアリングボール
方向カーブ:前方向
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.11
音圧レベル(dB)27
取付角寸法(mm)30×30
定格回転速度(min-1[r.p.m])9000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)90
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)50×50
厚さ(mm)10.5
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.26
音圧レベル(dB)20
定格回転速度(min-1[r.p.m])3900
消費電力(W)0.96
最大電流(mA)80
ベアリングボール
出力方式センサー:タコメータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
消費電力(W)1.8
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
出力方式センサー:タコメータ
最大風量(m3/min)0.24
音圧レベル(dB)36
取付角寸法(mm)40×40
定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)110
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 36W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.4W奥行 = 15mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2500rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 7.2W奥行 = 28mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 50dBファン回転速度 = 13000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 6.24W奥行 = 28mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 5500rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ