ファンサイズ = 80mm。外形寸法 = 76.2 x 76.2mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 71.5mm。カラー = 黒。外高 = 76.2mm。外部幅 = 76.2mm。。RS Pro
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ファンサイズ = 120mm。外形寸法 = 120 x 120mm。材料 = PBT。ネジ穴の間隔 = 104.8mm。外高 = 120mm。外部幅 = 120mm。。RS Pro フィンガーガード 120 mm 、 120 mm x 120 mm PBTフィンガーガードは、機械式ファンに不可欠な安全機能で、循環ブレードによる潜在的な危険から保護します。これらのプラスチック製フィンガーガードを角型軸流ファンに追加すると、安全性と安心感が得られます。 黒い正方形のグリルは、空気の流れを妨げずにファンを異物から保護するように設計されています。コーナーには 4 つの穴があり、 104.8 mm 間隔で開いているので、グリルを所定の位置にねじ止めするだけです。この 120 mm x 120 mm サイズのプラスチック製ガードは、 40 → 172 mm の角型フレームサイズでの使用に適しています。 ポリブチレンテレフタレート( PBT )製 - 耐摩耗性及び耐熱性に優れた頑丈なプラスチックで、産業用冷却及び換気システムに不可欠なファンによく使用されています。特長と利点.プラスチックポリブチレンテレフタレート( PBT )製 . 120mm のファンサイズに適しています .フレームサイズがの角型軸流ファンに適しています 40 → 172 mm .穴間隔 104.8 mm のネジを取り付けますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
RS PRO USB Miniデスクファン RS PRO USB miniファン(デスクトップ用)このファンは、暑くて風通しの悪い環境に最適です。個人用途向けで、冷風により涼しく快適に過ごせます。ファンには、PC、ラップトップ、携帯バッテリ充電器、USB電源アダプタなどのUSBソケットから電力を供給できます。この小型USB冷却ファンは、オフィスや家庭での使用に適した非常に効果的なパーソナルファンで、動作音が小さいため仕事や学習の邪魔になりません。 RS PROには、さまざまなスタイルとサイズのポータブル冷却ファンがあり、お客様のご要望に合わせて、ヘビーデューティ、台座型、フロアタイプなど、各種のファンを取り揃えています。 特長と利点: USB給電冷却ファン 大風力 超静音設計 最小限の騒音 冷却及びエアフローの維持 角度調節式オン オフ金属製ラップトップPC USB冷却ファン デスクトップ用ファン 4インチUSB mini金属製ファン 4インチアルミニウムブレード、直径100 mm ファンガード径: 135 mm 電源プラグ: USB オン オフスイッチ式 シンプルで操作が簡単 消費電力: 2.0+/-0.25 動作電圧: V dc 2700 rpm (回転数/分) ポータブル 軽量で移動が簡単 代表的な用途 冷却ファンは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 オフィス 教育用 小売り レジャー 家庭 安全性ガイドライン ファンが回転しているときに、指、鉛筆、その他の物をグリルに差し込まないでください。 バスルームやシャワールームなど、湿気の多い場所にファンを設置しないでください。ファンに液体が入った場合に感電の危険があります。
仕様ブレード間隔 = 100mmファンタイプ = デスク速度の数 = 1プラグタイプ = USB電源電圧 = 5 V dc幅 = 135mmシリーズ = RS PRO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様ファンサイズ = 60mm外形寸法 = 60 x 60mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 50mm外高 = 60mm外部幅 = 60mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様ファンサイズ = 40mm外形寸法 = 40 x 40mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 32mm外高 = 40mm外部幅 = 40mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様フィルタタイプ = フィルター付きファンファンサイズ = 80mm寸法 = 83.5 x 83.5mmフレーム材料 = ABSフィルター材料 = PUR長さ = 83.5mm幅 = 83.5mmファンフィルタキット. フィルタキットは、ファンに取り付けるガード、ガードにスナップで取り付けるリテーナー、30 ppi又は45 ppiの交換可能フィルタ媒体から構成されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様ファンサイズ = 52mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 42mmカラー = クロム金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様ファンサイズ = 80mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 71.5mmカラー = クロム外部幅 = 76.2mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様フィルタタイプ = フィルター付きファンファンサイズ = 172mm寸法 = 179.3 x 151.9mmフレーム材料 = ABSフィルター材料 = PUR長さ = 179.3mm幅 = 151.9mmファンフィルタキット. フィルタキットは、ファンに取り付けるガード、ガードにスナップで取り付けるリテーナー、30 ppi又は45 ppiの交換可能フィルタ媒体から構成されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
仕様ファンサイズ = 92mm外形寸法 = 92 x 92mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 82.5mm外高 = 92mm外部幅 = 92mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様ファンサイズ = 92mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 82.5mmカラー = クロム外部幅 = 89.4mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様ファンサイズ = 172mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 162mmカラー = クロム外部幅 = 162mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様ファンサイズ = 120mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 104.8mmカラー = クロム外部幅 = 109mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様ファンサイズ = 25mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 20mmカラー = クロム外部幅 = 24mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様ファンサイズ = 127mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 113.3mmカラー = クロム外部幅 = 115mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード