この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属
仕様ディスク径 = 50mm厚さ = 1mm研磨材 = サンドペーパーグリットサイズ = P60パック数 = 10学年 = P60アプリケーション = ラフ・ファスト・サンディングディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属
仕様ディスク径 = 50mm厚さ = 1mm研磨材 = サンドペーパーグリットサイズ = P240パック数 = 10学年 = P240アプリケーション = 平滑化におけるP120からの次のステップディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属
仕様ディスクの種類 = 研削ディスクmm厚さ = 1mm研磨材 = サンドペーパーグリットサイズ = P320パック数 = 10学年 = P320アプリケーション = 最終段階前のスムージングディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
この2インチサンドペーパーディスクは、各グレードが10個入ったパックを用意し、ベルクロ2インチバッキングパッドに適合するように設計されています。5種類のグレードを用意し、それぞれ10個入りパックで提供します。各グレードの研磨ディスクは、本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッドです。バッキングパッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位サンドペーパーパッド 5種類のグレードであらゆる状況に対応 パックに含まれるグレード: 60、120、240、320、400 スペア2インチバッキングパッドも付属
仕様ディスク径 = 50mm厚さ = 1mm研磨材 = サンドペーパーグリットサイズ = P400パック数 = 10学年 = P400アプリケーション = 仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS PRO結束バンドサドル. サドル型のねじ取り付けのケーブルタイベースです。黒及び白があり、それぞれ屋外及び屋内用です。このクランプはナイロン6.6 (別名ナイロン66)製で、UL94V-2に分類され、耐火性を必要とする用途に最適です。配線固定用ベースは、ケーブルの固定、識別、整頓のためにケーブルやワイヤで使用するように特別に設計されています。 このシリーズのケーブル用ベース又はジップタイには、次のものがあります。 ; 233-663 233-663 . 黒10 mm x 15 mm、最大4.8 mm結束バンド幅 ; 233-685 233-685 . 黒16 mm x 23 mm、最大8 mm結束バンド幅 ; 666-717 666-717 - 白10 mm x 15 mm、最大5 mm結束バンド幅 ; 666-739 666-739 - 白16 mm x 23 mm、最大9 mm結束バンド幅 RS PROには、あらゆる要件に適合するように、ケーブルマウント、ケーブルグランド、マーカー、クリップなどの幅広い結束バンドアクセサリが用意されています。これらの製品はすべてRS認定で、つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。. 特長と利点:. . 安定性の高いサドルデザイン . 簡単なケーブル取り付け - ねじ取り付け、非接着式 . 黒と白のさまざまなサイズを用意 . 自消性UL94V-2. 代表的用途. 配線固定用ベースは、さまざまな業界や環境で使用でき、次の用途に使用されています。 ケーブルの管理と整理. よくある質問 ケーブル管理にはとのような重要性がありますか。 適切な製品を使用してケーブルを整理・保護することで、性能を向上させ、寿命を延ばし、メンテナンス時間と修理コストを削減することができます。ケーブルを適切に結束して整理することの主な利点は、作業環境の安全衛生を向上させることです。 ナイロン6.6とは ナイロン66、別名ポリアミド66又はPA 66は、半結晶性エンジニアリングプラスチックです。硬質で剛性が高く、良好な耐摩耗性と低摩擦性を備えています。また、良好な熱寸法安定性も備えています。これは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。このナイロンタイプは、高い機械的強度、剛性、高温下での安定性、化学薬品耐性が要求される場合によく使われます。
仕様色 = 黒ケーブル 結束長さ = 9mm長さ = 23mm幅 = 16mm固定穴径 = 6.3mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ = 0.5 → 10 mm2ケーブルCSA = 0.5 → 10mm2色 = 黒ピッチ = 12.2mmヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 400 V端子方法 = 埋め込みネジレール型の互換性 = TS35シリーズ = SKUL. ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●色:黒●ピッチ:12.2mm●ヒューズサイズ:5 x 25mm●定格電流:10A●定格電圧:400 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SK●ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,788
税込¥8,567
5日以内出荷
仕様シリーズ:RKケーブルサイズ:22 → 11 AWGケーブルCSA:0.2 → 4mm2色:青定格電流:40A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:800 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL、CSA、NEMKO、GOST. 互換性については、ジャンパバーを参照. 標準フィードスルー. DINレール取り付け端子。Gプロファイル(BS5825:1990準拠非対称)とトップハットプロファイル(BS5584:1978準拠対称)レールの両方に対応する汎用取り付けフットクランプ付きで、すべての用途に対応する幅広い機能を備えています。 2.5から10 mm2の端子には、共通のエンドカバーとパーティションがあり、クロス接続用の10極ジャンパバー付きでどちらの面にもマーカーを容易に取り付けることができます。
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様極数 = 10ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 30m幅 = 12.7 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30m)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
仕様極数 = 10ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 12.7 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード