RS Proフックエンドピックセット. RS Pro フックエンドピックセットは、作業場や自宅での小規模作業に最適なソリューションです。このセットは汎用性が高く、視認性が非常に高く、ドライバスタイルのハンドルが付いています。RS PRO のピックは、狭い場所から小さな部品を取り出すのに最適です。溝のある表面から汚れやゴミを落とすこともできます。. 特長及び利点. セットに 4 個入り コントラストの高いカラー(黒と赤)により、セットを見やすくすることができます。これにより、簡単に見つけることができます 各ピックにはハンドルのようなドライバーが付いており、人間工学に基づいて設計されているため、使用時の操作性と快適性が向上しています 頑丈なステンレス鋼製のブレードが各ピックの先端にあります PP ハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様個数 = 4
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro フック ピックセットです 信頼できる信頼性の高い RS PRO ブランドの汎用性の高いフック ピックセットをご紹介します。Durable 4 ピース手動工具セットで、ガスケットの取り外しから溝の清掃までさまざまな作業に対応するように設計されています。UI は実態に合せた。旧 RS PRO。4 本組工具セットは Durable ステンレススチールシャフトと人間工学に基づくハンドルを備えており、快適で握りやすくなっています。特長と利点 さまざまな用途に対応できるように、4 種類の形状とサイズが用意されています Durable ステンレススチール製 人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと操作性が向上しています スペースが小さな場所に最適 一般的な用途 自動車 工学 美術工芸 産業用 フック ピックセットの用途 ピックアンドフックセットは、精度が必要なさまざまな用途や作業に使用できる手動工具セットです。RS Pro フック ピックセットを使用すると、溝やシールの清掃、削り落とし、O リングの取り外し、手の届きにくい場所にある小型のスイッチへのアクセスなど、幅広い作業を確実に実行できます。RS Pro フック ピックセットには、さまざまな形状の角度付きミニフックとスクレーパが含まれており、手の届きにくい狭い場所やわずかな部品での作業に最適で、ピック、スクレーパ、ピースなども選択できます。付属品 RS Pro フック ピック 点セットの内容:- フルフック 角度フック 90 アングルフック まっすぐなピック シャフトの長さはどれくらいですか? RS Pro のピックアンドフック 点セットは、シャフトサイズが 80 mm で、狭い場所での作業に最適です。
仕様個数 = 4ストレージタイプ = ストレージなし
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード