RS Pro 赤 / 白床テープ、 50 mm x 33 mRS Pro のこの反射テープは、危険性のある場所を迅速にマーキングできるソリューションです。頻繁な洗浄に耐えるように設計されているこのフロアテープは、頻繁に貼り直す必要がなく、長期間使用する場合に最適です。 このテープは、傷や表面からの持ち上げに高い耐性を備えているため、過酷な産業環境でも耐久性に優れています。手で、又は機械的なスクイーズロールアプリケータを使用して、床面にすばやく簡単に適用できます。 赤 / 白のフロアテープは、ステップや上げ床などのつまずきの危険性がある職場や公共のスペースでよく使用されます。RS Pro シリーズの一部として、この反射テープは、品質と一貫性が絶えずテストされています。このテープは、静電気放電による損傷からの保護を目的とした、米国国立標準化研究所 / 静電気放電( ANSI/ESD ) S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格( BS EN ) 61340-5-1 : 2007 の静電気制御規格に適合しています。特長と利点. RS Pro の赤 / 白のフロアテープ .ステップや上げ床など、潜在的に危険な場所にマーキングするのに最適 .長さ 33 m .幅 50 mm .静電気放電による損傷からの保護を目的として、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に適合していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
RS Pro レーンマーキングテープ(赤)、 50 mm x 33 mRS Pro のこのレーンマーキングテープを使用すると、製造工場のフロアで、不良商品の保管場所をすばやく特定できます。塗料とは異なり、このテープは、貼り付け直後にテープを歩行することができるため、便利なソリューションです。このテープは、水、摩耗、 UV に対する耐性を備えているため、屋内及び屋外環境で使用できます。現場で簡単に使用できるように、手や機械で適用するのに適しています。 特殊配合の PVC (ポリ塩化ビニル)製のテープは、産業環境などでの長時間の荒い使用向けに設計されています。強力な架橋ゴム樹脂接着剤により、持ち上げによる長時間の装着が防止されます。RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性が厳密にテストされています。 Sports England のガイダンスノートに準拠して製造されたこのテープは、スポーツフロアでの netball 裁判所のマーキングラインにも使用されます。特長と利点. RS Pro フロアテープ . 赤色 .長さ 33 m .幅 50 mm .ネットボールをマークするための『 Sports England Guidance Notes 』に準拠している スポーツフロアのコートマーキング .屋内および屋外での使用に最適RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
RS Pro イエローレーンマーキングテープ、 50 mm x 33 mRS Pro のこのレーンマーキングテープは、工場フロア設定で安全ゾーンを区切るために最適です。この製品の特殊な架橋ゴム樹脂接着剤により、屋内外の両方の用途で使用できます。 特殊配合の PVC (ポリ塩化ビニール)を使用し、凹凸のある面に簡単に適合し、持ち上げを防止することで Durable屋外の過酷な環境から保護するために、水、紫外線、摩耗に対する優れた耐性を発揮するように設計されています。RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性もテストされています。 黄色のフロアマーキングは、区域の仕切り、出口、入口、ドアのスイングや交通の方向の流れを示すラインの製造設定に使用できます。黄色の塗料と異なり、このテープは工場のタイミングを中断することなくすばやく固定でき、貼り付けた直後に歩行することができます。利便性を高めるため、手又は機械での用途に適しています。特長と利点. RS Pro フロアテープ .黄色 .長さ 33 m .幅 50 mm .無駄のない製造単位で、ディバイダライン、出口ライン、入口ライン、ドアスイングライン、およびトラフィック方向の流れをマーキングするのに最適RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
RS Pro フロアマーキングテープ、ブラック / イエロー RS Pro フロアマーキングテープをご紹介します。警告テープとしての使用や危険区域や装置のマーキングに最適で、倉庫、工場、医療環境などでの事故を防止するのにも最適です。このタイプの黒色と黄色のテープは、潜在的な危険を示すため、広く認知されており、ヘビーデューティ設計により、さまざまな用途や環境に使用できます。このテープは、非導電性の強力な感圧接着剤で裏打ちされているので、ほとんどの面や材質に対してすばやく強力な粘着力を発揮し、最高の性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro 警告 / フロアマーキングテープは、一般的なインジケータや潜在的な危険又は警告の識別子として、ほとんどの環境や用途に最適です 可塑化 PVC フィルムコーティングが施された設計で、特に人の出入りが多い場所で、最高の耐久性、性能、耐摩耗性を確保します さらに、感圧性でほとんどの表面や材質に優れた瞬間接着性を発揮する非導電性アクリル系粘着剤の背面を備えています 柔軟性の高いテープは、曲面や凹凸のある面でも使いやすくなっています テープには耐水性と耐紫外線性があるため、屋内及び屋外用途に適しています。また、長期間にわたって鮮やかな色を維持し、長期間にわたり高品質を維持します このテープは手又はフロアアプリケータに貼り付けて使用することができ、簡単に剥がせる特性を備えているため、すばやく取り付けることができます 人通りが少なめの場所でのマーキング用途に最適 用途: レーンマーキングテープ(別名フロアマーキング又は警告テープ)は、通常、明るく、非常に視認性が高く、広く識別可能な色で構成されています。これは、病院、工場、倉庫などの環境に最適な、すばやく簡単に Visual やすい方法でさまざまなメッセージを示すことができます。一般的に、このタイプのテープには、非常に耐久性に優れ、耐摩耗性に優れたスーパー接着剤などの特長があり、さまざまな分野や表面材質で使用できます。このため、剥がしたり、使用頻度の高い環境で剥がしたりするのが簡単にはなりません。レーンマーキングテープの一般的な用途: 通路のフロアマーキング 機器の手を挟みやすい箇所のマーキング 流出箇所周囲の一時的なフロアマーキング 安全マーキング RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様テープの種類レーンマーキングテープ、バックの材質PVC、幅50mm、長さ33m、厚さ0.14mm、接着強度3.5 N/cm、動作温度 Max+40℃、動作温度 Min+5℃、接着材料アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
光輝性フロア / 壁面ガイド. 突然の電源障害用 / ライトなし 危険警告及び非常口 10 mリールで販売、テープ幅40 mm 屋内用途専用 RS ; 261-0520 261-0520 非常口は左 RS ; 261-0542 261-0542 非常口は左 RS ; 261-0558 261-0558 危険警告
仕様色 = 緑バックの材質 = ビニール接着材料 = ゴム幅 = 40mm長さ = 10m動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
光輝性フロア / 壁面ガイド. 突然の電源障害用 / ライトなし 危険警告及び非常口 10 mリールで販売、テープ幅40 mm 屋内用途専用 RS ; 261-0520 261-0520 非常口は左 RS ; 261-0542 261-0542 非常口は左 RS ; 261-0558 261-0558 危険警告
仕様色 = 緑バックの材質 = ビニール接着材料 = ゴム幅 = 40mm長さ = 10m動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
光輝性フロア / 壁面ガイド. 突然の電源障害用 / ライトなし 危険警告及び非常口 10 mリールで販売、テープ幅40 mm 屋内用途専用 RS ; 261-0520 261-0520 非常口は左 RS ; 261-0542 261-0542 非常口は左 RS ; 261-0558 261-0558 危険警告
仕様色 = 緑バックの材質 = ビニール接着材料 = ゴム幅 = 40mm長さ = 10m動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
仕様材質 = PVC長さ = 66m散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Yクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = ESD Protected Area色 = 黒/黄使用法タイプ = フロアEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. EPAフロアマーキングテープ. EPAのフロアエリアのマーキングに最適 ESDのロゴとテキストを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
RS Pro DINパネルトランキング(グレー). 非常にお買い得なブランド RS Pro がお届けする、高品質のグレーのマイナスケーブルトランキング製品です。この硬質トランキングは、鉛フリーの難燃性 PVC 製で、使用する場所に固定できるように設計されています。これにより、ケーブルを簡単かつ効果的に敷設して、確実に整理することができます. 特長と利点:. ;ul> ;li>すばやく簡単に取り付け可能 ;/li> ;li>長さ2 m ;/li> ;li>清潔なケーブル管理に最適です。 ;/li> ;li>このシリーズの細長い溝付きタイプを用意しています ;/li> ;li>バーとチャンネルフロアにブレークポイントがあります ;/li> ;li>トランキングの下部の粘着テープは、固定するのに役立ちます。 ;/li> ;/ul>. 用途. ケーブルトランキングには、次のような一連の用途があります。 ;ul> ;li> 電気系ワークショップ ;/li> ;li>オフィスや屋内の作業スペース ;/li> ;li>学校、病院、及びホテル ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様幅 = 50 mm深さ = 100mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープン耐火性 = 自消性シリーズ = Terminal F 2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
RS Pro DINパネルトランキング(グレー). 非常にお買い得なブランド RS Pro がお届けする、高品質のグレーのマイナスケーブルトランキング製品です。この硬質トランキングは、鉛フリーの難燃性 PVC 製で、使用する場所に固定できるように設計されています。これにより、ケーブルを簡単かつ効果的に敷設して、確実に整理することができます. 特長と利点:. ;ul> ;li>すばやく簡単に取り付け可能 ;/li> ;li>長さ2 m ;/li> ;li>清潔なケーブル管理に最適です。 ;/li> ;li>このシリーズの細長い溝付きタイプを用意しています ;/li> ;li>バーとチャンネルフロアにブレークポイントがあります ;/li> ;li>トランキングの下部の粘着テープは、固定するのに役立ちます。 ;/li> ;/ul>. 用途. ケーブルトランキングには、次のような一連の用途があります。 ;ul> ;li> 電気系ワークショップ ;/li> ;li>オフィスや屋内の作業スペース ;/li> ;li>学校、病院、及びホテル ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様幅 = 75 mm深さ = 100mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープン耐火性 = 自消性シリーズ = Terminal F 2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
RS Pro 保護テープ、 50 mm x 33 mRS Pro 保護テープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな用途に対応する、高品質で業務用の蒸気シーリングソリューションです。Orange 薄型ポリエチレンテープは、強力なゴム樹脂接着剤が塗布されており、防湿保護や、建設現場の結合やシーリングの用途として最適な性能を発揮します。さらに、このテープは防水性と耐紫外線性に優れているため、作業現場などの風雨にさらされる環境に最適です。優れた特性を備え、使いやすく、引き裂きやすく、扱いにくい形状やシルエットでテーピングが必要な場合に低温でも規格に適合し、ほとんどの表面に優れた粘着性を発揮します。 特長と利点:この Orange RS Pro ポリエチレンテープは、さまざまな環境でのバリア保護や結合、シーリングの用途に適した高品質 このポリエチレンテープは、簡単に引き裂けて貼り付けることができるため、必要な場所にすばやく設置でき、極端な高温や低温にも耐えられます ゴム樹脂接着剤により、このテープは柔軟でさまざまな形状に対応でき、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です RS Pro のこのテープは耐摩耗性も備えているため、誤って損傷することがありません。特に、蒸気や他の煙が含まれるシーリング及び結合用途での作業時に役立ちます このテープは、軍事防衛規格 DEF STAN 81-145/1 (旧 DEF STAN 75-1 )に準拠しています。用途:保護テープは、さまざまな環境であらゆるタイプの蒸気及び煙霧を保護する用途に使用されます。このため、このテープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び耐水性特性を備え、安全なシールを形成します。ほとんどの表面に接着する一般的に使用されている強力なテープ接着剤が使用されています。保護テープは、次のような業界で最も一般的に使用されています。 防水膜結合 ポリエチレンシートの結合及びシーリング アルミチューブのストラップ ダンスフロアに一時的に合流する コアの開始と終了のタビングを含む、プラスチック業界におけるフィルムの手動接合 パレット包装フィルムの補強RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様バックの材質 = ポリエチレン接着材料 = ゴム幅 = 50mm長さ = 33m厚さ = 0.11mm色 = オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード