仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 8ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = 基板結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 12A色 = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 10ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = 基板結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 12A色 = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = 基板結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 12A色 = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = 基板結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 12A色 = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 12ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = 基板結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 12A色 = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
RS Pro 産業用電源コネクタユニット、タイプ F Schuko RS Pro の産業用電源コネクタユニットシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに IP44 等級では、防滴ハウジングが実現されており、設置が簡単な設計により、コネクタのセットアップと設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: この RS Pro 産業用電源コネクタユニットは、マルチソケットコンセントを備えた堅牢な設計で、ヘビーデューティな産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP44 等級により、コネクタハウジングに防滴加工が施され、安心感が得られます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 タイプ F ( Schuko )ユニットは、ほとんどの業界標準に対応しています ソケット 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流32A、プラグ/ソケットプラグ、定格電圧400 V、接続方向ストレート、シリーズRS PRO、色グレー、動作温度 Min-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
RS Pro ねじブランキングプラグ. この RS Pro ブランキングプラグは、製造時のアクセス穴として配線アウトレットを覆うのに最適で、一般に壁やパネルの穴を塞ぐのに使用されます。さまざまな産業で広く使用されています。 これらの RS Pro ねじ付きタイププラグはナイロン 66 製で、極めて硬質プラスチックで、高い機械的強度を備え、熱及び特定の化学薬品に対する高い耐性を備えています。Durable な特性により、これらのプラグはエンジニアリングでの使用に最適です。 RS Pro では、さまざまな直径サイズのプラスチック製プラグと、さまざまな直径サイズの穴を用意しています。これらのプラグは軽量で、要件に応じてブラック又はグレーを用意しています。. 特長と利点. .プラグは黒とグレーのプラスチックで用意されています . Durable ナイロン 66 素材 .優れた耐摩耗性 . 良好な電気絶縁特性 .各種サイズの mm 穴径のプラグを用意 .さまざまなプラグねじサイズを mm 単位で用意 . UL94V-2 規格に適合. 用途. このメートルねじ山付きプラスチック製ブランキングプラグは、次のようなさまざまな用途で使用できます。. . 自動車 .国内 . 産業用 . 商用. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ねじの呼び = M50穴径 = 50 → 50.4mm材質 = ナイロン 66プラグタイプ = ブランキング直径 = 55.5mmネジ/非ネジ = ネジ色 = 黒代表規格 = UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro ねじブランキングプラグ. この RS Pro ブランキングプラグは、製造時のアクセス穴として配線アウトレットを覆うのに最適で、一般に壁やパネルの穴を塞ぐのに使用されます。さまざまな産業で広く使用されています。 これらの RS Pro ねじ付きタイププラグはナイロン 66 製で、極めて硬質プラスチックで、高い機械的強度を備え、熱及び特定の化学薬品に対する高い耐性を備えています。Durable な特性により、これらのプラグはエンジニアリングでの使用に最適です。 RS Pro では、さまざまな直径サイズのプラスチック製プラグと、さまざまな直径サイズの穴を用意しています。これらのプラグは軽量で、要件に応じてブラック又はグレーを用意しています。. 特長と利点. .プラグは黒とグレーのプラスチックで用意されています . Durable ナイロン 66 素材 .優れた耐摩耗性 . 良好な電気絶縁特性 .各種サイズの mm 穴径のプラグを用意 .さまざまなプラグねじサイズを mm 単位で用意 . UL94V-2 規格に適合. 用途. このメートルねじ山付きプラスチック製ブランキングプラグは、次のようなさまざまな用途で使用できます。. . 自動車 .国内 . 産業用 . 商用. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ねじの呼び = M12穴径 = 12 → 12.3mm材質 = ナイロン 66プラグタイプ = キャップ直径 = 15mmネジ/非ネジ = ネジ色 = 黒代表規格 = UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
RS Pro ねじブランキングプラグ. この RS Pro ブランキングプラグは、製造時のアクセス穴として配線アウトレットを覆うのに最適で、一般に壁やパネルの穴を塞ぐのに使用されます。さまざまな産業で広く使用されています。 これらの RS Pro ねじ付きタイププラグはナイロン 66 製で、極めて硬質プラスチックで、高い機械的強度を備え、熱及び特定の化学薬品に対する高い耐性を備えています。Durable な特性により、これらのプラグはエンジニアリングでの使用に最適です。 RS Pro では、さまざまな直径サイズのプラスチック製プラグと、さまざまな直径サイズの穴を用意しています。これらのプラグは軽量で、要件に応じてブラック又はグレーを用意しています。. 特長と利点. .プラグは黒とグレーのプラスチックで用意されています . Durable ナイロン 66 素材 .優れた耐摩耗性 . 良好な電気絶縁特性 .各種サイズの mm 穴径のプラグを用意 .さまざまなプラグねじサイズを mm 単位で用意 . UL94V-2 規格に適合. 用途. このメートルねじ山付きプラスチック製ブランキングプラグは、次のようなさまざまな用途で使用できます。. . 自動車 .国内 . 産業用 . 商用. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ねじの呼び = M16穴径 = 16 → 16.3mm材質 = ナイロン 66プラグタイプ = ブランキング直径 = 20mmネジ/非ネジ = ネジ色 = 黒代表規格 = UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ポリプロピレン、ベージュ / グレー. 低密度でありながら硬く、剛性、伸張強度、疲労耐性を兼ね備え 良好な耐薬品性 一般的な用途: プラグ、パレット、フィルタ部品、ポンプ部品、化学プラント建設 ベージュ / グレー
仕様カラー = ベージュ, グレー長さ = 1m材料 = ポリプロピレンフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 0.91g/cm3引張強度 = 35 MPa動作温度 Max = +100℃熱伝導率 = 0.22W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro 小型ブラインドシールRS Pro 小型ブラインドシールは、長さ x 幅 20.3 mm で、プラグインタイプ取り付けです。特長と利点 色: グレー用途 ケーブルエントリセット認定 IP66等級
仕様ねじの呼び = PG13.5色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし個数 = 10代表規格 = RoHS対応キット内容物 = シール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
PSE. 3ピンタイプACコード(グレー). 行田電線製VCTF 3心コードを使用した電源プラグおよびコネクタの付いた電源コード
仕様長さ = 2m定格電流 = 7 A外被色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
RS Pro 大型ブラインドシールRS Pro 大型ブラインドシールは、寸法が 42.8 mm x 42.8 mm ( L x W )で、プラグインタイプの取り付けになっています。特長と利点 色: グレー用途 ケーブルエントリセット認定 IP66等級
仕様ねじの呼び = PG13.5色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし個数 = 10代表規格 = RoHS対応キット内容物 = シールダミー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro 300 mm オス USB A- メス PS2 グレー KVM 混合ケーブルアセンブリRS Pro のこの KVM 混合ケーブルアセンブリを使用すると、 PS/2 互換のマウス及びキーボードを USB 互換デバイスに接続できます。ケーブルはベージュの PVC ジャケットで被覆されており、 PS/2 マウスコネクタには緑色のフード、 PS/2 キーボードコネクタには紫色のフードが付いています。 プラグアンドプレイアセンブリは、接続されるとすぐに動作します。標準の Windows マルチメディアキー、 Windows 10 、 8 、 7 、及びそれ以前のバージョンをサポートしています。コネクタには、耐腐食性と導電性を高めるために金フラッシュめっきが施されています。 この製品は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品の一部として、厳しい品質管理を受けています。静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 のほかに、制限された危険物質に対する RoHS 準拠も実現しています。このアセンブリを使用すると、古いキーボードやマウスをより現代的なコンピュータで使用する際に手間をかけず、従来の機器の動作寿命を延ばすことができます。特長と利点 KVM 混合ケーブルアセンブリ オス USB A コネクタ - メス PS/2 キーボードおよび マウスコネクタ 導電性を向上させる金フラッシュめっきコンタクト 長さ: 300 mm 2 つのプラグ 紫と緑の PS/2 コネクタ付きのグレーの PVC シース フード ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = PS/2 x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー長さ = 300mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = AC最高精度 = ±0.5 % ± 5桁(AC電圧), 1 % (AC電流)最大導体サイズ = 170mmモデル番号(P) = ICA3000EN61010-1 Cat III、600 V. 取扱説明書、単三アルカリ電池(x 2). RS Pro ICA3000フレキシブル電流プローブ(3000 A). RS Pro ICA3000は、非常に有用なフレキシブルプローブです。このプローブは、障害物を自由に通り抜けて多数の導線を同時に測定できる点が通常のクランプメータと異なっています。. 特長と利点. 2つのAC電流範囲から選択可能(300 A及び3000 A) DCオフセット: <20 mV dc (3000 A acレンジ)、<20 mV dc (300 A acレンジ) 2種類の出力感度: 300 mV/A、1 V/A 広帯域幅(-3 dB): 10 Hz → 10 kHz、低位相シフト バッテリ容量低下表示 入力保護: 最大600 V ノイズ: <2 mV acrms 負荷インピーダンス: 1 kΩ バッテリ: 2 x 1.5 V単三アルカリ電池(2000 mAhrs) バッテリ寿命: 300時間 プローブ長: 24インチ(610 mm) ケーブル長: 1700 mm (プローブからボックス)、1700 mm (ボックスから出力) 動作環境: -10 → +50 ℃、15 → 85 % RH 保管環境: -20 → +60 ℃、15 → 85 % RH ライトアングル4 mmシュラウドプラグで終端処理 寸法(ボックス): 130 x 80 x 43 mm 重量: 430 g. 用途. あらゆる電気系統 マルチメータ レコーダ データロガー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
RS Pro 1/4 インチ垂直基板実装ジャックソケット(ステレオ、 SSB 配置) RS Pro 1/4 インチ垂直基板実装ジャックソケットのご紹介です。頑丈でコンパクトなジャックソケット製品で、ステレオとモノラルのオプションを用意しており、さまざまなコンタクト配列をご用意しています。これらの高品質ソケットは、高パッキング密度を実現する 24 mm のスタンドオフを備えています。シャーシとプラグを接地するための金属製ノーズと基板の用途に適しています。RS Pro 基板実装ジャックソケットは、 Durable なグレード (黒ナイロン)で成形された頑丈なボディも備えていて、自動挿入をサポートするように設計されていて、簡単に設置して使用できます。最大電流 A で耐電圧が 2000 dc 以上のこのジャックソケット製品は、さまざまな高性能用途に適しています。 特長と利点 コンパクトな垂直基板実装、 24 mm のスタンドオフによる高パッキング 密度 ステレオとモノラルのオプションを用意 ボディデザインは自動挿入に対応しています 耐久性に優れたグレード の黒色ナイロン設計 シャーシとプラグ、及び基板のアース用金属製ノーズ 耐電圧: 2000 dc 以上 最大電流: A 定格温度: -10 +70 C 10 000 回以上 公称接触抵抗 <:50mW 用途 1/4 インチ基板実装ジャックソケットは、 1/4 インチジャックの接続が必要なさまざまな用途で使用されます。この製品は、モノラルとステレオの両方が用意されており、安全で信頼性の高い基板実装を実現するために、多数のコンタクト配列とタブを備えています。1/4 インチジャックソケットは、次のような装置で一般的に使用されています。 ヘッドホン アンプ インターフェイス Hi-Fi システム スピーカ よくある質問 どのようなオプションがありますか? (2035558-RS) 2035558-RS PRO 1/4 インチ RS Pro 基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き ステレオ、 SBB 配置 (2035559) 2035559 RS Pro 1/4 インチ基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き ステレオ、 SSB 配置 (2035560-) 2035560- RS Pro 1/4 インチ基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き ステレオ、 SSS 方式 (2035561-) 2035561- RS Pro 1/4 インチ基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き モノ、 SNB 配置 コンタクト配置コードとは何ですか? コンタクト配列コードは次のとおりです(ソケットの前面から)。 = コンタクトを切断します = 連絡を取る = シングルコンタクト(非スイッチ) = コンタクトなし RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = PCBマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 2 kV dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
関連キーワード