カテゴリ

  • 作業工具(51)
  • 制御機器(49)
  • バイク部品(13)
  • 家電(12)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(23)
  • マルゼン[厨房機器](246)
  • 大阪魂(224)
  • MURATA(村田製作所)(209)
  • TDK(121)
  • エスコ(108)
  • Wera(75)
  • 富士電機(69)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(63)
  • マリンテック(57)
  • ANEX(55)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(40)
  • ニチコン(39)
  • ノーブランド(36)
  • SIGNET(シグネット)(36)
  • E-Value(35)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(35)
  • 日本ケミコン(32)
  • ベッセル(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「プラスマイナス」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 絶縁ドライバ セット 差替式絶縁ドライバセット 17個 RS PRORS PRO 絶縁ドライバ セット 差替式絶縁ドライバセット 17個RS PRO
12,980税込14,278
1キット
7日以内出荷
仕様ドライバータイプ = 差替式絶縁ドライバセット個数 = 17チップタイプ = プラス、Pozidriv、マイナス、TorxVDE/1000V認証 = あり
RS PRO 絶縁ドライバ セット 差替式絶縁ドライバセット 7個 RS PRORS PRO 絶縁ドライバ セット 差替式絶縁ドライバセット 7個RS PRO
7,198税込7,918
1キット
7日以内出荷
仕様ドライバータイプ = 差替式絶縁ドライバセット個数 = 7チップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = 3、3.5、4、5.5、ph1、ph2VDE/1000V認証 = あり
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 680μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 680μFRS PRO
12,980税込14,278
1袋(250個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 47μFRS PRO
20,730税込22,803
1袋(500個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 470μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 470μFRS PRO
4,140税込4,554
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 470nF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 470nFRS PRO
2,298税込2,528
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 4700μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 4700μFRS PRO
1,698税込1,868
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 4.7μFRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 33μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 33μFRS PRO
20,730税込22,803
1袋(500個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 330μFRS PRO
37,980税込41,778
1袋(200個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 3300μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 3300μFRS PRO
42,980税込47,278
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 3.3μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(25個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 22μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 22μFRS PRO
1,898税込2,088
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 220μFRS PRO
1,398税込1,538
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 2200μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 2200μFRS PRO
23,650税込26,015
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 2.2μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 2.2μFRS PRO
359税込395
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 1μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 1μFRS PRO
1,598税込1,758
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 1500μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 1500μFRS PRO
22,810税込25,091
1袋(250個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 10μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 10μFRS PRO
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 100μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 100μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 1000μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 1000μFRS PRO
12,430税込13,673
1袋(500個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RS Pro 工具キット 6ピース RS PRORS Pro 工具キット 6ピースRS PRO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
仕様セットタイプ = ESDサービス個数 = 6プラスドライバ: PH0 x 50 mm、PH1 x 50 mm マイナスドライバ: 2.0 x 50 mm、3.0 x 50 mm 130 mmロングノーズプライヤ 115 mm傾斜プライヤ プラスチック製収納ボックス. RS ESD 6ピース工具セット. プラスチックの保管ボックスに入った業務用のESD 6ピース工具キットです。 敏感な電子部品用に設計されています。静電気の帯電を制御下で散逸します。
RS Pro ドライバセット 6個 ESD RS PRORS Pro ドライバセット 6個 ESDRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様ドライバータイプ = ESD個数 = 6チップタイプ = プラス、マイナスESD対応 = ありチップサイズ = PH0、PH00、PH1、SL2.0、SL2.4、SL3.0刃の長さ = 5 mm、50 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = ポリプロピレン; 熱可塑性エラストマーブレード仕上げ = ニッケルクロムめっき、ホスホニウムマンガンプラス PH00 x 50 mm、PH0 x 50 mm、PH1 x 50 mm マイナス 2.0 x 50 mm、2.4 x 50 mm、3.0 x 50 mm. RS Pro ESD精密ドライバ6本セット. 精密ESD静電気防止ドライバの業務用セットです。 敏感な電子部品用に設計されています。静電気の帯電を制御下で散逸します。. 特長及び利点 ; ESD安全ハンドル、10Ω → 10ΩΩ Ω抵抗 ; 回転キャップ
RS Pro キャビネットキー RS PRORS Pro キャビネットキーRS PRO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = クロスレンチボディ材質 = アルミニウムRSユニバーサルキャビネットクロスレンチキー. ガス、電気、及び水道機器収納棚や、エアコン、停止バルブ、配電盤などの技術機器のロッキング機構の操作用に設計された高品質ダイキャストアルミ製クロスレンチキーです。. 頑丈なダイキャスト製 両端ドライバビット、PH1プラス及び1 x 7 mm マイナス アダプタを取り付けるこどでポケットドライバに
RS Pro ドライバセット 39個 エンジニア RS PRORS Pro ドライバセット 39個 エンジニアRS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 39チップタイプ = Pozidriv、マイナスチップサイズ = マイナス: 3、4、5.5、6.5 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2ブレード材質 = スチール全体長さ = マイナス: 75; 100; 125; 150; Pozidriv: 80; 100; mmハンドル材質 = Bi-materialブレード仕上げ = Black PhosphateRS 39ピースドライバ / ビットセット工具モジュール. 業務用の高品質ドライバ及びビットの総合セットです。 RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 ソフトグリップハンドルにより、ユーザーの疲労疲労が軽減され、握りやすさを実現 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 VDE認定1000 V絶縁電圧テスター 31ピース大型25 mmスチールビットセット 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 75 mmマイナスドライバ 4 x 100 mmマイナスドライバ 5.5 x 125 mmマイナスドライバ 6.5 x 150 mmマイナスドライバ PZ1 x 80 mm Pozidrivドライバ PZ2 x 100 mm Pozidrivドライバ VDE絶縁電圧テスター 4、5.5、6.5 mmマイナスビット PH1 (x2)、PH2 (x3)、PH3プラスビット PZ1 (x2)、PZ2 (x3)、PZ3 Pozidrivビット T10、T15、T20 (x2)、T25、T27、T30 (x2)、T40 Torxビット 2、2.5、3、4、5、6 mm六角ビット 1/4インチ x 60 mm電動工具ビットホルダ
RS Pro ドライバセット 7個 絶縁 RS PRORS Pro ドライバセット 7個 絶縁RS PRO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
仕様ドライバータイプ = 絶縁個数 = 7チップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = PH1 mm, PH2 mm, 3 mm, 4 mm, 5.5 mm, 6.5 mm刃の長さ = 6.5 mm、80 mm、100 mm、125 mmブレード材質 = クロム鋼ハンドル材質 = 熱可塑性エラストマブレード仕上げ = つや消しクロムめっきRS 7ピースVDE絶縁ドライバ工具モジュール. 業務用のVDE 1000 Vドライバセットは、高品質スチール製で、RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. 通電中のシステム用のプラス / マイナスVDE絶縁ドライバ x 6 VDE 1000 V絶縁電圧テスター 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 100、4 x 100、5.5 x 125、6.5 x 150 mm VDE絶縁マイナスドライバ PH x 80、PH2 x100 mm VDE絶縁プラスドライバ VDE電圧テスター
RS Pro 工具キット 10ピース RS PRORS Pro 工具キット 10ピースRS PRO
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
仕様セットタイプ = 電気仕様個数 = 10RS 10ピース精密プライヤ / ドライバ工具モジュール. 業務用の高品質な精密プライヤ / ドライバセットは、RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた設計のクイックターンキャップ付き精密ドライバ x 6 ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 防錆及び化学薬品保護に対応したステンレススチールピンセット 研磨仕上げの高品質電子部品用プライヤ(ビニール製ハンドルカバーで持ちやすさを実現) x 3 明るい赤色のフォームコンパートメントが使用されているため、小型部品や固定具をはっきり確認可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 110 mm楕円形ヘッド電子部品用カッター 120 mmショートニードルノーズ電子部品用プライヤ 140 mmロングニードルノーズ電子部品用プライヤ 115 mmステンレススチールピンセット 1.5 x 60 mm電子部品用マイナスドライバ 2.0 x 60 mm電子部品用マイナスドライバ 2.5 x 80 mm電子部品用マイナスドライバ 3.0 x 80 mm電子部品用マイナスドライバ PH00 x 60 mm電子部品用プラスドライバ PH0 x 60 mm電子部品用プラスドライバ
マルチツール RS Pro ステンレス鋼 RS PROマルチツール RS Pro ステンレス鋼RS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様ブレード材質 = ステンレス鋼ハンドル材質 = ステンレス鋼クローズ長さ = 130mmキャンバスポーチ. RS Pro 11機能マルチ工具、LEDライト. RS Pro 11機能のマルチ工具には、ステンレススチール製のブレードとLEDライトが付いています。. 特長と利点:. 11の機能: 缶切り、栓抜き、ファインエッジブレード、LEDライト、ストラップ、先長プライヤ、プラスドライバ、はさみ、マイナスドライバ、標準プライヤ、スイッチボタン、ワイヤカッター
RS Pro 工具キット 88ピース RS PRORS Pro 工具キット 88ピースRS PRO
26,980税込29,678
1セット
翌々日出荷
仕様セットタイプ = Electricians個数 = 88VDE/1000V認証 = ありRS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 3300μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 3300μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差(マイナス) = -20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μFRS PRO
2,498税込2,748
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差(マイナス) = -20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 200V dc 10μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 200V dc 10μFRS PRO
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差(マイナス) = -20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットセット RS Pro 46 ピース 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torx RS PROドライバービットセット RS Pro 46 ピース 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、TorxRS PRO
14,980税込16,478
1セット
7日以内出荷
仕様ヘッドタイプ = 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torxタイプ = 精密ドライバビットセット個数 = 46材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼精密ドライバビット46本セット. この精密ドライバセットにはよく使われるサイズのビットが含まれ、ジップポーチ入りで提供されます。
ドライバービットセット RS Pro 32 ピース 六角、プラス、マイナス、Torx ドライバビット RS PROドライバービットセット RS Pro 32 ピース 六角、プラス、マイナス、Torx ドライバビットRS PRO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様ヘッドタイプ = 六角、プラス、マイナス、Torxタイプ = ドライバビット個数 = 32材質 = 合金鋼RS Pro VDEドライバビット32本セット. 種別に収納クリップに収められた4種のビットセットから構成される32本のセットとマグネット式アダプタ. 特長 / 利点 高品質合金鋼製 電動工具に最適
ドライバービットセット RS Pro 10 ピース Phillips; Pozidriv; マイナス; Torx ドライバビット RS PROドライバービットセット RS Pro 10 ピース Phillips; Pozidriv; マイナス; Torx ドライバビットRS PRO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Slotted, Torxタイプ = ドライバビット個数 = 10材質 = 合金鋼10ピース、100mm電動工具ビットセット. マイナス、プラス、Pozidriv(R)、Torx(R)で構成された長さ100 mmのビットセットで、電動工具に最適です。. 高品質合金鋼製 プラスチック製の収納用クリップ付属
RS Pro ドライバセット 18個 エンジニア RS PRORS Pro ドライバセット 18個 エンジニアRS PRO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 18チップタイプ = プラス, Pozidriv, マイナス先細, マイナス平行セット内容 = Pozidriv: PZ1 x 100, Pozidriv: PZ2 x 125 mmブレード材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼ハンドル材質 = ポリプロピレンRS Proドライバ18本セット. RS Proドライバ18本セットは、プロ又は愛好家向けに設計されたキットです。高品質を念頭に製造され、頑丈なクロムモリブデン及びクロムバナジウムスチール製です。ソフトなタッチのハンドルにより、簡単、快適で安全なグリップを実現しています。このセットは便利なジッパー付きウォレット入りのため、使用しない際には工具を安全に乾燥した状態で保存できます。. 特長 / 利点 機械や汎用環境向けの人気サイズが入った18本セット ジッパー付きウォレット入り
RS Pro LED表示灯, 緑 22mm, 24 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示灯, 緑 22mm, 24 V ac/dcRS PRO
3,970税込4,367
1個
6日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 22mm電球サイズ = 18 mm長さ = 51.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 95 mcd定格電流 = 20 mA*予備端子を使用しない場合は絶縁することをお勧めします。. LEDパネルインジケータ、22 mm取り付け、 12/24 Vac/dc、ランプテスト機能付き. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。 このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。 これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. ; 16 mmカラー拡散丸型レンズ又はフラットレンズ ; 直径25 mmのクロムベゼル ; 高輝度 ; 回路設計の柔軟性を最大化する追加プラス端子 ; 動作温度: -20 → +60 ℃ ; 想定寿命: 100000時間 ; デイジーチェーン用のマイナス端子 x 2 ; 固定ナット、ワッシャ、ガスケット付属 ; 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 緑 22mm, 24 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示灯, 緑 22mm, 24 V ac/dcRS PRO
3,410税込3,751
1個
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 22mm電球サイズ = 18 mm長さ = 51.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロム強度 = 70 mcd定格電流 = 20 mA*予備端子を使用しない場合は絶縁することをお勧めします。. LEDパネルインジケータ、22 mm取り付け、 12/24 Vac/dc、ランプテスト機能付き. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。 このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。 これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. ; 16 mmカラー拡散丸型レンズ又はフラットレンズ ; 直径25 mmのクロムベゼル ; 高輝度 ; 回路設計の柔軟性を最大化する追加プラス端子 ; 動作温度: -20 → +60 ℃ ; 想定寿命: 100000時間 ; デイジーチェーン用のマイナス端子 x 2 ; 固定ナット、ワッシャ、ガスケット付属 ; 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 赤 22mm, 24 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 22mm, 24 V ac/dcRS PRO
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 22mm電球サイズ = 18 mm長さ = 51.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロム強度 = 70 mcd定格電流 = 20 mA*予備端子を使用しない場合は絶縁することをお勧めします。. LEDパネルインジケータ、22 mm取り付け、 12/24 Vac/dc、ランプテスト機能付き. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。 このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。 これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. ; 16 mmカラー拡散丸型レンズ又はフラットレンズ ; 直径25 mmのクロムベゼル ; 高輝度 ; 回路設計の柔軟性を最大化する追加プラス端子 ; 動作温度: -20 → +60 ℃ ; 想定寿命: 100000時間 ; デイジーチェーン用のマイナス端子 x 2 ; 固定ナット、ワッシャ、ガスケット付属 ; 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら