MakrolonRは Bayer AG Leverkusenの登録商標です。 記載されている外形寸法には蓋が含まれます。. RS Pro ガラス繊維製エンクロージャ、透明なふた付き、 IP66. RS Pro の 2 液式モジュラガラス繊維製エンクロージャ製品は、透明なふたが付いており、電気部品を収容するための高品質エンクロージャを豊富に取り揃えています。各種サイズを取り揃えています。このエンクロージャは、 IP66 等級の Durable ガラス繊維製で、高温と耐薬品性を備えた優れた保護性能を発揮します。また、ガラス繊維構造により、ほとんどのオイル、酸、塩基、塩に対する保護と自己消火性が確保されるため、産業環境での使用に最適です。エンクロージャには透明のふたが付いているので、内部コンポーネントが見えるので、エンクロージャを完全に開くことなくトラブルシューティングするのに最適です。. 特長と利点. 内部コンポーネントを視認できる透明な LID 2 つのパーツで構成されるモジュール式ガラス繊維製エンクロージャは、優れた保護を提供します 取り外し可能なシャーシプレートが付属しています 自消性を備え、オゾン、ほとんどのオイル、酸、塩基、塩に耐性があります 使用温度範囲: -50 → +160 ° C. 用途. ガラス繊維製エンクロージャは汎用性が高いため、産業環境で電気部品を保護するのに最適です。ガラス繊維構造と透明な LID リッドの組み合わせにより、 DIN レール取り付け部品及び基板(プリント回路基板)のハウジングに最適です。このタイプのエンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャは、屋内外のほこりや水から内部コンポーネントを保護します。. IP 等級は.. IP (侵入保護)定格は、エンクロージャが固体及び液体から提供する保護レベルを表します。 1 桁目は固体、 2 桁目は液体を表します。このエンクロージャは IP66 の IP 等級を備え、エンクロージャに入る埃や水から保護します。. ガラス繊維の利点. ガラス繊維は、耐熱性、耐薬品性、自己消火性、経済性など、優れた保護特性を提供する非常に汎用性の高い素材です。ガラス繊維は幅広い用途で使用され、屋内外の両方で卓越した保護性能を発揮します。
仕様材質 = ファイバーグラス奥行き = 372 mm高さ = 175 mm幅 = 302 mm外形寸法 = 372 x 175 x 302mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = 透明フランジ = なしシールド = なし
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
MakrolonRは Bayer AG Leverkusenの登録商標です。 記載されている外形寸法には蓋が含まれます。. RS Pro ガラス繊維製エンクロージャ、透明なふた付き、 IP66. RS Pro の 2 液式モジュラガラス繊維製エンクロージャ製品は、透明なふたが付いており、電気部品を収容するための高品質エンクロージャを豊富に取り揃えています。各種サイズを取り揃えています。このエンクロージャは、 IP66 等級の Durable ガラス繊維製で、高温と耐薬品性を備えた優れた保護性能を発揮します。また、ガラス繊維構造により、ほとんどのオイル、酸、塩基、塩に対する保護と自己消火性が確保されるため、産業環境での使用に最適です。エンクロージャには透明のふたが付いているので、内部コンポーネントが見えるので、エンクロージャを完全に開くことなくトラブルシューティングするのに最適です。. 特長と利点. 内部コンポーネントを視認できる透明な LID 2 つのパーツで構成されるモジュール式ガラス繊維製エンクロージャは、優れた保護を提供します 取り外し可能なシャーシプレートが付属しています 自消性を備え、オゾン、ほとんどのオイル、酸、塩基、塩に耐性があります 使用温度範囲: -50 → +160 ° C. 用途. ガラス繊維製エンクロージャは汎用性が高いため、産業環境で電気部品を保護するのに最適です。ガラス繊維構造と透明な LID リッドの組み合わせにより、 DIN レール取り付け部品及び基板(プリント回路基板)のハウジングに最適です。このタイプのエンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャは、屋内外のほこりや水から内部コンポーネントを保護します。. IP 等級は.. IP (侵入保護)定格は、エンクロージャが固体及び液体から提供する保護レベルを表します。 1 桁目は固体、 2 桁目は液体を表します。このエンクロージャは IP66 の IP 等級を備え、エンクロージャに入る埃や水から保護します。. ガラス繊維の利点. ガラス繊維は、耐熱性、耐薬品性、自己消火性、経済性など、優れた保護特性を提供する非常に汎用性の高い素材です。ガラス繊維は幅広い用途で使用され、屋内外の両方で卓越した保護性能を発揮します。
仕様材質 = ファイバーグラス奥行き = 185 mm高さ = 150 mm幅 = 130 mm外形寸法 = 185 x 130 x 150mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = 透明フランジ = なしシールド = なし
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
RS Pro ポリプロピレンボトル広口、ラベル領域. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable Wide-Neck ラベルエリア付き目盛り付きポリプロピレンボトル製品をご紹介します。この目盛り付きボトルは、簡単にボリュームを評価できる透明な目盛りと、ラベルを貼りやすい大型の書き込みペインを備えています。一般的に、液体や固体を保管するラボで使用されます。このラボボトルは、ヘビーデューティで耐久 Durable なため、ラボでの使用や、備品などを収納する家庭用倉庫のような用途に十分に適しています ラベル領域付き RS Pro 広口ポリプロピレンボトルには、さまざまなオプションを用意し 60 ml ポリプロピレンボトル 125 ml ポリプロピレンボトル 250 ml ポリプロピレンボトル ; 500 ml ポリプロピレンボトル 1000 ml ポリプロピレンボトル - ; 461-0342 461-0342. 特長と利点:. 優れた耐薬品性を備えた半透明ポリプロピレンボトル 漏れ防止、ライナーレス設計 くっきりと印刷された目盛りはミリリットルと液量オンスを示します 大型の白色書き込みパネルで印刷して、ラベリングを容易にします 内側の輪郭を滑らかにすることで、効率的な注入と清掃が容易になります オンラインでダウンロードできるバッチ証明書 EU と米国に準拠した食品接触用途に適しているFDA 規制 液体と固体の両方に適しており、微生物学的サンプリングに最適です 121 ° C でオートクレーブ可能. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。
仕様素材 = PP容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル目盛 = あり寸法 = 90 (Dia.) x 205mm直径 = 90mm長さ = 207mm
1箱(5個)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
RS Pro ブラックガラス繊維強化ナイロンプラスチックシート GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. RS Proの高品質ガラス繊維強化ブラックナイロンシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. プラスチックシートとは. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. ガラス繊維強化ナイロンとは. このプラスチックはナイロン66 (PA 66)から製造され、30 %のガラス繊維で強化されています。この種のプラスチックはナイロン66 GF30と呼ばれています。通常の非強化PA 66と比較すると、強度と剛性が高く、寸法安定性とクリープ強度に優れています。寸法安定性とは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。クリープとは、機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向を表す用語です。ナイロン66 GF30内部のガラス繊維がかん合面を削ることがあるため、この材料は摺動用途にはあまり適していません。このガラス繊維入りナイロンは色がブラックで、紫外線耐性と耐候性が高く、屋外での使用に適しています。このプラスチックシートは、機械加工や接着が簡単です。. 特長と利点. 高レベルの剛性 良好な耐紫外線性 耐候性 多数のオイル、グリース、燃料への耐性 良好な摩耗特性 高強度 高い寸法安定性 溶接及び接着可能 良好な熱変形温度. ガラス繊維強化ナイロンはどのような産業で使用されますか?. この摩耗しにくく、汎用的なプラスチックは、独特の特性を備え、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。. 機械工学 搬送及びコンベア技術 航空機及び航空宇宙技術 自動車産業 繊維産業 航空機及び航空宇宙技術 包装及び紙産業. ガラス繊維強化ナイロンはどのような用途で使用されますか?. ナイロン66 GF30は、独特の特性により、高温条件下で長時間にわたって高い静的負荷に晒される部品の使用に適しています。. ギア カップリング及びエンジン部品 機械部品 電気工具 レバー 断熱材 ワイパーブレード ハウジング部品 フリクション サポートリング
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 305mm厚さ = 8mm材料 = GRPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 5.5%熱伝導率 = 0.27W/mKラミネート材 = ポリアミド66、ガラス繊維強化(30 %)℃伸長 = 3.5 to 5%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
RS Pro ブラックガラス繊維強化ナイロンプラスチックシート GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. RS Proの高品質ガラス繊維強化ブラックナイロンシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. プラスチックシートとは. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. ガラス繊維強化ナイロンとは. このプラスチックはナイロン66 (PA 66)から製造され、30 %のガラス繊維で強化されています。この種のプラスチックはナイロン66 GF30と呼ばれています。通常の非強化PA 66と比較すると、強度と剛性が高く、寸法安定性とクリープ強度に優れています。寸法安定性とは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。クリープとは、機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向を表す用語です。ナイロン66 GF30内部のガラス繊維がかん合面を削ることがあるため、この材料は摺動用途にはあまり適していません。このガラス繊維入りナイロンは色がブラックで、紫外線耐性と耐候性が高く、屋外での使用に適しています。このプラスチックシートは、機械加工や接着が簡単です。. 特長と利点. 高レベルの剛性 良好な耐紫外線性 耐候性 多数のオイル、グリース、燃料への耐性 良好な摩耗特性 高強度 高い寸法安定性 溶接及び接着可能 良好な熱変形温度. ガラス繊維強化ナイロンはどのような産業で使用されますか?. この摩耗しにくく、汎用的なプラスチックは、独特の特性を備え、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。. 機械工学 搬送及びコンベア技術 航空機及び航空宇宙技術 自動車産業 繊維産業 航空機及び航空宇宙技術 包装及び紙産業. ガラス繊維強化ナイロンはどのような用途で使用されますか?. ナイロン66 GF30は、独特の特性により、高温条件下で長時間にわたって高い静的負荷に晒される部品の使用に適しています。. ギア カップリング及びエンジン部品 機械部品 電気工具 レバー 断熱材 ワイパーブレード ハウジング部品 フリクション サポートリング
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 16mm材料 = GRPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 5.5%熱伝導率 = 0.27W/mKラミネート材 = ポリアミド66、ガラス繊維強化(30 %)℃伸長 = 3.5 to 5%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
RS Pro ブラックガラス繊維強化ナイロンプラスチックシート - GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. RS Proの高品質ガラス繊維強化ブラックナイロンシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. ガラス繊維強化ナイロンとは.. このプラスチックはナイロン66 (PA 66)から製造され、30 %のガラス繊維で強化されています。この種のプラスチックはナイロン66 GF30と呼ばれています。通常の非強化PA 66と比較すると、強度と剛性が高く、寸法安定性とクリープ強度に優れています。寸法安定性とは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。クリープとは、機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向を表す用語です。ナイロン66 GF30内部のガラス繊維がかん合面を削ることがあるため、この材料は摺動用途にはあまり適していません。このガラス繊維入りナイロンは色がブラックで、紫外線耐性と耐候性が高く、屋外での使用に適しています。このプラスチックシートは、機械加工や接着が簡単です。. 特長と利点. 高レベルの剛性 良好な耐紫外線性 耐候性 多数のオイル、グリース、燃料への耐性 良好な摩耗特性 高強度 高い寸法安定性 溶接及び接着可能 良好な熱変形温度. ガラス繊維強化ナイロンはどのような産業で使用されますか.. この摩耗しにくく、汎用的なプラスチックは、独特の特性を備え、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。. 機械工学 搬送及びコンベア技術 航空機及び航空宇宙技術 自動車産業 繊維産業 航空機及び航空宇宙技術 包装及び紙産業. ガラス繊維強化ナイロンはどのような用途で使用されますか.. ナイロン66 GF30は、独特の特性により、高温条件下で長時間にわたって高い静的負荷に晒される部品の使用に適しています。. ギア カップリング及びエンジン部品 機械部品 電気工具 レバー 断熱材 ワイパーブレード ハウジング部品 フリクション / サポートリング
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 305mm厚さ = 20mm材料 = GRPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 5.5%熱伝導率 = 0.27W/mKラミネート材 = ポリアミド66、ガラス繊維強化(30 %)℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
側面取り付けグラバドアキャッチこの側面取り付けグラバドアキャッチは、ガラス繊維強化ナイロン製で、耐久性と耐腐食性に優れています。スプリング式のオーバーセンターアクションで、ラッチを押すと閉じ、引くと開きます。特長と利点ドア / フレームにねじ止め又はリベット留め可能エンクロージャ内にマウントヘビーデューティキーパー押して閉じ、引いて開くセンターアクション上にスプリングロード
仕様キャッチタイプ = グラバーキャッチ材質 = ナイロン寸法 = 23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm位置固定穴 = 40.5mm固定穴の距離止 = 55.0mm長さ = 28.0mm幅 = 13.5mm固定穴サイズ = 3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
側面取り付けグラバドアキャッチこの側面取り付けグラバドアキャッチは、ガラス繊維強化ナイロン製で、耐久性と耐腐食性に優れています。スプリング式のオーバーセンターアクションで、ラッチを押すと閉じ、引くと開きます。特長と利点ドア / フレームにねじ止め又はリベット留め可能エンクロージャ内にマウントヘビーデューティキーパー押して閉じ、引いて開くセンターアクション上にスプリングロード
仕様キャッチタイプ = グラバーキャッチ材質 = ナイロン寸法 = 23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm位置固定穴 = 40.5mm固定穴の距離止 = 55.0mm長さ = 28.0mm幅 = 13.5mm固定穴サイズ = 3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
RS Pro 1.32 mm 赤色テスト端子 Terminal ですこの RS Pro テスト Terminal は、テストプローブ又はディスクリートワイヤをすばやく簡単に固定できる手段です。スピーカーやアンプなどのさまざまな用途に使用したり、計測器などのその他の電子機器で使用したりすることができます。 この Terminal Post は、直径 1.32 mm の穴がある基板( PCB )用です。スプリングアクションにより、はんだ付けの前に脚が穴の内側と安定して接触するようになり、処理中に穴が損傷する危険性はありません。ビードは高温に耐えるホウケイ酸ガラス製で、リン青銅端子ははんだ付けスズめっきされているため、取り付けが簡単です。 Terminal Post は EU のガイドラインに準拠しており、有害物質の濃度が 0.1 % 未満です。また、米国及び欧州の静電制御規格 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 にも適合しています。特長と利点.りん青銅製ボディ素材 . 絶縁 . 赤色 .穴の直径は 1.32 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様色 = 赤穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro 1.32 mm 白色テスト Terminal ですこの RS Pro テスト Terminal は、テストプローブやディスクリートワイヤの固定に適しています。スピーカーケーブルやアンプなどの電子機器のほか、研究や産業向けの計測器など、さまざまな環境で使用することができます。 この Terminal Post は、直径 1.32 mm の穴がある基板( PCB )用です。スルーホールの損傷を防止し、はんだ付け時に穴にしっかりと固定できるように、 Terminal Post は強力なスプリングアクションを採用しています。白いホウケイ酸ガラスビードが高温に耐えます。また、はんだ付け済みりん青銅端子により、迅速かつ簡単にはんだ付けできます。 Terminal Post 紙は、有害物質の濃度が 0.1 % 未満のため、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠となっています。また、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の要件も満たしています。特長と利点.りん青銅製ボディ素材 . 絶縁 . ホワイト .穴の直径は 1.32 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様色 = 白穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro の安全電池ホルダは、 V 電池に適しており、スナップ端子 Terminal を備えています。寸法は 53.4 mm 57.6 mm 29 mm です。このホルダには、スイッチと ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点材質: PA6+25% ガラス繊維入りブラックカラー コンタクト材質: 0.3 mm りん青銅ニッケルめっき スプリング材質: 0.7mm ステンレススチール認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー寸法 = 53.4 x 57.6 x 29mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
最大流量 = 75ml/min。供給電圧 = 3 → 6 V。入力接続 = 3.6 mmホースニップル。最大使用圧力 = -500 / 800 mBar。ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 2.4 → 2.6W (@6V liquid) 0.6 → 0.8W (@6V air)。最高液体温度 = +100℃。入力接続サイズ = 2.4mm。出力接続サイズ = 2.4mm。ウェット材質 = ガラス繊維入りナイロン(チューブコネクタ)、シリコン-ニトリル / EPDM /バイトン(シール)。。IP41. RS Proマイクロダイアフラムガス / 液体ポンプ. RS ProのD200シリーズのポンプは、ガラス繊維入りナイロン又はアルミ合金製で、ステンレススチール製チューブコネクタが付いています。 標準でニトリル / シリコンダイアフラムとバルブが付属します。 ポンプには、内径2.4 mmのフレキシブルチューブ用のプッシュフィットコネクタ(押し込み式コネクタ)が使用されています。. 特長と利点:. 高効率 可変流量及び低消費電力 太陽光発電、PSU、又はバッテリで使用可能 広範な化学物質耐性 ヘッドを4つの位置の間で変更でき、インレットとアウトレットのチューブ接続が簡単. 用途情報. 代表的な用途:. 医療機器 分析システム ガス検出及び監視 冷却システム 精密フロー バッテリ及び太陽光発電システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
長さ = 304.8mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 150。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
長さ = 233.68mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 115。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
長さ = 209.3mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 103。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
長さ = 162.56mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 80。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
長さ = 182.88mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 90。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
長さ = 136.14mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 67。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
長さ = 231.65mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 114。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
長さ = 193.04mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 95。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
長さ = 191.01mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 94。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
長さ = 115.82mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 57。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
長さ = 640.08mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 315。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
長さ = 406.4mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 200。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
長さ = 520.19mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 256。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
長さ = 325.12mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 160。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
長さ = 264.16mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 130。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
長さ = 213.36mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 105。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
長さ = 121.92mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 60。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
長さ = 386.08mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 190。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
長さ = 335.28mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 165。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
長さ = 256.03mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 126。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
長さ = 203.2mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 100。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
長さ = 172.72mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 85。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。. これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。. 特長. ;ul> ;li>トラペゾイド形の歯のプロファイル ;/li> ;li>ラバーバック / 歯 ;/li> ;li>ガラス繊維強化 ;/li> ;li>ナイロンファブリック歯 ;/li> ;li>ポジティブグリップ ;/li> ;li>滑り止めのリスクなし ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>幅: 6 mm ;/li> ;li>ピッチ: 2.032 mm ;/li> ;li>歯の高さ: 0.51 mm ;/li> ;li>適合: DIN / ISO 5296 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ギアアセンブリ ;/li> ;li>機械部品 ;/li> ;li>医療用測定機器 ;/li> ;li>プリンタ ;/li> ;li>CPU周辺機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
RS Pro ガラス繊維強化ナイロン製ボールキャッチはRS Pro のこのヘビーデューティグラバタイプボールキャッチを使用して、エンクロージャやキャビネットのドアを閉じた状態にしてください。押すと閉じ、引くと開きます。ドアフレームにねじ止め又はリベット留めするか、ハウジングの内側に取り付けることができます。 ボールキャッチは Durable 繊維強化ナイロン製で、開くには 44 ニュートンの力が必要です。スプリング式のオーバーセンターアクションにより、スムーズな動作が可能です。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、このキャッチは、安全性と信頼性を確保するためにエンジニアによってテストされています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格の欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しており、有害物質に対する RoHS に準拠しています。 このタイプのドアキャッチは、電子機器及び産業用エンクロージャで一般的に使用されています。特長と利点.ボールキャッチ .グラバータイプ . Durable ガラス繊維強化ナイロン製 .寸法は 23.5 mm x 11.4 mm x 74 mm / 28 mm x 13.5 mm x 48 mm .長さ 28 mm .幅 13.5 mm .高さ 48 mm .キャッチの固定穴の距離は 40.5 mm です .固定穴の距離 55 mm .固定穴のサイズは 3.4 mm 、 3.4 x 8.4 mm 、 4.3 x 8.3mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様キャッチタイプ = グラバーキャッチ材質 = ナイロン寸法 = 23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm位置固定穴 = 40.5mm固定穴の距離止 = 55.0mm長さ = 28.0mm幅 = 13.5mm固定穴サイズ = 3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
最大流量 = 105ml/min。供給電圧 = 2 → 4.5 V。入力接続 = 3.6 mmホースニップル。最大使用圧力 = -500 / 700 mBar。ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.8 → 2.3W (@4.5V liquid) 0.4 → 0.6W (@ 4.5V air)。最高液体温度 = +100℃。入力接続サイズ = 2.4mm。出力接続サイズ = 2.4mm。IP等級 = IP41。。IP41. RS Proマイクロダイアフラムガス / 液体ポンプ. RS ProのD200シリーズのポンプは、ガラス繊維入りナイロン又はアルミ合金製で、ステンレススチール製チューブコネクタが付いています。 標準でニトリル / シリコンダイアフラムとバルブが付属します。 ポンプには、内径2.4 mmのフレキシブルチューブ用のプッシュフィットコネクタ(押し込み式コネクタ)が使用されています。. 特長と利点:. 高効率 可変流量及び低消費電力 太陽光発電、PSU、又はバッテリで使用可能 広範な化学物質耐性 ヘッドを4つの位置の間で変更でき、インレットとアウトレットのチューブ接続が簡単. 用途情報. 代表的な用途:. 医療機器 分析システム ガス検出及び監視 冷却システム 精密フロー バッテリ及び太陽光発電システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
RS Pro セグメント LCD ディスプレイ、グレー地に黒、 列 4 文字、反射LCD (液晶ディスプレイ)フラットパネルは、デジタルカメラ、腕時計、 DVD プレーヤー、電卓、時計などのデバイスの電子回路に適しています。この LCD モノクロディスプレイは反射特性を備えており、直射日光や暗い場所での使用に適しています。 消費電力が低いため、バッテリ駆動のデバイスに最適です。コンパクトな画面により、基板(プリント回路基板)に簡単に取り付けることができます。7 セグメントの表示形式には、桁間の小数点と、代替の桁間コロンが含まれます。このモデルでは、 行に 文字が表示されます。 表示文字(幅 mm 、高さ 12.7 mm )は、灰色の背景に黒色で表示されます。広視野角により、複数の方向からの視認性を実現しています。この LCD モノクロディスプレイは、 -30 +80 C の温度範囲で機能します計器のコントロールパネルで一般的に使用されています。特長と利点液晶ディスプレイ 低消費電力 バッテリ駆動の機器に適しています モノクロディスプレイ 灰色の背景に黒いセグメント 標準 セグメントフォーマット 反射表示モード 広い視野角 1 4 文字表示 文字の幅は mm 、高さは 12.7 mm です 47 18 mm の表示領域 外寸は 50.8 mm L x 2.9 mm です D x 30.5 mm W 頑丈なピンを備えたフラットガラスプレート上に構築されています DIL (デュアルインライン)パッケージ形式 動作温度範囲: -30 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 4文字文字列数 = 1文字幅 = 7mm視野領域高さむ = 18.8mm外寸奥行き = 2.9mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 30.5mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃動作温度レンジ = -30 to +80℃
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PLC 60, Rectus 19。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ。メーカーシリーズ = 19。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 10 mm バーブこの RS Pro のホースバーブカプラを使用すると、ホース、配管、チューブを簡単に押せることができます。このタイプのエア圧クイックコネクトカップリングは、化学実験装置や圧縮空気工具など、さまざまな産業用途に適しています。 ホースバーブカプラは、片手で簡単に操作できるクイックコネクトシステムを備えたオスコネクタです。このモデルのホースバーブ接続は 10 mm です。 カップリングの本体は、耐腐食性で耐摩耗性のあるニッケルめっきガラス製です。ニトリルゴムシールは、カプラをガソリン、オイル、一部の作動油などの液体から保護します。カップリングの最大動作圧力は 35 bar で、最大動作温度は +100 ° C です このカプラは、接続規格 PLC 60 に準拠しており、 Rectus 19 標準シリーズの部品と交換可能です。この製品は、試してテストした RS Pro シリーズの一部で、安全性を確保するため厳しい品質管理を受けています。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング .ホースバーブ接続径: 10 mm . PLC 60 、 Rectus 19 の接続規格 .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力は 35 バールです . オスねじ接続 .メーカーシリーズ 19 .ニッケルめっき黄銅製のカップルボディ .耐腐食性のニトリルゴム製シール .オスカップリング .黄銅製 .ニッケルでめっきします . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS Pro ソフトブリストル基板クリーニング RS Pro ソフト基板クリーニングブラシのご紹介です。この高品質でソフトなダストブラシは、さまざまな用途に使用できますが、特に、一般的に壊れやすく、清掃が困難な電子機器の小さな部位から埃や塵粒を除去する場合に使用します。このブラシは、人間工学に基づいて設計された快適なハンドルを備え、必要な角度で埃をかけることができるため、厄介な場所にも届きます。さまざまな清掃用途や粉塵除去用途に対応できる、非常に便利で汎用性の高いブラシです。 特長と利点: ブラシは、天然毛のブラシなので、柔らかく優しく清潔になり、壊れやすい部品を傷めません 使いやすく、清掃時や粉塵の除去時にも持ちやすくなっています 壊れやすく掃除が難しい基板やその他の電子部品に最適です プリント基板( PCB )への液体処理や修理前のはんだフラックスの除去に適しています 用途: 基板クリーニングブラシは、小型の電子部品や基板を扱う際に非常に汎用性の高い機器です。このブラシは、特に天然毛とソフト毛のブラシですが、一般的な清掃などのさまざまな用途に使用できます。壊れやすい電子部品やコンポーネント用に設計されています。ブラシによっては、黄銅又はガラス繊維製の毛を使用して、特に柔らかいクリーニングブラシよりも取り外しが難しい古いはんだ残留物や圧縮ごみがコンポーネントに付着している場合に、これらを優しくこすり洗いします。これらのクリーニングブラシはさまざまな用途に使用できますが、最も一般的な用途は次のとおりです。 電子製品の製造 産業用 DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。テスト
仕様タイプ = 基板及びフラックスブラシ色 = 黒材質 = 天然毛寸法 = 11 x 170mm
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ