5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO押し出し形材 RS PRO
エコ商品
ストラットプロファイル = 20 x 40 mm。ストラクチャーエレメントタイプ = ストラットプロファイル。長さ = 1000mm。溝サイズ = 5mm。溝の数 = 6。材料 = アルミ。カラー = シルバー。製品システム = シリーズ2。シリーズ = Profile 5。。RS Pro アルミ合金ストラット - 20 x 40 mm. RS Pro アルミストラットのことを「チューブ」と呼ぶこともあります。各ストラットは、 8 x 5 mm の溝で構成され、この溝により、使用する用途で強力かつ確実に接続されます。 この RS Pro ストラットは、一般的な作業スペースや家具システムの構造での用途に最適です。. 特長及び利点. プロが承認した製品 プロファイル - グリッド 5 により、この製品をプロファイル 5 の範囲と互換性を持たせることができます RS Pro ストラットは、アイテムプロファイル 6 及び 8 にも対応しています 強力で軽量、容易に交換可能な要素を容易にする ( 要素は、さまざまな家具構造を形成するために構築できるモジュール式のコンポーネントシステムの一部を形成する ) 陽極酸化押出アルミ製 頑丈で、頑丈 コンピュータに最適化された設計 コスト効果が高く、安定したソリューション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

最大3つのアルミプロファイルを直角に接続、スロット5用
仕様コネクタタイプ = 3極コネクタ適切な溝サイズ = 5mm適合ストラットプロファイル = 20 mm材料 = Nylonストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS PROAlu connection angle slot 5
エコ商品
RS Pro コネクタブラケットとジョイント接続コンポーネント、グルーブサイズ 5あらゆる種類の構造系をセットアップする場合、この RS Pro 接続コンポーネントを使用すると、プロファイルやパネルをすばやく簡単に結合できます。コネクタブラケットは、部品を垂直に取り付け、スロットを簡単に組み立てられるように設計されています。 軽量で耐久性に優れたダイキャストアルミ製のこの信頼性の高いブラケットは、スロット 5 及び 6 用で、溝サイズ 5 mm とストラットプロファイル 20 mm を取り付けます。接続コンポーネントをアルミプロファイル又はパネルに差し込んで、ねじを使用してアセンブリを固定するだけです。この種の接続により、クロス粒子の張力やその他の摩耗や腐食の原因を最小限に抑えることで、安定した構造が実現されます。 この接続部品は、風の強い条件やその他の種類の応力に耐えられるため、窓やドアの取り付け具のアルミフレームや、その他の建設用途に最適です。特長と利点コネクタブラケットとジョイント 接続角度 溝のサイズは 5 mm です 長さ 18 mm ストラットプロファイル 20 mm アルミダイキャスト製 重量は 4.6 グラム /4.8 グラムですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタタイプ = アングルブラケット適切な溝サイズ = 5mm適合ストラットプロファイル = 20 mm材料 = アルミダイキャストストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント長さ = 18mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS PROアルミRHSセクション(6082T6). アルミ製長方形ホールドセクション(RHS)金属製チューブプロファイルは、建設フレーム、支柱、支柱などの建設及びエンジニアリングで一般的に使用され、高ストレスの用途に適しています。. RHSアルミチューブのため、これらのセクションは優れた耐腐食性と高い強度 重量比を備えているため、構造物の建設に最適です。. アルミチューブは、フラットな側面とエッジによる優れた耐久性と高レベルの構造安定性を備えているため、溶接や接合が簡単で、簡単に穴開けして長さに切断できます。. 次のさまざまな用途に最適です。. トラッシュ ブリッジ サポートフレーム クレーン ビールバレル ミルクチューン 輸送用途. 特長と利点:. アルミ長方形チューブ 高い重量 強度比 優れた耐腐食性 高ストレスの用途に最適 高レベルの構造安定性 RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか? 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様材料 = アルミ材質グレード = 6082 T6m高さ = 20mm幅 = 50mm内径 = 46 x 16mm厚さ = 2mm肉厚 = 2mmW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS PROアルミRHSセクション(6082T6). アルミ製長方形ホールドセクション(RHS)金属製チューブプロファイルは、建設フレーム、支柱、支柱などの建設及びエンジニアリングで一般的に使用され、高ストレスの用途に適しています。. RHSアルミチューブのため、これらのセクションは優れた耐腐食性と高い強度 重量比を備えているため、構造物の建設に最適です。. アルミチューブは、フラットな側面とエッジによる優れた耐久性と高レベルの構造安定性を備えているため、溶接や接合が簡単で、簡単に穴開けして長さに切断できます。. 次のさまざまな用途に最適です。. トラッシュ ブリッジ サポートフレーム クレーン ビールバレル ミルクチューン 輸送用途. 特長と利点:. アルミ長方形チューブ 高い重量 強度比 優れた耐腐食性 高ストレスの用途に最適 高レベルの構造安定性 RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか? 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様チューブ状 = 長方形材質グレード = 6082 T6m高さ = 40mm幅 = 60mm内径 = 56 x 36mm厚さ = 2mm引張強度 = 290 MPaW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷