31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最大温度 = 220℃ミニチュア又は標準のプラグ及びソケット. 一般的な用途に適したRSブランドのミニチュアと標準の熱電対プラグとソケットです(ペアで提供)。. 熱電対タイプK 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 ケーブルをプラグ又はソケットに固定するケーブルクランプ ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度: 220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ストレインリリーフフード. RJ45データプラグ(8/8タイプ)に適合するプラスチック製ストレインリリーフフード。 標準的な4ペアUTP及びSTPケーブルに装着可能で、プラグの背面に差し込み、ケーブルクランプ部の過剰な緊張を防ぐフードです。 フードはプラグラッチに及び、ラッチ操作が可能ですが、同時にラッチが他のケーブルに引っかからないように保護します。
仕様種類 = ブーツ併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = 黄インタフェースタイプ = RJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最大温度 = 220℃ミニチュア又は標準のプラグ及びソケット. 一般的な用途に適したRSブランドのミニチュアと標準の熱電対プラグとソケットです(ペアで提供)。. K、J、Tタイプを用意 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 ケーブルをプラグ又はソケットに固定するケーブルクランプ IEC又はBS仕様に適合した識別カラー 最大連続動作温度: 220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,550 税込1,705
欠品中

データ ケーブル ストリッパ. TP/STP家庭用ワイヤリング、電話、トランシーバ ドロップ、データ、マルチコアおよび外径が3.0から11.0mmの寸法をもつ光ファイバーなどの撚り線ペア ケーブル用ストリッパ まわりを部分的(70から90%)にリング状に切断すれば、ブレードやシールド、コンダクタに傷をつけることはありません
仕様ケーブルタイプ = データケーブルストリップ範囲 = 3 → 11mm最小サイズ = 3mm最大サイズ = 11mm全体長さ = 90 mmタイプ = データケーブル
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +400℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1/0.315 mm断熱材 = ファイバーグラスケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.315 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). ガラス繊維絶縁延長ケーブル. タイプK又はJガラス繊維フラットペアは、ステンレス鋼製の編組被覆が付いており温度に対する耐性は高いものの、液体が存在する場所には適していません。. 特長と利点. ステンレススチールブレードオプション ガラス繊維で絶縁されたフラットペア構造、導体フラットより線、ガラス繊維ジャケットによるガラス繊維絶縁、シリコンワニス仕上げ、保護及び機械的な強化のためにステンレススチール製の編組被覆付き BS4937 Pt 30準拠のカラーコード 温度定格: -60 → +350 ℃ (短時間であれば最大400 ℃) ガラス繊維絶縁延長ケーブル(熱電対タイプKX、JX、TX) 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 タイプKX / TXは1/0.3 mmの単線導体で、JXは7/0.2 mmのより線導体です。 全タイプ共通: 導体は対応するK、J、又はT熱電対合金タイプ製 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠
1リール(25m)
特価
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最大温度 = 220℃ミニチュア又は標準のプラグ及びソケット. 一般的な用途に適したRSブランドのミニチュアと標準の熱電対プラグとソケットです(ペアで提供)。. 熱電対タイプK 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 ケーブルをプラグ又はソケットに固定するケーブルクランプ ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度: 220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,550 税込2,805
翌々日出荷

長さ = 20m。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1コンタクト数 = 8。コネクタ2ジェンダー = オス。シールド/非シールド = シールドなし。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro UTP Cat5e ケーブル - LSZH. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 UTPシールドタイプ LSZH 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. これらの特殊イーサネットケーブルは、UTP規格に従っています。つまり、非シールドツイストペアケーブルであるため、シールド効果は得られません。それでも、この種類のパッチコードは動作品質に優れているため、家庭やオフィス環境で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat5em。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールドなし。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro UTP Cat5e ケーブル - LSZH. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 UTPシールドタイプ LSZH 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. これらの特殊イーサネットケーブルは、UTP規格に従っています。つまり、非シールドツイストペアケーブルであるため、シールド効果は得られません。それでも、この種類のパッチコードは動作品質に優れているため、家庭やオフィス環境で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

LANカテゴリ = Cat5em。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールドなし。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro UTP Cat5e ケーブル - LSZH. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 UTPシールドタイプ LSZH 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. これらの特殊イーサネットケーブルは、UTP規格に従っています。つまり、非シールドツイストペアケーブルであるため、シールド効果は得られません。それでも、この種類のパッチコードは動作品質に優れているため、家庭やオフィス環境で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat5em。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1コンタクト数 = 8。コネクタ2ジェンダー = オス。シールド/非シールド = シールドなし。外被色 = グレー。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro UTP Cat5e ケーブル - LSZH. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 UTPシールドタイプ LSZH 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. これらの特殊イーサネットケーブルは、UTP規格に従っています。つまり、非シールドツイストペアケーブルであるため、シールド効果は得られません。それでも、この種類のパッチコードは動作品質に優れているため、家庭やオフィス環境で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat5em。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ2ジェンダー = オス。シールド/非シールド = シールドなし。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro UTP Cat5e ケーブル - LSZH. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 UTPシールドタイプ LSZH 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. これらの特殊イーサネットケーブルは、UTP規格に従っています。つまり、非シールドツイストペアケーブルであるため、シールド効果は得られません。それでも、この種類のパッチコードは動作品質に優れているため、家庭やオフィス環境で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

LANカテゴリ = Cat5em。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールドなし。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro UTP Cat5e ケーブル - LSZH. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 UTPシールドタイプ LSZH 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. これらの特殊イーサネットケーブルは、UTP規格に従っています。つまり、非シールドツイストペアケーブルであるため、シールド効果は得られません。それでも、この種類のパッチコードは動作品質に優れているため、家庭やオフィス環境で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat5em。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールドなし。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro UTP Cat5e ケーブル - LSZH. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 UTPシールドタイプ LSZH 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. これらの特殊イーサネットケーブルは、UTP規格に従っています。つまり、非シールドツイストペアケーブルであるため、シールド効果は得られません。それでも、この種類のパッチコードは動作品質に優れているため、家庭やオフィス環境で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat5em。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールドなし。外被色 = グレー。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro UTP Cat5e ケーブル - LSZH. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 UTPシールドタイプ LSZH 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. これらの特殊イーサネットケーブルは、UTP規格に従っています。つまり、非シールドツイストペアケーブルであるため、シールド効果は得られません。それでも、この種類のパッチコードは動作品質に優れているため、家庭やオフィス環境で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様ペア数 = 1断面積 = 0.76 mm2ケーブルタイプ = マルチコアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG外径 = 4.5mmシールドタイプ = アルミホイル-PETテープ外側シース材質 = PVCシース色 = グレー遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100mこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全シールドシングルペア. ポリエチレンで絶縁されたスズめっき銅導体の1対のツイストペアケーブルです。スズめっきドレインワイヤ(導体と同じサイズ)とともにアルミテープで覆われ、外装はPVCで、ULスタイル2092に適合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
25,980 税込28,578
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最大温度 = 220℃ミニチュア又は標準のプラグ及びソケット. 一般的な用途に適したRSブランドのミニチュアと標準の熱電対プラグとソケットです(ペアで提供)。. K、J、Tタイプを用意 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 ケーブルをプラグ又はソケットに固定するケーブルクランプ IEC又はBS仕様に適合した識別カラー 最大連続動作温度: 220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,550 税込2,805
当日出荷

RS Pro - 汎用 V ブロック. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの V ブロックは、精密作業に最適です。この汎用 V ブロックは、円形又は扱いにくい形状の製品でクランプや位置決めが必要な場合に、機械工場や溶接用途向けに設計されています。業務用の作業場や趣味の環境での作業に最適なクロムスチール製 V ブロックセットです。 特長と利点 加工物を所定の位置に固定するのに最適 照合済みおよび番号付きのペア 精密なグラウンド クロム鋼、硬化処理済み 60HRC 用途 この全角度 V ブロックは、作業中に加工物をクランプして所定の位置に固定するように設計されています。V ブロックは両側に溝がある形状になっており、付属のクランプと併用することで、変な形状の部品を所定の位置に固定できます。切断、研削、接着、その他の精密用途に最適です。次のような人が使用します。 金属加工 大工作業 趣味や模型の仕事 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様クランプ = ネジクランプ能力 = 31.1 mm, 39.6mm材質 = クロム鋼幅 = 64mm長さ = 70mm高さ = 45mm
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

RS Pro - 汎用 V ブロック. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの V ブロックは、精密作業に最適です。この汎用 V ブロックは、円形又は扱いにくい形状の製品でクランプや位置決めが必要な場合に、機械工場や溶接用途向けに設計されています。業務用の作業場や趣味の環境での作業に最適なクロムスチール製 V ブロックセットです。 特長と利点 加工物を所定の位置に固定するのに最適 照合済みおよび番号付きのペア 精密なグラウンド クロム鋼、硬化処理済み 60HRC 用途 この全角度 V ブロックは、作業中に加工物をクランプして所定の位置に固定するように設計されています。V ブロックは両側に溝がある形状になっており、付属のクランプと併用することで、変な形状の部品を所定の位置に固定できます。切断、研削、接着、その他の精密用途に最適です。次のような人が使用します。 金属加工 大工作業 趣味や模型の仕事 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様クランプ = ネジクランプ能力 = 21.2 mm, 35.3mm材質 = クロム鋼幅 = 39.5mm長さ = 45.3mm高さ = 35.5mm
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

RS Pro スチールニッケルめっきチェーンリンク、スプリングクリップ、 19 mmRS Pro のスチール製スイベルフックペアは、チェーンリンクとして使用して、 2 つのチェーンを連結できます。これは、破損したリンクを修復する場合でも、チェーン全体の長さを延ばす場合でもかまいません。 チェーンリンクは、チェーンやロープを簡単に挿入できるヒンジ付きスプリングラッチ付きの接続フック 1 つと、ノットを防止するのに最適なダブルエンドスイベルアイ設計のもう 1 つのフックで構成されています。 どちらのフックも耐摩耗性スチール製で、耐久性と伸張強度が高くなっています。また、ニッケルメッキも採用されているため、耐腐食性に優れており、屋内外での使用に適しています。280 kg の高い耐荷重があるため、さまざまな産業の幅広い用途に使用できます。 このチェーンリンクは、実績のある RS Pro 製品の一部として、信頼性を確保するための厳しい品質管理チェックを受けています。特長と利点.チェーンリンク . 2 種類のスイベルフック .スプリングクリップタイプ . スチール製 .ニッケルメッキ仕上げ .リンク径: 19 mm .耐荷重: 280 kg . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = スチール表面処理 = ニッケルめっきリンク直径 = 19mm
1個
759 税込835
7日以内出荷

仕様ペア数 = 2断面積 = 0.22 mm2ケーブルタイプ = マルチコアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG外径 = 5.5mmシールドタイプ = 非シールド外側シース材質 = PVCシース色 = グレー特性インピーダンス = 77 Ωコアストランド = 7/0.2 mm長さ = 100mこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全シールドマルチペア. 用途 2 コンピュータ、周辺機器、データ処理装置などの相互接続用 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様ペア数 = 1断面積 = 0.35 mm2ケーブルタイプ = マルチコアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG外径 = 3.8mmシールドタイプ = アルミホイル-PETテープ外側シース材質 = PVCシース色 = グレー特性インピーダンス = 51 Ω遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽許容電圧 = 300 Vシリーズ = EcoCable miniRoHS. これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全シールドシングルペアケーブル. ポリプロピレンで絶縁された7 // 0.25 mmシングルツイストペアのスズめっき銅導体です。スズめっき銅のドレインワイヤと共にアルミテープで被覆され、PVCで絶縁被覆されています。. 特長と利点 2電機製品や電子機器の内部配線用 2PVCシース RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様ペア数 = 2ケーブルタイプ = ツイストペアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG外径 = 4.5mmシールドタイプ = アルミホイル-PETテープ外側シース材質 = PVCシース色 = グレー遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100mこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. シールドマルチペア22 AWG. これらのケーブルはクロストークや干渉の減衰量が大きいので、優れた個別信号の分離を提供します(例: コンピュータと周辺機器の接続に必要)。 7/0.25 mm (22 awg.) めっき銅導体のより線ペアはポリプロピレンで絶縁され、スズめっき銅ドレインワイヤで相互にツイストされ、アルミめっきテープで被覆されています(コモンドレインワイヤを含む2つのペアを除く)。 選択された数のペア全体が、ポリエステルテープで被覆され、PVCで絶縁被覆されます。 各導線のペアは、識別のためにカラーが付いています。アース用ドレインワイヤにより、接地導通が確保されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
23,980 税込26,378
欠品中

1リール(100m)ほか
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様ペア数 = 2断面積 = 0.76 mm2ケーブルタイプ = マルチコアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG外径 = 4.2mmシールドタイプ = アルミホイル-PETテープ外側シース材質 = LSZHシース色 = グレー遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100mこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. ハロゲンフリーのシールドマルチペア. これらのケーブルは、ハロゲンフリーのポリオレフィン被覆が施されており、BS4066及びEC332パート3に準拠した難燃性、燃焼時の低発煙。導体は7 / 0225 mm (22AWG) 標準すずめっき銅製で、ポリオレフィンで絶縁され、カラー識別付きのペアでツイストされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

仕様インタフェースタイプ = RJ45色 = 赤ストレインリリーフフード. RJ45データプラグ(8/8タイプ)に適合するプラスチック製ストレインリリーフフード。 標準的な4ペアUTP及びSTPケーブルに装着可能で、プラグの背面に差し込み、ケーブルクランプ部の過剰な緊張を防ぐフードです。 フードはプラグラッチに及び、ラッチ操作が可能ですが、同時にラッチが他のケーブルに引っかからないように保護します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,220 税込1,342
7日以内出荷

仕様インタフェースタイプ = RJ45色 = 黒長さ = 27.7mm幅 = 13.8mm深さ = 14.8mmストレインリリーフフード. RJ45データプラグ(8/8タイプ)に適合するプラスチック製ストレインリリーフフード。 標準的な4ペアUTP及びSTPケーブルに装着可能で、プラグの背面に差し込み、ケーブルクランプ部の過剰な緊張を防ぐフードです。 フードはプラグラッチに及び、ラッチ操作が可能ですが、同時にラッチが他のケーブルに引っかからないように保護します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,220 税込1,342
5日以内出荷

仕様インタフェースタイプ = RJ45色 = 青長さ = 27.7mm幅 = 13.8mm深さ = 14.8mmストレインリリーフフード. RJ45データプラグ(8/8タイプ)に適合するプラスチック製ストレインリリーフフード。 標準的な4ペアUTP及びSTPケーブルに装着可能で、プラグの背面に差し込み、ケーブルクランプ部の過剰な緊張を防ぐフードです。 フードはプラグラッチに及び、ラッチ操作が可能ですが、同時にラッチが他のケーブルに引っかからないように保護します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,220 税込1,342
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +400℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = ファイバーグラスケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). ガラス繊維絶縁延長ケーブル. タイプK又はJガラス繊維フラットペアは、ステンレス鋼製の編組被覆が付いており温度に対する耐性は高いものの、液体が存在する場所には適していません。. 特長と利点. ステンレススチールブレードオプション ガラス繊維で絶縁されたフラットペア構造、導体フラットより線、ガラス繊維ジャケットによるガラス繊維絶縁、シリコンワニス仕上げ、保護及び機械的な強化のためにステンレススチール製の編組被覆付き BS4937 Pt 30準拠のカラーコード 温度定格: -60 → +350 ℃ (短時間であれば最大400 ℃) ガラス繊維絶縁延長ケーブル(熱電対タイプKX、JX、TX) 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 タイプKX / TXは1/0.3 mmの単線導体で、JXは7/0.2 mmのより線導体です。 全タイプ共通: 導体は対応するK、J、又はT熱電対合金タイプ製 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Jコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +400℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = ファイバーグラスケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). ガラス繊維絶縁延長ケーブル. タイプK又はJガラス繊維フラットペアは、ステンレス鋼製の編組被覆が付いており温度に対する耐性は高いものの、液体が存在する場所には適していません。. 特長と利点. ステンレススチールブレードオプション ガラス繊維で絶縁されたフラットペア構造、導体フラットより線、ガラス繊維ジャケットによるガラス繊維絶縁、シリコンワニス仕上げ、保護及び機械的な強化のためにステンレススチール製の編組被覆付き BS4937 Pt 30準拠のカラーコード 温度定格: -60 → +350 ℃ (短時間であれば最大400 ℃) ガラス繊維絶縁延長ケーブル(熱電対タイプKX、JX、TX) 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 タイプKX / TXは1/0.3 mmの単線導体で、JXは7/0.2 mmのより線導体です。 全タイプ共通: 導体は対応するK、J、又はT熱電対合金タイプ製 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

熱電対K RoHS指令(10物質対応)対応 コア数2 ケーブル形状マルチコア ストランド数7 ストランド径(Φmm)0.2 コアストランド(mm)7/0.2
1個ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10m)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)