463件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 丸型ノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの丸型ノーズプライヤを導入する Durable 手動工具で、ワイヤワーク、宝石加工、玉加工などのさまざまな作業に最適です。. RS PROこのプライヤは先細のステンレススチール製ボックスジョイントジョーを備え、ワイヤや金属を正確に曲げたり、操作したりできると同時に、材料を確実にグリップします。RS Pro 丸型ノーズプライヤは、人間工学に基づく microMAX ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 ?人間工学に基づいたグリップにより、優れたグリップ性と操作性を実現 ?さまざまなループサイズに対応できるテーパチップ Durable ステンレススチール設計 ?圧力と制御を維持するためのボックスジョイント設計 ?宝石加工、ビード加工、ワイヤ加工など、さまざまな作業に適しています 用途 丸ペンチは、ワイヤや金属などの材料を使用する場合に、ループや屈曲を作成するのに最適な手動工具です。丸ペンチは、ワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。 プライヤのジョイントは何ですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、ボックスジョイントを備え、一方のハンドルが他方のハンドルにスロット接続されています。これにより、両方のハンドルからの高圧力及び高負荷レベルに耐えることができる確実な接続が可能になります。 このプライヤはどのような材質で使用できますか? この Durable プライヤは、宝石加工で一般的に使用されているワイヤと金属用に最適です。 ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、先細の 22 mm 丸型ジョーを備え、複雑な小型設計を作業したり、さまざまな素材でモップやループを作成したりできます。
仕様プライヤータイプ = ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ全体長さ = 130 mm材質 = ステンレス鋼ジョー長さ = 22mmジョー深さ = 11.5mm
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

General Purpose Electronic Pliers
仕様プライヤータイプ = ラジオペンチ、 平鼻ペンチ全体長さ = 140 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 30mm
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

プライヤータイプ = ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ。全体長さ = 150 mm。ESD対応 = あり。。RS PRO 12
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

プライヤータイプ = ラジオペンチ、 平鼻ペンチ。全体長さ = 150 mm。材質 = ハイカーボンスチール。。RS PRO 12
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

プライヤータイプ = ラジオペンチ、 長鼻ペンチ。全体長さ = 150 mm。ESD対応 = あり。。RS PRO 12
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

General Purpose Electronic Pliers
仕様プライヤータイプ = ラジオペンチ、 平鼻ペンチ全体長さ = 146 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 16mmジョー深さ = 3mm
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = セパレータペンチ個数 = 1全体長さ = 147 mm材質 = 炭素鋼ジョー深さ = 2.5mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = セパレータペンチ個数 = 1切断能力 = 1.6 mm材質 = 炭素鋼ジョー深さ = 1.8mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = セパレータペンチ個数 = 1切断能力 = 1.6 mm材質 = 炭素鋼ジョー深さ = 2.4mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = セパレータペンチ個数 = 1切断能力 = 1.6 mm材質 = 炭素鋼ジョー深さ = 2.3mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = セパレータペンチ個数 = 1全体長さ = 147 mm材質 = 炭素鋼ジョー深さ = 1.5mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = セパレータペンチ個数 = 1切断能力 = 1.6 mm材質 = 炭素鋼ジョー深さ = 1mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = セパレータペンチ個数 = 1切断能力 = 1.6 mm材質 = 炭素鋼ジョー深さ = 2mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 146 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 20mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ。全体長さ = 130 mm。材質 = 炭素鋼。。RS電子丸型ノーズプライヤ. RSブランドの高炭素鋼、丸型ノーズプライヤ(別名スナブノーズプライヤ)は、滑らかで、先細りの丸型ジョーを備えているので、電気技師や宝飾品メーカーに最適です。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RS Pro 丸型ノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのフラットノーズプライヤを導入する Durable な手動工具で、機械、宝石加工、電気などのさまざまな用途での使用に最適です。. ■原文誤り。 ″Bluetooth″ ″Bluetooth″ ■「 RS PRO 」■Durable 鋸歯状ジョーを備えているこのプライヤRS Pro フラットノーズプライヤは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 ?人間工学に基づいたグリップにより、優れたグリップ性とコントロール性を実現 ?さまざまなサイズのループを作成するのに最適な先細丸型ジョー ?特殊工具鋼を使用して製造され、長寿命 ?使いやすいシングルジョイント固定具 ?電気、宝石加工、機械など、さまざまな作業に適しています 用途 丸ペンチは、ワイヤや金属などの素材を使用する場合に曲げたり、ループ状にするのに最適な手動工具です。丸ペンチは、ワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、機械工、芸術家などが使用します。多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。 プライヤのジョイントは何ですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、シングルジョイントを備え、各ジョーは半切りフライス加工され、互いにはめ込むことができます。これにより、確実な接続と安定性が向上します。 このプライヤはどのような材質で使用できますか? この Durable プライヤは、先細の丸型エッジにより簡単に曲げたり、ループを作ったりできるので、ワイヤと金属での使用に最適です。 ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、 50.7 mm の非鋸歯状のジョーを備え、素材を切断したり損傷したりせずにグリップして曲げたりすることができます。
仕様プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ全体長さ = 160 mm材質 = スチールジョー長さ = 50,7mmジョー深さ = 17.8mm
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 152 mmESD対応 = なしジョー長さ = 16mm材料切削性 = 軟線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 146 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 20mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

DIN ISO9655 に準拠しています
仕様プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ全体長さ = 130 mm材質 = 鉄
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mm材質 = 炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mm材質 = 炭素鋼ジョー長さ = 32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = ありジョー長さ = 32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = ありジョー長さ = 32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mm材質 = 炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mm材質 = 炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1全体長さ = 158 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1全体長さ = 150 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = ありジョー長さ = 32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1全体長さ = 158 mmESD対応 = ありジョー長さ = 37mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様ワイヤ寸法AWG = 8 AWG → 500MCMワイヤ寸法mm2 = 10 → 240mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 圧着コンタクト使用 = 油圧ラチェット = なしシリーズ = TL全体長さ = 620 mm
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。この製品には、タイプ 、 、 、 ターンドピン及びソケットコネクタと互換性のある、高規格ラチェット式圧着工具が含まれています。 よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。ラチェットにより、ケーブルワイヤとコンタクトの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。機能RS Pro の業務用グレード工具は、タイプ 、 、 、 ターンド、ピン、ソケットコネクタを圧着します。オス及びメスコンタクト用の独自のスライドロケータが付属します。特長と利点圧着用に入れ子に 個。 0.14 4 mm のコンタクト。仕様長さ: 230 mm/9.06 インチ 幅: 35 mm 1.38 インチ 高さ: 75 mm 2.95 インチ 重量: 472 ワイヤサイズ: 0.14 4.0 mm / AWG 26 AWG 12 圧着ネスト寸法 mm/mm2 0.14 0.37 mm 、 0.14 1.0 mm 、 1.5 mm 、 2.5 mm 、 4.0 mm 圧着寸法(インチ AWG ): AWG 26 AWG 22 AWG 26 AWG 18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 コネクタ ターンド 機械加工コンタクト説明 タイプ 、 、 、 タイプのピンとソケット 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト
仕様ワイヤ寸法AWG = 26 → 12AWGワイヤ寸法mm2 = 0.14 → 4mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 逆端子使用 = ハンドラチェット = あり圧着プロファイル = インデントスクエア全体長さ = 230 mm
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。この製品には、タイプ / ターンドピン ソケットコネクタと互換性のある、高規格ラチェット式圧着工具が含まれています。 よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。ラチェットにより、ケーブルワイヤとコンタクトの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。機能タイプ 及び を圧着する RS Pro のサービスグレード工具で、ピンとソケットコネクタを備えています。オス及びメスコンタクト用の調整可能ロケータが付属します。特長と利点圧着用に入れ子に 4 0.14 2.5 mm のコンタクト。仕様長さ: 198 mm 7.8 インチ 幅: 43 mm 1.69 インチ 高さ: 59 mm/2.32 インチ 重量: 369 ワイヤサイズ: 0.14 2.5 mm / AWG 26 AWG 14 圧着ネスト寸法 mm/mm2 0.14 0.37 mm 、 0.14 1.0 mm 、 1.5 mm 、 2.5 mm 圧着寸法(インチ AWG ): AWG 26 AWG 22 AWG 26 AWG 18 AWG 16 AWG 14 コネクタ ターンド 機械加工コンタクト説明 タイプ および のピンとソケット 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト
仕様ワイヤ寸法AWG = 26 → 14AWGワイヤ寸法mm2 = 0.14 → 2.5mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 逆端子使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = 4300全体長さ = 200 mm
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷