3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro黄銅カップブラシ. RS Pro黄銅カップブラシです。これらのスチールホイールブラシは、錆取り、塗料の剥離、清掃作業全般に最適です。趣味、工作、電子工作、レストア、小規模のDIY、リノベーションに最適です。. 特長と利点. . 黄銅カップブラシ x 3. . シャフト直径: 2.35 mm. . 最大速度: 12,000 rpm
仕様ブラシの種類 = カップブリストル長さ = 145mm固定サイズ = 2.35mm最大安全速度 = 12000rpm
1袋(3個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)。学年 = コースト(粗い)。直径 = 6インチ。ホイールタイプ = Polishing Wheel。アプリケーション = 金属から錆や塗料を除去
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

RS Pro 研磨ホイール、直径 6 インチRS Pro のこの研磨ホイールは、表面を高品質に仕上げます。卓上又はハンドヘルド機械での使用を想定しており、手動研磨の前に表面を下塗りするのに最適です。 純綿の複数の層から作られたホイールは、硬い金属の塗料を平らにして除去することができ、スチール、黄銅、ニッケル銀、銅、クロムめっきに至るすべての製品を迅速かつ一貫した研磨できます。また、切断コンパウンドを使用してよりきれいに仕上げることもできます。Durable で丈夫な綿製のこの研磨ホイールは、摩耗に耐えることができます。152.4 mm ( 6 インチ)の直径で、平らな広い面に適しています。 RS Pro シリーズの一部であるこの製品は、安全性と信頼性に関する厳格な規格を満たすために厳しくテストされています。この研磨ホイールはスピンドル取り付けに最適で、金属加工や製造などのさまざまな業界で使用されています。特長と利点.純綿研磨ホイール .直径 152.4 mm (6 インチ ) .スチール、黄銅、ニッケル銀、銅、クロムめっき製品に適しています .ベンチ取り付けまたはスピンドル取り付けが可能RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 152mmホイールタイプ = Polishing Wheel
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷