9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ホース ProtectorRS Pro SPH シリーズ黒色ホース Protector には、長さ 20 m 、肉厚 3.5 mm 、外径 63 mm があります。あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。衝撃、摩耗、劣化を軽減するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。工具を使用せずに、新品又は既存の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に取り付けることができます。特長と利点 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します -40 ℃ ~ 138 ℃の温度範囲に耐えることができます グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています 互換性のあるホースの最大サイズは 63 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 50 mm です用途 油圧装置 空圧機器 スプレー用の機器とアクセサリを塗装します 化学ホースまたは工業用ホース認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ホースサイズの互換性 = 50 → 63mm外径 = 63mm長さ = 20m最大 互換性ホースサイズ = 63mm最小 互換性ホースサイズ = 50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 30m
エコ商品
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 8mm。外径 = 13.5mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 16 バール。使用流体/用途 = 圧縮空気。代表規格 = ISO 5774。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 黄。長さ = 30m。。高視認性強化ホース. RS Proの高視認性ホースは、非常に目立つ強化ホースを必要とする用途に最適です。 摩耗性及び耐薬品性に優れたメーカーの高視認性ホースは、従来のカラーホースの200 %以上光を反射するため、薄暗い環境に最適です。 RS Proの高視認性ホースは、食料、水、空気、化学薬品ガス、燃料、油の移送などのさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. 視認性に優れています。 柔軟性が高く使いやすい製品です。 食品機器用材料及び食品接触用途向けのEC及びNSF51に準拠しています。 NSF61: 飲料水システムの構成要素、健康への影響 RoHS対応。 飲料水の汚染を減らせるようにカドミウム及びシリコン不使用の材質が使用されています。 さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対する耐性に優れています。 壁を厚くして耐久性を高め、耐摩耗性を向上させています。 厳選された高張力のポリエステル繊維を最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的で圧力バランスのとれたホースとなっています。 作働圧力10バール @ 4:1安全ファクタ 使用温度 = -15 → + 60 ℃ ISO5774に準拠した製造. 用途. 空圧式 - 空圧工具、ホースリール 潅漑 - 温室、ゴルフコース 農業 - 洗浄 + 動物用飲料水給水 海洋 / レジャー - 船舶、トレーラー、マリーナ向けの飲料水移送 食料 - 食物や液体の移送用 自動車 - 給油場、タイヤ空気注入 産業用 / 家庭用清掃サービス - 窓の清掃 航空宇宙 - 空圧工具、ホースリール 防護服及び呼吸保護装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 0.5mm。外径 = 3.7mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。食品等級 = あり。。フレキシブルシリコンチューブ. RS Proフレキシブルシリコンチューブは、ほとんどのぜん動ポンプに適しています。このRS Proフレキシブルシリコンチューブは、高品質、無毒性の食品グレード製品です。. 特長と利点. 長さ3 m. チューブ壁厚: 1.6 mm. 殺菌に耐える. 食品グレード. 耐摩耗性及び耐擦過性. 製品用途の情報. ぜん動ポンプでの利用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 1.5mm外径 = 3.5mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 10m食品等級 = あり
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

最大流量 = 1500 → 2600ml。供給電圧 = 6 → 12 V。入力接続 = 7 mmホースニップル。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 380 mbar。ボディ材質 = アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.8/8W @ 6/12V。最高液体温度 = 60℃。入力接続サイズ = 6mm。出力接続サイズ = 6mm。ポンプタイプ = 遠心分離機。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。. 頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

最大流量 = 1500 → 2600ml。供給電圧 = 6 → 12 V。入力接続 = 7 mmホースニップル。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 380 mbar。ボディ材質 = アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.8/8W @ 6/12V。最高液体温度 = 60℃。入力接続サイズ = 6mm。出力接続サイズ = 6mm。ポンプタイプ = 遠心分離機。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。. 頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

最大流量 = 500 → 1000ml。供給電圧 = 6 → 12 V。入力接続 = 5.5 mmホースニップル。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 340 mbar。ボディ材質 = アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.5/6.7W @ 6/12V。最高液体温度 = 60℃。入力接続サイズ = 3.2mm。出力接続サイズ = 3.2mm。IP等級 = IP45。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。. 頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

最大流量 = 500 → 1000ml。供給電圧 = 6 → 12 V。入力接続 = 5.5 mmホースニップル。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 340 mbar。ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.5/6.7W @ 6/12V。最高液体温度 = 60℃。入力接続サイズ = 3.2mm。出力接続サイズ = 3.2mm。ポンプタイプ = 遠心分離機。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。. 頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

最大流量 = 105ml/min。供給電圧 = 2 → 4.5 V。入力接続 = 3.6 mmホースニップル。最大使用圧力 = -500 / 700 mBar。ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.8 → 2.3W (@4.5V liquid) 0.4 → 0.6W (@ 4.5V air)。最高液体温度 = +100℃。入力接続サイズ = 2.4mm。出力接続サイズ = 2.4mm。IP等級 = IP41。。IP41. RS Proマイクロダイアフラムガス / 液体ポンプ. RS ProのD200シリーズのポンプは、ガラス繊維入りナイロン又はアルミ合金製で、ステンレススチール製チューブコネクタが付いています。 標準でニトリル / シリコンダイアフラムとバルブが付属します。 ポンプには、内径2.4 mmのフレキシブルチューブ用のプッシュフィットコネクタ(押し込み式コネクタ)が使用されています。. 特長と利点:. 高効率 可変流量及び低消費電力 太陽光発電、PSU、又はバッテリで使用可能 広範な化学物質耐性 ヘッドを4つの位置の間で変更でき、インレットとアウトレットのチューブ接続が簡単. 用途情報. 代表的な用途:. 医療機器 分析システム ガス検出及び監視 冷却システム 精密フロー バッテリ及び太陽光発電システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷