8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様材料 = プラスチック厚さ = 0.0005 → 0.030インチ長さ = 20インチ幅 = 5インチ枚数 = 14カラー = 各種識別カラー付きプラスチックシム. 高品質プラスチック素材から作られたPRECISION BRANDの識別カラー付きプラスチックシム プラスチックシムのあらゆる用途に最適 ガスケット、特殊部品、製造関連の各種用途に使用可能 取り扱いが簡単 耐油性 使用時の圧縮率が最小限 業界規格に適合した厚さ許容範囲 一貫した性能 非導電 厚さを色で識別可能 マイクロメータが不要なので、時間の節約になり、ミスを削減
1個
28,520 税込31,372
6日以内出荷

RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ;ul> ;li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ;/li> ;li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ;/li> ;li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ;/li> ;li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ;/li> ;li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ;/li> ;li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ;/li> ;li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ;/li> ;li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ;/li> ;li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ;/li> ;li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース ;/li> ;/ul>. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ;/li> ;li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 ;/li> ;li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.001 → 0.015インチ長さ = 12インチ幅 = 6インチ枚数 = 12カラー = 緑
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様材料 = 真鍮厚さ = 0.05 → 0.8mm長さ = 300mm幅 = 150mm枚数 = 10カラー = 黄
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

真鍮製シム. PRECISION BRANDの真鍮製シムストック、中程度の硬度、冷間圧延、CDA 260合金 ロックウェル硬度: 30T 56 → 68 SAE-CA-260、CDA 260、ASTM B-19及びB-36に準拠 伸張強度: 57 → 67,000 p.s.i. 延性: 18 → 42 %(2インチ)
仕様材料 = 真鍮厚さ = 0.001 → 0.015インチ長さ = 12インチ幅 = 6インチ枚数 = 12カラー = 黄
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ;ul> ;li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ;/li> ;li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm ;/li> ;li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm ;/li> ;li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm ;/li> ;li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) ;/li> ;li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm ;/li> ;li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm ;/li> ;li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm ;/li> ;li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm ;/li> ;li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース ;/li> ;/ul>. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です ;/li> ;li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 ;/li> ;li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.05 → 0.8mm長さ = 300mm幅 = 150mm枚数 = 10カラー = 緑
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

仕様材料 = プラスチック長さ = 457mm幅 = 305mm枚数 = 8カラー = 黒, 青, 緑, グレー, ナチュラル, オレンジ, 赤, 黄プラスチック. プラスチックシムはメタルシムと同様に機能しますが、シーリングや異種素材間の耐腐食性バリアとしても使用可能 個別のサイズを入手可能(8 シート/パック) 各種パックを用意 識別カラー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
12,520 税込13,772
6日以内出荷

RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. ;ul> ;li>精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ;/li> ;li>ロックウェル硬さ: C40-45 ;/li> ;li>SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています ;/li> ;li>究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 ;ul> ;li> 機械の精密調整及び位置合わせ ;/li> ;li> 金型及びダイのセットアップ ;/li> ;li>機械の修理とメンテナンス ;/li> ;li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け ;/li> ;li> プロトタイプ作業。 ;/li> ;/ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 ;ul> ;li>平らな面を提供します ;/li> ;li>ギャップを埋めるために使用します ;/li> ;li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ;/li> ;li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ;/li> ;/ul> ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.05 → 0.5mm長さ = 300mm幅 = 150mm枚数 = 8カラー = 赤
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

仕様材料 = プラスチック長さ = 305mm幅 = 152mm枚数 = 8カラー = 青, 茶, 緑, オレンジ, 赤, 透明, 白, 黄プラスチック. プラスチックシムはメタルシムと同様に機能しますが、シーリングや異種素材間の耐腐食性バリアとしても使用可能 個別のサイズを入手可能(8 シート/パック) 各種パックを用意 識別カラー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷