11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
予備マイナス端子を使用しない場合は絶縁加工することをお勧めします。. RS Pro LEDインジケータ22 mm取り付け. RS Proがお届けする、このLEDインジケータ製品は、さまざまな用途に適しています。コンパクトで堅牢な、このLEDインジケータは、光沢サテン又は黒色クロム黄銅製の埋込型ベゼルを備えています。これらのLEDインジケータは、非常に明るく、低消費電力で、長い寿命を誇ります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 16 mm着色拡散レンズ 25 mm径光沢サテン又は黒色クロム黄銅製埋込型ベゼル 「デイジーチェーン接続」用の負の端子 2 想定寿命: 60000時間 取り付け穴サイズ: 22 22.5 mm. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. LEDを選択する理由. 優れた性能を求めて、長寿命と低消費電力により強化されているため、LEDで前進あるのみです。ただし、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 48 → 65V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 22mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起定格電流 = 10mA長さ = 61mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

プラグ式端子台タイプ = プラグ。極数 = 7。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = スクリュー。定格電流 = 15A。定格電圧 = 300 V。色 = 緑。材質 = ポリアミド。。RS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. RS Pro RS Pro では、 5.08 mm ピッチの高品質基板 Terminal Block を提供しています。難燃性 UL94-V0 PA66 を支える緑色の極性化モールディングで構成されています。この 5.08 mm Terminal ブロックは、スズめっき黄銅端子と安定接続用の M2.5 固定ねじを備えています。これらの製品は、 0.33-2mm 2 のケーブルサイズに対応しています。単線またはより線で、ガイドピンアライメントを備えています。 この Terminal Block を使用すると、データ、信号、電力を基板に直接安全に転送できます。恒久的なソリューションとして使用するのに最適ですが、一時的な回路で使用することはできます。. 特長と利点:. . 5.08 mm ピッチ .高品質な建材 .緑色 UL94-V0 難燃性 PA66 の極性成形品 .キャプティブねじ .ガイド付きピン配置 .動作温度: -40 ℃ ~ +105 ℃. このコネクタは M2.5 マイナス( L )ねじを使用します。ドライバが必要な場合は ; 、「 125-3078 、「 125-3078 」を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷


仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = スロット仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN963規格に適合したねじ山. マイナスねじが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製のマイナス皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メートル単位のねじ - BZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS業務用品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。 マイナス皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. 代表的用途. リサイクル可能. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
439 税込483
当日出荷

仕様長さ = 6mmねじサイズ(メートル法) = M2ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
749 税込824
当日出荷


仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M4ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様長さ = 16mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様長さ = 12mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 22mm電球サイズ = 18 mm長さ = 61 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 95 mcd定格電流 = 20 mA予備マイナス端子を使用しない場合は絶縁加工することをお勧めします。. LEDインジケータ、22 mm取り付け、12/24/24-36/48-65 Vdc. このページの全製品は、0.011インチ(2.8=0.8 mm)端子を装備し、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています 動作温度範囲: -25 to +60 ℃. 特長と利点. 16 mmカラー拡散レンズ 25 mm径、埋込型の光沢サテン又は黒クロム黄銅ベゼル ディジーチェーン用のマイナス端子2個* 想定寿命: 60000時間 取り付け穴サイズ: 22 to 22.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,930 税込4,323
5日以内出荷

仕様ドライバータイプ = 互換性個数 = 7チップタイプ = マイナス; Phillips; Torxセット内容 = ダブルエンド六角ブレード: 4 mm (x 6)、ドライバハンドル刃の長さ = 10 → 95 mmブレード材質 = クロム鋼ハンドル材質 = 固体真鍮カラーブレード仕上げ = クロム7 Pieces Reversible Blade Screwdriver Set. RS Pro high-quality interchangeable blade screwdriver set offering world class and durability. It enables smaller kits to be made up that still cover a large range of sizes. The screwdriver handle gives maximum comfort while still delivering exceptional power. Supplied in plastic box with folding lid. Features and Benefits 6 double-ended 4 mm hex blades of special high alloy steel Fully hardened and chromium plated with anti-peel tips Screwdriver handle with solid brass collar allows blade length adjustment from 10 mm - 95 mm Chrome Steel blade material Supplied in plastic box with folding lid
1セット
3,630 税込3,993
5日以内出荷