仕様応用例:リニアアクチュエータ●形状:角型●長さ:32mm●幅:13mm●高さ:8mm●寸法:32 x 13 x 8 mm●Assemtech長方形近接リードスイッチ. このAssemtechの長方形磁気近接リードスイッチ製品は、位置検出又はリミット検出の用途に対してシンプルで費用効果に優れたソリューションを提供します。 リードスイッチは多くの場合、リニアアクチュエータスイッチ、セキュリティシステムスイッチ、ドアスイッチなどの機能を実行するために採用されます。. スロット付き固定穴を2つ備えた成形スイッチケース 頑丈なシールドスイッチ 切り換えタイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
キャッチタイプ = 磁気キャッチ。材質 = プラスチック、スチール。仕上げ = スムース。寸法 = 73.9 x 17.2 x 14mm。長さ = 73.9mm。幅 = 17.2mm。取付け方法 = ネジ。。受座. RS Pro 白色プラスチック側面固定マグネットキャッチ. カウンタプレートと力 5.5 kg の RS Pro 白色長方形ねじオンマグネットキャッチです。 磁気キャッチは、キャビネットやエンクロージャの食器棚のドアを閉じるための簡単で効果的な方法です。キャッチは、キャビネットドアに固定するケース内のマグネット又はシリーズのマグネットで構成されています。金属製キャビネットの場合、ドアを閉じると、マグネットによってドアが閉じられます。キャビネットが非金属製の場合は、磁気受容型カウンタプレートをユニットに取り付けることができます。 ドアがマグネットキャッチを閉じ、カウンタプレートが接触して、ドアを磁気的に固定します。 RS Pro では、さまざまな固定方法及び保持力の各種マグネットキャッチを取り揃えており、あらゆる固定ニーズに対応します。. 特長と利点:. プラスチック及び亜鉛めっきスチール製 ねじ固定方法 - キャッチには 3 mm のねじが必要(別売) 保持力: 5.5 Kg. 代表的用途. マグネットキャッチは、ドアにラッチハードウェアを取り付ける必要がないため、軽量シートメタルドア及びエンクロージャでの使用に最適です。磁気キャッチは、ドアが閉じたときに、ドアを置いたままにしておくための非常に簡単で効果的な方法です。これらのキャッチには、金属製のプレートとマグネットキャッチが付属し、これらを結合することであらゆるタイプのドアが固定されます。主な用途には、電子機器及び産業用エンクロージャ、車載用途、展示物、標識、自動販売機などがあります。. よくある質問. このマグネットキャッチにはねじが付属していますか. いいえ、この製品にねじは付属していません。
1袋(4個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 近接通常の状態の構成 = 常時開電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 200Vコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 300mΩトータル長さ = 32mm長さ = 32mm幅 = 8mmアクチュエータマグネットは別途注文する必要があります(品番< 361-4927') 361-4927/を参照). 200 Vac N/O長方形. 固定穴付きアルミハウジング IP67準拠の完全密閉型 寸法: 32 x 15 x 8 mm. 用途: 位置検出又はリミット検出 リニアアクチュエータ セキュリティシステムスイッチ ドアスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード