長さ = 1000mm。材料 = 亜鉛メッキ鋼。フォーム = 有孔。幅 = 500mm。厚さ = 1.5mm。穴径 = 3mm。穴レイアウト = 60°。オープンエリアの割合 = 51%。パターンナンバー = 6a。。RS Pro マグネット穴あきスチールシート、 3 mm 穴、 1 m x 500 mm x 1.5 mm魅力的で Durable 、汎用性の高いこのマグネット式穴あきスチールシートは、設置が簡単なデザインで優れた強度を備えています この製品は、表面領域の半分以上が 3 mm の丸穴で覆われており、強度対重量比が高く、ソリッドパネルよりも軽量です。その結果、優れた構造サポートを提供します。亜鉛めっきコーティングにより、ほとんどの気象条件に耐えます。穴あき鋼板は、独特な構造により、見栄えがよく機能的であることを意味します。寸法が 1000 mm x 500 mm と大きく、さまざまな用途に合わせて構成できます。このシートは、取り付け位置に合わせて脱脂し、塗装することもできます。 実績のある RS Pro シリーズに属するこの金属シートは、その信頼性を担保するために、ストリングリテストされています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のため、 0.1 % を超える有害物質は存在しません。この製品は、光や空気のフィルタリングに使用します。軽量の手すりインサートとして、又は密閉空間でプライバシーを保護します。特長と利点.穴あきメタルシート .亜鉛めっきスチール製 .脱脂後に塗装可能 . 非磁性 .直径 3 mm の丸穴 .織物状のボーダー .長さ: 1000 mm .幅 500 mm .厚さ: 1.5 mm .パターン番号 6a . 60 ° の穴レイアウト .開放領域は表面の 51% を占めている . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RS Pro マグネット穴あきスチールシート、 4.8 mm 穴、 1 m x 500 mm x 0.7 mmこの頑丈な磁性穴あきスチールシートは、信頼の RS Pro シリーズに属しています。安全性と信頼性を確保するために、厳しくテストされています。 穴あきスチールは、一般的に使用されている他の多くの素材よりも構造強度が高くなっています。このシートは 4.8 mm の円形穴を備えているので、硬質シートよりも優れた圧力を調整することができます。これにより、過酷な気象条件にも耐え、重量もかなり軽くなります。亜鉛めっきコーティングにより、耐久性、耐腐食性、強度が向上しています。その結果、このシートは屋外や過酷な環境で使用でき、屋内用途にも適しています。寸法が 1000 mm x 500 mm の場合は、必要に応じてカットして構成することができます。 この金属シートは、光や通気の制御、空間の囲い込みや分割、構造支持など、さまざまな用途に使用できます。装飾的な目的のためにそれを脱脂し、塗ることもできる。特長と利点.穴あきメタルシート .亜鉛めっきスチール製 . 自然色 . 非磁性 .直径 4.8 mm の丸穴 .織物状のボーダー .長さ: 1000 mm .幅 500 mm .厚さ: 0.7 mm .パターン番号 6 . 60 ° の穴レイアウト .開放領域は表面の 50% を占めている . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 1000mm材料 = 亜鉛メッキ鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.7mm穴径 = 4.8mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 50%パターンナンバー = 6カラー = ナチュラル
1袋(2個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード